省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。
白熱電球60W相当の明るさ
2019年10月新型電球に変わりました。長年の直流(DC)電球製造経験を基に、無線ノイズ・サージ電流対策など追及した高品質商品をお届けします!
本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済
1.27MHz・150MHz漁業無線
2.国際VHF無線
3.マリンVHF無線
4.AIS送受信機
船舶用に開発・設計したLED電球です。
船舶特有のサージ電流対策済です。
最新のSAMSUNG製LEDチップ採用
無極性回路により+・-の極性がありません。
本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズレス構造です。
電圧(V)DC12~14
電源直流電源(DC)/交流電源(AC)
全光束(Lm)660
消費電力(W)6.4
外径×全長(mm)60×109
質量(g)105
口金E26
色温度(K)6500
LED寿命(時間)約40000
口金BA15
光色クリア
仕様12V-10W
エスコ品番EA758ZK-62
寸法(mm)Φ18×35
ベースシングル
1個
¥765
税込¥842
当日出荷
口金BA15
光色クリア
仕様12V-5W
エスコ品番EA758ZK-61
寸法(mm)18×35
ベースシングル
1袋(3個)
¥885
税込¥974
当日出荷
白熱電球タイプの回転灯です。
本体に交換用電球が1個内蔵されており、非常にお得です。
用途駐車場や工場などでの防犯や注意喚起に。
色黄
付属品予備電球1個
質量(kg)0.4
口金BA15S
最大外形寸法(mm)114
閃光数(min-1[回/分])130
電球形状ガラス球G18
取付後高さ(mm)約156(ネジ含まず)
引出し線長さ(mm)270
引出し線線種18AWG UL1015
公称断面積(mm2)0.85
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。
白熱電球50W以上の明るさ
2020年3月新発売!円柱型基板にLEDを配置した新設計モデル!!
水平方向へ全体の70%配光します。
本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済
1.27MHz漁業無線
2.国際VHF無線
3.マリンVHF無線
4.AIS送受信機
T25タイプ電球規格品です。
アルミ製削り出しヒートシンクと強化ガラスカバーによる防滴構造(口金部を除く)
円柱基板に45LEDが360°バランスよく配光します。
無極性回路により+・-の極性がありません。
本製品は無線機ノイズ対策品です。
質量(g)90
電圧(V)DC12~29
消費電力(W)5
口金BA15D
外径×全長(mm)38×105
全光束(Lm)700
発光色白色
色温度(K)6500
LED寿命(時間)約40000
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
水平配光曲線が一様で、ほぼ正円になるようにフィラメント形状を設計しております。
即ち国際海上衝突予防規則により船灯については規定された斜光角度と光達距離を満足させる製品です。
用途げん灯、マスト灯、船尾灯、引き船灯、両色灯、緑灯、紅灯、白灯、閃光灯など
長さ(mm)110
形状(バルブ)A
口金E26
定格寿命(時間)1000
バルブ径(Φmm)60
光中心距離79mm
こんなお得な商品も!

ウエッジソケット T10
モノタロウ
¥439~
税込¥483~
ちょっとした所のライトアップや間接照明、ウインカーやテールライトの加工等アイディア次第でイロイロ使える。
用途穴をあけて差し込むだけで照明が増設出来ます。
ガラス球形式T10
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)Φ19×38
定格電力(W)0.75
色温度(K)7500~8000
LED使用数(個)5
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
取付簡単!小型LEDダウンライトです!
目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。
高輝度SMD型LED搭載
アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様
ノイズ対策品(台数により無線にノイズ干渉する場合ございます。)
天井や壁に簡単に取り付けできます。
取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。
消費電力(W)2.5
仕様演色性:>80
全光束(Lm)250
レンズ160°
防水仕様IP54
寸法(Φmm)70×30
質量(g)70
取付穴径(Φmm)推奨:54
取付ネジ止めΦ16
質量(g)20
レンズ形状ポリカーボダイヤカット
電球3W
自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として
適合ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
色クリア
タイプダブル球
定格電圧(V)12
口金BAY15d
本体寸法(mm)52.5xΦ26.5
ガラス球形式S25
省エネ・ノイズレス・長寿命
三拍子揃った自信の一品
白熱電球40W以上の明るさ
従来の白熱電球と交換するだけで 消費電力を約10分の1に抑えることができます
白熱電球を1時間点灯する電力と、LED電球を約10時間点灯する電力が
同等となる計算です。夜間操業中のバッテリー負担が非常に軽くなります。
高配光型レンズカバー採用 配光角 約240度。
最新のSAMSUNG製チップ採用。
本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズレス構造となっております。
無極性回路により+・-の極性がありません。
E26口金の器具に適合します。
LED色は白色のみ。
電圧(V)DC24~29
全光束(Lm)485
発光色白色
口金E26
色温度(K)6500
質量(g)60
断熱材施工器具の表示マークがついているダウンライトにも使用できます。
消費電力はわずか7.8Wと白熱電球に比べ約1/7。
密閉形器具にも使用できます。
口金E26
定格入力電圧(V)100
質量(g)88
消費電力(W)7.8
外径(Φ)×全長(mm)55×110
定格入力電流(A)0.13
寿命40000時間
配光角度(°)180
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
明るさ : 80ルーメン。消費電力 : 0.8W。対応電圧 : DC12V専用。カラー : 6000K(ホワイト)。製品寿命 : 20000時間。極性 : 無極性。対応車種 : 国産車専用 ハイブリット車対応
用途セット内容:LEDバルブ × 1/取扱説明書
色ホワイト
消費電力(W)0.8
定格電圧(V)DC12専用
色温度(K)6000
極性無極性
適合車種国産車専用/ハイブリット車対応
LED寿命(時間)20000
明るさ(Lm)80
1セット
¥429
税込¥472
当日出荷
口金BA15
光色クリア
仕様12V-35W
エスコ品番EA758ZK-51
寸法(mm)Φ35×52
ベースシングル
1個
¥975
税込¥1,073
当日出荷
プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで素早く点灯回転し警告信号を発します。
純色のLEDをそれぞれ使用。遠方からでも黄、青、赤、緑色を認識できます。
3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。
DC12V/24V兼用です。使用車両による使い分けの必要はありません。
シガレットプラグにON/OFFスイッチ付。
2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。
材質グローブ:ポリカ、本体:ABS、反射鏡:アルミ
質量(kg)約0.9
定格電圧(V)DC12~24
コード長さ(m)4.5
電球LED
RoHS指令(10物質対応)対応
COBタイプのLEDバルブになります。
高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。
ハイブリッド車にも対応しています。
T10の交換用LED電球です。
T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。
LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)Φ10×26
色ホワイト
タイプT10
定格電力(W)0.2
定格電圧(V)12
消費電流(mA)15
色温度(K)6000~6500
LED使用数(個)1(COBタイプ)
口金その他
全光束(Lm)30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
LEDの警告灯です。
モーターを使用していないので回転音が発生しません。
15種類の点滅パターンを手元スイッチで切替が出来ます。
底部は強力マグネットになっているので固定できます。
12Vと24V共用。
用途道路維持作業用
仕様マグネット
幅(mm)145
色アンバー
高さ(mm)150
質量(g)1040
奥行(mm)200
定格電圧(V)DC12/24
コード長さ(m)3.6
電球LED
パターンフラッシュ(15パターン)
1個
¥10,990
税込¥12,089
当日出荷
300mmのフレキシャフト+雲台で照射方向自在!。 広範囲照射、多重影ができにくい!。 雲台で自在な照射位置。 発光面が広いので優しく照らします!朝日や夕日に近い赤みの強い光が特徴です。落ち着いた雰囲気を演出できるほか、目が疲れにくい利点があります。屋内、店舗、住宅、などに最適!
色イエロー
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
全高3.2mのスタンドを搭載したモデルです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!
色イエロー
消費電力(W)270
色温度(K)6000
電球の種類LED
高寿命で省エネルギー。デザイン性にも優れたLED回転灯です。12V・24V兼用タイプなので安心。
シガーライター部にON/OFF操作ができる「手元スイッチ」付き。
ターンベルト駆動による消音設計。
定格電圧(V)12・24
仕様マグネット保護プレート付き
材質ポリカーボネート
幅(mm)130
高さ(mm)147
質量(g)850
コード長さ(m)4
パネルライト1枚に全高2.4mのスタンドを搭載したモデルです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。4000Lm70W 12-14V COBLEDプレート 6000kDC12 COB システムパネルライト 標準組合せ商品。調光赤外線式リモコンでON-OFF、明るさ3段階、点滅の切替ができます。
仕様付属品 12.5V 2.8A アダプター赤外線リモコンセット3m接続コード 20WAG
色イエロー
電球の種類LED
1個
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
H4 HS1兼用 1600LM 15W 6500K Hi/Lo切替 LEDヘッドライト DC12V専用。
口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。
防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
ソール社製のCSPチップを採用。
タイプH4
定格電圧(V)12
ガラス球形式H4
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
LEDキャンディーバルブに、優しく点滅を繰り返すホタルタイプの登場。明るすぎない適度な輝度。乳白色のレンズで拡散効果があり、小さいながらも明るく使い勝手のよいバルブ。DC12V/24V共用
用途電装パーツ
寸法(mm)Φ17×45
タイプ点滅
口金BA15S
定格電流(A)12V時:0.11/24V時:0.075
発光色ホワイト
明るさ(Lm)120
動作電圧(V)12~24(最大36)
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
レッド/グリーン/ブルーをベースに色が混ざりながら切り替わってゆくグラデーションタイプのバルブです。乳白色のレンズで拡散効果があり、小さいながらも明るく使い勝手のよいバルブ。DC12V/24V共用
用途電装パーツ
寸法(mm)Φ17×45
口金BA15S
定格電流(A)12V時:0.055/24V時:0.05
明るさ(Lm)15
動作電圧(V)12~24(最大36)
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
LEDをガラスで覆ったタイプのDC12-30V、BA15S(S-25)の交換用LED電球です。バックランプやマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12-30V車用
寸法(mm)53×25
定格電力(W)1.2
明るさ(Lm)138
LED使用数(個)5
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
LEDキャンディーバルブに、ゆっくりと点滅を繰り返すタイプの登場。明るすぎない適度な輝度。乳白色のレンズで拡散効果があり、小さいながらも明るく使い勝手のよいバルブ。DC12V/24V共用
用途電装パーツ
寸法(mm)Φ17×45
タイプ点滅
電圧(V)DC12/24共用
口金BA15S
定格電流(A)12V時:0.11/24V時:0.075
明るさ(Lm)110
省エネ・長寿命BA15D口金 LED電球 LED露出型。
<高輝度LED(SMD7020)を36個搭載 BA15D口金LED電球>
船舶用に開発・設計したLED電球です。
船舶特有のサージ電流対策済です。
従来の白熱電球と交換するだけで 消費電力を約10分の1に抑えることができます
白熱電球を1時間点灯する電力と、LED電球を約10時間点灯する電力が
同等となる計算です。夜間操業中のバッテリー負担が非常に軽くなります。
本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズ対策品となっております。
無極性回路の採用により+・-の極性がありません。
電圧(V)DC12~24
消費電力(W)2.8
電源直流電源(DC)/交流電源(AC)
外径×全長(mm)19×43
全光束(Lm)280
発光色白色
色温度(K)6000
LED使用数(個)36
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
仕様LEDインジケータ、20 mm取り付け. 動作温度 -25 → +125 ℃ 難燃性安全等級UL94V-2の黒色ナイロンボディ 接触抵抗 最大30 mΩ
長さ(mm)14.6
直径(Φmm)23
定格電圧(V)12dc
端子の種類ファストン、はんだラグ
取付穴(mm)20.8
発光色緑
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類白熱
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル埋込型
ベゼル色黒
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
3段階調光で、常夜灯としても使用できます。便利なUSBポート付き(出力1.0A)。タッチ式ON/OFF・調光スイッチ採用。軽くタッチするだけで明るさ調節(強・中・弱)ができます。丈夫で汚れにくいポリカーボネート製セード
付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長…約1.8m)
質量(g)約620(専用ACアダプター含む)
消費電力(W)約6(強モード点灯時)、約12.5(強モード点灯時+USB1.0A同時使用時)
スイッチ切替:強モード点灯→中モード点灯→弱モード点灯→OFF
電源専用ACアダプター:(入力)AC100-240V~ 50/60Hz 0.35A MAX、(出力)DC12V 1.0A
本体寸法(mm)(約)幅100×高さ210×奥行100
全光束(Lm)約400ルーメン(強モード点灯時)
光源LED×16灯(交換不可)/電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)約66.6(強モード点灯時)
関連資料(1.05MB)
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ