USBでドラレコ、ナビ、ETC、レーダー探知機、車載ファン等の
12V電装の動作確認等、車用電気製品の使用とテストに便利です。
使用可能電力DC12V
端子USB A(オス) /シガーソケット(メス)
ケーブル長(cm)約30
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ケース用DCファンをUSB電源動作に変更します。
ケースファンを簡易卓上ファンにできます。
USB Type-Aコネクタなので通常は5V動作になりますが、内蔵チップによって12Vへ昇圧します。
12Vに昇圧することで、12Vファンが最大回転数で動作します。また、5Vでは動作しない12V低速ファンも動作します。
PWM 4ピン、3ピンコネクタファンに対応します。
ケーブル長(m)1
コネクタ形状電源側: USB Standard-A オス - ファン側: PWM 4ピン オス (USB接続のため3番と4番線はありません)
最大出力12V-0.5A (入力以上の出力は出ません)
色ブラック
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
USB Type-A入力とDC電源出力変換ケーブルです。8種のアダプタが付属
色ブラック
ケーブル長(m)1
コネクタ1DC
付属品8種変換プラグ
オス形状USB Type-A ,DC
変換タイプオス - オス
コネクタ2USB Type-A
USB電源ポートを使いやすい位置に設置できる。ギボシ端子加工済みだからヒューズ電源への接続がカンタン。コンパクトで貼り付けしやすい。電源へ接続しやすい端子付き!。ギボシ端子/クワ型端子付 。
用途DC12V車専用
セット内容USB電源ポート×1、両面テープ×1
質量(g)62
使用温度範囲(℃)-10~40
コード長さ(m)約1
出力電圧(V)DC5
出力電流(A)2.1(MAX)
消費電流(A)1(出力最大時)
太さ(sq)0.5
端子径(mm)Φ6(クワ型)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
MOTO GPS RADAR LCD 3.0補修用。
全長(m)0.6
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ケース用12VDCファンをUSB電源動作に変更します。
USBの5Vを12Vに昇圧する回路を内蔵しており、12VFANをUSB接続で使用できます。
ケースファンを簡易卓上ファンにできます。
3pinもしくはPWM4pinコネクタを備えたFANの接続に対応します。
ケーブル長(m)0.9
色ブラック
コネクタ形状ファン用(4ピン・3ピン)オス - USB Type-Aオス
変換タイプオス - オス
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
車のDCソケットを4ポートのUSB電源に変換。
約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。
USBポート部分は両面テープで貼るだけの簡単装着。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。
12V/24V車兼用。
通電確認用ブルーLEDランプ付。
色ブラック
質量(g)60
使用温度範囲(℃)0~35
コード長さ(m)約1
出力電圧(V)DC5
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
出力電流(A)上からUSB×2ポート合計最大2.4(1ポート最大2.4)下からUSB×2ポート合計最大2.4(1ポート最大2.4)合計最大4.8(4800mA)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×52×19
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
限られたスペースでの使用を考え、Φ20×43mmというコンパクトな作りのUSB変換アダプター。シガーソケットタイプの電源に差し込むだけで2.1Aまでのデバイスに充電出来ます。取付け後も先端が7mmしかはみ出さず、邪魔になりません。LEDインジケーター:通電時ブルーで発光。304-621(販売終了商品)代替品
1セット
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
アルミニウムマイラー箔と編組シールド
耐久性に優れたPVC構造
用途タイプN電源コネクタを備えている外付けHDDなどのデバイスにコンピューター上の空いているUSBポートから電源を供給。Bluetoothスピーカその他、充電対応機器をコンピュータのUSBポートから充電
長さ(mm)914
色ブラック
高さ(mm)8
質量(g)27
ケーブル長(m)1
コネクタ形状DCプラグ(タイプN)メス - USB Type-A[4ピン]オス
ケーブル外径(Φmm)5.5
製品幅(mm)15
コネクタAUSB Type-A[4ピン]
USBタイプUSB2.0
プラグ内径(Φmm)(DC)2.5
変換タイプメス - オス
コネクタ1DCプラグ(タイプN)
コネクタ2USB Type-A
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
USB Type-A入力とDC電源出力変換ケーブルです。8種のアダプタが付属します。
用途DC電源を必要とする機器との接続
付属品8種変換プラグ
ケーブル長(m)1
オス形状USB Type-A ,DC
DC12-24VをDC5Vに変換!出力側にDCプラグ付き!
樹脂密閉タイプの防水型!
最大容量3A・USB電源に最適!
本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ
入力電圧DC12~24Vのワイドレンジ
出力電圧DC5V(定電圧)
電流は最大3Aまで
出力側ケーブルはDCプラグ付き
DCプラグの必要ない場合は切断可能
材質(本体)樹脂モールド
出力(W)15
出力電圧(V)DC5(定電圧)
入力電圧(V)DC12~24
出力電流(A)3(最大)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
2重シールド(編組+アルミ箔)
耐久性に優れたPVC構造
用途外付けハードドライブその他、M型電源コネクタ対応機器をコンピュータのUSBポートから給電。Bluetoothスピーカその他、充電対応機器をコンピュータのUSBポートから充電
色ブラック
質量(g)27
ケーブル長(m)0.914
コネクタ形状DCプラグ(タイプM)メス - USB Type-A[4ピン]オス
ケーブル外径(Φmm)5.5
ケーブル長(cm)91.4
コネクタAUSB Type-A[4ピン]
コネクタBバレル型電源コネクタ(Mサイズ、外径5.5mm、内径2.1mm)
USBタイプUSB2.0
プラグ内径(Φmm)(DC)2.1
変換タイプメス - オス
コネクタ1DCプラグ(タイプM)
コネクタ2USB Type-A
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
車のシガーソケット電源をUSB電源に変換できます。
トラックでも使えるDC12V、DC24V対応で、2台の機器を同時に充電可能な2ポートタイプ。(2.4A出力×1/1A出力×1)
通電時はブルーのLEDが光りますので暗所でも解りやすいです。
用途iPone・Androidなどのスマートフォンの充電に
入力電圧(V)DC12・DC24
色シルバー
材質ABS、アルミ
寸法(mm)Φ26×70
定格電流(A)1A、2.4A
出力電圧(V)DC5
最大電流(A)2.4A
取扱説明書(4.1MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
調整矩形波。家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。シガーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換可能です。低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温の5種類の保護回路付。AC100V×1口、USB×1口。シガーソケット差込み部が3段階に角度調整ができます。可倒式プラグでコンパクトに収納。保護回路作動時には赤ランプでお知らせ。ファンレスで動作音がしない。スマホやタブレットPCなどの急速充電対。
質量(g)110
最大出力(W)30
端子形状USB:Aタイプ
出力電圧AC100V/DC5V
入力電圧(V)DC12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×65×30(収納時) 155×65×30(使用時)
定格出力(W)30(USB出力含む)
入力方式シガープラグ、電源:アクセサリープラグ接続
出力周波数(Hz)55(50/60 表示機器使用可能)
端子【USB】出力電圧:DC5V、出力電流:2.1A
1個
¥3,630
税込¥3,993
翌日出荷
仕様車のシガーソケットをUSB電源+AC100Vに変換
コード長さ(m)約1
出力電圧(V)AC100
入力方式シガープラグ
定格出力80W
本体寸法約67(W)×117(D)×42(H)mm
出力波形矩形波
保護機能低電圧保護、過電圧保護 過負担保護、温度保護
コンセント1口
入力電圧DC12V
出力周波数55Hz
1個
¥6,070
税込¥6,677
翌日出荷
ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm)約150
車で簡単にUSB Type-C接続のスマートフォン・タブレットを充電できる車載充電器。
2ポート合計最大2.4A(1ポート最大2.4A)の高出力。
暗い車内でも使いやすいブルーに光るUSB電源ポートを搭載。
トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。
付属のUSB Type-Cケーブルはパソコンとスマートフォン・タブレット間のデータ転送に対応。
定格入力電圧(V)DC12/24
色ブラック
コネクタ形状USB Type-C
定格(USB Type-C変換アダプタ)DC5V/3A
ポート数2
材質(本体)PC+ABS、PC
質量(g)(本体)約22、(USB Type-C変換アダプタ)約32
ケーブル長(m)約1.2
定格出力電流(A)2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約28×28×62
材質(レンズ)PC
定格出力電圧(V)DC5
通信速度480Mbps
USBタイプUSB2.0
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ドライブに接続するだけで手軽にデータのお引越し。USB3.2 Gen1対応で最大5Gbpsの高速データ転送。UASPモード対応で高速データ転送。大容量のSSDやHDDドライブに幅広く対応。Windows・Mac両対応。安心1年保証
エンジンの始動・DC12V/10A出力・DC19V/3.5A出力・USB 5V/2.1A出力×2・LEDライト、1台5役の高性能ジャンプスターターです。収納ポーチ付で持ち運びに便利です。12Vガソリン車5000ccまで、12Vディーゼル車3000ccまで対応します。
用途ノートパソコン、デジカメ、携帯電話、PCタブレットなどの充電や簡易電源に。車、オートバイ、モーターボートなどのセルスタートに。
定格電圧(V)IN:AC100-240V(50/60Hz)OUT:DC14V/1.0A
充電可能回数1000
付属品ビッグバンR、本体収納ポーチ、ACアダプター、シガープラグ、充電器、セーフティーケーブル、携帯電話・タブレット用USBケーブル(4種)、コネクター変換ケーブル、タイプ別コネクター(8種)
質量(kg)1.2
電流(A)210
本体質量(g)678
入力電圧(V)AC100/200/DC12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:226×91×30、収納用ポーチ:252×121×87
入力プラグACアダプター/シガープラグ充電器(12V)
バッテリーリチウムポリマー
バッテリー容量(Ah)18
バッテリー電圧(V)3.7
適合バッテリー12Vガソリン車5000cc迄、12Vディーゼル車3000cc迄
ピーク電流(A)420
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
2ポート合計MAX4.8A出力でUSB接続機器を2台同時に充電可能。
USB電源ポートを使いやすい位置に設置できる。
ギボシ端子加工済みだからヒューズ電源への接続がカンタン。
コンパクトで貼り付けしやすい。
付属品防塵キャップ
セット内容USB電源ポート:1個、両面テープ:1枚
径(Φmm)6(クワ型端子)
コード長さ(m)約1
出力電圧(V)DC5V
出力電流(A)MAX4.8A(2ポート合計)
消費電流(A)1.5(出力最大時)
使用可能温度範囲-10~40℃
適合車種DC12V車専用
太さ(sq)0.5(コード)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
家庭用のコンセント(AC100V)をカー電源(DC12V)とUSB(DC5V)に変換し、カー用品や携帯電話、デジタルオーディオプレーヤーへ電源供給が出来ます。
DC12VとDC5Vを同時に使用することが出来ます。(同時使用出力:DC12V 0.5A・DC5V 1A以内)
3つの保護回路を搭載(出力過負荷保護回路、出力短絡保護回路、温度保護回路)
入力電圧(V)AC100 50/60Hz
出力電圧(V)DC12、DC5
質量(g)107
出力電流(A)(DC12V)1、(DC5V)1(DC12V・DC5V同時使用)12V/0.5、5V/1以内
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×30×99
消費電力(VA)30
使用環境温度(℃)0~40
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
USB Type-C (USB-C) ポートをアクセサリーソケットに変換します。USB-C搭載ACアダプタやモバイルバッテリーなどから、車載用機器に給電できます。アクセサリーソケットが不足する場合や、車の外で車載用機器を使用する場合に便利です。最大12V0.8Aの給電に対応します。[※最大出力は接続するACアダプタの能力に依存します。出力15W以上のACアダプタ/モバイルバッテリーを推奨します。][※最大出力を越える車載用機器を接続すると、本製品およびUSBポートを損傷する可能性があります。使用可能出力の範囲内で車載用機器を接続してください。]
用途USB Type-C搭載ACアダプタなどで車載用機器に給電できるようにします。アクセサリーソケットが不足する場合に便利です。
色ブラック
最大出力(W)9.6
コネクタ形状USB Type-C オス-アクセサリーソケット
出力電圧(V)DC12
入力電圧(V)DC5
出力電流(A)最大0.8
対応USB PD (Power Delivery):非対応
LEDグリーン (入力のみ)、レッド (出力あり)
入力電流(A)最大3
ケーブル長(cm)約20
オス形状USB Type-C
メス形状アクセサリーソケット
1本
¥899
税込¥989
4日以内出荷
家庭用のコンセント(AC100V)をカー電源(DC12V)とUSB(DC5V)に変換し
カー用品や携帯電話、デジタルオーディオプレーヤーへ電源供給が出来ます。
DC12VとDC5Vを同時に使用することができます。(同時使用出力:DC12V 12A・DC5V 3.1A以内)
室内に合うシンプルでスタイリッシュな本体、3種類の安全保護回路を搭載。
質量(g)(本体のみ)620
使用温度範囲(℃)0~40
出力電圧(V)DC12/5
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
出力電流(A)DC12V:最大15、DC5V:最大3.1(DC12V+DC5V合計最大15)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)95×184×55
消費電力(VA)350
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
車のDCソケットをUSB-AとType-Cの2ポートのUSB電源に変換します。ソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計で見た目にもスッキリ。USB PD(Power Delivery)規格準拠。USB Type-Cポート最大36W (12V3A または 9V3A)の高出力。QC3規格準拠。USB-Aポート最大18W (12V1.5A または 9V2A)の高出力。DCソケットから本体を抜き出しやすい合金製の取っ手、USBポートを照らすLEDランプ内蔵です。
質量(g)12
使用温度範囲(℃)0~40
出力USB-A:QC3対応端末 最大18W 12V1.5A / 9V2A / 5V3A、QC3非対応端末最大15W 5V3A、USB-C:USB PD対応端末 最大36W12V3A / 9V3A / 5V3A、USB PD非対応端末 最大15W 5V3A、同時使用時:合計最大15W (5V3A)(2ポート共5V出力)
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×40×20
1台
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

DCコンバーター DC24V-12V
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
DC24VをDC12Vに変換し、お車の1ソケットを12Vソケット電源3個とUSB電源2個に増設できます
用途24V車でDC12V機器とUSB電源が使用できます
付属品両面テープ+ビス
適合24V国産車専用
出力USB:5V/1A+2.1A
消費電流(A)3
電源コード(cm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。USB-PD充電のノートパソコンにも使える高出力タイプです。またUSB-AポートはQC3対応、自動識別IC搭載で端末に合わせて最適な充電が可能です。ソケット周りを鮮やかに照らす青色イルミLED搭載。
質量(g)55
使用温度範囲(℃)0~40
出力USB-A:(QC3対応端末)最大20W (12V 1.67A, 9V 2.22A, 5V 3A)、(QC3非対応端末)最大15W(5V 3A)、USB-C:PPS対応(USB-PD対応)最大最大100W(20V 5A, 15V 3A, 12V 3A, 9V 3A, 5V 3A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A)、2ポート同時使用時:C最大100W, A最大20W / 合計最大120W
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×80×28
1台
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

DCコンバーター DC24V-12V
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
大型車(トラック・バス、建設機械など)の電源(DC24V)を、DC5V/DC12Vに変換する機器です。
USB端子付。
5種類の安全保護回路を搭載。
用途ポータブルナビ、車載用レーダー探知機、携帯電話充電器、デジタルオーディオプレーヤーなど
入力電圧(V)DC24
出力電圧(V)DC12/DC5
質量(g)270
定格出力電流(A)DC12V/10(各出力合計)、USB/1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×114×41
コード長さ(mm)900(有効長)
保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
こんなお得な商品も!

DCコンバーター DC24V-12V
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
DC24V電源からDC12V電源に変換できるソケットの他に、USB電源ポートも装備しているので大変便利!
用途携帯音楽プレーヤーの充電、携帯電話の充電に最適です。
入力電圧(V)DC24
出力電圧(V)DC12/USB5
付属品両面テープ
寸法(mm)約100×34×74
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)190
出力電流(A)DC3/USB0.5
コード長さ(cm)約90
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
車のDCソケットを3ポートのUSB電源に変換。PD30W対応が2ポート、自動識別IC搭載USB-Aポートを搭載しています。USB-C2ポートを同時使用時にも共にPD最大30W。2台の端末を同時に高速充電可能です。通電確認用水色LEDランプ付き。
質量(g)35
使用温度範囲(℃)0~40
出力3ポート同時使用:合計最大78W、USB-A:最大18W(12V 1.5A, 9V 2A, 5V 3A)、USB-C:(USB PD対応端末)各ポート最大30W(12V 2.5A, 9V 3A, 5V 3A)、(USB PD非対応端末)各ポート最大15W(5V 3A)
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×73×34
1台
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
大型車(トラック・バス、建設機械など)の電源(DC24V)を、DC5V/DC12Vに変換する機器です。USB端子付、保護回路作動時には赤ランプでお知らせ、5種類の安全保護回路を搭載
仕様●入力電圧:DC24V●出力電圧:DC5V/DC12V●定格出力:DC12V×2 + USB 合計15A以下●電源入力方式:アクセサリープラグ接続●保護回路:低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路●USB出力:DC5V 2.4A●USB端子形状:Aタイプ●コード長電源コード:900mm(有効長)●本体サイズ:60(W)×41(H)×114(D)mm●質量:215g(電源コード、アクセサリープラグ含む)
アズワン品番68-0827-71
1個
¥3,898
税込¥4,288
8日以内出荷
ブルーイルミネーション機能(保護回路作動時は赤色)
5種類の安全保護回路を搭載
用途乗用車の電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)に変換し、定格120Wまでの家電製品が、車内で使え、またDC5V(USB)に変換するインバーターです。
出力電圧DC12V(10A)・AC100Vコンセント(120W/瞬間最大出力150W)・USBポート(2.1A/1.0A)
入力電圧(V)DC12
コード長さ(cm)約80
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
家庭用電源を車両電源に変換!。カー用品が家で使える。DC12VとUSBが同時に使える!
使用温度範囲(℃)0~+40
入力容量162VA、18VA
出力アクセサリーソケット/陸式ターミナル、USB(Type A)
コード長さ(m)1.8
本体質量(g)950
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×135×61(突起部除く)
定格出力電圧DC13.0V、DC5.0V
回路方式P.W.M. スイッチング方式
保存温度範囲(℃)-20~+80
電圧変動± 5%以下
リップル3.0%以下
定格出力電流10A、2.4A
最大出力電流(A)12
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
車内で3電源が使える(AC、USB、アクセサリーソケット)。冷却ファン内蔵。消費電力が100Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5V/DC12Vに変換する機器です。3種類の電源を同時に使用できます。(同時使用合計出力100W以内)保護回路作動時には赤ランプでお知らせ。5種類の安全保護回路を搭載。
材質ABS樹脂
質量(g)170(電源コード、アクセサリープラグ含む)
出力アクセサリーソケット:10A以下
最大出力(W)130
端子形状USB:Aタイプ
出力電圧AC100V/DC5V/DV12V
入力電圧(V)DC12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×102×37
定格出力(W)100
入力方式シガープラグ、電源:アクセサリープラグ接続
コード長さ(mm)約700
出力周波数(Hz)55(50/60表示機器使用可能)
保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路
波形調整矩形波
端子【USB】出力電圧:DC5V、出力電流:2100mA
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
消費電力が400Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。
2種類の電源を同時に使用できます。
(AC100V×2口+USB×2口(TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=400W)
USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載
スマホやタブレットPCなどの急速充電対応
5種類の安全保護回路を搭載
質量(g)590
出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)
コード長さ(m)アクセサリーソケット接続コード:0.9、バッテリー接続コード:0.9
出力電圧(V)AC100/DC5
入力電圧(V)DC12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×165×62
定格出力(W)400(USB出力含む)
出力波形調整矩形波
USBポートAタイプ/Cタイプ
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。
家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力30W以内)
ファンレスで動作音がしない。
スマホやタブレットPCなどの急速充電対応、
コンパクトで取り付けやすい。
5種類の安全保護回路を搭載。
用途車内カーコンセント
質量(g)129(電源コード/アクセサリープラグ含む)
出力【USB】DC5V/2.1A
出力電圧(V)AC100/DC5
入力電圧(V)DC12
電源コード(m)約1
定格出力30W(USB出力含む)
出力周波数(Hz)55(50/60Hz表示機器使用可能)
出力波形調整矩形波
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×73×32
保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路
入力電源アクセサリープラグ接続
USBタイプAタイプ
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。
2種類の電源を同時に使用できます。(AC100V×4口+USB×2口)
USB2.4A出力
保護回路作動時にはエラーコードをディスプレイに表示してお知らせ
5種類の安全保護回路を搭載
入力電圧(V)DC12
出力電圧(V)AC100/DC5
コード長さ(m)電源:0.85、リモートケーブル:6
入力方式(電源)バッテリー接続
出力周波数(Hz)55(50/60Hz表示機器使用可能)
出力波形調整矩形波
使用環境温度(℃)0~40
回路方式P.W.M方式
USBタイプAタイプ、DC5V 2.4A(2口合計)
保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路
家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。
2種類の電源を同時に使用できます。(AC100V+DC5V×2)
USB2.4A出力
保護回路作動時には赤ランプでお知らせ
5種類の安全保護回路を搭載
入力電圧(V)DC12
出力電圧(V)AC100/DC5
出力波形調整矩形波
USBタイプAタイプ、DC5V 2.4A(2口合計)
入力方式(電源)アクセサリープラグ接続
出力周波数(Hz)55(50/60Hz表示機器使用可能)
保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路
USBTYPE-C3.0A対応
お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。
家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力120W以内)
USBはiPHoneとandroidを自動識別
動作音が静かで車内快適
スマホやタブレットPCなどの急速充電対応
コンパクトで取り付けやすい
5種類の安全保護回路を搭載
質量(g)223
出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)
出力電圧(V)AC100/DC5
入力電圧(V)DC12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×110×33
定格出力(W)120(USB出力含む)
電源コード(m)0.9
出力波形調整矩形波
USBポートAタイプ/Cタイプ
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
『ノートパソコンが2台同時に使える』
消費電力が400Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。
2種類の電源を同時に使用できます。
(AC100V×2口+USB×2口
(TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=400W)
USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載
周波数(50Hz・60Hz)切り替え機能付
電源入力コード2種類付属(アクセサリーソケット接続コード/バッテリー接続コード)
スマホやタブレットPCなどの急速充電対応
5種類の安全保護回路を搭載
出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)
出力電圧(V)AC100/DC5
入力電圧(V)DC12
定格出力(W)400(USB出力含む)
入力方式バッテリー接続/アクセサリープラグ接続
出力周波数(Hz)50/60(切り替え)
出力波形正弦波
使用環境温度(℃)0~40
回路方式P.W.M方式
保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路・逆接続保護(ヒューズ保護)
ヒューズ容量(A)25×3
USB規格Aタイプ/Cタイプ
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。車のDCソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。自動識別IC搭載。電流・電圧がスマホに合わせて自動で変わります。1ポート使用時、最大18W (DC12V1.5AまたはDC9V2A)の高出力。2ポート同時使用時は合計最大24W出力。(各ポート最大DC5V2.4A)(2ポート共5V出力)。走行中の振動により、DCソケットから抜けてしまうことを低減する構造。暗い状況でもわかりやすい、USBポートを照らすブルーLEDランプ内蔵。12V/24V車兼用。
仕様出力電圧/電流:(1ポート使用時)最大18W(DC12V1.5A / DC9V2A / DC5V3A)、(2ポート同時使用時)合計最大24W(各ポート最大DC5V2.4A)(2ポート共5V出力)
色ブラック
質量(g)12
使用温度範囲(℃)0~40
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×40×23
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ