588件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
1個ほか
82 税込90
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト CADデータあり
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等 ばねの種類圧縮コイルばね RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (525種類の商品があります)

大日商だんだんドリル
エコ商品
材質コバルトハイス RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


チャンネルタイプ = P。最大連続ドレイン電流 = 4.5 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V。シリーズ = PowerTrench。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 6。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 72 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 0.4V。最大パワー消費 = 1.6 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -8 V, +8 V。幅 = 1.7mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。PowerTrenchR PチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. PowerTrenchR MOSFETは、システム効率と電力密度を向上するように最適化された電源スイッチです。 これらの製品は、小さいゲート電荷量(Qg)、小さい逆回復電荷量(Qrr)、ソフト逆回復ボディダイオードを組み合わせているので、AC/DC電源における同期整流の高速スイッチングに貢献します。 最新のPowerTrenchR MOSFETは、シールド付きゲート構造を採用しているので、電荷量のバランスが保たれます。 この高度なテクノロジーを利用しているので、これらのデバイスのFOM (性能指数)は、前世代のデバイスよりもはるかに低くなります。 PowerTrenchR MOSFETのソフトボディダイオードは、スナバー回路を必要とせず、電圧定格の高いMOSFETの代替品として使用することも可能な性能を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
799 税込879
5日以内出荷

onsemionsemi 電源スイッチIC
エコ商品
仕様オン抵抗:0.125Ω、統合型ロードスイッチ、Fairchild Semiconductor 寸法(mm)3×1.7×1 ピン数(ピン)6 動作温度(℃)(Min)-55 、(Max)+150 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)(Max)20 パワーレーティング(W)0.7 電源スイッチの種類内蔵負荷 動作電流(A)最大1.8
1箱(20個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

仕様Fairchild Semiconductor PowerTrench(R) NチャンネルMOSFET 最大9.9 A. PowerTrench(R) MOSFETは、最適化されたスイッチングを行いシステム効率と電力密度を向上させます。これらの製品は、低ゲート電荷(Qg)、低逆回復電荷(Qrr)、ソフト逆回復ボディダイオードをを組み合わせることにより、AC/DC電源における同期整流用の高速スイッチングに貢献します。 最新のPowerTrench(R) MOSFETは、電荷バランスを提供する遮蔽ゲート構造を シリーズPowerTrench ピン数(ピン)6 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数2 チャンネルタイプP チャンネルモードエンハンスメント型 最大連続ドレイン電流(A)1.9 最大ドレイン-ソース間電圧(V)20 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)270 最小ゲートしきい値電圧(V)0.4 最大ゲート-ソース間電圧(V)-8、+8 トランジスタ構成絶縁型 最大パワー消費960 mW
1箱(10個)
919 税込1,011
5日以内出荷

チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 2.7 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V。シリーズ = PowerTrench。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 6。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 128 m Ω。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 0.4V。最大パワー消費 = 960 mW。トランジスタ構成 = 絶縁型。最大ゲート-ソース間電圧 = -8 V, +8 V。幅 = 1.7mm。高さ = 1mm。PowerTrenchRデュアルNチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. Semis PowerTrench R MOSFET は、システム効率と電力密度を高めた、最適化された電源スイッチです。ゲート電荷量が小さく、逆回復が小さい、ソフトな逆回復ボディダイオードを組み合わせているため、 AC / DC 電源の同期整流の高速スイッチングに役立ちます。 PowerTrenchR MOSFETのソフトボディダイオードの性能により、スナバー回路が不要になります。又は電圧定格の高いMOSFETを置き換えることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
759 税込835
5日以内出荷



onsemionsemi 電源スイッチIC
エコ商品
電源スイッチの種類 = 内蔵負荷。動作供給電圧 Max = 8 V。出力数 = 2A。パワーレーティング = 0.7W。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-23。ピン数 = 6。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 3 x 1.7 x 1mm。統合型ロードスイッチ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
2,898 税込3,188
5日以内出荷




onsemionsemi 電源スイッチIC
エコ商品
仕様統合型ロードスイッチ、Fairchild Semiconductor 寸法(mm)3×1.7×1 ピン数(ピン)6 動作温度(℃)(Min)-55 、(Max)+150 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)(Max)8 パワーレーティング(W)0.7 電源スイッチの種類内蔵負荷 動作電流(A)最大2.5
1セット(20個)
2,898 税込3,188
5日以内出荷

仕様PowerTrench(R)デュアルN/PチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. PowerTrench(R) MOSFETは、システム効率と電力密度を向上するように最適化された電源スイッチです。 これらの製品は、小さいゲート電荷量(Qg)、小さい逆回復電荷量(Qrr)、ソフト逆回復ボディダイオードを組み合わせているので、AC/DC電源における同期整流の高速スイッチングに貢献します。 最新のPowerTrench(R) MOSFETは、シールド付きゲート構造を採用している ピン数(ピン)6 動作温度(℃)-55 (Min) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 実装タイプ表面実装 チャンネルタイプN, P チャンネルモードエンハンスメント型 最大連続ドレイン電流(A)1.9 、2.7 最大ドレイン-ソース間電圧(V)20 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)130270 最小ゲートしきい値電圧(V)0.4 最大ゲート-ソース間電圧(V)-8、 +8 トランジスタ構成絶縁型 標準ゲートチャージ2.85 nC @ 4.5 V、3.25 nC @ 4.5 V 最大パワー消費960 mW
1箱(10個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

仕様●最低ゲートしきい値電圧:0.4V●最大連続ドレイン電流:2.3 A●標準ゲートチャージ @ Vgs:4.4 nC @ 4.5 V 高さ(mm)1 ピン数(ピン)6 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性Fairchild Semiconductor PowerTrench(R) NチャンネルMOSFET 最大9.9 A. PowerTrench(R) MOSFETは、最適化されたスイッチングを行いシステム効率と電力密度を向上させます。これらの製品は、低ゲート電荷(Qg)、低逆回復電荷(Qrr)、ソフト逆回復ボディダイオードをを組み合わせることにより、AC/DC電源における同期整流用の高速スイッチングに貢献します。 最新のPowerTrench(R) MOSFETは、電荷バランスを提供する遮蔽ゲート構造を パッケージSOT-23 実装タイプ表面実装 チャンネルタイプP 最大パワー消費(mW)960 チャンネルモードエンハンスメント型 最大ドレイン-ソース間電圧(V)20 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)115 最大ゲート-ソース間電圧(V)-8 , +8 トランジスタ構成絶縁型
1箱(5個)
489 税込538
5日以内出荷

チャンネルタイプ = N, P。最大連続ドレイン電流 = 460 mA, 680 mA。最大ドレイン-ソース間電圧 = 25 V。パッケージタイプ = SOT-23。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 6。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 1.1 Ω, 450 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 0.65V。最大パワー消費 = 900 mW。トランジスタ構成 = 絶縁型。最大ゲート-ソース間電圧 = -8 V, +8 V。幅 = 1.7mm。高さ = 1mm。デジタルFET、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
5日以内出荷

チャンネルタイプ = N, P。最大連続ドレイン電流 = 1.9 A、2.7 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V。シリーズ = PowerTrench。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 6。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 130 mΩ, 270 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 0.4V。最大パワー消費 = 960 mW。トランジスタ構成 = 絶縁型。最大ゲート-ソース間電圧 = -8 V, +8 V。幅 = 1.7mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。PowerTrenchRデュアルN/PチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. PowerTrenchR MOSFETは、システム効率と電力密度を向上するように最適化された電源スイッチです。 これらの製品は、小さいゲート電荷量(Qg)、小さい逆回復電荷量(Qrr)、ソフト逆回復ボディダイオードを組み合わせているので、AC/DC電源における同期整流の高速スイッチングに貢献します。 最新のPowerTrenchR MOSFETは、シールド付きゲート構造を採用しているので、電荷量のバランスが実現します。 高度なテクノロジーを使用しているので、これらのデバイスのFOM (性能指数)は、前世代のデバイスよりもはるかに低くなります。 PowerTrenchR MOSFETのソフトボディダイオードの性能により、スナバー回路が不要になるか、電圧定格の高いMOSFETを置き換えることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

チャンネルタイプ = P。最大連続ドレイン電流 = 1.9 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V。シリーズ = PowerTrench。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 6。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 270 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 0.4V。最大パワー消費 = 960 mW。トランジスタ構成 = 絶縁型。最大ゲート-ソース間電圧 = -8 V, +8 V。幅 = 1.7mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。Fairchild Semiconductor PowerTrenchR NチャンネルMOSFET 最大9.9 A. PowerTrenchR MOSFETは、最適化されたスイッチングを行いシステム効率と電力密度を向上させます。これらの製品は、低ゲート電荷(Qg)、低逆回復電荷(Qrr)、ソフト逆回復ボディダイオードをを組み合わせることにより、AC/DC電源における同期整流用の高速スイッチングに貢献します。 最新のPowerTrenchR MOSFETは、電荷バランスを提供する遮蔽ゲート構造を採用しています。この高度な技術を利用することで、このデバイスのFOM(性能指数)は前世代の製品よりも大幅に低くなっています。 PowerTrenchR MOSFETのソフトボディダイオードの性能により、スナバ回路の除去、または高電圧定格MOSFETを置き換えることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
929 税込1,022
5日以内出荷

onsemionsemi 電源スイッチIC
エコ商品
電源スイッチの種類 = 内蔵負荷。オン抵抗 = 0.125Ω。動作供給電圧 Max = 20 V。出力数 = 2A。パワーレーティング = 0.7W。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-23。ピン数 = 6。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 3 x 1.7 x 1mm。統合型ロードスイッチ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
919 税込1,011
5日以内出荷

仕様●最低ゲートしきい値電圧:0.65V●最大連続ドレイン電流:680 mA●標準ゲートチャージ @ Vgs:1.64 nC @ 4.5 V ピン数(ピン)6 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性デジタルFET、Fairchild Semiconductor パッケージSOT-23 実装タイプ表面実装 チャンネルタイプN 最大パワー消費(mW)900 チャンネルモードエンハンスメント型 最大ドレイン-ソース間電圧(V)25 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)450 最大ゲート-ソース間電圧(V)8 トランジスタ構成絶縁型 最小動作温度(℃)-55
1個
98 税込108
5日以内出荷

仕様PowerTrench(R)デュアルNチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. Semis PowerTrench (R) MOSFET は、システム効率と電力密度を高めた、最適化された電源スイッチです。ゲート電荷量が小さく、逆回復が小さい、ソフトな逆回復ボディダイオードを組み合わせているため、 AC / DC 電源の同期整流の高速スイッチングに役立ちます。 PowerTrench(R) MOSFETのソフトボディダイオードの性能により、スナバー回路が不要になります。又は電 シリーズPowerTrench ピン数(ピン)6 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 実装タイプ表面実装 チャンネルタイプN チャンネルモードエンハンスメント型 最大連続ドレイン電流(A)2.7 最大ドレイン-ソース間電圧(V)20 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)128 最小ゲートしきい値電圧(V)0.4 最大ゲート-ソース間電圧(V)-8、 +8 トランジスタ構成絶縁型 標準ゲートチャージ3.5 nC @ 4.5 V 最大パワー消費960 mW
1箱(10個)
749 税込824
5日以内出荷

チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 680 mA。最大ドレイン-ソース間電圧 = 25 V。パッケージタイプ = SOT-23。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 6。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 450 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 0.65V。最大パワー消費 = 900 mW。トランジスタ構成 = 絶縁型。最大ゲート-ソース間電圧 = +8 V。長さ = 3mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。デジタルFET、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
98 税込108
5日以内出荷

仕様導電性ポリマー電解質を使用して得られる低ESR 鉛フリー 長寿命 優れた温度特性。 1 μF → 2700 μFの広範な静電容量 高電圧、高信頼性OS-CONは、高導電性ポリマーを使用したアルミニウム製個体コンデンサです。OS-CONは、低い等価直列抵抗(ESR)、優れたノイズリダクション機能、及び周波数特性を誇ります。また、OS-CONは長寿命で、電解質が固体であるため、低温でもESRはほとんど変化しません。超高電圧: 最大100 V dc 低ESR及び高リップル電流(C10サイズ: 16 V dc / 8 mΩ / 5800 mAr.m.s.) 長寿命、耐性: 105 ℃ 5000時間 長さ(mm)11.9 寸法(mm)8(Dia)×11.9 電圧(V)63dc シリーズSXV 許容差±20% 静電容量33μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 テクノロジーポリマー 等価直列抵抗(mΩ)25 電解質の種類ソリッド 最大動作温度(℃)125 最小動作温度(℃)-55 リード間隔(mm)3.2
1袋(5個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

静電容量 = 47μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm。高さ = 11mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 6.3mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 7000h。許容差 = ±20%。YXJシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2000個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

静電容量 = 47μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm。高さ = 12.5mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +130℃。寿命 = 2000h。許容差 = ±20%。RX30シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

静電容量 = 47μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 6.3 x 11mm。高さ = 11mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 6.3mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 1000h。許容差 = ±20%。Rubycon PXシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
579 税込637
7日以内出荷

クランプ固定は付属していません。ケースはマイナスの端子電位になります。ALT22Aシリーズ - クランプ取り付け。長寿命を特長とするハイグレードコンデンサ/単位体積あたりで高いCV値/低ESR、低インピーダンス、高リプル電流/産業用途のスイッチモード電源とエネルギー蓄積回路に最適
仕様静電容量 = 15000μF電圧 = 63V dc実装タイプ = はんだラグテクノロジー = アルミ電解寸法 = 40 x 75mm高さ = 75mm長さ = 75mm動作温度 Min = -40℃直径 = 40mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 26000 h @ +85 ℃/63V dc/Ir極性あり = 極性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(36個)
92,980 税込102,278
7日以内出荷

ALP22シリーズ. 長寿命な低ESRアルミ電解コンデンサで、安全ベントと絶縁スリーブを採用 追加用の基板ピンは機械接続専用 これらの端子は絶縁パッド上の基板にはんだ付けすることをお勧めします。
仕様静電容量 = 4700μF電圧 = 63V dc実装タイプ = 基板実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 30 x 45mm長さ = 45mm動作温度 Min = -40℃直径 = 30mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 15000 h @ +85 ℃/63V dc/Ir等価直列抵抗 = 49 mΩ @ 100 kHz% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(160個)
259,800 税込285,780
7日以内出荷

AEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31 シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、幅広いケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命を実現しています。主な用途には、電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定を必要とする通信機器における平滑化処理、蓄電、パルス操作が含まれています。. 特長:. 小型 最大20000時間の長寿命 リップル電流耐性が高い 優れた耐サージ電圧性能 M5ねじ付きアルミインサート端子. 用途. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が求められる産業、業務用途に適しています。たとえば、周波数コンバータ、無停電電源装置、スイッチング電源などに使われています。
1個
特価
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AEC-Q200。端子ねじ、固定用ナットは付属しておりません。KEMETのALS31シリーズは、長寿命でコンパクトなアルミ電解コンデンサです。様々な電圧オプションとケースサイズを提供するこのアルミ電解コンデンサは、長寿命と高い信頼性を必要とする産業・商業用アプリケーションに適しています。用途:このアルミ電解コンデンサは、通信用電源の平滑化、蓄電、パルス動作などに適しています。ACモータ制御、プロセス制御、溶接、トラクション、測定などにも最適です。寿命: 最長20,000 h @ +85 ℃ 高リップル電流 高い信頼性 優れたサージ電圧耐量 高 CV ボリュームと高リップル電流処理機能
仕様静電容量 = 47000μF電圧 = 63V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 66 (Dia.) x 105mm高さ = 105mm長さ = 105mm動作温度 Min = -40℃直径 = 66mm動作温度 Max = +85℃等価直列抵抗 = 8mΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(16個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

AEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。ALS30/31 シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、幅広いケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命を実現しています。主な用途には、電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定を必要とする通信機器における平滑化処理、蓄電、パルス操作が含まれています。特長: 小型 最大20000時間の長寿命 リップル電流耐性が高い 優れた耐サージ電圧性能 M5ねじ付きアルミインサート端子用途. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が求められる産業、業務用途に適しています。たとえば、周波数コンバータ、無停電電源装置、スイッチング電源などに使われています。
仕様静電容量 = 22000μF電圧 = 63V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 51 (Dia.) x 82mm高さ = 82mm長さ = 82mm動作温度 Min = -40℃直径 = 51mm動作温度 Max = +85℃等価直列抵抗 = 12mΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(24個)
89,980 税込98,978
7日以内出荷

AEC-Q200。ねじとワッシャは付属していません。KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、幅広いケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命を実現しています。主な用途には、電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定を必要とする通信機器における平滑化処理、蓄電、パルス操作が含まれています。これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が求められる産業、業務用途に適しています。たとえば、周波数コンバータ、無停電電源装置、スイッチング電源などに使われています。小型 最大20000時間の長寿命 リップル電流耐性が高い 優れた耐サージ電圧性能 M5ねじ付きアルミインサート端子
仕様静電容量:10000μF、電圧:63V dc、実装タイプ:スクリューターミナル、テクノロジー:アルミ電解、寸法:36 (Dia.) x 82mm、高さ:82mm、長さ:82mm、動作温度 Min:-40℃、直径:36mm、動作温度 Max:+85℃、等価直列抵抗:17mΩ静電容量 = 10000μF電圧 = 63V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 36 (Dia.) x 82mm高さ = 82mm長さ = 82mm動作温度 Min = -40℃直径 = 36mm動作温度 Max = +85℃等価直列抵抗 = 17mΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

AEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。ALS30/31 シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、幅広いケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命を実現しています。主な用途には、電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定を必要とする通信機器における平滑化処理、蓄電、パルス操作が含まれています。特長: 小型 最大20000時間の長寿命 リップル電流耐性が高い 優れた耐サージ電圧性能 M5ねじ付きアルミインサート端子用途. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が求められる産業、業務用途に適しています。たとえば、周波数コンバータ、無停電電源装置、スイッチング電源などに使われています。
仕様静電容量 = 4700μF電圧 = 63V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 36 (Dia.) x 52mm高さ = 52mm長さ = 52mm動作温度 Min = -40℃直径 = 36mm動作温度 Max = +85℃等価直列抵抗 = 36mΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
79,980 税込87,978
7日以内出荷

AEC-Q200. 端子ねじ、固定用ナットは付属しておりません。ALS31 シリーズ. KEMETのALS31シリーズは、長寿命でコンパクトなアルミ電解コンデンサです。様々な電圧オプションとケースサイズを提供するこのアルミ電解コンデンサは、長寿命と高い信頼性を必要とする産業・商業用アプリケーションに適しています。特長. 寿命: 最長20,000 h @ +85 ℃ 高リップル電流 高い信頼性 優れたサージ電圧耐量 高 CV ボリュームと高リップル電流処理機能用途. このアルミ電解コンデンサは、通信用電源の平滑化、蓄電、パルス動作などに適しています。ACモータ制御、プロセス制御、溶接、トラクション、測定などにも最適です。
仕様静電容量 = 22000μF電圧 = 63V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 51 (Dia.) x 82mm高さ = 82mm長さ = 82mm動作温度 Min = -40℃直径 = 51mm動作温度 Max = +85℃極性あり = 極性 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(24個)
89,980 税込98,978
7日以内出荷

材質(本体)セラミック 種類基板用ヒューズ 取付方式表面実装 定格電圧(V)63DC 定格電流(A)1.25 遮断電流(A)50 サイズ(mm)3.1×1.55×0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~105 溶断速度F 材質(ターミナル)錫メッキ-銅/ニッケル
1袋(10個)
769 税込846
翌々日出荷

仕様シリーズ = EXFS許容差 = ±1%電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホールアプリケーション = 電話機温度特性 = ポリスチレン寸法 = 7.5 x 7.5 x 13mmリードピッチ = 5.08mmリード径 = 0.6mm奥行き = 7.5mm直径 = 7.5mm許容差(マイナス) = -1%品番 ; 426-3110 426-3110 の寸法: 高さ15.5、ケース10=10、ピングリッド7.68=7.68. 箔付きEXFSシリーズ. RS Proシリーズの箔付きポリスチレンコンデンサで、信頼性と精度の高いコンポーネントが必要な用途に最適です。各RS Proコンデンサは、お客様の用途に適合する高い耐久性の安定した選択肢として認められています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 高い安定性、低損失の特性. 「タワーブロック」形状により、高い実装装度を実現. エポキシシールド難燃性ケース. 洗浄液に対する耐性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,830 税込4,213
6日以内出荷

静電容量 = 33μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm。高さ = 11mm。長さ = 11mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 6.3mm。動作温度 Max = 105℃。リード間隔 = 2.5mm。リップル電流 = 105mA。誘電正接 = 10%。。汎用、ラジアル、 63 → 350 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
299 税込329
7日以内出荷

仕様静電容量 = 150μF電圧 = 63V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 17mm高さ = 17mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mmリップル電流 = 600mA誘電正接 = 9% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷