垂直方向荷重に対する防傾耐力(許容曲げモーメント)は2450N・m(250kgf/m)を有しております。
看板・樹木とケーブルとの接触および私有地上のケーブル通過等を避けるため、また、カーブ個所における柱に対する張力を緩和するために使用します。
専用バンドDCBD(別売)と組み合わせてご使用ください。
添架ケーブルが2条の場合は、バンド2段でご使用ください。(下部バンドには4BD-HDタイプをご使用ください)
商用電源並みの安定した電源を供給します。
インバーター負荷・サイリスタ負荷・コンピュータ制御の負荷などにも対応しています。
瞬時電圧降下を抑える設計により、モーターなどの始動が抜群です。
NETIS登録製品です。
用途建設・建築・土木作業に
周波数(Hz)50/60
仕様国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」・国土交通省「超低騒音型指定機」・「可搬型発電設備」の認定品
タイプ超低騒音型
使用燃料軽油
機能オイル警告装置
NETIS番号KT-100042-VE
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
産業機械用フューエルエレメントです。
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
電圧トランジェントに対する過電圧保護までも規定しているIEC1010-1安全規格の認定を得ています。流線型デザインと大型表示画面による視認性のよさ、真の実効値型によるAC測定、さらに堅牢な成形一体型(オーバーモールド)ケースは、激しい扱いからも保護します。ダイオード・テスト/高速導通ビープ音有り、自動及び手動レンジ、データ・ホールドおよび自動ホールド、スリープモード有り、バックライト付、温度測定機能有り。
仕様●真の実効値測定:AC●桁:3-1/2
周波数(Hz)[確度:0.1%+1]99.99、999.9・9.999k・99.99k
分解能0.1mV・0.001V・0.01V・0.1V・1V(交流電圧/直流電圧)、1Ω(導通)、0.1Ω・0.001kΩ・0.01kΩ・0.1kΩ・0.001MΩ・0.01MΩ(抵抗)、0.001(ダイオードテスト)、0.1nF・0.01μF・0.1μF・1μF(静電容量)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(交流電流)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(直流電流)、0.01Hz・0.1Hz・0.001kHz・0.01kHz(周波数)、0.1℃・0.1 °F(温度)
温度[確度:1%+10]-40 ℃~+400 ℃、[確度:1%+18]-40 °F~+752 °F
機能自動レンジと手動レンジ、ディスプレイ・ホールド/自動 (タッチ) ホールド、電圧 (AC/DC)、電流 (AC/DC)、温度、周波数測定と静電容量測定、抵抗、導通、およびダイオードの測定、オーバーモールド成形、一体型ホルスター、最小値、最大値の記録、アナログ棒グラフ、バックライト、危険電圧の表示
湿度範囲0~90%(0~35℃)、0~70%(35~50℃)(結露のないこと)
電池寿命(時間)アルカリ電池: バックライトなしで通常 200
安全性「過電圧カテゴリー」EN 61010-1 ~ 1000 V CAT III、EN 61010-1 ~ 600 V CAT IV
保証期間制限付きライフタイム保証
ダイオードテスト2.400V
動作/保管温度(℃)-10~+50/-30~+60
静電容量[確度:1.2 % + 2]1000nF・10.00μF・100.0μF、[確度:10 % 標準]9999μF
直流電流(DCA)60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.0%+3]
交流電流(ACA)60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.5%+3]
デジタル表示6000カウント
アナログ表示33セグメント・パーグラフ(3つ分)
導通(Ω)600
各種認証CSA、CE
基本確度(DC-V)0.09 %
適応アクセサリTL75、TL175
正確さ、信頼性、使いやすさの点で、世界中の専門技術者から選ばれています。本製品は業界基準であり、電気・電子装置で見つかる非常に多くの問題をトラブルシュートし修理するために必要なすべての機能を備えています。
True-rms電圧および電流測定、6000カウント分解能、手動および自動範囲設定の機能があります。また周波数、静電容量、抵抗、導通、およびダイオード測定が可能です。
より高い0.09%の基本精度、アナログ棒グラフ表示ができるバックライト付きのデジタル・ディスプレイがあります。
仕様●真の実効値測定:AC●桁:3-1/2
周波数(Hz)[確度:0.1%+1]99.99、999.9・9.999k・99.99k
分解能0.1mV・0.001V・0.01V・0.1V・1V(交流電圧/直流電圧)、1Ω(導通)、0.1Ω・0.001kΩ・0.01kΩ・0.1kΩ・0.001MΩ・0.01MΩ(抵抗)、0.001(ダイオードテスト)、0.1nF・0.01μF・0.1μF・1μF(静電容量)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(交流電流)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(直流電流)、0.01Hz・0.1Hz・0.001kHz・0.01kHz(周波数)、0.1℃・0.1 °F(温度)
温度-40 ℃~+400 ℃、-40 °F~+752 °F
機能自動レンジと手動レンジ、ディスプレイ・ホールド/自動 (タッチ) ホールド、電圧 (AC/DC)、電流 (AC/DC)、温度、周波数測定と静電容量測定、抵抗、導通、およびダイオードの測定、オーバーモールド成形、一体型ホルスター、最小値、最大値、平均値の記録、アナログ棒グラフ、バックライト、危険電圧の表示、ケースを開く必要がない前面パネルからの校正、統合保護ホルスターを備えたエルゴノミック・ケース
最大値(DC電圧)1000V、(AC電圧)1000V、(DC電流)10A、(AC電流)10A、(抵抗)50MΩ、(静電容量)10000μF、(周波数)100kHz
湿度範囲0~90%(0~35℃)、0~70%(35~50℃)(結露のないこと)
電池寿命(時間)アルカリ電池: バックライトなしで通常 200
安全性「過電圧カテゴリー」EN 61010-1 ~ 1000 V CAT III、EN 61010-1 ~ 600 V CAT IV
保証期間制限付きライフタイム保証
ダイオードテスト2.400V
動作/保管温度(℃)-10~+50/-30~+60
静電容量[確度:1.2 % + 2]1000nF・10.00μF・100.0μF、[確度:10 % 標準]9999μF
直流電流(DCA)60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.0%+3]
交流電流(ACA)60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.5%+3]
デジタル表示6000カウント
導通(Ω)600
各種認証CSA、CE
基本確度(DC-V)0.09 %
適応アクセサリTL75、TL175
電圧トランジェントに対する過電圧保護までも規定しているIEC1010-1安全規格の認定を得ています。流線型デザインと大型表示画面による視認性のよさ、真の実効値型によるAC測定、さらに堅牢な成形一体型(オーバーモールド)ケースは、激しい扱いからも保護します。ダイオード・テスト/高速導通ビープ音有り、自動及び手動レンジ、データ・ホールドおよび自動ホールド、スリープモード有り。
出力電圧はフルスケールAC/DC600mV
デジタルマルチメータで測定値を読み替え可能
オートパワーオフ(約20分)機能付き
ボタン式DCAゼロ調整
適合機種PC7000,PC710,PC700,PC720M,PC773,RD701,RD700,CD772.CD771,CD771,PC20,CD732
種別クランプセンサ
全長(m)約1.5
アナログ出力ACA 60A:10mV/A ACA 600A:1mV/A DCA 60A:10mV/A DCA 600A:1mV/A
使用温湿度範囲5 ℃ ~ 40 ℃ 湿度は下記(結露のないこと)5 ℃ ~ 31 ℃で80 % RH(最大)、31 ℃以上40 ℃では80 %RH から50 % RH へ直線的に減少
使用環境23 ± 5 ℃、80 % RH 以下(結露のないこと)
直流電流60/600
アズワン品番65-0524-88
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料単品カタログ(0.75MB)
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
こちらの商品は4列分/フロント・2列目・3列目・4列目(1台分)のセットになります。※商品画像は200系ハイエースの装着画像です。商品は車種専用シートカバーが届きます。
用途純正シートの保護、シートカスタム
真の実効値モデル。交流/直流電流、電圧、抵抗、導通レンジ付き。データホールド・ピークホールド機能付き。暗所での作業に最適なバックライト付き。HV/EV自動車の電気系統の測定に最適
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:交流・直流電流(60A/600A)、直流・交流電圧(600V)、抵抗(1000Ω)●表示:6200カウント●サンプリング:約3回/秒●電源:単4電池×2本●DCA/ACA:60A~600A●DCV/ACV:600V●Ω:1000Ω●導通チェック:40Ω以下でブザー音
最大測定導体径(Φmm)25
アズワン品番64-3729-18
校正証明書一般校正
1個
¥36,980
税込¥40,678
22日以内出荷
オートパワーオフ。データホールド。指示板日本語対応
校正証明書一般校正
多機能6000カウントバーグラフ。温度計測定レンジ付き。電圧、電流レンジにMAX/MIN機能付き。RS232C通信機能搭載。静電容量、周波数、デューティー比の測定が可能。指示板日本語対応モデル
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:交流電圧(6/60/600/750V)、直流電圧(6/60/600/750V)、交流・直流電流(600μ/6000μ/60m/600m/6/10A)、抵抗、(600/6k/60k/600k/6M/60MΩ)、静電容量(40n/400n/4μ/40μ/400μ4000μF)●DCV:400m~1000V●ACV:400m~750V●DCA:400μ~10A●ACA:400μ~10A●Ω:400Ω~40MΩ●静電容量:40n~4000μF●周波数:9.999Hz~10MHz●デューティー比:0.1%~99.9%●付属品:取説、電池、テストリード
アズワン品番64-3729-14
校正証明書一般校正
1個
¥26,980
税込¥29,678
22日以内出荷
大容量燃料タンク搭載で最大71時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時)。
オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。
電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。
2段階表示予警報灯を装備
3電源仕様標準装備
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)1690
周波数(Hz)50/60
電流(A)三相4線式200V級:144/157、三相4線式400V級:72.2/78.7、単相3線式100/200V級:144×2/155×2・144/155
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)2090×980×1540
乾燥質量(kg)1300
燃料タンク容量(L)420
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)59/62
エンジン型式いすゞBJ-4JJ1X
出力(kVA)三相4線式200V級:50/60、三相4線式400V級:50/60、単相3線式100/200V級:28.9/34.6k
音響パワーレベル(dB)90
排出ガス対策型第3次
1台
¥3,998,000
税込¥4,397,800
91日以内出荷
夜間工事などでも安心の低騒音LwA83dB
エコベースを搭載しているので、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。
抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用
電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。
3電源仕様標準装備
4tユニック車(ブーム収納状態)で積載可能
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)1550
周波数(Hz)50/60
容量(L)(エコベース)179
電流(A)三相4線式200V級:144/157、三相4線式400V級:72.2/78.7、単相3線式100/200V級:144×2/155×2・144/155
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)2350×1000×1490
乾燥質量(kg)1370
燃料タンク容量(L)170
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)51/56
エンジン型式いすゞBJ-4JJ1X
出力(kVA)三相4線式200V級:50/60、三相4線式400V級:50/60、単相3線式100/200V級:28.9/34.6k
音響パワーレベル(dB)83
排出ガス対策型第3次
1台
¥4,498,000
税込¥4,947,800
91日以内出荷
独自の新たな巻線方式採用により単相3線側の出力がさらにパワーアップ!
単相3線側の電圧変動率が大幅に改善。
サイマルモニタで発電状況が一目瞭然。
複電圧仕様(200/400V級)標準装備
ビッグタンク(大容量燃料タンク420L)搭載により、長時間連続運転が可能。
エコベース搭載の環境対応ボディ
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)1780
周波数(Hz)50/60
電流(A)三相4線式200V級:144/157、三相4線式400V級:72.2/78.7、単相3線式100/200V級:190/200(95/100)※三相4線式が400V級の場合()の数値となります
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)2075×995×1550
乾燥質量(kg)1390
燃料タンク容量(L)420
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)58/60
エンジン型式クボタV3800-DI-TI-K3A
出力(kVA)三相4線式200V級:50/60、三相4線式400V級:50/60、単相3線式100/200V級:38/44
音響パワーレベル(dB)88
排出ガス対策型第3次
1台
¥4,498,000
税込¥4,947,800
91日以内出荷
夜間工事などでも安心の低騒音LwA83dB
大容量燃料タンク搭載で最大70時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時)
オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。
電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。
2段階表示予警報灯を装備
3電源仕様標準装備
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)1830
周波数(Hz)50/60
電流(A)三相4線式200V級:144/157、三相4線式400V級:72.2/78.7、単相3線式100/200V級:144×2/155×2・144/155
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)2350×1000×1680
乾燥質量(kg)1440
燃料タンク容量(L)420
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)51/55
エンジン型式いすゞBJ-4JJ1X
出力(kVA)三相4線式200V級:50/60、三相4線式400V級:50/60、単相3線式100/200V級:28.9/34.6k
音響パワーレベル(dB)83
排出ガス対策型第3次
1台
¥4,598,000
税込¥5,057,800
91日以内出荷
独自の新たな巻線方式採用により単相3線側の出力がさらにパワーアップ!
単相3線側の電圧変動率が大幅に改善。
サイマルモニタで発電状況が一目瞭然。
複電圧仕様(200/400V級)標準装備
エコベース搭載の環境対応ボディ
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)1440
周波数(Hz)50/60
容量(L)(エコベース)182
電流(A)三相4線式200V級:144/157、三相4線式400V級:72.2/78.7、単相3線式100/200V級:190/200(95/100)※三相4線式が400V級の場合()の数値となります
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)2075×995×1350
乾燥質量(kg)1280
燃料タンク容量(L)145
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)59/61
エンジン型式クボタV3800-DI-TI-K3A
出力(kVA)三相4線式200V級:50/60、三相4線式400V級:50/60、単相3線式100/200V級:38/44
音響パワーレベル(dB)88
排出ガス対策型第3次
1台
¥4,298,000
税込¥4,727,800
91日以内出荷
関連キーワード