20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様オス・メス:オス 、 コンタクト数:50 、 ボディ向き:ストレート 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 コンタクト材質:銅合金 、 コンタクトめっき:金 、 ハウジング材質:DAP 、 ピッチ:2.16mm 、 定格電流:5A 、 定格電圧:500 V ac 、 端子方法:はんだ 、 長さ:76.7mm 、 動作温度 Min:-55℃
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

使用温度範囲(℃)-55℃~+105℃ 定格電圧(V)AC500(rms) 耐電圧AC1200V(rms) 1分間 定格電流(A)5/コンタクト 絶縁抵抗(MΩ)DC100Vで500以上 適合電線(最大)単線:Φ0.65mm(導体径)又は、AWG22、より線:0.2mm2 (導体断面積)又は、AWG24
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電圧(V)AC500(rms) 定格電流(A)5/コンタクト 使用温度範囲(℃)-55~+105 耐電圧AC1200V(rms) 1分間 ケーブル接続方法はんだ付け 材質(コンタクト)/処理銅合金/Ni下地Auめっき 材質(絶縁体)DAP樹脂(UL94V-O) 絶縁抵抗(MΩ)1000以下(DC500V時) 接触抵抗(mΩ)5以下(DC5A時) 色(絶縁体) 適合電線単線:0.65mm(導体径)又はAWG22より線:0.2mm2 (導体断面積)又はAWG24
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

57Eシリーズは、57シリーズのシェルにビード加工し、EMI特性を向上させたコネクタです。
定格電圧(V)AC500(rms) 定格電流(A)5/コンタクト 耐電圧AC1200V(rms) 1分間 絶縁抵抗(MΩ)DC100Vで500以上 使用温度範囲(℃)-55℃~+105℃ 適合電線(最大)単線:Φ0.65mm(導体径)又は、AWG22、より線:0.2mm2 (導体断面積)又は、AWG24
1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)57シリーズ
高さ(mm)17.2 厚さ(mm)8.8 仕様レセプタクル用キャップ 材質ポリエチレン 形状ストレート 種類角型 定格電圧(V)AC500 定格電流(A)5 結合方式ねじ コンタクト形状オス 結線方法はんだ
1個
299 税込329
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ケーブル中継用レセプタクル 57-60タイプ
形状ソルダカップ形 取付方式ハンダ付けタイプ 定格電圧(V)AC500(r.m.s.) 定格電流(A)5/コンタクト 適合電線範囲 単線(mm)Φ0.65(導体径)またはAWG22 適合電線範囲 撚線(mm2)0.2(導体断面積)またはAWG24
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

57Fシリーズは、オールプラスチックのフラットケーブル圧接タイプコネクタです。
タイプノンシールド オープンエンドカバー、青 使用温度範囲(℃)-55~+105 定格電圧(V)AC250 定格電流(A)1 材質(コンタクト)/処理Ni下地Au0.4μmめっき 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)35以下 適合電線範囲 AWG(#)(より線、単線)28、(単線)AWG30 又は、1.27mmピッチフラットケーブル 耐電圧(V/min)AC500
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
829 税込912
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途※品番が長いため商品ラベルや包装などに末尾まで明記できないことがございますが、商品としては問題ありません。
1袋(100個)
159,800 税込175,780
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (540種類の商品があります)

セントロニクス50pinのSCSI同士を接続するケーブルです。SCSI規格に対応したハイインピーダンス仕様のケーブルを使用しています。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
グレー 規格UL20276 構造ツイストペア コネクタ形状セントロニクス50ピンオス - セントロニクス50ピンオス ケーブル外径(Φmm)9.5 シールド2重シールド 結線方式ストレート結線 変換タイプオス - オス コネクタ1セントロニクス50ピン コネクタ2セントロニクス50ピン
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)リボンコネクタ圧接タイプ ケース付き
5FEシリーズは、フラットケーブル圧接タイプのコネクタで、嵌合部を金属シェルで被い、電磁波によるノイズ対策を施した57FEシリーズです。 基本品種としては、57FEシリーズ:10、20、30、40タイプがあります。
定格電圧(V)AC250(rms) 定格電流(A)1/コンタクト 耐電圧AC500V(rms) 1分間 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vで1000以上 使用温度範囲(℃)-55℃~+105℃ 適合電線AWG28(より線、単線)/AWG30単線 又は、1.27mmピッチフラットケーブル
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライプリンタケーブル
セントロニクス36pin仕様のプリンタ切替器・バッファ等とプリンタを接続するケーブルです。 2重シールドケーブル銅製の高密度編組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。
ライトグレー シールド2重シールド 結線方式ストレート全結線 変換タイプオス - オス コネクタ1セントロニクス36ピン コネクタ2セントロニクス36ピン
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)リボンコネクタ プリント基板タイプ
嵌合部を金属シェルで被い、電磁波によるノイズ対策を施したL形ディップタイプのコネクタです。
定格電圧(V)AC500(rms) 定格電流(A)3/コンタクト タイプL形ディップタイプ 使用温度範囲(℃)-55~+105 耐電圧AC1200V(rms) 1分間 材質(絶縁体)PBT樹脂(UL94V-O) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)35以下 色(絶縁体) 材質(スプリングラッチ)ステンレス鋼
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷から112日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)57FEシリーズ フラットケーブル圧接タイプ
種類角型 コンタクト形状メス 結線方法圧着 形状ストレート オープンエンドカバー、青 タイプシールド 使用温度範囲(℃)-55~+105 定格電圧(V)AC250 定格電流(A)1 材質(コンタクト)/処理Ni下地Au0.4μmめっき 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)35以下 結合方式ねじ 適合電線範囲 AWG(#)(より線、単線)28、(単線)AWG30 又は、1.27mmピッチフラットケーブル 耐電圧(V/min)AC500
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 50ジェンダー = オス端子タイプ = はんだ極数 = 50定格電流 = 5Aボディ向き = ストレートシリーズ = Centronicsハウジング材質 = PBT (絶縁体)長さ = 76.7mm幅 = 15.3mm深さ = 45mm寸法 = 76.7 x 15.3 x 45mm最低使用温度 = -55℃ケーブル取り付けプラグ. スズめっきのはんだ槽内で終端したプラグ、シールド付きの金属製カバーとゴム製ケーブルグランドが付属 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

サンワサプライプリンタ延長ケーブル
セントロニクス36pinのプリンタケーブルを延長するケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ケーブル長(m)2 ライトグレー コネクタ形状セントロニクス36ピンメス - セントロニクス36ピンオス 対応機種(プリンタ)セントロニクス36pinポートを持つプリンタ/(ケーブル)セントロニクス36pinオスコネクタを持つ/プリンタケーブル ケーブル外径(Φmm)9.5 シールド2重シールド 結線方式ストレート結線 アズワン品番64-0883-62 変換タイプメス - オス コネクタ1セントロニクス36ピン コネクタ2セントロニクス36ピン
1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷

1個ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワサプライSCSIケーブル
ピンタイプハーフ50pinのSCSI機器同士を接続するケーブルです。 SCSI規格に対応したハイインピーダンス仕様のケーブルを使用しています。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 コネクタ内部をメタルカバーとプラスチックカバーで覆って(二重構造)いるシールドコネクタで、EMI対策も万全です。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
規格(ケーブル)UL20276 コネクタ形状ピンタイプハーフ50ピンオス - ピンタイプハーフ50ピンオス 対応機種SCSI/SCSI-2(Fast SCSI)/SCSI-3(Ultra SCSI)/SCSI機器/DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-98シリーズ/Apple Macシリーズ等のSCSI周辺機器 ケーブル外径(Φmm)9.5 シールド2重シールド 結線方式ストレート結線 変換タイプオス - オス
1個ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)