Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。
用途電設工事
仕様ハロゲンフリー、シリコンフリー
材質耐候性アセタール
色黒
使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃
難燃性UL94V-HB
RoHS指令(10物質対応)対応
Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。
用途電設工事
仕様Cable Tie Manual Installation Hand Tool- Deltec Ty-Rap,Deltec専用
長さ(mm)178
幅(mm)112
色オレンジ
高さ(mm)20
質量(g)225
適合バンド幅(mm)7.6~12.7
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
幅(mm)12.7
長さ(m)15
色黒
材質デルリン(超耐候性アセタール樹脂)
使用温度範囲(℃)-40~+85(結束後)
難燃性UL94HB
引張強度N(kgf)1110(113)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候、難燃
1巻
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。
用途電設工事
仕様ハロゲンフリー、シリコンフリー
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-HB
RoHS指令(10物質対応)対応
Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。金属製バンドに引けを取らない強固なロック機能を実現させる耐候性アセタール樹脂のロッキングヘッド(標準タイプ用)
用途電設工事用
トラスコ品番627-7058
材質耐候性アセタール(本体)/耐腐食性銅合金(爪)
幅(mm)18.8
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
色黒
材質デルリン(超耐候性アセタール樹脂)、耐腐食性銅合金(ロッキング部)
使用温度範囲(℃)-40~+85(結束後)
難燃性UL94HB
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
幅(mm)9.5
長さ(m)15
色黒
材質デルリン(超耐候性アセタール樹脂)
使用温度範囲(℃)-40~+85(結束後)
難燃性UL94HB
引張強度N(kgf)819.93(83.7)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候、難燃
1巻
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
屋外20年の耐候性を持ち、耐久性と作業性に優れたリールタイプの結束バンド。
ヘラマンタイトン独自の特許技術であるアヤ目があることにより、グローブしたままの作業でも滑りにくくなります。また、ヘッドへの挿入感も向上します。
幅(mm)12.7
仕様アヤ目付き
タイプ太幅
材質ポリアセタール
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94HB
特性耐候、難燃
Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。
用途電設工事
仕様ハロゲンフリー、シリコンフリー
材質耐候性アセタール(本体)/耐腐食性銅合金(爪)
幅(mm)12.7
色黒
タイプ標準
使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃
難燃性UL94V-HB
引張強度N(kgf)1110(113)
RoHS指令(10物質対応)対応
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapのセカンドラインの結束バンドです。
材質本体:66ナイロン(PA66)
RoHS指令(10物質対応)対応
屋外20年の耐候性を持ち、耐久性と作業性に優れたリールタイプの結束バンド。
ヘラマンタイトン独自の特許技術であるアヤ目があることにより、グローブしたままの作業でも滑りにくくなります。また、ヘッドへの挿入感も向上します。
ストラップ幅が7.6mmのため、細径電線の結束に最適です。
リールをヘッドにスムーズに挿入することができ、軽い挿入感で作業を行うことができます。
幅(mm)7.6
タイプ細幅
仕様アヤ目付き
材質ポリアセタール
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94HB
特性耐候、難燃
ヘッドが小型のため、作業性が抜群です。
材質ポリアセタール
トラスコ品番433-7506
タイプ細幅
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94HB
引張強度N(kgf)ループ(最小値):780(79.54)
適合工具MK15
1袋(25個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。標準タイプのストラップをしっかりと垂直方向に固定する、耐火性能をもったメタルハンガー
用途電設工事用
トラスコ品番627-7060
材質亜鉛鋼板
幅(mm)22.2
色メタリック
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥7,988
税込¥8,787
当日出荷
Ty-Rap(タイラップ)およびTy-Fast(タイファスト) Deltec(デルテック) などの結束バンド(ケーブルタイ)を簡単にしっかりと結束する人間工学に配慮した結束ツール幅7.6~12.7mmまでのケーブルタイを自動で締め付け、ねじることで簡単に切断するDeltec(デルテック)、Ty-Rap(タイラップ)、Ty-Fast(タイファスト)結束バンド用の切断工具です。
用途電設工事用
トラスコ品番627-7049
幅(mm)112
色オレンジ/黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
色黒
材質デルリン(超耐候性アセタール樹脂)、耐腐食性銅合金(ロッキング部)
使用温度範囲(℃)-40~+85(結束後)
難燃性UL94HB
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。金属製バンドに引けを取らない強固なロック機能を実現させる耐候性アセタール樹脂のロッキングヘッド(スリムタイプ用)
用途電設工事用
1袋
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。非常に優れた対候性を有する耐候性アセタール樹脂を使用した、標準タイプ(幅12.7mm)、全長50mのリールストラップです。たすき掛け結束など、結束方法は比較的自由にアレンジ可能です。必要な長さだけを使用するため、廃材が出ず環境にやさしい製品です。
用途電設工事用
1巻
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
Deltec(デルテック)埋設管標示システムは、Deltec(デルテック)を使って地表の標示プレートと地中の管路を結び付けてプレートの紛失、位置ずれを防ぐことができます。リールストラップを使って、地。表の標示プレートを地中の管路に結びつけるという方。式で、施工後、標示プレートの紛失や位置ずれの心配。がなく、改良工事の施工時に誤って管路やケーブルを。切断する事故を防止することができる埋設管標示システム用のIDプレートです。
用途電設工事用
トラスコ品番627-7052
材質ユニブライト
色青
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
ストラップに溝がないロック機構のため、どんな位置でも強固にロックします。なめらかな表面仕上げのため、線材を傷つけず長期間保持します。耐候・耐熱タイプ(難燃)。
材質耐候性66ナイロン、ステンレス(ストッパー部)
色黒色
使用温度範囲(℃)-40~+105
適合工具WT193A
材質ポリアセタール
トラスコ品番433-7182
タイプ太幅
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94HB
引張強度N(kgf)ループ(最小値):1110(113.19)
適合工具MK15
1箱(25個)
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
Deltec(デルテック)埋設管標示システムは、Deltec(デルテック)を使って地表の標示プレートと地中の管路を結び付けてプレートの紛失、位置ずれを防ぐことができます。IDプレートが雑草に埋もれることないように、表示位置を高くすることができるIDプレートスペーサーです。スペーサーは50mm単位で2個以上連。結させて使用することができます。
用途電設工事用
トラスコ品番627-7056
材質ユニブライト
色青
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。
用途電設工事用
セット内容ストラップ686mmx50本、CSS-LHx50個
材質耐候性アセタール(本体)/耐腐食性銅合金(爪)
幅(mm)12.7
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。同軸ケーブル、並列ケーブルや交差ケーブルの敷設に最適な、ケーブルの損傷を防ぐことができるスペーサー(標準タイプ用)
用途電設工事用
トラスコ品番627-7063
材質ポリプロピレン
幅(mm)30.5
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。標準タイプのストラップをしっかりと水平方向に固定する、耐火性能をもったメタルベース
用途電設工事用
トラスコ品番627-7050
材質亜鉛鋼板
幅(mm)14.3
色メタリック
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
金属に似た特性を持ち、屋外で約20年の使用に耐えます。
長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。
用途架線、交通信号など屋外での長期使用に。
色黒
材質ポリアセタール(POM)ロック爪部:ステンレス(SUS302)
使用温度範囲(℃)-59~85
柔軟性に優れており、ケーブルになじみ易く横ズレを防ぎます。
耐候性にも優れており従来ステンレスを使用していた箇所での使用も可能です。
屋外で約20年の使用に耐えます。
長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。
スプレーのレバーを開放状態で保持できる機能を備えています(特許取得)。
霧状からジェット状に調整可能です。
耐アルカリ性に優れています(pH7~14)。(パッキン:エチレンプロピレンゴム)
耐酸性に優れています(pH1~9)。(パッキン:バイトン)
用途清掃作業用。
幅(mm)227
容量(mL)1500
高さ(mm)288
質量(g)415
奥行(mm)126
危険物の類別非危険物
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
31日以内出荷
Schneider Electric LA9F シリーズ TeSys F - 電源接続セット、3 極スター Delta毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:接続のセット●併用可能製品:TeSys F
アズワン品番65-7286-48
1個
¥45,980
税込¥50,578
欠品中
1個
¥9,898
税込¥10,888
31日以内出荷
Schneider Electric LA9F シリーズ TeSys F - 電源接続セット - 3P - スター Delta毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:接続のセット●併用可能製品:TeSys F
アズワン品番65-7287-71
1個
¥81,980
税込¥90,178
欠品中
Schneider Electric LA9F シリーズ TeSys F - 電源接続セット - 3P - スター DeltaGreen Premium 製品 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:接続のセット●併用可能製品:TeSys F
アズワン品番65-7287-56
1個
¥66,980
税込¥73,678
欠品中
仕様●ベルトリファレンス:B17●ベルト部:B●シリーズ:OE●コード番号:241-1576
アズワン品番65-7869-17
1個
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
仕様●ベルトリファレンス:C22●ベルト部:C●シリーズ:OE●コード番号:241-1578
アズワン品番65-7865-89
1個
¥6,498
税込¥7,148
欠品中
PK-931 プロテクトストレッチャブルオーバーパンツ
伸縮性の優れた防風生地を使用
乗車姿勢をとりやすい3D パターン
膝プロテクター : SK-635 ( ハードタイプ / CE lv.1 )
別売りサイドプロテクター(SK-813)装着可能
裾 : 夜間視認性を高めるリフレクターWinter over pants with excellent stretchabilty
MATERIALS
[outshell]polyester, spandex
PROTECTOR
knee (side:optional )
Description。This is a class 10, 16GB, micro SDHC card that has been pre-installed with the NOOBS(version 3.2.0)operating system for the Raspberry Pi produced in house here at SparkFun Electronics. This SD card is perfect for a Raspberry Pi first timer or beginner while still providing convenience for anyone with more experience with the platform. This little card allows you to start using your Raspberry Pi straight out of the box without worrying about imaging it on your own.。NOOBS is an easy operating system installer which contains Raspbian. It also provides a selection of alternative operating systems which are then downloaded from the internet and installed.。Note:。This NOOBS image has not been tested with the Raspberry Pi 4 yet, which at minimum needs the Raspbian Buster(July 2019 release).
アズワン品番67-0421-30
1個
¥5,398
税込¥5,938
33日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ