カテゴリ

  • バイク純正部品(320)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(226)
  • 制御機器(90)
  • バイク部品(77)
  • メカニカル部品(32)
  • オフィス家具(32)
  • 自動車純正部品(19)
  • 切削工具(17)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 作業工具(8)
  • 研磨材(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • 溶接用品(5)
  • 機構部品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 作業服(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 農業機械(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 家電(4)
  • 物流用品(3)
  • 照明(3)
  • 医療(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)

「df-8」の検索結果

関連キーワード
923件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(DF8K)スイッチ,ステアリング MAZDA(マツダ)(DF8K)スイッチ,ステアリングMAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
(DF8C)スイッチ,ステアリング MAZDA(マツダ)(DF8C)スイッチ,ステアリングMAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
TC-BOND U 0.25mm X df=8um 1010シリーズ ジーエルサイエンスTC-BOND U 0.25mm X df=8um 1010シリーズジーエルサイエンス
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.5A, 800V, 8.51 x 6.5 x 3.3mm, DF08S onsemionsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.5A, 800V, 8.51 x 6.5 x 3.3mm, DF08Sonsemi
599税込659
1箱(5個)
5日以内出荷
仕様ULファイルE111753及びE326243. 基板表面実装用ブリッジ整流器、DFxxSシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化チップジャンクション 低DC逆電流長さ(mm)8.51高さ(mm)3.3ピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応回路構成シングルパッケージSDIP実装タイプ表面実装ピーク平均順方向電流(A)1.5ピーク逆繰返し電圧(V)800ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)50ピーク逆電流(μA)5ピーク順方向電圧(V)1.1最大動作温度(℃)150最小動作温度(℃)-55
イリジウムMAXプラグ NGK(日本特殊陶業)イリジウムMAXプラグNGK(日本特殊陶業)(346件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌日出荷
IXプラグの性能はそのままにロングライフを実現!中心電極にイリジウム合金、外側電極に白金チップと、両電極に貴金属を採用。IXプラグの着火性、燃費向上に加え、耐久性向上を図りました。
サーボモータアセンブリ 8DF-85820-00 YAMAHA(ヤマハ)サーボモータアセンブリ 8DF-85820-00YAMAHA(ヤマハ)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
ソケットコードアセンブリ 8DF-83509-50 YAMAHA(ヤマハ)ソケットコードアセンブリ 8DF-83509-50YAMAHA(ヤマハ)
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番8DF-83509-40
ワイヤハーネスアセンブリ 8DF-82590-00 YAMAHA(ヤマハ)ワイヤハーネスアセンブリ 8DF-82590-00YAMAHA(ヤマハ)
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
プラグキャップアセンブリ 8DF-82370-00 YAMAHA(ヤマハ)プラグキャップアセンブリ 8DF-82370-00YAMAHA(ヤマハ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
コード ヘッドライト 8DF-84359-00 YAMAHA(ヤマハ)コード ヘッドライト 8DF-84359-00YAMAHA(ヤマハ)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
スピードメータアセンブリ 8DF-83510-20 YAMAHA(ヤマハ)スピードメータアセンブリ 8DF-83510-20YAMAHA(ヤマハ)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
Dフック TRUSCODフックTRUSCO(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
開口部が大きく使用しやすいジョイント金具です。 ばね状のリング部をたおす(押す)ことで、開閉できます。
用途ワイヤ・チェーン・ロープなどの連結金具として。材質ステンレス(SUS304)種類スナップフック
タコメータアセンブリ 8DF-83540-42 YAMAHA(ヤマハ)タコメータアセンブリ 8DF-83540-42YAMAHA(ヤマハ)
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
ソケットコードアセンブリ 8DF-83509-10 YAMAHA(ヤマハ)ソケットコードアセンブリ 8DF-83509-10YAMAHA(ヤマハ)
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番8DF-83509-00
DF超硬ホルソー PROCHI(プロチ)DF超硬ホルソーPROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から91日以内出荷
板厚25mmまでのステンレス・鉄・木工・プラスチックに最適です。
有効長(mm)25全長(mm)113センタードリル径(Φmm)6
M8x70mm アスファルトアンカー(ステンレス/4本) エスコM8x70mm アスファルトアンカー(ステンレス/4本)エスコ(3件のレビュー)
1,190税込1,309
1パック(4本)
当日出荷
ねじ径M8エスコ品番EA945DF-8材質ステンレス
ジョインボール PTFEライナー式 めねじロッドエンド FDF形 (ステンレスシリーズ) 旭精工ジョインボール PTFEライナー式 めねじロッドエンド FDF形 (ステンレスシリーズ)旭精工
4,198税込4,618
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ(D-F~) SMCスイッチ(D-F~)SMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から15日以内出荷
Dフック 水本機械製作所Dフック水本機械製作所(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
開口部が大きく使用しやすいジョイント金具です。 ばね状のリング部をたおすと(押す)ことで、開閉できます。
用途ワイヤ・チェーン・ロープなどの連結金具として使用。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフックRoHS指令(10物質対応)対応
LDF クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDF クランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L
《抵抗器内蔵》モールドフレームタイプLED表示灯 坂詰製作所《抵抗器内蔵》モールドフレームタイプLED表示灯坂詰製作所(1件のレビュー)
990税込1,089
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC100~200発光色レンズ色形状その他取付穴径(Φmm)8光源LEDLEDランプΦ3パネルカット寸法(mm)8.2結線方式リード線材質ポリカーボネート樹脂定格電流(mA)1.5~2.5
江戸打紐 日本紐釦貿易江戸打紐日本紐釦貿易(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻(15m)ほか
当日出荷から12日以内出荷
材質レーヨン編数8
アルミ丸棒(A5052) エスコアルミ丸棒(A5052)エスコ(5件のレビュー)
1,850税込2,035
1本
当日出荷から翌日出荷
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される材質アルミ(A5052 )JIS規格H4040 A5052BD調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
ロッドエンドめねじ テフロンタイプ2ピース 右ネジ MTRロッドエンドめねじ テフロンタイプ2ピース 右ネジMTR
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプレバー NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバーNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から3日以内出荷
機械組み立て部品として既存の機械の交換部品として
形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装取付部めねじレバー色つや消しシルバー材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPBRoHS指令(10物質対応)対応
NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ七星科学研究所(3件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
コンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト)種別AdFアダプタ
額金具 額縁用 ミニワイヤー自在吊 シルバー 100cm イワタ額金具 額縁用 ミニワイヤー自在吊 シルバー 100cmイワタ
939税込1,033
1個
当日出荷
フリップチャートデラックス キャスター付 WRITEBESTフリップチャートデラックス キャスター付WRITEBEST
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
自在ノブでフリップペーパを保持できます。ロック機能付きのキャスターで簡単に移動できます。
トラスコ品番836-9236材質板面:ホワイト質量(kg)8.32018年トラスコ掲載ページ10 0628
ダイフローソケット SK11ダイフローソケットSK11(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
通常のカプラよりも20%以上の流量が流せる大流量カプラです。取付け、取り外しの際は、無圧で行えるので安全、安心して使用できます。自動でロックがかかります。
用途エアーホースの継ぎ手ソケット。材質鋼鉄適合流体空気ソケットorプラグソケット常用圧力(MPa)1
サーモスタット 多摩興業サーモスタット多摩興業
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
タイプサーモスタット:In-Line Type(インライン型)
薄型高性能UHFアンテナ(ブースター内蔵) 日本アンテナ薄型高性能UHFアンテナ(ブースター内蔵)日本アンテナ(4件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
ブースター内蔵で地デジ受信アップ!業界初室内設置壁掛フック導入マスト、ベランダ、壁面取付可能なマルチ金具付(左右60°方向調整可能)屋外でも室内でも使用可能室内設置壁掛けフック穴ありブースター内蔵で17~21dBアップ
受信チャンネル(ch)13~52仕様水平・垂直偏波兼用(室内置きは垂直偏波受信不可)付属品室内スタンド、マルチ金具、ACアダプター、電源挿入器、防水キャップ質量(kg)1.8(アンテナ本体のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×67×435適合マスト径(Φmm)22~49前後比(dB)20以上インピーダンス(Ω)75(F型)総合利得(dB)23~28(アンテナ利得+ブースター利得)
ダイヤフラムブロワ DF型 大晃機械工業(TAIKO)ダイヤフラムブロワ DF型大晃機械工業(TAIKO)
76,980税込84,678
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
低騒音。耐久性抜群。オイルフリー。圧力変化に対する風量変化が少ない。
周波数(Hz)50/60
DiodesZetex 整流用 ブリッジダイオード 単相 1A, 800V, 8.51 x 6.5 x 3.4mm, DF08M DiodesZetexDiodesZetex 整流用 ブリッジダイオード 単相 1A, 800V, 8.51 x 6.5 x 3.4mm, DF08MDiodesZetex
2,598税込2,858
1セット(50個)
5日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 1Aピーク逆繰返し電圧 = 800V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DF-Mピン数 = 4ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -65 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 500μA寸法 = 8.51 x 6.5 x 3.4mm高さ = 3.4mmUL、E94661. 基板実装用ブリッジ整流器、DFxxMシリーズ、Diodes Inc. ガラス皮膜ダイ構造 低順方向電圧降下 高電流に対応
RoHS指令(10物質対応)対応
ドレーンコックレンチ KOTOドレーンコックレンチKOTO
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
ミッション・エンジンオイルのドレンプラグ専用レンチです。 1本で2種類8サイズのプラグの脱着作業が行えます。
全長(mm)250幅(mm)43、53質量(kg)0.654ケース寸法(mm)70×300×50適合サイズ【四角サイズ(□)】8、10、3/8、1/2、【六角サイズ(H)】10、12、14、17
SDプロテクトマーク2 204X25.4 三京ダイヤモンド工業SDプロテクトマーク2 204X25.4三京ダイヤモンド工業
19,980税込21,978
1セット(5個)
3日以内出荷
外径(Φmm)204刃厚(mm)2.4穴径(Φmm)25.4/22/20トラスコ品番852-4039RoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)8
SDプロテクトMarkⅡ 三京ダイヤモンド工業SDプロテクトMarkⅡ三京ダイヤモンド工業
18,980税込20,878
1枚
3日以内出荷
SDカッターの作業性を極めた逸品 直進切りの高性能を追及。切れ味20%アップ 20%アップの長寿命で※1ハイクオリティを実現 ・波形基板:基板蓄熱を防止し安定した切れ味が持続 ・プロテクトチップ:側面チップを伸ばすことで、基板の摩耗を防止 ・ダイヤ層(8mm)により寿命向上
用途コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALCの切断適合材コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALCチップ幅(mm)8.0
蒸発皿(平底/磁製) レオナ蒸発皿(平底/磁製)レオナ
449税込494
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質耐熱温度(℃)1000
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ 中継コネクタ 七星科学研究所NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ 中継コネクタ七星科学研究所(3件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタシェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用RoHA指令対応品
用途屋外用種別AdFアダプタコネクタ形状アダプタ材質(パッキン)合成ゴム材質(シェル)/処理合成樹脂/-電線接続方式はんだづけ仕様逆芯(電源側)形状逆芯使用温度範囲(℃)-25~+85材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂コンタクト形状メス(ソケット)
SD/microSD/CFカードリーダー  USB 3.1 Gen 1 トランセンドSD/microSD/CFカードリーダー USB 3.1 Gen 1トランセンド
3,798税込4,178
1個
当日出荷
SDカード、microSDカード、CFカードに対応したRDF8カードリーダーは、3つのカードスロットにメモリカードを挿入し、音楽、動画、画像、その他のデジタルファイルを同時に転送することができます。 RDF8カードリーダーにはマイクロUSB (USB 3.1 Gen 1)ポートがあり、SD/microSD/CFカードからPCにデータを転送するためのマイクロUSB - USB Type-Aケーブルを付属しています。 USB 3.1 Gen 1インターフェースの高速データ転送を提供し、LEDがカード認識とデータアクセス状況を表示します。 小型サイズのRDF8カードリーダーはポケットやブリーフケースに入れて持ち運ぶことができ、いつでもどこでもファイルを扱うことができます。 無料でダウンロードできるデータ復旧ソフトウェアのRecoveRxを提供しており、写真、ドキュメント、音楽、動画など消去してしまったファイルの復元が行えます。
寸法(mm)67.6×45×15.2(2.66"×1.77"×0.60")ブラック質量(g)32(1.13oz)インターフェースUSB 3.1 Gen 1保証期間2年動作温度(℃)0(32°F)~70(158°F)OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 10.2.8以降、Linux Kernel 2.6.30以降対応メモリーカードSDXC (UHS-I)/SDHC (UHS-I)/microSDXC (UHS-I)/microSDHC (UHS-I)/コンパクトフラッシュ(UDMA7)/コンパクトフラッシュ(Type I)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCAUSBタイプマイクロUSB - USB Type A動作電圧(V)5カードスロットSD/microSD/コンパクトフラッシュ
...