カテゴリ

  • バイク純正部品(320)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(223)
  • 制御機器(83)
  • メカニカル部品(32)
  • オフィス家具(31)
  • 自動車純正部品(19)
  • 切削工具(16)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • 作業工具(8)
  • 研磨材(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 機構部品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 作業服(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 農業機械(5)
  • 測定用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 家電(4)
  • バイク部品(3)
  • 物流用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 安全用品(2)
  • 医療(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「df-8」の検索結果

関連キーワード
841件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (DF8K)スイッチ,ステアリング MAZDA(マツダ)

    (DF8K)スイッチ,ステアリング

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • (DF8C)スイッチ,ステアリング MAZDA(マツダ)

    (DF8C)スイッチ,ステアリング

    MAZDA(マツダ)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
  • TC-BOND U 0.25mm X df=8um 1010シリーズ ジーエルサイエンス

    TC-BOND U 0.25mm X df=8um 1010シリーズ

    ジーエルサイエンス
    168,999税込185,899
    1個
    7日以内出荷
  • onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.5A, 800V, 8.51 x 6.5 x 3.3mm, DF08S onsemi

    onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.5A, 800V, 8.51 x 6.5 x 3.3mm, DF08S

    onsemi
    629税込692
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様ULファイルE111753及びE326243. 基板表面実装用ブリッジ整流器、DFxxSシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化チップジャンクション 低DC逆電流長さ(mm)8.51高さ(mm)3.3ピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応回路構成シングルパッケージSDIP実装タイプ表面実装ピーク平均順方向電流(A)1.5ピーク逆繰返し電圧(V)800ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)50ピーク逆電流(μA)5ピーク順方向電圧(V)1.1最大動作温度(℃)150最小動作温度(℃)-55
  • イリジウムMAXプラグ NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムMAXプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(350件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    IXプラグの性能はそのままにロングライフを実現!。中心電極にイリジウム合金、外側電極に白金チップと、両電極に貴金属を採用。IXプラグの着火性、燃費向上に加え、耐久性向上を図りました。
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • コード ヘッドライト 8DF-84359-00 YAMAHA(ヤマハ)

    コード ヘッドライト 8DF-84359-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
  • スピードメータアセンブリ 8DF-83510-20 YAMAHA(ヤマハ)

    スピードメータアセンブリ 8DF-83510-20

    YAMAHA(ヤマハ)
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
  • サーボモータアセンブリ 8DF-85820-00 YAMAHA(ヤマハ)

    サーボモータアセンブリ 8DF-85820-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
  • ソケットコードアセンブリ 8DF-83509-50 YAMAHA(ヤマハ)

    ソケットコードアセンブリ 8DF-83509-50

    YAMAHA(ヤマハ)
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番8DF-83509-40
  • ワイヤハーネスアセンブリ 8DF-82590-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ワイヤハーネスアセンブリ 8DF-82590-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
  • プラグキャップアセンブリ 8DF-82370-00 YAMAHA(ヤマハ)

    プラグキャップアセンブリ 8DF-82370-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
  • タコメータアセンブリ 8DF-83540-42 YAMAHA(ヤマハ)

    タコメータアセンブリ 8DF-83540-42

    YAMAHA(ヤマハ)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
  • ソケットコードアセンブリ 8DF-83509-10 YAMAHA(ヤマハ)

    ソケットコードアセンブリ 8DF-83509-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番8DF-83509-00
  • Dフック TRUSCO

    Dフック

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    開口部が大きく使用しやすいジョイント金具です。 ばね状のリング部をたおす(押す)ことで、開閉できます。
    用途ワイヤ・チェーン・ロープなどの連結金具として。材質ステンレス(SUS304)種類スナップフック
  • M8x70mm アスファルトアンカー(ステンレス/4本) エスコ

    M8x70mm アスファルトアンカー(ステンレス/4本)

    エスコ(3件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1パック(4本)
    当日出荷
    ねじ径M8エスコ品番EA945DF-8材質ステンレス下穴径(Φmm)6.5首下長(mm)70
  • スイッチ(D-F~) SMC

    スイッチ(D-F~)

    SMC
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所

    NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ

    七星科学研究所(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
    コンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト)種別AdFアダプタ
  • Dフック 水本機械製作所

    Dフック

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    開口部が大きく使用しやすいジョイント金具です。 ばね状のリング部をたおすと(押す)ことで、開閉できます。
    用途ワイヤ・チェーン・ロープなどの連結金具として使用。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョインボール PTFEライナー式 めねじロッドエンド FDF形 (ステンレスシリーズ) 旭精工

    ジョインボール PTFEライナー式 めねじロッドエンド FDF形 (ステンレスシリーズ)

    旭精工
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LDF クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDF クランプレバー(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L
  • 《抵抗器内蔵》モールドフレームタイプLED表示灯 坂詰製作所

    《抵抗器内蔵》モールドフレームタイプLED表示灯

    坂詰製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)AC100~200発光色レンズ色形状その他取付穴径(Φmm)8光源LEDLEDランプΦ3パネルカット寸法(mm)8.2結線方式リード線材質ポリカーボネート樹脂定格電流(mA)1.5~2.5
  • アルミ丸棒(A5052) エスコ

    アルミ丸棒(A5052)

    エスコ(5件のレビュー)
    1,850税込2,035
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
    用途一般板金、一般機械部品等に使用される材質アルミ(A5052 )JIS規格H4040 A5052BD調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • ロッドエンドめねじ テフロンタイプ2ピース 右ネジ MTR

    ロッドエンドめねじ テフロンタイプ2ピース 右ネジ

    MTR
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプレバー NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    機械組み立て部品として。既存の機械の交換部品として
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装取付部めねじレバー色つや消しシルバー材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPBRoHS指令(10物質対応)対応
  • 額金具 額縁用 ミニワイヤー自在吊 シルバー 100cm イワタ

    額金具 額縁用 ミニワイヤー自在吊 シルバー 100cm

    イワタ
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
  • LED電球 サイフォン Ball70 Frost オンリーワン(OnlyOne)

    LED電球 サイフォン Ball70 Frost

    オンリーワン(OnlyOne)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    電球の中心から少し光源部分(LEDフィラメント)が透過しており点灯時に中心部分から外側にかけて綺麗なグラデーションのかかった灯りを演出します。ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。 Φ35~Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています。
    用途LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。寸法(mm)Φ70×100質量(g)30定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)6全光束(Lm)600 (55W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)2700保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)100入力電流(A)0.08ガラス仕上フロスト演色指数(Ra)88エコロジー商品省エネ
  • ダイフローソケット SK11

    ダイフローソケット

    SK11(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    通常のカプラよりも20%以上の流量が流せる大流量カプラです。取付け、取り外しの際は、無圧で行えるので安全、安心して使用できます。自動でロックがかかります。
    用途エアーホースの継ぎ手ソケット。材質鋼鉄適合流体空気ソケットorプラグソケット常用圧力(MPa)1
  • 薄型高性能UHFアンテナ(ブースター内蔵) 日本アンテナ

    薄型高性能UHFアンテナ(ブースター内蔵)

    日本アンテナ(4件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    ブースター内蔵で地デジ受信アップ!業界初室内設置壁掛フック導入。マスト、ベランダ、壁面取付可能なマルチ金具付(左右60°方向調整可能)。屋外でも室内でも使用可能。室内設置壁掛けフック穴あり。ブースター内蔵で17~21dBアップ
    受信チャンネル(ch)13~52仕様水平・垂直偏波兼用(室内置きは垂直偏波受信不可)付属品室内スタンド、マルチ金具、ACアダプター、電源挿入器、防水キャップ質量(kg)1.8(アンテナ本体のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×67×435適合マスト径(Φmm)22~49前後比(dB)20以上インピーダンス(Ω)75(F型)総合利得(dB)23~28(アンテナ利得+ブースター利得)
  • 蒸発皿(平底/磁製) レオナ

    蒸発皿(平底/磁製)

    レオナ
    519税込571
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質耐熱温度(℃)1000
  • SDプロテクトマーク2 204X25.4 三京ダイヤモンド工業

    SDプロテクトマーク2 204X25.4

    三京ダイヤモンド工業
    19,980税込21,978
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    外径(Φmm)204刃厚(mm)2.4穴径(Φmm)25.4/22/20トラスコ品番852-4039RoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)8
  • SDプロテクトMarkⅡ 三京ダイヤモンド工業

    SDプロテクトMarkⅡ

    三京ダイヤモンド工業
    18,980税込20,878
    1枚
    3日以内出荷
    SDカッターの作業性を極めた逸品 直進切りの高性能を追及。切れ味20%アップ 20%アップの長寿命で※1ハイクオリティを実現 ・波形基板:基板蓄熱を防止し安定した切れ味が持続 ・プロテクトチップ:側面チップを伸ばすことで、基板の摩耗を防止 ・ダイヤ層(8mm)により寿命向上
    用途コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALCの切断適合材コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALCチップ幅(mm)8.0
  • サーモスタット 多摩興業

    サーモスタット

    多摩興業
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
    タイプサーモスタット:In-Line Type(インライン型)
  • NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ 中継コネクタ 七星科学研究所

    NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ 中継コネクタ

    七星科学研究所(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHA指令対応品
    用途屋外用種別AdFアダプタコネクタ形状アダプタ材質(パッキン)合成ゴム材質(シェル)/処理合成樹脂/-電線接続方式はんだづけ仕様逆芯(電源側)形状逆芯使用温度範囲(℃)-25~+85材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂コンタクト形状メス(ソケット)
  • DiodesZetex 整流用 ブリッジダイオード 単相 1A, 800V, 8.51 x 6.5 x 3.4mm, DF08M DiodesZetex

    DiodesZetex 整流用 ブリッジダイオード 単相 1A, 800V, 8.51 x 6.5 x 3.4mm, DF08M

    DiodesZetex
    2,298税込2,528
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    ピーク平均順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 800V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DF-M。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -65 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.1V。ピーク逆電流 = 500μA。寸法 = 8.51 x 6.5 x 3.4mm。高さ = 3.4mm。UL、E94661. 基板実装用ブリッジ整流器、DFxxMシリーズ、Diodes Inc. ガラス皮膜ダイ構造 低順方向電圧降下 高電流に対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タンクサイドパッド HDF ONEDESIGN

    タンクサイドパッド HDF

    ONEDESIGN
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
    特記取り付け前に施工上の注意点をご確認ください。厚さ(mm)5ブラック容量左右セットタイプHDF型番HDF加工素材高密度ポリエチレン
  • フォーカシングスクリーン PENTAX(ペンタックス)

    フォーカシングスクリーン

    PENTAX(ペンタックス)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    画面中央にAFとスポット測光フレームが表示された、使いやすくシンプルなスクリーンです。
    対応機種645D/645Z
  • ダイヤフラムブロワ DF型 大晃機械工業(TAIKO)

    ダイヤフラムブロワ DF型

    大晃機械工業(TAIKO)
    76,980税込84,678
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    低騒音。耐久性抜群。オイルフリー。圧力変化に対する風量変化が少ない。
    周波数(Hz)50/60
  • ルームダクト(フリージョイント) 未来工業

    ルームダクト(フリージョイント)

    未来工業
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    可とう性があり、壁の凹凸に対応できる継手です。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
    付属品十字穴付き座付きタッピンねじ 4.2×25 4ホン適合ルームダクトルームホワイト
  • ドレーンコックレンチ KOTO

    ドレーンコックレンチ

    KOTO
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    ミッション・エンジンオイルのドレンプラグ専用レンチです。 1本で2種類8サイズのプラグの脱着作業が行えます。
    全長(mm)250幅(mm)43、53質量(kg)0.654ケース寸法(mm)70×300×50適合サイズ【四角サイズ(□)】8、10、3/8、1/2、【六角サイズ(H)】10、12、14、17
...