こんなお得な商品も!

不織布ケース CD/DVD用 片面
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
DVD・CDを傷から守り、コンパクトに保管できます。
毛羽立ちの少ない高級不織布を使用しています。
省スペースに大量収納できます。
収容数DVD・CD1枚
材質PP
サイズ(mm)W127×D0.27×H128
自浄作用と強力な風力で微細ミストを捕集。
ターボライナーがつくる強力な風の流れによって、ドラム型のフィルターに効率よくミストが吸着され、ドラムの外周方向へ絞り出します。
フィルターとランナーを別置きにすることで、低振動、低騒音を実現しています。
さらにメンテナンス時のバランス調整が不要となるためメンテナンスの手間も軽減されます。
材質3層ドラムフィルター内:ポリプロピレン不織布/3層ドラムフィルター中:ポリエチレン不織布、ポリプロピレン不織布/3層ドラムフィルター外:ポリプロピレン不織布
適合品番HVS-150
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
低騒音。耐久性抜群。オイルフリー。圧力変化に対する風量変化が少ない。
周波数(Hz)50/60
強力締付に威力を発揮する鍛造品です。サイズバリエーションがあります。
用途固定、接着作業に。薄手・軽量材の固定作業に。
柔らかな書き味の太字+繊細なタッチの細字。一本二役。
インク色黒
成分水性染料
種類硬筆/軟筆ツインタイプ
直径×長さL(Φmm×mm)11×192
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体
線の太さ硬筆/軟筆
1本
¥289
税込¥318
当日出荷
タンバックル付
用途スパイラルダクト吊バンド
材質鉄製
吊ボルト径(Φmm)10(3/8)
ダストフィルターユニット(RDFUシリーズ)のフィルターと同一の交換用のフィルター
幅(mm)428
色ブラック
奥行(mm)10
主要材質ウレタンフォーム
RoHS指令(10物質対応)対応
携帯・収納に便利なオートロック式スライドホルダーです。収納・携帯に便利なスライド式ホルダーを採用しているので刃の出し入れ・調整が簡単です。
ホルダーのロックボタンをスライドさせ、ヤスリ部分を出し入れ出来、ロックボタンを放すと自動で固定されるオートロック式ホルダーです。ヤスリは裏表の両面が使えます。
ヤスリ部は薄くしならせて使うこともできます。研磨に最適なダイヤモンドパウダーを機材に電着させています。
通常のヤスリでは研磨できない超硬合金・高硬度焼入鋼・セラミック・ガラス・陶器等の研磨が出来ます。
用途焼入鋼・セラミック・超硬チップ・ガラス・陶器・などの研磨ならびに修正。
適合材焼入鋼・セラミック・超硬チップ・ガラス・陶器・など
材質ヤスリ基材:炭素鋼、研磨材:ダイヤモンドパウダー
室内用差圧式給気口、壁取付け用になります。
給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(4方向)に放出します。
不織布フィルターにより、外気に含まれる塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。
水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
材質ASA樹脂/差圧ダンパー部:SUS 304 0.3t
色クールホワイト
捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種)
適合パイプ内径(Φmm)150
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
平形スコヤとしても使用可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
測定面は焼入により耐磨耗性があります。
用途直角度測定、ケガキ作業に
材質機械構造用炭素鋼
焼入硬度450以上
RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス製でサビにくいD型(U型)フード付の換気口です。ステンレス防虫網付、止水板付きです。
材質ステンレス(SUS304)
(特長)・溶接ヒュームが特定化学物質として規制の対象となりました。・様々な生産工程の中で発生する溶接作業。・その作業で発生する溶接ヒュームによる作業従事者への健康被害は、未然に防ぐ必要があります。・イタリアを含めた欧州でもその対策は進んでおり、今回イタリアCORAL社とのコラボレーションとして発売となりました。
質量(kg)138
出力(kW)0.55
電源(V・相)200・3
材質(フィルター)セルロース
フィルター1本
電極(P)2
騒音レベル(dB(A))71
ろ過面積(m2)12
材質(グリップ)エラストマー樹脂
エスコ品番EA557DF-150
種類グリップドライバー
軸長(mm)150
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
1個
¥835
税込¥919
翌日出荷
セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。
幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
中間パッドを使用する際は、3M ワンタッチ仕上げパッド5597を使用し、足つけ・目消し工程には3M ワンタッチ中間ソフトパッド5598を併用してください。
用途ディスクサンダー用
吸じん対応
直径(mm)150
海外製品を日本で使用できる。
赤色LED通電ランプ付き。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
付属品予備ヒューズ1本付き
質量(g)(総質量)11800
種類据置型アップ変圧器
周波数(Hz)50/60
本体質量(g)11300
出力電圧(V)AC220~240
入力電圧(V)AC100
容量(W)1500
保護機能管ヒューズ 250V 15A
コード長さ(cm)約170
電源プラグ(本体)A
コンセント(出力)AC共用<2個付き>
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×140×190
使用可能国日本
1台
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
セット内容投光器・受光器セット
最小検出物体Φ14mm
仕様ライトカーテン(Fingerタイプ)光軸ピッチ10mmピッチ、国内プレス機械・シャー対応
RoHS指令(10物質対応)対応
海外製品を日本で使用できる。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g)(総質量)3500
種類据置型アップ変圧器
周波数(Hz)50/60
本体質量(g)3400
出力電圧(V)AC110~130
入力電圧(V)AC100
容量(W)1500
保護機能温度ヒューズ/管ヒューズ、注意:切れたら復帰はできません
コード長さ(cm)約170
電源プラグ(本体)A
コンセント(出力)A<2個付き>
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×115×160
使用可能国日本
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
MF-SMDシリーズ. 超低プロファイル 超高速トリッピング時間 高電圧 対称 表面実装2018フットプリント
仕様動作電流 = 3A動作時間 = 0.8s保持電流 = 1.5A長さ = 5.44mm高さ = 0.85mm幅 = 4.93mmターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ最小抵抗 = 0.05Ω最大抵抗 = 170mΩ電力損失 = 1.1W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 2018℃動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm
電流(A)最大40
定格電圧(V)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥339
税込¥373
5日以内出荷
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
製品、部品等の直角度の測定。硬度HS60以上。SC材
材質機械構造用炭素鋼(測定面焼入)
種類平形スコヤ
硬度HV450以上
直角精度±(10+L/10)μm
RoHS指令(10物質対応)対応
処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
室内用。壁・天井取付用フラットカバー。
粗塵・花粉対策の不織布フィルター付き。
外気に含まれている塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。
給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(3方向)に放出します。また、オプションパーツの風向き制御プレートを取り付ければ、気流開口面を塞ぐことができます。
材質ASA樹脂
色クールホワイト
使用電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)
消費電力(W)5.5/5.5
捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種)
適合パイプ内径(Φmm)150
ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。
バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。
用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などに
種類ガススプリング:フリーピストン
取付方向全方向360°
シリンダー径(Φmm)22
径(Φmm)10(ロット)
電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
ポート数2
ねじの種類Rc
ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。
用途キャビネットやストッカーなど、蓋・扉の開閉に。
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ