カテゴリ

  • 自転車部品(25)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 事務用品(1)

「dia compe mx」の検索結果

30件中 1~30件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MX121 / TECH-3 ブレーキレバー DIA-COMPE

    MX121 / TECH-3 ブレーキレバー

    DIA-COMPE
    ¥2,898税込¥3,188
    1ペア
    5日以内出荷から6日以内出荷
    オールド BMX名品の復刻ブレーキレバー。MX122 よりもハンドル-レバー間が広く取れる。ハンドルクランプ径は22.2mmと23.8mmから選択可能。リーチアジャスター付き。#94Aアウターキャップ付。アルミ鍛造
    質量(g)100
  • MX1000 キャリパーブレーキ BMX用 DIA-COMPE

    MX1000 キャリパーブレーキ BMX用

    DIA-COMPE
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    オールドスクール BMXファン待望の復刻モデル。73mm~92mm。クイックリリース機構。MX1000N-PAD。アルミ冷間鍛造
    寸法(mm)73~92質量(g)210(pc)
  • MX122 ブレーキレバー DIA-COMPE

    MX122 ブレーキレバー

    DIA-COMPE
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1ペア
    5日以内出荷から13日以内出荷
    定番のショートブレーキレバー。ハンドルクランプ径は 22.2mmと23.8mmから選択可能。#94Aアウターキャップ付。アルミ鍛造
    質量(g)90
  • MX890 キャリパーブレーキ BMX用 DIA-COMPE

    MX890 キャリパーブレーキ BMX用

    DIA-COMPE
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    オールドスクール BMXファン待望の復刻モデル。68mm~86mm。MX1000N-PAD。アルミ冷間鍛造
    寸法(mm)68~86質量(g)160(pc)
  • ブレーキレバー モノタロウ

    ブレーキレバー

    モノタロウ(58件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1ペア(2個)
    当日出荷
    一般車、軽快車、完成車に使う一般的な自転車用のブレーキレバーです。
    用途自転車用セット内容左右1組材質樹脂+鉄全長(mm)121色ブラック寸法(Φmm)22.2
  • AF200 アルミブレーキレバー ARAI

    AF200 アルミブレーキレバー

    ARAI(7件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(2個)
    当日出荷
    リーチ調節ネジ付き
    用途一般車用材質アルミニウム
  • MX1000N-PAD MX1000用ブレーキパッド DIA-COMPE

    MX1000N-PAD MX1000用ブレーキパッド

    DIA-COMPE
    ¥629税込¥692
    1ペア
    5日以内出荷
  • BAA対応軽快車用ブレーキレバー YSB(吉川製作所)

    BAA対応軽快車用ブレーキレバー

    YSB(吉川製作所)(24件のレビュー)
    ¥698税込¥768
    1ペア(2個)
    当日出荷
    セット内容左右1組材質樹脂寸法(Φmm)22.2
  • A型キャリパーツアー 前枠(サイドプルブレーキ 前) YSB(吉川製作所)

    A型キャリパーツアー 前枠(サイドプルブレーキ 前)

    YSB(吉川製作所)(46件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷
    材質スチールブレーキ種類キャリパーブレーキ前後区分前用
  • MX1500N シートクランプ DIA-COMPE

    MX1500N シートクランプ

    DIA-COMPE
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    アルミ冷間鍛造。BMX用シートクランプ
    寸法(mm)25.4質量(g)58
  • MX2 BL200 ブレーキレバー DIA-COMPE

    MX2 BL200 ブレーキレバー

    DIA-COMPE
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    欠品中
    ケーブルホルダーの位置を切り替えることで Vブレーキもしくはキャリパー /カンチブレーキどちらにも対応できるブレーキレバー。2mm六角レンチリーチアジャスター。リターンスプリング。アルミダイキャストブラケット&冷間鍛造レバー
    セット内容左右色BK/SL質量(g)168(pr)クランプ径(Φmm)22.2
  • MX2 BA733 Vブレーキ 前後セット DIA-COMPE

    MX2 BA733 Vブレーキ 前後セット

    DIA-COMPE
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット
    6日以内出荷
    V ブレーキ。デュアルスプリングテンションアジャスター。リニアスプリング。S-PAD付。アルミ冷間鍛造アーム
    色パウダーRD質量(g)188(1Wheel)前後区分前後セット
  • MX1 BL330 WIN ブレーキレバー 左右セット DIA-COMPE

    MX1 BL330 WIN ブレーキレバー 左右セット

    DIA-COMPE
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1ペア
    6日以内出荷
    ショートアームカンチ&サイドプルキャリパー用ブレーキレバー。2mm六角レンチリーチアジャスター。リターンスプリング。アルミダイキャストブラケット&冷間鍛造レバー
    質量(g)162(pr)クランプ径(Φmm)22.2左右区別ペア
  • 884Q キャリパーブレーキ BMX用 DIA-COMPE

    884Q キャリパーブレーキ BMX用

    DIA-COMPE
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    オールドスタイル BMXブレーキアーチ。884Qはクイックリリース機構付き。ナット式。68mm~86mm。OPC-30。アルミ冷間鍛造
    寸法(mm)68~86色SL質量(g)210
  • FS996 Hombre キャリパーブレーキ BMX用 DIA-COMPE

    FS996 Hombre キャリパーブレーキ BMX用

    DIA-COMPE
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    BMX 用の定番フロントブレーキ。デュアルスプリングテンションアジャスター。Hombre-PAD。アルミ冷間鍛造
    質量(g)216(pc)前後区分フロント
  • 884 キャリパーブレーキ BMX用 DIA-COMPE

    884 キャリパーブレーキ BMX用

    DIA-COMPE
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    6日以内出荷
    オールドスタイル BMXブレーキアーチ。884 は上引き付き。ナット式。68mm~86mm。OPC-30。アルミ冷間鍛造
    寸法(mm)68~86色SL質量(g)200(pc)
  • FS996 Hombre キャリパーブレーキ BMX用 DIA-COMPE

    FS996 Hombre キャリパーブレーキ BMX用

    DIA-COMPE
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    BMX 用の定番リアブレーキ。デュアルスプリングテンションアジャスター。Hombre-PAD。アルミ冷間鍛造
    質量(g)216(pc)前後区分リア
  • 883Q キャリパーブレーキ BMX用 DIA-COMPE

    883Q キャリパーブレーキ BMX用

    DIA-COMPE
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    6日以内出荷
    ブルドッグの異名を持つ BMXブレーキアーチ。883Q は上引きでクイックリリース機構付き。ナット式。68mm~86mm。OPC-30。アルミ冷間鍛造
    寸法(mm)68~86色SL質量(g)210(pc)
  • ブレーキレバー Vブレーキレバー CAPTAIN STAG

    ブレーキレバー Vブレーキレバー

    CAPTAIN STAG(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1ペア(2個)
    当日出荷
    Vブレーキ用!グリップシフトに対応しています。ハンドルバー外径Φ22.2mm対応
    セット内容左右セット材質(レバー)アルミ、(ブラケット・バンド)ナイロン質量(g)178寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×94×34クランプ径(Φmm)22.2
  • ワットメーターボックス MX 河村電器産業

    ワットメーターボックス MX

    河村電器産業
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ワットメーター用ボックス
    材質プラスチック色ライトベージュ(マンセル2Y7.6/1.2近似)使用場所露出形
  • ハンドルレバー NTB

    ハンドルレバー

    NTB(88件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • QR シートクランプ FF-R(エフエフアール)

    QR シートクランプ

    FF-R(エフエフアール)(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷
    材質アルミニウム高さ(mm)16
  • タイムレコーダー アマノ[事務用品/清掃用品]

    タイムレコーダー

    アマノ[事務用品/清掃用品](5件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷
    クラウド接続できる電波時計搭載の時間集計タイムレコーダーです。 Wi-Fi接続により基本使用料無料のアマノコネクテッドツールに接続でき、打刻データ(csv)の出力が可能です。 集計タイプ「社員モード(定時帯設定)」「時間帯パートモード(定時帯無し・4つの時間帯に分割)」「フリーパートモード(定時帯なし)」があります。 集計タイプ「社員モード」は定時帯を設定し、遅刻や早退、早出と残業・深夜残業を計算します。 集計タイプ「時間帯パートモード」は、定時間帯がないモードで、1日を4つの時間帯にわけて集計可能です。 集計タイプ「フリーパートモード」は、社員モードのように定時時間帯は設定せずに、1日の中で就業時間数が基準時間数を超えた分を時間外実績として集計します。
    用途社員パート・フリーパート・時間帯別パートの集計対応に。トラスコ品番250-9351幅(mm)156質量(kg)1.1色ホワイト高さ(mm)236奥行(mm)100消費電力(W)16(動作時)、1(待機時)アズワン品番64-5212-83
  • CXハンドルバー ZETA RACING(ジータレーシング)

    CXハンドルバー

    ZETA RACING(ジータレーシング)(1件のレビュー)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1本
    4日以内出荷
    トップライダーの要求に応えるべく、素材・ブレースバランスの強度を高めたスタンダード径バー(22.2mm)。素材には7075-T6アルミニウムを採用。テーパーバーとは異なり、"ブレース"があることでよりダイレクトな操作感を得られる。幅広いカテゴリーのトップライダーが採用することで高い品質と安全性を実証。表面にサンドブラスト加工を施す。プラスチックバーエンドキャップ、COMPバーパッドが付属。
  • スニーカー MX121 KAZEN

    スニーカー MX121

    KAZEN
    ¥3,598税込¥3,958
    1足
    5日以内出荷
    仕様カップインソール形状ローカット色シロ質量(g)約310材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)EVA+合成ゴム機能軽量足幅3E性別男女兼用甲被タイプひもタイプ靴タイプスニーカー
  • ブレーキレバー WINTEC(ウインテック)

    ブレーキレバー

    WINTEC(ウインテック)(5件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1ペア(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
    一般軽快車用ブレーキ交換レバーです。
    セット内容左右セット
  • SLEEK GLIDE ブレーキケーブルキット ALLIGATOR(アリゲーター)

    SLEEK GLIDE ブレーキケーブルキット

    ALLIGATOR(アリゲーター)(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    5日以内出荷
    アウターケーブル :カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー(コイル)、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れ、カラーも豊富な7色展開です。 インナーケーブル :ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで、摩擦を軽減した「スリック・ステンレス・ケーブル」に、耐久性に優れ最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングすることで、自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 サビに強いステンレス製で、初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。 ATB/MTB、ROAD兼用の両エンド仕様となっているため不要な方を切り落とすことでATB/MTB、ROADそれぞれに対応します。
    セット内容アウターケーブル(Φ5mm×2000mm)×1本、インナーケーブル(Φ1.6×1000mm、Φ1.6×2000mm)×各1本、ノーズ付アウターキャップ×4個、アウターキャップ×2個、インナーエンドキャップ×2個、Oリング×2個材質ステンレスケーブル種類アウターケーブル
  • SR-173 BMX用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    SR-173 BMX用タイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    8日以内出荷
    20 x 2.125の太いサイズのタイヤに大きなブロックパターンはハードな走りに最適。
    色ブラックサイズ20×2.125H/E
  • BRS202 キャリパーブレーキ 埋込ナット式 DIA-COMPE

    BRS202 キャリパーブレーキ 埋込ナット式

    DIA-COMPE
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    制動力が高いデュアルピボットデザインのブレーキアーチ。スーパーロングサイズ。57mm~75mm。101-PAD。アルミ冷間鍛造
    寸法(mm)57~75質量(g)200(pc)
  • AL M シートクランプ PROMAX(プロマックス)

    AL M シートクランプ

    PROMAX(プロマックス)(2件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    5日以内出荷
    付属品ステンレスボルト、#7075アルミニウムナット材質冷間鍛造アルミニウム高さ(mm)13.5