カテゴリ
- バイク部品(14)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- メカニカル部品(3)
絞り込み
「did 525vx3」の検索結果

バイク用ドライブチェーン_525VX3
DID(6件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1本当日出荷から9日以内出荷【525VX3】(400~1000cc車輌向け)。・軽快な操作感。組み立て精度向上により、重量を増加させる事なく、チェーンの剛性を向上。『軽快な操作感』に磨きをかけました。・幅広い車種に適合。チェーンの強度を高める事で、適合排気量を拡大しました。525サイズながら400ccから1000ccまでの幅広い車種に適合します。・Xリング改良し、超低フリクション、ロングライフ。D.I.D独自の特許形状シール『Xリング』を搭載。シールの屈曲抵抗を極限まで抑え、低フリクションはそのままに長寿命を実現。安定した性能を発揮します。サイズ525シリーズVX3
かし丸君 #50系フルセット
DID(40件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷D.I.Dチェーンカット&リベットツール「かし丸君」は、そのユニークな名前どおり従来のツールとは全く異なる形状とサイズで、大型シールチェーンも楽々カットできるばかりでなく、この一つのボディでジョイントリンクのプレート圧入から、ピンのかしめまで対応できるオールマイティなツールです。セット内容#50系カシメ・カッターピン、#50系プレートホルダー、#50系Uホルダー、#50/#40共通ボルト、#50/#40位置合わせピン適合サイズ520、525、50(530)、532
シールチェーン VXシリーズ
DID(99件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から9日以内出荷D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。 軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。
チェーンカッター&リベッターセット
(33件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷オートバイのドライブチェーンや自動車・バイクのカムチェーンのカットやカシメが可能です。420~630サイズのドライブチェーンに使用できます。用途ドライブチェーン・カムチェーンのカットやカシメ用セット内容チェーンカッター本体、カットピン(2.2mm、2.9mm、3.8mm)、ハンドル、リベットピン、スプリング、ガイド、ピンホルダー・アンビル材質ケース:プラスチック、チェーンカッター:S45C、カットピン・リベットピン:Cr-V、スプリング:バネ鋼、その他:S45C適合サイズ420~630(ドライブチェーン)販売区分業務用
シールチェーン ZVM-Xシリーズ
DID(36件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本5日以内出荷から9日以内出荷ライダーの感性を重要視した新設計コンセプト「DIRECT」が生み出すレスポンス。 スーパースポーツが持つ底知れぬパワーや加速感を思うままに操る為に、実用域である「実使用域動剛性」を重視、卓越した加速効率とコントロール性に優れた新世代チェーンです。
ストリートチェーン VXシリーズ
DID(21件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1本5日以内出荷から9日以内出荷520サイズがVX2⇒VX3へグレードアップ!剛性UPにより更に操作性が向上しました! 軽快な操作性で爽快なライディング。ライダーの感性を重要視したDID独自の新概念、DIRECTコンセプトにより操作性を追及した軽量・高剛性なチェーンを開発しました。 高性能&ベストバリュー。DID特許のX-Ringを標準装備し、低フリクション、ロングライフを実現します。優れた性能とコストパフォーマンスを両立させました。 幅広い車種に適合。サイズ別専用設計により、チェーンの基本性能を大幅に向上、幅広い車種に適合します。 ワンランク上の安心感がライディングの楽しみを引き出します。 フリクション低減で燃費向上に貢献。DID特許のX-リングは純正相当のOリングチェーンに比べ、摺動抵抗を低減、スムーズな走りと燃費向上に貢献します。 X-リングの驚異的な長寿命。DID特許のX-リング採用による圧倒的な摩耗寿命、純正相当O-リングチェーンに比べ長寿命を実現しました。
モーターサイクル用ノンシールチェーン
KCM(加賀工業)(51件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から17日以内出荷K.C.M.モーターサイクルチェーンは、疲労強度の向上と摩耗伸びを追求して開発され、厳格な品質管理のもとに製作されております。一般走行に使用される普及型ドライブチェーンです。高度の品質管理の下で製造され、安定した性能を発揮します。クリップジョイント付属。ピッチ12.7リンクプレート高さH(mm)11.7リンクプレート厚さT(mm)1.5
シールチェーンSTD(鉄色)
RK JAPAN(19件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から6日以内出荷幅広い排気量帯に適合。 各排気量別に軽さと強度のバランスを最適化し、耐久性に優れた設計を採用。 通常の0リングチェーンに比べ約1.7倍の優れた耐久性を実現。 XW RINGを採用。XWリングは封入リップを3重持つトリプルバリア構造によりグリース封入性を大幅に向上。潤滑性を維持。 独特な形状で接触面積を縮小し、プレートのポリッシュ加工との相乗効果でフリクションを低減。用途街乗りやツーリングをメインとした、一般的な使用の場合に最適な選択。
シールチェーン GVシリーズ
RK JAPAN(8件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1本3日以内出荷から4日以内出荷R-XWシリーズ。優れたコストパフォーマンス。各サイズでメインとなる排気量において充分な強度を確保しながら軽量化することで、高いコストパフォーマンスを実現しました。高い耐久性。R-XWリングは2重プール構造によりグリス封入性を大幅に向上し、標準的なO-Ring(メーカー製品)と比べ1.7倍の耐久性を実現しました。より長期間、ライダーの足元を支えます。さらに高強度化。R-XWシリーズは、旧モデルのRXシリーズに比べて10%の強度UPを実現しました。ライダーのコントロールに、より早く応えます。。GVシリーズ。レーシーなイメージで足回りを引き立たせる、定番のゴールドカラー。ニッケルメッキ+ゴールドコートによるWコーティングで、全ての部品にゴールド処理が施してあります。優れた長期耐腐食性を発揮。
シールチェーン BLシリーズ
RK JAPAN(23件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1本当日出荷から4日以内出荷RKだけの漆黒とゴールドのコントラストが美しいカスタムアイテム! 塗装ではない!BLACK電着コートはRKだけ! 銅メッキ+ブラックコートで優れた長期耐腐食性発揮! 【X-XW】 強靭でありながら同スペック製品として最軽量! スムーズで俊敏な加速パフォーマンス! 【R-XW】 スポーツモデル実走行データを駆使して開発! 従来モデルよりコンパクトかつ軽量で強度アップ!色ブラック仕上電着ブラックコート
シールチェーン Vシリーズ
DID(7件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から9日以内出荷優れた性能と抜群のコストパフォーマンス。シールチェーンの定番。 高品質をリーズナブルな価格で実現した、コストパフォーマンスの高いベーシックモデルです。 オートバイメーカーに純正採用されているO-リングタイプのシールチェーンです。
ノンシールチェーン NZシリーズ
DID(37件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から9日以内出荷ピンにSUPER DH加工を施す事により耐摩耗性能を飛躍的に向上させ、ノンシールチェーンの領域を超えた抜群の耐久性を持つチェーンです。シールチェーンを使用しない旧車等に適しています。 新しくラインアップに追加された428NZは従来の428DSに比べ破断強度15%UP、ピンにSUPER DH加工する事で耐摩耗性能約1.8倍向上させた、ミニモトクロス用に最適なチェーンです。 428・520・525・530の各サイズに対応、チェーンラインの狭い旧車にも最適です。強化プレートとSDHピン加工により優れた性能を持つノンシールチェーンの最高峰です。
かし丸君R #40系オプションセット
DID(2件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381セット当日出荷D.I.Dチェーンカット&リベットツール「かし丸君」は、そのユニークな名前どおり従来のツールとは全く異なる形状とサイズで、大型シールチェーンも楽々カットできるばかりでなく、この一つのボディでジョイントリンクのプレート圧入から、ピンのかしめまで対応できるオールマイティなツールです。従来の40系オプションセットのU字ホルダーと圧入プレートの寸法を見直す事で更に使いやすくなっています。これまで使いにくかったDID428VXの作業にも対応しています。従来品と区別するためにU字ホルダーと圧入プレートに白色でラインヲ入れて目印としています。(従来品は黄色ライン)セット内容#40系カシメ・カッターピン、#40系プレートホルダー、#40系Uホルダー適合サイズ420、428
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら