26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと) 定格電流(A)2 材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/灰色 絶縁抵抗(MΩ)106以上(DC 100Vにて) 接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて) 材質(コンタクト)(接触部)銅合金/ニッケル下地 金めっき(0.4μm)、(端子部)銅合金/ニッケル下地 金めっき(0.15μm) 総合挿入力極数×0.59N以下 耐電圧(V/min)AC 1000(リーク電流1mA以下) 挿抜耐久(回)200 単体抜去力(N)0.15以上(t=0.56mmテストゲージにて) 材質(ファインフィット部)銅合金/ニッケル下地 金フラッシュめっき
1個
779 税込857
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)



1本
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



コネクタ形状Din5pinオス-Din5pinオス ケーブル径(Φmm)5
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
特価
2,548 税込2,803
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

NEC PC-9821シリーズのキーボードケーブルを延長するためのケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。(メスコネクタのみ)
仕様メスコネクタのみ金メッキピン コネクタ形状ミニDIN8pinオス-ミニDIN8pinメス 結線ストレート全結線 ケーブル径(Φmm)5.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

変換ケーブル HDMI⇒VGA モノタロウ 動画あり
HDMI出力から映像をVGAメスに、音声をステレオミニジャックに変換。 電力が不足する場合、別売のUSBケーブルでUSBポートに電源を接続して、電力不足を補えます。
オス形状HDMI(Type-A19pin) メス形状VGA(mini D-Sub15pin)/USB2.0Micro-B 適合機種パソコン側:各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)、ディスプレイ側:VGAメス(ミニD-sub15ピン)を搭載したディスプレイ、テレビ、プロジェクターなど、ケーブル:VGA入力端子(ミニD-sub15ピンオス)を持つディスプレイケーブル(別売り) ブラック 質量(g)約35 電源HDMIバスパワー/補助電源USB-Micro-B(USBは別売り) ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャック、補助電源側:USB2.0Micro-Bメス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VGA(mini D-Sub15ピン)側:約45×40.6×14.3、HDMI(Type-A19ピン)側:約36×19×10(コネクタ含む) ケーブル外径(Φmm)約4.5 ケーブル長(cm)全長約25(ケーブル長:約15.5(ケーブル部のみ)) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 対応解像度最大:フルHD(1920×1080)/60Hz 変換タイプメス - オス コネクタ1VGA(mini D-Sub15pin) コネクタ2USB2.0Micro-B
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

各社DOS/Vパソコン(D-sub9pin)とミニDIN8pinに対応したMIDI音源を接続するケーブルです。
ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状ミニDIN8pinオス-D-sub9pinメスインチネジ(4-40) アズワン品番64-0849-16 ケーブル径(Φmm)5
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-55~+125 絶縁抵抗(MΩ)5000以上 結合方式ねじ 嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B 結線方法はんだ
1個
特価
879 税込967
当日出荷から107日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

ピッチ(mm)2.54 極数20 シリーズPCN10 定格電流(A)2 行数2 材質(コンタクト)真鍮 動作温度(℃)(Min)-55 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプスルーホール実装 ローディング列45342 接続方向ストレート
1箱(3個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 8ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード接合型 = プッシュロックボディ向き = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 100 V acシールド/非シールド = シールドシリーズ = YE-118XMハウジング材質 = ABSコンタクトめっき = 銀RS Proラッチ式DINコネクタ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのラッチ式DINスタイルコネクタは、遮蔽タイプに似ていますが、誤って抜けることのないように「押して解除する」機構が組み込まれています。 ラッチ式DINコネクタが装着されているこのケーブルは、対応するコネクタ製品としかラッチがかかりません。 ただし、同じピン構成でDIN規格に準拠した作りの他のコネクタとはラッチなしでかん合します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,020 税込1,122
当日出荷

サンワサプライPS/2スプリッター
マウス・テンキー共通のPS/2ポート(ミニDIN6pin)を、マウス用・DOS/Vテンキー用に分配するケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。(メスコネクタのみ)
ケーブル長(m)0.2 仕様メスコネクタのみ金メッキピン コネクタ形状ミニDIN6pinオス-ミニDIN6pinメス アズワン品番64-0849-17 ケーブル径(Φmm)4
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

Macintosh本体(ミニDIN8pin)とモデム等の周辺機器(DCE)を接続するケーブル。(キヤノン製MNPモデムケーブルJTD002準拠) 銅製高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。
ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状ミニDIN8ピンオス・D - sub25ピンオス ミリネジ(M2.6) 対応機種詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。 ケーブル外径(Φmm)5.5 シールド2重シールド 結線方式モデム-TA用結線 アズワン品番64-0849-57 変換タイプオス - オス
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

サンワサプライプリンタケーブル
Macintosh本体(ミニDIN8pin)とXYプロッタ・シリアルプリンタを接続する際に、またMacintosh本体と他のパソコン(PC-9821/9800、IMB5550等)を接続しデータ転送をする際に(キヤノン製クロスケーブルJCRC01準拠)使用するケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。
ケーブル長(m)2 コネクタ形状ミニDIN8ピンオス - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6) 対応機種Apple Macシリーズ(ミニDIN8pin)※キヤノン製クロスケーブルJCRC01準拠※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。 ケーブル外径(Φmm)5.5 シールド2重シールド 結線方式ストレート結線 アズワン品番64-0849-28 変換タイプオス - オス
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

サンキューテクノスDサブコネクタ
エコ商品
組み立てタイプ・はんだ付けタイプ 4P ミニDinコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。 ストレートタイプです。
用途デジタル機器など 極数4 仕様コンタクトセックス:Male 形状外観:ストレート/組み立て、篏合部:丸型 定格(AC)30V/1A、(DC)12V/2A コネクタ形状相手側:4ピンミニDinコネクタのジャック全般 接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ 環境対応JAMP対応済み 材質(コンタクト) 適合ケーブル(Φmm)3.8~4.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷


ケーブルと本体側の一体形成 Sun特殊キー対応 Sun Solaris8以降対応(SPARCベースのみ) ATEN製SPHD(Special High Density)タイプKVMスイッチ(型番:CS1308, CS1316, CS1708A)に対応 Sun Composite Sync Video対応 対応解像度: 最大 1,600×1,200 (Sun解像度1,152×900にも対応)
用途CV-130A/CV-130Bは、Sun独自の13W3、ミニDIN 8ピンコネクタを持つシステムとKVMスイッチを接続するためのコンバータです。CV-130AはSPHDタイプのコンピュータポートを持つスイッチに接続します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

USB Aコネクター(オス)をPS/2コネクター(オス)に変換
仕様●コネクタA:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:PS/2 (Mini-DIN、6ピン)●コネクタめっき:ニッケル●色:グリーン●製品長さ:50mm●製品幅:20mm●製品高さ:10mm●製品質量:13g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

圧力の読み取りはサイクルあたり(または過渡的). OsiSense XMLA圧力スイッチ.
仕様最低使用圧力 = -13 ℃接続 = DIN43650A 4ピンオスコネクタ最適なメディア = 空気, 油, 水定格電圧 = 240 V ac, 250V dc動作温度 Max = +158℃IP保護等級 = IP65, IP66最小圧力設定 = 0バール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

圧力の読み取りはサイクルあたり(または過渡的). OsiSense XMLA圧力スイッチ.
仕様接続 = DIN43650A 4ピンオスコネクタ最適なメディア = 空気, 油定格電圧 = 240 V ac, 250V dc接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -13℃動作温度 Max = +158℃IP保護等級 = IP65, IP66最小圧力設定 = 0バール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷