仕様コンタクト数 = 5ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレート定格電流 = 4A定格電圧 = 100 V acシールド/非シールド = シールドハウジング材質 = ABSコンタクトめっき = ニッケル, 銀業務用DINシャーシソケット. 信頼のRS Proブランドがお届けする、この業務用設計のシャーシ取り付けソケットは、1個の六角ナットで固定します。 ニッケルめっき亜鉛合金ボディは、ラッチスロット及び位置決め用の差し込み口を備え、ピンとソケットには銀めっきが施されています。 このソケットは、絶縁プラグや遮蔽プラグとかん合し、ラッチプラグでラッチされます。 ねじ寸法は5//8 UNFに準拠しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,900
税込¥2,090
5日以内出荷
仕様コンタクト数 = 5ジェンダー = メス取り付けタイプ = シャーシマウント接合型 = プッシュロックボディ向き = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 100 V acシールド/非シールド = シールドシリーズ = YE-149Xハウジング材質 = ABSコンタクトめっき = ニッケル, 銀RS Pro遮蔽型DINコネクタソケット、シャーシ取り付け. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのシャーシ取り付けDINソケットは、丈夫なニッケルめっきハウジングを備えています。 このDIN丸型コネクタは、成形NORYLボディに銀めっきコンタクトを備え、信頼性の高い接続を実現します。 このコネクタには、固定用の穴が2つ開いています。. 特長と利点:. 最大電圧100 V ac/dc (ピーク) 亜鉛合金シールドカバー 銀めっき黄銅端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,930
税込¥2,123
欠品中
仕様コンタクト数 = 5ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレート定格電流 = 4A定格電圧 = 100 V acシールド/非シールド = シールドハウジング材質 = ABSコンタクト材質 = 真鍮, 銅業務用DINシャーシソケット. 信頼のRS Proブランドがお届けする、この業務用設計のシャーシ取り付けソケットは、1個の六角ナットで固定します。 ニッケルめっき亜鉛合金ボディは、ラッチスロット及び位置決め用の差し込み口を備え、ピンとソケットには銀めっきが施されています。 このソケットは、絶縁プラグや遮蔽プラグとかん合し、ラッチプラグでラッチされます。 ねじ寸法は5//8 UNFに準拠しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥600
税込¥660
当日出荷
仕様コンタクト数 = 8ジェンダー = メス取り付けタイプ = スルーホール接合型 = プッシュイン端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングル定格電流 = 2A定格電圧 = 100 V acシールド/非シールド = アンシールドシリーズ = YE-138Xハウジング材質 = PBT最高使用温度 = +70℃RS Pro基板実装DINソケット. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのライトアングル基板実装DINソケットは、成形NORYL製です。 このDINコネクタには2個の成形取り付け穴があり、no.2タッピンねじに対応します。. ; 動作温度範囲: -20 → 70℃ ; 黄銅スズめっきコンタクト ; コンタクト抵抗: 20 mΩ (最大). 特長と利点:
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
11pinソケット、DINレールタイプです。
用途コネクタに。
トラスコ品番227-6039
適合機種AT11DN-1
長さ(mm)23.8
幅(mm)74.3
材質/仕上プラスチック
高さ(mm)50
質量(g)85
タイプ11ピンDINレール対応
1個
¥539
税込¥593
3日以内出荷
種類丸型
オス・メスメス
取付方式ケーブルマウント
ボディ向きストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
種類丸型
定格電圧(V)-
定格電流(A)-
プラグ(mm)-
仕様実装タイプ:パネルマウント、DINナンバー:DIN EN 60529
極数8
定格電圧(V)AC60
定格電流(A)5
保護等級IP68
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~85
結線方法はんだ
オス・メスメス
1個
¥1,488
税込¥1,637
7日以内出荷
仕様コンタクト数:3●オス・メス:メス●取り付けタイプ:シャーシマウント●端子方法:はんだ●定格電流:2A●シールド/非シールド:シールド●シリーズ:NYS●ハウジング材質:鋼●コンタクトめっき:銀●DINオーディオコネクタ. シールド付きパネルソケットは、ニッケルめっき打ち抜きハウジング、アースタグ、銀めっきコンタクトで構成されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥819
税込¥901
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 8ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレート定格電流 = 4A定格電圧 = 100 V acシールド/非シールド = シールドハウジング材質 = ABSコンタクトめっき = ニッケル, 銀業務用DINシャーシソケット. 信頼のRS Proブランドがお届けする、この業務用設計のシャーシ取り付けソケットは、1個の六角ナットで固定します。 ニッケルめっき亜鉛合金ボディは、ラッチスロット及び位置決め用の差し込み口を備え、ピンとソケットには銀めっきが施されています。 このソケットは、絶縁プラグや遮蔽プラグとかん合し、ラッチプラグでラッチされます。 ねじ寸法は5//8 UNFに準拠しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥830
税込¥913
当日出荷
仕様コンタクト数 = 6ジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード接合型 = プッシュロックボディ向き = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 100 V acシールド/非シールド = シールドシリーズ = YE-118XMSハウジング材質 = ABSコンタクト材質 = 銅RS Proラッチ式DINコネクタ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのラッチ式DINスタイルコネクタは、遮蔽タイプに似ていますが、誤って抜けることのないように「押して解除する」機構が組み込まれています。 ラッチ式DINコネクタが装着されているこのケーブルは、対応するコネクタ製品としかラッチがかかりません。 ただし、同じピン構成でDIN規格に準拠した作りの他のコネクタとはラッチなしでかん合します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,270
税込¥1,397
5日以内出荷
取付方式パネルマウント
シリーズMAB
定格電圧(V)34ac/dc
端子種別はんだ
定格電流(A)4
保護等級IP30
材質(ハウジング)PE
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向きストレート
接合型ネジロック
仕様丸形ソケット
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)
定格通電電流(A)10
耐電圧(V/min)端子間:AC2000
仕様コンタクト数 = 8ジェンダー = メス取り付けタイプ = シャーシマウント接合型 = バヨネットボディ向き = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 100 V acシールド/非シールド = シールドシリーズ = YE-139XSハウジング材質 = ABS最低使用温度 = -25℃RS Pro Bayonet Locking Chassis Mount DIN Connector Sockets. Brought to you under the trusted RS Pro brand, this chassis mount DIN Connector features a bayonet locking system for quick and secure mating with corresponding cable mounted plugs.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥760
税込¥836
6日以内出荷
・メーカー:LAPP
・ブランド:EPIC(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式パネルマウント
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向きストレート
コンタクト数7
ジェンダーメス
取付方式ケーブルマウント
端子種別圧着
ボディ向きストレート
定格電流(A)10
DINDIN 43651
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ケーブルプラグ / ソケット、シェル
取付方式ケーブルマウント
定格電圧(V)60ac
端子種別圧着
定格電流(A)5
DINDIN 43651
コンタクト数12
RoHS指令(10物質対応)対応
最低使用温度(℃)-40
ボディ向きストレート
ジェンダーメス
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 6ジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュアボディ向き = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 50 V ac/dcシールド/非シールド = シールドシリーズ = MDNハウジング材質 = ABS最低使用温度 = -55℃ケーブルプラグ / ソケット. 高い信頼性を誇るRSブランドのミニDINプラグ及びソケットは、成形ABSボディと内蔵ストレインリリーフを備えています。 PBT絶縁体と銀めっき黄銅合金コンタクトを装備したこのミニDINコネクタは、堅牢で信頼性が高く、様々な用途に対応します。. 特長と利点:. 接続は極性化されています (例: 3極プラグは3極ソケットのみに接続可能) 耐電圧500 Vで1分間 接触抵抗 ; 30 mΩ ケーブルエントリ径: 5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,100
税込¥1,210
6日以内出荷
極数4
DINDIN 72585
材質(ハウジング)PA
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP67、IP69
結線方法圧着
オス・メスメス
コネクタサイズスタンダード
接合型バヨネット
接続方向ストレート
1個
¥509
税込¥560
5日以内出荷
仕様コンタクト数 = 4ジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード接合型 = プッシュロックボディ向き = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 100 V acシールド/非シールド = シールドシリーズ = YE-118XMSハウジング材質 = ABSコンタクトめっき = 銀RS Proラッチ式DINコネクタ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのラッチ式DINスタイルコネクタは、遮蔽タイプに似ていますが、誤って抜けることのないように「押して解除する」機構が組み込まれています。 ラッチ式DINコネクタが装着されているこのケーブルは、対応するコネクタ製品としかラッチがかかりません。 ただし、同じピン構成でDIN規格に準拠した作りの他のコネクタとはラッチなしでかん合します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
2種類の構成で5極及び7極があります。90°ケーブルソケット。ケーブル径4→6mm
極数6
シリーズsignalmateC091
定格電圧(V)300
定格電流(A)5
保護等級IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズM16
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)銀
接続方向ライトアングル
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
12極ソケットの奥行きはわずか14mmで、その他の奥行きは図のように16mmです。品番:696-1566696-1566は六角ナット付きです。パネルソケット前面取り付け、リング/六角ナット。金又は銀コンタクトタイプ
極数5
シリーズsignalmateC091
定格電圧(V)300
定格電流(A)5
保護等級IP40
材質(ハウジング)金属、ポリマー
動作温度(℃)(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズM16
接合型スクリューオン
実装タイプパネルマウント
接続方向ストレート
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
仕様コンタクト数 = 7ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレート定格電流 = 4A定格電圧 = 100 V acシールド/非シールド = シールドハウジング材質 = ABSコンタクトめっき = ニッケル, 銀業務用DINシャーシソケット. 信頼のRS Proブランドがお届けする、この業務用設計のシャーシ取り付けソケットは、1個の六角ナットで固定します。 ニッケルめっき亜鉛合金ボディは、ラッチスロット及び位置決め用の差し込み口を備え、ピンとソケットには銀めっきが施されています。 このソケットは、絶縁プラグや遮蔽プラグとかん合し、ラッチプラグでラッチされます。 ねじ寸法は5//8 UNFに準拠しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥770
税込¥847
5日以内出荷
仕様コンタクト数 = 7ジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード接合型 = プッシュロックボディ向き = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 100 V acシールド/非シールド = シールドシリーズ = YE-118XMSハウジング材質 = ABSコンタクトめっき = 銀RS Proラッチ式DINコネクタ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのラッチ式DINスタイルコネクタは、遮蔽タイプに似ていますが、誤って抜けることのないように「押して解除する」機構が組み込まれています。 ラッチ式DINコネクタが装着されているこのケーブルは、対応するコネクタ製品としかラッチがかかりません。 ただし、同じピン構成でDIN規格に準拠した作りの他のコネクタとはラッチなしでかん合します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥950
税込¥1,045
5日以内出荷
仕様コンタクト数 = 6ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレート定格電流 = 4A定格電圧 = 100 V acシールド/非シールド = シールドハウジング材質 = ABSコンタクトめっき = ニッケル, 銀業務用DINシャーシソケット. 信頼のRS Proブランドがお届けする、この業務用設計のシャーシ取り付けソケットは、1個の六角ナットで固定します。 ニッケルめっき亜鉛合金ボディは、ラッチスロット及び位置決め用の差し込み口を備え、ピンとソケットには銀めっきが施されています。 このソケットは、絶縁プラグや遮蔽プラグとかん合し、ラッチプラグでラッチされます。 ねじ寸法は5//8 UNFに準拠しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,160
税込¥1,276
5日以内出荷
仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュアボディ向き = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 50 V ac/dcシールド/非シールド = シールドシリーズ = MDJハウジング材質 = ABS動作温度 Max = +85℃ケーブルプラグ / ソケット. 高い信頼性を誇るRSブランドのミニDINプラグ及びソケットは、成形ABSボディと内蔵ストレインリリーフを備えています。 PBT絶縁体と銀めっき黄銅合金コンタクトを装備したこのミニDINコネクタは、堅牢で信頼性が高く、様々な用途に対応します。. 特長と利点:. 接続は極性化されています (例: 3極プラグは3極ソケットのみに接続可能) 耐電圧500 Vで1分間 接触抵抗 ; 30 mΩ ケーブルエントリ径: 5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,288
税込¥1,417
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 7ジェンダー = メス取り付けタイプ = スルーホール接合型 = プッシュイン端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングル定格電流 = 2A定格電圧 = 100 V acシールド/非シールド = アンシールドシリーズ = YE-138Xハウジング材質 = PBTコンタクトめっき = ニッケル, 錫RS Pro基板実装DINソケット. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのライトアングル基板実装DINソケットは、成形NORYL製です。 このDINコネクタには2個の成形取り付け穴があり、no.2タッピンねじに対応します。. ; 動作温度範囲: -20 → 70℃ ; 黄銅スズめっきコンタクト ; コンタクト抵抗: 20 mΩ (最大). 特長と利点:
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,200
税込¥1,320
6日以内出荷
仕様コンタクト数 = 6ジェンダー = メス取り付けタイプ = シャーシマウント接合型 = バヨネットボディ向き = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 100 V acシールド/非シールド = シールドシリーズ = YE-139XSハウジング材質 = ABSコンタクトめっき = ニッケル, 銀RS Pro Bayonet Locking Chassis Mount DIN Connector Sockets. Brought to you under the trusted RS Pro brand, this chassis mount DIN Connector features a bayonet locking system for quick and secure mating with corresponding cable mounted plugs.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥670
税込¥737
6日以内出荷
ストレートケーブルソケット。ケーブル径が3→6mmの場合
極数7
シリーズsignalmateC091
定格電圧(V)300
定格電流(A)5
保護等級IP40
材質(ハウジング)金属、ポリマー
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズM16
接合型スクリューオン
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 7ジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 4A定格電圧 = 60 V acシールド/非シールド = シールドDINナンバー = DIN 45329ハウジング材質 = ニッケル亜鉛メッキ最低使用温度 = -20℃シールドケーブルプラグ / ソケット. DINシールドケーブルプラグ / ソケット プラスチックボディ、ニッケルハウジング ねじれ防止
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥6,470
税込¥7,117
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 4ジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウント接合型 = プッシュロックボディ向き = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 100 V acシールド/非シールド = シールドシリーズ = YE-147XSハウジング材質 = ABSコンタクトめっき = 銀RS Pro遮蔽型DINコネクタ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのケーブル取り付けDINコネクタは、丈夫なニッケルめっき鋳造ボディを備えています。 ケーブルクランプとPVCサポートスリーブが付いており、信頼性が高く、耐久性に優れています。. 特長と利点:. 銀めっき端子 亜鉛合金シールドカバー ABSハウジング
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,670
税込¥2,937
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ