4,980件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

DINレール(35mm)にケース・基板・部品等を取り付ける為の取付板です。 下部のレバーを引きながら簡単に取付・取り外しが出来ます。
ブラック 材質(本体)ナイロン6GF 耐荷重(kg)5 材質(レバー部)ナイロン66 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DINレールに組みつけるブラケットです。 プリント板などをワンタッチでDINレールに取りつけできます。 取りつけはDINレール前面から押すだけです。 取りはずしは、レバーを引いて手前に持ち上げるか、レール上をスライドさせてください。 六角穴付きボルト(JIS B 1176):M3を使用して、ワークを取りつけてください。
質量(g)15 材質(本体)ポリアセタール(黒) 材質(スプリング)SUS631J1
1個
299 税込329
当日出荷

摂津金属工業DINレール取付プレート
RoHS
DINレール(35mm)に、ケースや基板等をワンタッチで取り付けできるブラケット
質量(g)15 外形寸法(mm)33(W0)×77(H0)×8(D0) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
当日出荷

DINレールマルチアダプターは、ワンタッチでDINレールに取付ができます。 1種類のアダプターで、テーブルタップ1極/2極・ノイズフィルター 2シリーズ・別売スイッチ取付金具を使用すれば、6.5Φ、12.5Φスナップスイッチ。16Φ、22Φ、25Φ、30Φの押ボタンスイッチ・ボリューム等がDINレールに取付することができます。
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
119 税込131
当日出荷

1組(2本)
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

摂津金属工業DINレール取付具
RoHS
ロブストボックスVCA/VCBシリーズ用のDINレール取付具
付属品取付用ねじ 材質ポリアミド ライトグレイ 板厚(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DIN規格、35mm幅の機器取り付け金具です。「RoHs認証製品」 各種メーカー制御部品、PLC、リレーなどとも相性抜群! レールが肉厚の為、安定した機器取付が可能! 白色アルマイトの表面処理を施していますので光沢があります。国内高品質レベルですので精度が必要な個所にもご利用頂けます。
用途制御盤製作やPLCの取付等に。 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 幅(mm)35 長さ(mm)1000 材質アルミニウム(A6063S-T5) 表面処理白色アルマイト(JIS H 8601) 銀色(シルバー)
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合機種TDKラムダ:RSEL-20R5W(L)、RSEL-2001W(L)、RSEL-2002W(L)、RSEL-2003W(L)、RSEL-2006W(L)、RSEL-20R5A(L)、RSEL-2001A(L)、RSEL-2002A(L)、RSEL-2003A(L)、RSEL-2006A(L)、RSAL-20R5W(L)、RSAL-2001W(L)、RSAL-2002W(L)、RSAL-2003W(L)、RSAL-2006W(L)、RSAL-20R5A(L)、RSAL-2001A(L)、RSAL-2002A(L)、RSAL-2003A(L)、RSAL-2006A(L)/NECトーキン:GT-2100、GT-210U、GT-2150、GT-215U、GT-2200、GT-220U、GT-2150R、GT-2100R、GT-2200R、GT-210J、GT-215J、GT-20301、GT-20302、GT-20501V、GT-21001V、GT-22001V 材質鋼板製 寸法t(mm)1.2 仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)鋼板製 寸法t(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上 寸法CM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,898 税込4,288
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ製のため軽量。端子台、ソケット、機器などを任意の場所に取付可能
用途配電盤内の機器取り付け金具としてご使用いただけます 幅(mm)35 板厚(mm)1.5
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


材質SECC 表面処理ニッケルメッキ 寸法L2(mm)42.6 寸法L3(mm)57 取付ねじ電源:M3 2本 寸法L4(mm)97 寸法L5(mm)102 板厚t(mm)1.6
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DIN35ミリレール上にACコンセントを取り付けるベースです。
仕様RoHS対応品(3C) 適合コンセント/松下電工製WK3001(1口)、WK3004(2口) 材質(本体)鋼鉄 表面処理3C 3価クロメート 厚さt(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.05MB)
1個
509 税込560
当日出荷

DINレール(35mm)に筐体・基板・部品等を固定する為の取付プレートです。レバーを引きながら簡単に取付け・取外しが出来ます。
材質PC/ABS(UL94V-0 主成分) オフホワイト/シボ 耐荷重(kg)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DINレール(35mm)に筐体・金具・機器等を固定する為の取付金具です。
用途DINレールにしっかり固定できる丈夫な金属製です。 材質レバー:鋼板 高さ(mm)65.2 奥行(mm)19.4 耐荷重(kg)10 横(mm)44.2 取付け方法DINレール(35mm) 材質(ベース)鋼板 材質(スプリング) RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)57.5 表面処理(スプリング)亜鉛メッキ 表面処理(ベース)亜鉛メッキ 表面処理(レバー)亜鉛メッキ
1個
499 税込549
翌々日出荷

DINレール (35mm) に筐体・基板・部品等を固定する為の取付プレートです。レバーを引きながら簡単に取付け・取外しが出来ます。
材質PC/ABS(UL94V-0 主成分) オフホワイト/シボ 質量(g)24.6 耐荷重(kg)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
欠品中

1台
1,098 税込1,208
当日出荷

同軸ケーブル用SPDをDINレール(35mm)に取り付けるために必要な部品がそろっています。
用途同軸ケーブル用SPDをDINレールに取り付けるための組み立て式キット 適合同軸ケーブルSPD用
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

タカチ電機工業DINレール取付板?DRTシリーズ
RoHS
DINレール(35mm)に筐体・モジュール・部品等を取付ける為の低価格タイプ取付ベースです。バネ構造の為ワンタッチで取付けでき、取外しも下方向に引くだけなので簡単です。中央の突起が左右のズレを防ぐ構造になっています。
材質PC/ABS(UL94V-0 主成分) ライトグレー 耐荷重(kg)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
4,498 税込4,948
3日以内出荷

ワンタッチで取り外しができるDINレール取付足です。まとめてご購入の場合はパック売りをご利用ください。単価が下がりお得です。
材質ナイロン6 長さ(mm)77 ホワイトグレー 耐荷重(kg)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
189 税込208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
349 税込384
当日出荷


-25~70℃と広い使用温度範囲を実現。 基本機能に特化したシンプル仕様の電源。
材質樹脂 形状DINレール直付き 使用温度範囲(℃)-25~70 端子形状ねじ 定格入力電圧(V)AC85~264 1Φ 定格出力電圧(V)24
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Phoenix Contact End Clamps。Phoenix Contactのエンドクランプは、DINレール端子用に様々な色とサイズを取り揃えています。
仕様●コード番号:803-9481●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃●絶縁素材温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)):125 ℃ 長さ(mm)48.6 幅(mm)9.5 灰(RAL 7042) 高さ(mm)48.6 質量(g)13.708(梱包を含む)/13.708(梱包を含まない)[1個あたり] 種類エンドクランプ 奥行(mm)32.8、(NS 35/7、5)34.3 シリーズE/NS 35 N 使用周囲温度(℃)-60~105(動作温度範囲(短期間の最大動作温度RTI Elec.AT20) 締付トルク(N・m)0.5~0.8 部材PA 取付け方法NS 35/7 5、NS 35/15 難燃性(UL94)V0クラス 周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70 アズワン品番65-7697-31 許容湿度(%)(保管時/移動時)30~70 ねじ山M3 併用可能製品DINレール端子
1個
329 税込362
欠品中

シリーズクラスプ(PTU / PUW対応)
仕様レール上に装着した機器を固定する金具 材質 種類ストッパ シリーズHDV 適合レールDINレール(IEC35レール、IEC35レール+C型兼用レール) アズワン品番65-7588-28 併用可能製品端子台
1袋(2個)
279 税込307
当日出荷

世界最高レベルの電力交換効率により、省エネ、低発熱。 -25~70℃と広い使用温度範囲を実現。 定格出力電力の約1.5倍のピーク電力に対応。
材質樹脂 形状DINレール直付き 使用温度範囲(℃)-25~70 端子形状ねじ
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様種類 = 絶縁ねじジャンパ 併用可能製品 = RS PROフル4端子台定格電流 = 50A実装タイプ = ねじ取り付け色 = 青材質 = PA 66 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

仕様種類 = 絶縁ねじジャンパ 併用可能製品 = RS PROフル4端子台定格電流 = 32A実装タイプ = ねじ取り付け色 = 黄材質 = PA 66 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
8,698 税込9,568
5日以内出荷

仕様種類 = 絶縁ねじジャンパ 併用可能製品 = RS PROフル4端子台定格電流 = 32A実装タイプ = ねじ取り付け色 = 黄材質 = PA 66 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

仕様種類 = ジャンパ併用可能製品 = RS PROフル2.5端子台定格電流 = 20A実装タイプ = 端子取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

仕様種類 = カバープロファイル併用可能製品 = RS Pro 35-40 端子台実装タイプ = 端子取り付け色 = クリア材質 = PC RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

仕様種類 = ジャンパバー併用可能製品 = RS Pro 16-25 端子台定格電流 = 85A実装タイプ = ねじ取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
73,980 税込81,378
5日以内出荷