配線ダクトの開口作業が簡単に行えます。
奥深い箇所のゲート切断ができます。
用途配線ダクトの開口作業。
樹脂製品の切断。
全長(mm)250
トラスコ品番342-9270
質量(g)470
寸法a(mm)65
切断能力(mm)樹脂Φ8
刃幅(mm)21.5
1丁
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
小物類を収納できるボックス付南京錠です。
ボックス部分と「つる」に4桁の番号可変式ダイヤル錠付です。
用途住宅展示場や倉庫のキー保管・受け渡しに、伝言メモや小物類の受け渡しなど。
ロックダイヤル式
仕様ダイヤル/4桁
トラスコ品番292-8329
幅(mm)68
質量(g)360
寸法B(mm)41
寸法C(mm)33
つる径(Φmm)10
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
PVC被覆を施したK熱電対です。
必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
種別被覆熱電対
熱電対K熱電対
被覆材PVC、絶縁、シース
対数(P)1
材質(脚)プラス:クロメル、マイナス:アルメル
第一種電気工事士技能試験の候補問題全10問を1回ずつ練習できる器具が入組みされています。
質量(kg)2
被覆熱電対
用途被覆にガラス編組を施した耐熱用K熱電対です。必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
種別被覆熱電対
材質被覆:ガラス編組
色被覆:白地/青スパイラル
仕上標準2.0X3.4
構成心線:0.65単線
熱電対K熱電対
対数(P)1
生け花や盆栽、観葉植物の手入れ用花はさみ。グリップ一体構造。
全長(mm)175
質量(g)95
刃長(mm)60
グリーン購入法適合
1丁
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
ケーブル傷付け防止に、ケーブル押さえ具と受具がついています。
フッ素樹脂(FEP)被覆を施したK熱電対です。
必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
用途被覆熱電対
種別被覆熱電対
色青
熱電対K熱電対
対数(P)1
被覆材フッ素樹脂(FEP)
被覆熱電対
用途被覆にガラス編組、ノイズ対策に外遮蔽を施した耐熱用K熱電対です。必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
種別被覆熱電対
色【被覆】白地/青スパイラル
仕上2.6×4.0
構成【心線】0.65単線
熱電対K熱電対
対数(P)1
遮蔽【外側】外ステンレス遮蔽
被覆材ガラス編組
大径ダクト用固定バンド
用途大径ダクト用固定バンド
材質ステンレス
バンド幅(mm)12.7
締付方式マイナスドライバーまたは8mmボックスドライバー
呼び径(A)65
エスコ品番EA351DK-65
1個
¥2,640
税込¥2,904
翌日出荷
上下2枚のPOP表示が可能・自在なカードスタンド。上部ホルダーのPOPが見やすい角度に調整出来30度ごとの角度調整が可能
材質上部ホルダー:ABS樹脂 ベース:ステンレス黒塗装
防水層施工貼り代100mm。より確実な防水施工ができます。防水層受部は防水層の貼付け面積を多くするために広くとってあります。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。
仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ
材質FC150、SUS304、SWRM、SUS304、硬質塩化ビニル
型打ち込み型
タイプねじ込み式、たて口
寸法H1(mm)200
防水層施工貼り代(mm)100
接続口は管用テーパねじです。
仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ
材質FC150、SUS304、SWRM、硬質塩化ビニル
型打ち込み型
タイプねじ込み式、よこ口
寸法L1(mm)200
ハサミ込み外ネジ接続式金物
用途浴槽・プール循環用
仕様スリットプレート取外し不可
材質SUS304+PP+EPDM
4K動画コンテンツや、4K動画撮影可能なカメラ、スマートフォンが増える中、3人でも多くの方に大画面で臨場感溢れる映像を楽しめる生活を提供するために、お求め安い価格で提供します。
付属品リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、取扱説明書兼保証書×1、HDMIケーブル×1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ×4
消費電力(W)160
電源AC100V、50/60Hz
本体質量(kg)約16.7(スタンド含む)
型番DKS-4K65DG6
電源コード(m)約3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1450×266×883(スタンド含む)
コントラスト比4000:1
解像度最大3840×2160(4K)
保証期間ご購入日より1年間
入力端子HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1
スピーカー8W+8W
取付ピッチ(mm)【VESA機器】(W)400×(H)300
動作温度(℃)0~35
動作湿度(%)20~80(結露なきこと)
色(本体)ブラック
出力端子光デジタル音声×1、Earphone×1
言語表示日本語
ねじサイズ【VESA】(M6×12mm)×4
バックライト直下型LEDバックライト
画角(水平/垂直)178°/178°
設置条件縦設置、チルト不可
待機時消費電力(W)0.5
モニターサイズ65
パネル駆動方式VA
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
規格5XT3
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.24MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.97MB)
図解NoAD470 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.55、MK065 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.52、AD570 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.55、BC3300 エンジン クランクケース、シリンダ部品 スポンジ_No.71、AB300-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.66、BL471 本体部品_No.65、MS065 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.52、MB2400M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.65、DK-47 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品 スポンジ_No.55、MB2410M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.65、MD470 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.55、AB200-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.83
1個
¥80
税込¥88
7日以内出荷
部品名称シヤツタマトメ
関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(1.11MB)
図解NoMD6020TS 羽根車部品_No.64、MD572S 羽根車部品_No.62、GKD6001ファンケース,レバー,シャッタ部品シヤツタマトメ_No.58、GKD6000ファンケース,レバー,シャッタ部品シヤツタマトメ_No.58、MD572 羽根車部品_No.62、AD572S 羽根車部品 シヤツタマトメ_No.62、GKD7000-26ファンケース,レバー,シャッタ部品シヤツタマトメ_No.65、MD5020 羽根車部品_No.64、MD572TS 羽根車部品_No.62、DK-47-3 羽根車部品 シヤツタマトメ_No.61、MD472 羽根車部品_No.61、DK-57S-3 羽根車部品 シヤツタマトメ_No.62、MD5020T 羽根車部品_No.64、GKD600 ファンケース,レバー,シャッタ部品 シヤツタマトメ_No.65、GD6000 ファンケース、レバー、シャッタ部品 シヤツタマトメ_No.58、DK-57-3 羽根車部品 シヤツタマトメ_No.62、AD572 羽根車部品 シヤツタマトメ_No.62、MD5020LTS 羽根車部品_No.64、MD5020L 羽根車部品_No.64、GD500 羽根車部品 シヤツタマトメ_No.58、MD6020 羽根車部品_No.64、MD6020S 羽根車部品_No.64、AD572TS 羽根車部品 シヤツタマトメ_No.62、MLD7000-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.65、DK-57TS-3 羽根車部品 シヤツタマトメ_No.62、AD472 羽根車部品_No.61
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(0.87MB)
図解NoMD6010KTS エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.35、MD5020T エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.35、MDJ6000GT-26 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.75、MD-J60T エンジン(キャブレータ,マフラ,スタータ)部品_No.64、MD575GT-26-1キャブレタ,マフラ,スタータ部品_No.65、DK-J60T エンジン(キャブレータ,マフラ,スタータ)部品 ギヤASSY_No.64、MDJ60GT-26 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.65、MDJ60GT-26-1 -A キャブレタ,マフラ,スタータ部品_No.65、MD6010TS エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.35、MD5020LTS エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.35、MD575GT-26キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.65、MD5010KT エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.35、MD571TS-A エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.35、DKJ60GT-26 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品 ギヤASSY_No.65、MD575Tエンジン(キャブレータ,マフラ,スタータ)部品_No.64、MDJ60GTS-26 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.65、MD6020TS エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.35、MDJ6001GT-26 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.75、MDJ60GTS-26-1 キャブレタ,マフラ,スタータ部品_No.65、MD5010T エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.35
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
規格ナチユラル(シロ)
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.18MB) 展開図18(1.18MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(1.13MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(1.1MB) 展開図23(1.12MB) 展開図24(1.1MB) 展開図25(1.1MB) 展開図26(1.22MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(1.2MB) 展開図29(1.15MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(1.2MB) 展開図32(1.2MB) 展開図33(1.2MB) 展開図34(1.19MB) 展開図35(1.28MB) 展開図36(1.35MB) 展開図37(1.35MB) 展開図38(1.08MB) 展開図39(1.08MB) 展開図40(1.29MB) 展開図41(1.29MB) 展開図42(1.04MB) 展開図43(1.04MB) 展開図44(0.92MB) 展開図45(0.67MB) 展開図46(1.27MB) 展開図47(0.67MB) 展開図48(1.27MB) 展開図49(0.67MB) 展開図50(1.1MB)
図解NoMD575GT-26ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.65、DK-57TS 羽根車部品 シヤツタカバー_No.56、MDJ61G-26 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.61、MD800 羽根車部品_No.16、MDJ3001-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.22、MD575T羽根車部品_No.64、GD300B ファンケース、レバー、シャッタ部品 シヤツタカバー_No.22、MD3020M 羽根車部品_No.14、MDJ8000G-30-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.51、MD572TS 羽根車部品_No.56、MD6010 羽根車部品_No.54、MDJ60GS-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.60、MD405-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品 シヤツタカバー_No.20、DK-J40 羽根車部品 シヤツタカバー_No.20、MD3021-9 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.54、MD575G-26M-1ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.61など
1個
¥569
税込¥626
7日以内出荷
規格45~51フクム
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.9MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(1.07MB) 展開図28(1.27MB) 展開図29(1.27MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(1MB) 展開図32(1MB) 展開図33(1MB) 展開図34(1.27MB) 展開図35(1.09MB) 展開図36(1MB) 展開図37(1.27MB) 展開図38(1.09MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(0.87MB) 展開図41(0.84MB) 展開図42(0.87MB) 展開図43(0.84MB) 展開図44(0.84MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(1.06MB) 展開図47(0.9MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(0.9MB) 展開図50(0.95MB)
図解NoMDJ60GS-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.48、MD6020TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.41、MD3020K-9 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ,スタータ部品_No.48、DKJ40G-23 キャブレタ,マフラ.エアクリーナ部品 フユーエルフイルター ASSY_No.44、MD575 本体部品_No.22、MD-J40 エンジン(キャブレータ,マフラ)部品_No.44、MDJ31-15 -A キャブレタ,マフラ部品_No.51、DKJ60GT-26 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品 フユーエルフイルター ASSY_No.52、MD3020K 本体部品_No.35、MD3020-9 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.48、MDJ60GTS-26 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.52、MD6010 -1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.65、DK-J60T エンジン(キャブレータ,マフラ,スタータ)部品 フユーエルフイルター ASSY_No.52など
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
規格カンデンチユウイ
関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(1.19MB) 展開図18(1.17MB) 展開図19(1.19MB) 展開図20(1.17MB) 展開図21(1.07MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(1.17MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(0.88MB) 展開図27(0.9MB) 展開図28(1.55MB) 展開図29(0.86MB) 展開図30(0.76MB) 展開図31(0.76MB) 展開図32(0.76MB) 展開図33(0.88MB) 展開図34(0.9MB) 展開図35(1.56MB) 展開図36(1.44MB) 展開図37(0.86MB) 展開図38(0.69MB) 展開図39(0.69MB) 展開図40(0.69MB) 展開図41(0.69MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(1.11MB) 展開図44(1.15MB) 展開図45(1.25MB) 展開図46(1.25MB) 展開図47(1.25MB) 展開図48(1.27MB) 展開図49(1.09MB) 展開図50(1.25MB)
図解NoMDJ60G-26-1 タンク,セオイワク部品_No.38、MK057ST 薬剤タンク部品_No.11、MD3020-9 タンク,背負枠部品_No.46、GS50D 本体部品 ハリマーク_No.43、MD3020M 本体部品_No.59、MDJ61G-23 -A タンク,セオイワク部品_No.40、DKJ60G-15 タンク,背負枠部品 ハリマーク_No.44、AD572TS 本体部品 ハリマーク_No.54、MD3020M-9 タンク,背負枠部品_No.46、MD-J60G 本体部品_No.47、MD-J60SG 本体部品_No.47、MD3020 本体部品_No.59、MD575G-26Mタンク,背負枠部品_No.44、MD3020K 本体部品_No.59、MDJ61G-26 -A タンク,セオイワク部品_No.40、SD057S 薬剤タンク部品 ハリマーク_No.11、MD405G-23-1 タンク,セオイワク部品 ハリマーク_No.36、MD6020S 本体部品_No.65、DK-J40 本体部品 ハリマーク_No.37、SD052 本体部品 ハリマーク_No.62など
1個
¥84
税込¥92
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(0.87MB)
図解NoMDJ60GT-26-1 -A キャブレタ,マフラ,スタータ部品_No.66、MD571TS-A エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.36、MD5020LTS エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.36、MD-J60T エンジン(キャブレータ,マフラ,スタータ)部品_No.65、MDJ6001GT-26 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.69、MDJ60GT-26 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.66、MDJ6000GT-26 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.69、MD5020T エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.36、MD6020TS エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.36、MD5010KT エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.36、MDJ60GTS-26 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.66、MD575Tエンジン(キャブレータ,マフラ,スタータ)部品_No.65、MD6010TS エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.36、MD575GT-26-1キャブレタ,マフラ,スタータ部品_No.66、DK-J60T エンジン(キャブレータ,マフラ,スタータ)部品 ギヤASSY_No.65、DKJ60GT-26 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品 ギヤASSY_No.66、MD575GT-26キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.66、MDJ60GTS-26-1 キャブレタ,マフラ,スタータ部品_No.66、MD6010KTS エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.36、MD5010T エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.36
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
規格M5X15(ISO)
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(1.24MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(1.09MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(1.07MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(1.13MB) 展開図24(1.14MB) 展開図25(1.14MB) 展開図26(1.14MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(0.99MB) 展開図29(0.92MB)
図解NoMD170L 羽根車部品 ナベコネジ(+)M5X15(ISO)_No.65、MD571 羽根車部品_No.71、MG170 羽根車部品_No.68、MD800 本体部品_No.37、FP250 羽根車部品 ナベコネジ(+)M5X15(ISO)_No.65、MD800 羽根車部品_No.27、MD6000K 羽根車部品_No.38、AD571 羽根車部品_No.71、VSM110-15S 操作ボックス部品_No.24、MD220 羽根車部品 ナベコネジ(+)M5X15(ISO)_No.39、MD115K本体部品ナベコネジ(+)M5X15(ISO)_No.5、MG2200 羽根車部品_No.65、MD220K 羽根車部品 ナベコネジ(+)M5X15(ISO)_No.39、DK-57TS 羽根車部品 ナベコネジ(+)M5X15(ISO)_No.71、MD3100T 羽根車部品_No.58、VSM110-15-1 操作ボックス部品_No.24、MD6010L 羽根車部品_No.50、MD170L 羽根車部品 ナベコネジ(+)M5X15(ISO)_No.38など
1セット(10個)
¥469
税込¥516
7日以内出荷
仕様59~81フクム
規格MDJ6000
関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.22MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.2MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.19MB) 展開図16(1.28MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.1MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.1MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.14MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(1.09MB) 展開図27(1.14MB) 展開図28(1.09MB)
図解NoMDJ60G-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.58、MDJ61G-23 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.59、MDJ82G-30 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.57、DK-J60 羽根車部品 シヤツタクミタテ_No.58、MD575GT-26-1ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.65、MDJ60G-15-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.59、MDJ60GTS-26-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.65、MDJ60G-26-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.59、MD575G-26M-1ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.59、MDJ60-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.58、MD-J60 羽根車部品_No.58、MD-J60G 羽根車部品_No.58、MDJ60GT-26-1 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.65、MD575T羽根車部品_No.62、DKJ60G-26-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品 シヤツタクミタテ_No.59など
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(1.12MB) 展開図24(1.12MB) 展開図25(1.12MB) 展開図26(1.13MB) 展開図27(1.24MB) 展開図28(1.06MB) 展開図29(1.14MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(1.12MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(0.87MB) 展開図34(0.87MB) 展開図35(0.84MB) 展開図36(0.87MB) 展開図37(0.84MB) 展開図38(0.84MB) 展開図39(1.03MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(0.99MB) 展開図42(1.07MB) 展開図43(0.99MB) 展開図44(1.07MB) 展開図45(0.91MB) 展開図46(0.94MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(0.94MB) 展開図49(0.9MB) 展開図50(0.9MB)
図解NoMD6020 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.49、DK-J60T エンジン(シリンダ,クランクシャフト)部品 チユーブ_No.43、MD6010KTS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.65、MDJ60GTS-26 クランクケース,シリンダ部品_No.43、MD6020TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.65、MD4010 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.30、DKJ60G-15-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 チユーブ_No.31、GKD600 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 チユーブ_No.36、MD6010L エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.49、MDJ8000G-30 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.29、MD4020M エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.30、MDJ60GT-26 クランクケース,シリンダ部品_No.43、MD575 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.31など
1セット(5個)
¥339
税込¥373
7日以内出荷
規格0.8-9L
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.18MB) 展開図18(1.18MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(1.13MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(1.1MB) 展開図23(1.12MB) 展開図24(1.1MB) 展開図25(1.1MB) 展開図26(1.22MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(1.2MB) 展開図29(1.15MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(1.2MB) 展開図32(1.2MB) 展開図33(1.2MB) 展開図34(1.19MB) 展開図35(1.28MB) 展開図36(1.08MB) 展開図37(1.09MB) 展開図38(1.02MB) 展開図39(1.03MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(1.02MB) 展開図42(1.03MB) 展開図43(1.09MB) 展開図44(1.09MB) 展開図45(1.02MB) 展開図46(1.02MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(1.16MB) 展開図49(1.16MB) 展開図50(1.01MB)
図解NoMD3010K 羽根車部品_No.40、MD115K羽根車部品アッシユクコイルバネ_No.7、GD300 ファンケース、レバー、シャッタ部品 アッシユクコイルバネ_No.29、MDJ40G-23-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.65、MD575G-15-1ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.34、MDJ81G-30 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.34、DK-57-2 羽根車部品 アッシユクコイルバネ_No.41、MD3020-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.38、AD570 羽根車部品_No.41、MDJ41-13 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.33、MD575G-26M-1ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.34、MD571-A 羽根車部品_No.40、MD575T羽根車部品_No.37、DK-57S-3 羽根車部品 アッシユクコイルバネ_No.41、MD3021-9 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.29など
1セット(5個)
¥519
税込¥571
7日以内出荷
(DMM 65インチ 4K ディスプレイ?DKS-4K65DG6)。メリハリのある映像を表現できる高いコントラスト比。4000:1、5000:1の高いコントラスト比※を実現したVAパネルは深い黒を表現でき、動画や映画鑑賞に最適です。上下左右178°の広視野角。見る位置や角度が変わってもバックライトの透過量が変化しにくいため、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。ナローベゼルを採用したスタイリッシュなデザイン。薄いベゼル(ディスプレイの外枠部分)でシームレスなデザインを実現し、より没入感のある映像体験をお届けします。対応フォーマット(拡張子) 静止画|.jpg / .jpeg / .png など 動画|.mp4 / .mpg / .avi / .flv など 音楽|.mp3 / .aac など 【メディアプレーヤーのボタン】リピート ALLリピート 1リピートを選択できます USBに保存した順に再生されます ABリピート 1ファイル内でA地点、B地点を決めてその範囲内のリピートができます 一時停止 早戻し 早送り 前のファイルに戻る 次のファイルへ移行する。HDMI × 3とUSBメモリーに保存した動画を直接再生可能なメディアプレイヤーを搭載。HDMI出力端子を持つレコーダーや家庭用ゲーム機などを複数接続できます。また、HDCP2.2で著作権保護されているコンテンツの再生にも対応しています。これから新しいAV機器を購入される方や、テレビの入力端子不足でお悩みの方に最適です。4Kコンテンツの配信に対応しているサービス例。いろんなアプリや動画コンテンツが楽しめる。Amazonプライムビデオ、Youtube、U-NEXT、Netflix、DMM TV等、様々な動画ストリーミングサービスやゲームなどのコンテンツを4Kの高解像度で堪能できます。( DKS-LCS14)。工具を使わず回転ノブのロックとレバーで高さを変えれるキャスター付きスタンドです。14段階の高さ調節と約+10°~-10°のチルト機構で見やすい位置に調整できます。本体内にケーブルを通せる構造で、スマートに設置可能です。
仕様【HDR信号入力】○、【VESAネジ推奨サイズ】(M6×14mm)×2(上)、(M6×12mm)×2(下)、【VESA機器取付ピッチ幅】W400×H300mm
付属品リモコン × 1、単4電池(試供品)× 2、ディスプレイスタンド × 2、スタンド固定ネジ × 4、取扱説明書 兼 保証書 × 1、HDMIケーブル × 1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ× 4
質量(kg)約16
消費電力(W)160
電源AC 100V、50/60Hz
角度(°)(チルト)約+10~-10
耐荷重(kg)30
本体質量(kg)約16.7(スタンドを含む)
対応DMM.make DISPLAY:DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4
電源コード(m)約3
棚板耐荷重(kg)5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1450×266×883(スタンドを含む)
コントラスト比4000:1
解像度(最大)3840 × 2160 (4K)
入力端子HDMI2.0 (HDCP2.2)× 3、AV × 1、USB2.0 × 1、Component × 1
スピーカー8W+8W
動作温度(℃)0~35
動作湿度(%)20~80(結露なきこと)
出力端子光デジタル音声 × 1、Earphone × 1
言語表示日本語
高さ調節14段階
バックライト直下型LEDバックライト
画角178°/178°(水平/垂直)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約875×1300~1820×630
待機時消費電力(W)0.5
適合サイズ(inch)43~65
パネル種類VA
対応VESA規格200 × 200、300 × 200、300 × 300、400 × 200、400 × 300、400 × 400、600 × 400
1セット
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷
(DMM 65インチ 4K ディスプレイ?DKS-4K65DG6)。メリハリのある映像を表現できる高いコントラスト比。4000:1、5000:1の高いコントラスト比※を実現したVAパネルは深い黒を表現でき、動画や映画鑑賞に最適です。上下左右178°の広視野角。見る位置や角度が変わってもバックライトの透過量が変化しにくいため、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。ナローベゼルを採用したスタイリッシュなデザイン。薄いベゼル(ディスプレイの外枠部分)でシームレスなデザインを実現し、より没入感のある映像体験をお届けします。対応フォーマット(拡張子) 静止画|.jpg / .jpeg / .png など 動画|.mp4 / .mpg / .avi / .flv など 音楽|.mp3 / .aac など 【メディアプレーヤーのボタン】リピート ALLリピート 1リピートを選択できます USBに保存した順に再生されます ABリピート 1ファイル内でA地点、B地点を決めてその範囲内のリピートができます 一時停止 早戻し 早送り 前のファイルに戻る 次のファイルへ移行する。HDMI × 3とUSBメモリーに保存した動画を直接再生可能なメディアプレイヤーを搭載。HDMI出力端子を持つレコーダーや家庭用ゲーム機などを複数接続できます。また、HDCP2.2で著作権保護されているコンテンツの再生にも対応しています。これから新しいAV機器を購入される方や、テレビの入力端子不足でお悩みの方に最適です。4Kコンテンツの配信に対応しているサービス例。いろんなアプリや動画コンテンツが楽しめる。Amazonプライムビデオ、Youtube、U-NEXT、Netflix、DMM TV等、様々な動画ストリーミングサービスやゲームなどのコンテンツを4Kの高解像度で堪能できます。(DKS-LCS4)。シンプルで丈夫なキャスター付きスタンドです。4段階の高さ調整と本体内にケーブルを通せる構造でスマートに設置出来ます。上部にWebカメラ等を設置出来る簡易棚も付属しています。
仕様【HDR信号入力】○、【VESAネジ推奨サイズ】(M6×14mm)×2(上)、(M6×12mm)×2(下)、【VESA機器取付ピッチ幅】W400×H300mm
付属品リモコン × 1、単4電池(試供品)× 2、ディスプレイスタンド × 2、スタンド固定ネジ × 4、取扱説明書 兼 保証書 × 1、HDMIケーブル × 1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ× 4
質量(kg)約12.3
消費電力(W)160
電源AC 100V、50/60Hz
角度(°)(チルト)約+5~-12
耐荷重(kg)(DISPLAY/TV)30、(棚板/カメラトレイ)5
本体質量(kg)約16.7(スタンドを含む)
対応DMM.make DISPLAY:DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4
電源コード(m)約3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1450×266×883(スタンドを含む)
コントラスト比4000:1
解像度(最大)3840 × 2160 (4K)
入力端子HDMI2.0 (HDCP2.2)× 3、AV × 1、USB2.0 × 1、Component × 1
スピーカー8W+8W
動作温度(℃)0~35
動作湿度(%)20~80(結露なきこと)
出力端子光デジタル音声 × 1、Earphone × 1
言語表示日本語
高さ調節4段階
バックライト直下型LEDバックライト
画角178°/178°(水平/垂直)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約871×1801~1966×678
待機時消費電力(W)0.5
適合サイズ(inch)43~65
パネル種類VA
対応VESA規格100 × 100、200 × 100、200 × 200、300 × 200、300 × 300、400 × 200、400 × 300、400 × 400、600 × 400
1セット
¥129,800
税込¥142,780
9日以内出荷
(DMM 65インチ 4K ディスプレイ?DKS-4K65DG6)。メリハリのある映像を表現できる高いコントラスト比。4000:1、5000:1の高いコントラスト比※を実現したVAパネルは深い黒を表現でき、動画や映画鑑賞に最適です。上下左右178°の広視野角。見る位置や角度が変わってもバックライトの透過量が変化しにくいため、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。ナローベゼルを採用したスタイリッシュなデザイン。薄いベゼル(ディスプレイの外枠部分)でシームレスなデザインを実現し、より没入感のある映像体験をお届けします。対応フォーマット(拡張子) 静止画|.jpg / .jpeg / .png など 動画|.mp4 / .mpg / .avi / .flv など 音楽|.mp3 / .aac など 【メディアプレーヤーのボタン】リピート ALLリピート 1リピートを選択できます USBに保存した順に再生されます ABリピート 1ファイル内でA地点、B地点を決めてその範囲内のリピートができます 一時停止 早戻し 早送り 前のファイルに戻る 次のファイルへ移行する。HDMI × 3とUSBメモリーに保存した動画を直接再生可能なメディアプレイヤーを搭載。HDMI出力端子を持つレコーダーや家庭用ゲーム機などを複数接続できます。また、HDCP2.2で著作権保護されているコンテンツの再生にも対応しています。これから新しいAV機器を購入される方や、テレビの入力端子不足でお悩みの方に最適です。4Kコンテンツの配信に対応しているサービス例。いろんなアプリや動画コンテンツが楽しめる。Amazonプライムビデオ、Youtube、U-NEXT、Netflix、DMM TV等、様々な動画ストリーミングサービスやゲームなどのコンテンツを4Kの高解像度で堪能できます。(LWM1)。ウルトラスリムデザインの壁掛け金具です。広く開いたブラケットで高い通気性と配線のし易さを確保しました。
仕様【HDR信号入力】○、【VESAネジ推奨サイズ】(M6×14mm)×2(上)、(M6×12mm)×2(下)、【VESA機器取付ピッチ幅】W400×H300mm
付属品リモコン × 1、単4電池(試供品)× 2、ディスプレイスタンド × 2、スタンド固定ネジ × 4、取扱説明書 兼 保証書 × 1、HDMIケーブル × 1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ× 4
質量(kg)約1
消費電力(W)160
電源AC 100V、50/60Hz
耐荷重(kg)45
本体質量(kg)約16.7(スタンドを含む)
対応DMM.make DISPLAY:DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K75DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K75DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4※3、DKS-4K65DG4、DKS-4K75DG4
電源コード(m)約3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1450×266×883(スタンドを含む)
コントラスト比4000:1
解像度(最大)3840 × 2160 (4K)
入力端子HDMI2.0 (HDCP2.2)× 3、AV × 1、USB2.0 × 1、Component × 1
スピーカー8W+8W
動作温度(℃)0~35
動作湿度(%)20~80(結露なきこと)
出力端子光デジタル音声 × 1、Earphone × 1
言語表示日本語
バックライト直下型LEDバックライト
画角178°/178°(水平/垂直)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約650×418×20
待機時消費電力(W)0.5
適合サイズ(inch)43~85
パネル種類VA
対応VESA規格100 × 100、200 × 100、200 × 200、300 × 200、300 × 300、400 × 200、400 × 300、400 × 400、600 × 400
1セット
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
(DMM 65インチ 4K ディスプレイ?DKS-4K65DG6)。メリハリのある映像を表現できる高いコントラスト比。4000:1、5000:1の高いコントラスト比※を実現したVAパネルは深い黒を表現でき、動画や映画鑑賞に最適です。上下左右178°の広視野角。見る位置や角度が変わってもバックライトの透過量が変化しにくいため、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。ナローベゼルを採用したスタイリッシュなデザイン。薄いベゼル(ディスプレイの外枠部分)でシームレスなデザインを実現し、より没入感のある映像体験をお届けします。対応フォーマット(拡張子) 静止画|.jpg / .jpeg / .png など 動画|.mp4 / .mpg / .avi / .flv など 音楽|.mp3 / .aac など 【メディアプレーヤーのボタン】リピート ALLリピート 1リピートを選択できます USBに保存した順に再生されます ABリピート 1ファイル内でA地点、B地点を決めてその範囲内のリピートができます 一時停止 早戻し 早送り 前のファイルに戻る 次のファイルへ移行する。HDMI × 3とUSBメモリーに保存した動画を直接再生可能なメディアプレイヤーを搭載。HDMI出力端子を持つレコーダーや家庭用ゲーム機などを複数接続できます。また、HDCP2.2で著作権保護されているコンテンツの再生にも対応しています。これから新しいAV機器を購入される方や、テレビの入力端子不足でお悩みの方に最適です。4Kコンテンツの配信に対応しているサービス例。いろんなアプリや動画コンテンツが楽しめる。Amazonプライムビデオ、Youtube、U-NEXT、Netflix、DMM TV等、様々な動画ストリーミングサービスやゲームなどのコンテンツを4Kの高解像度で堪能できます。(LSVL)。左右に角度調整が可能なミニマルなスタンドです。本体内にケーブルを通せて目立たない配線が可能です。
仕様【HDR信号入力】○、【VESAネジ推奨サイズ】(M6×14mm)×2(上)、(M6×12mm)×2(下)、【VESA機器取付ピッチ幅】W400×H300mm
付属品リモコン × 1、単4電池(試供品)× 2、ディスプレイスタンド × 2、スタンド固定ネジ × 4、取扱説明書 兼 保証書 × 1、HDMIケーブル × 1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ× 4
質量(kg)約7
消費電力(W)160
電源AC 100V、50/60Hz
耐荷重(kg)30
本体質量(kg)約16.7(スタンドを含む)
対応DMM.make DISPLAY:DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4
電源コード(m)約3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1450×266×883(スタンドを含む)
コントラスト比4000:1
解像度(最大)3840 × 2160 (4K)
入力端子HDMI2.0 (HDCP2.2)× 3、AV × 1、USB2.0 × 1、Component × 1
スピーカー8W+8W
動作温度(℃)0~35
動作湿度(%)20~80(結露なきこと)
出力端子光デジタル音声 × 1、Earphone × 1
言語表示日本語
バックライト直下型LEDバックライト
画角178°/178°(水平/垂直)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約887×1345×516
待機時消費電力(W)0.5
適合サイズ(inch)43~65
パネル種類VA
対応VESA規格200 × 200、300 × 200、300 × 300、400 × 200、400 × 300、400 × 400、600 × 400
1セット
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷
(DMM 65インチ 4K ディスプレイ?DKS-4K65DG6)。メリハリのある映像を表現できる高いコントラスト比。4000:1、5000:1の高いコントラスト比※を実現したVAパネルは深い黒を表現でき、動画や映画鑑賞に最適です。上下左右178°の広視野角。見る位置や角度が変わってもバックライトの透過量が変化しにくいため、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。ナローベゼルを採用したスタイリッシュなデザイン。薄いベゼル(ディスプレイの外枠部分)でシームレスなデザインを実現し、より没入感のある映像体験をお届けします。対応フォーマット(拡張子) 静止画|.jpg / .jpeg / .png など 動画|.mp4 / .mpg / .avi / .flv など 音楽|.mp3 / .aac など 【メディアプレーヤーのボタン】リピート ALLリピート 1リピートを選択できます USBに保存した順に再生されます ABリピート 1ファイル内でA地点、B地点を決めてその範囲内のリピートができます 一時停止 早戻し 早送り 前のファイルに戻る 次のファイルへ移行する。HDMI × 3とUSBメモリーに保存した動画を直接再生可能なメディアプレイヤーを搭載。HDMI出力端子を持つレコーダーや家庭用ゲーム機などを複数接続できます。また、HDCP2.2で著作権保護されているコンテンツの再生にも対応しています。これから新しいAV機器を購入される方や、テレビの入力端子不足でお悩みの方に最適です。4Kコンテンツの配信に対応しているサービス例。いろんなアプリや動画コンテンツが楽しめる。Amazonプライムビデオ、Youtube、U-NEXT、Netflix、DMM TV等、様々な動画ストリーミングサービスやゲームなどのコンテンツを4Kの高解像度で堪能できます。(LSW7)。ディスプレイやテレビを工事無しで壁掛け風に設置する壁寄せスタンドです。7段階の高さ調整と約+7°~-10°のチルト機構で好みに合わせた設置が可能です。
仕様【HDR信号入力】○、【VESAネジ推奨サイズ】(M6×14mm)×2(上)、(M6×12mm)×2(下)、【VESA機器取付ピッチ幅】W400×H300mm
付属品リモコン × 1、単4電池(試供品)× 2、ディスプレイスタンド × 2、スタンド固定ネジ × 4、取扱説明書 兼 保証書 × 1、HDMIケーブル × 1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ× 4
質量(kg)約19
消費電力(W)160
電源AC 100V、50/60Hz
耐荷重(kg)(DISPLAY/TV)30
本体質量(kg)約16.7(スタンドを含む)
対応DMM.make DISPLAY:DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4
電源コード(m)約3
棚板耐荷重(kg)5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1450×266×883(スタンドを含む)
コントラスト比4000:1
解像度(最大)3840 × 2160 (4K)
入力端子HDMI2.0 (HDCP2.2)× 3、AV × 1、USB2.0 × 1、Component × 1
スピーカー8W+8W
動作温度(℃)0~35
動作湿度(%)20~80(結露なきこと)
出力端子光デジタル音声 × 1、Earphone × 1
言語表示日本語
バックライト直下型LEDバックライト
画角178°/178°(水平/垂直)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約700×1318~1618×520
待機時消費電力(W)0.5
適合サイズ(inch)43~65
パネル種類VA
対応VESA規格200 × 200、300 × 200、300 × 300、400 × 200、400 × 300、400 × 400、600 × 400
1セット
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷
(DMM 65インチ 4K ディスプレイ?DKS-4K65DG6)。メリハリのある映像を表現できる高いコントラスト比。4000:1、5000:1の高いコントラスト比※を実現したVAパネルは深い黒を表現でき、動画や映画鑑賞に最適です。上下左右178°の広視野角。見る位置や角度が変わってもバックライトの透過量が変化しにくいため、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。ナローベゼルを採用したスタイリッシュなデザイン。薄いベゼル(ディスプレイの外枠部分)でシームレスなデザインを実現し、より没入感のある映像体験をお届けします。対応フォーマット(拡張子) 静止画|.jpg / .jpeg / .png など 動画|.mp4 / .mpg / .avi / .flv など 音楽|.mp3 / .aac など 【メディアプレーヤーのボタン】リピート ALLリピート 1リピートを選択できます USBに保存した順に再生されます ABリピート 1ファイル内でA地点、B地点を決めてその範囲内のリピートができます 一時停止 早戻し 早送り 前のファイルに戻る 次のファイルへ移行する。HDMI × 3とUSBメモリーに保存した動画を直接再生可能なメディアプレイヤーを搭載。HDMI出力端子を持つレコーダーや家庭用ゲーム機などを複数接続できます。また、HDCP2.2で著作権保護されているコンテンツの再生にも対応しています。これから新しいAV機器を購入される方や、テレビの入力端子不足でお悩みの方に最適です。4Kコンテンツの配信に対応しているサービス例。いろんなアプリや動画コンテンツが楽しめる。Amazonプライムビデオ、Youtube、U-NEXT、Netflix、DMM TV等、様々な動画ストリーミングサービスやゲームなどのコンテンツを4Kの高解像度で堪能できます。(DKS-LS4L)。4本足で安定感の高いイーゼル風スタンドです。スマートな配線に役立つケーブルフックを付属しています。
仕様【HDR信号入力】○、【VESAネジ推奨サイズ】(M6×14mm)×2(上)、(M6×12mm)×2(下)、【VESA機器取付ピッチ幅】W400×H300mm
付属品リモコン × 1、単4電池(試供品)× 2、ディスプレイスタンド × 2、スタンド固定ネジ × 4、取扱説明書 兼 保証書 × 1、HDMIケーブル × 1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ× 4
質量(kg)約8.5
消費電力(W)160
電源AC 100V、50/60Hz
耐荷重(kg)30
本体質量(kg)約16.7(スタンドを含む)
対応DMM.make DISPLAY:DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4
電源コード(m)約3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1450×266×883(スタンドを含む)
コントラスト比4000:1
解像度(最大)3840 × 2160 (4K)
入力端子HDMI2.0 (HDCP2.2)× 3、AV × 1、USB2.0 × 1、Component × 1
スピーカー8W+8W
動作温度(℃)0~35
動作湿度(%)20~80(結露なきこと)
出力端子光デジタル音声 × 1、Earphone × 1
言語表示日本語
バックライト直下型LEDバックライト
画角178°/178°(水平/垂直)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約800×1380×500
待機時消費電力(W)0.5
適合サイズ(inch)43~65
パネル種類VA
対応VESA規格200 × 200、300 × 200、300 × 300、400 × 200、400 × 300、400 × 400、600 × 400
1セット
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷
(DMM 65インチ 4K ディスプレイ?DKS-4K65DG6)。メリハリのある映像を表現できる高いコントラスト比。4000:1、5000:1の高いコントラスト比※を実現したVAパネルは深い黒を表現でき、動画や映画鑑賞に最適です。上下左右178°の広視野角。見る位置や角度が変わってもバックライトの透過量が変化しにくいため、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。ナローベゼルを採用したスタイリッシュなデザイン。薄いベゼル(ディスプレイの外枠部分)でシームレスなデザインを実現し、より没入感のある映像体験をお届けします。対応フォーマット(拡張子) 静止画|.jpg / .jpeg / .png など 動画|.mp4 / .mpg / .avi / .flv など 音楽|.mp3 / .aac など 【メディアプレーヤーのボタン】リピート ALLリピート 1リピートを選択できます USBに保存した順に再生されます ABリピート 1ファイル内でA地点、B地点を決めてその範囲内のリピートができます 一時停止 早戻し 早送り 前のファイルに戻る 次のファイルへ移行する。HDMI × 3とUSBメモリーに保存した動画を直接再生可能なメディアプレイヤーを搭載。HDMI出力端子を持つレコーダーや家庭用ゲーム機などを複数接続できます。また、HDCP2.2で著作権保護されているコンテンツの再生にも対応しています。これから新しいAV機器を購入される方や、テレビの入力端子不足でお悩みの方に最適です。4Kコンテンツの配信に対応しているサービス例。いろんなアプリや動画コンテンツが楽しめる。Amazonプライムビデオ、Youtube、U-NEXT、Netflix、DMM TV等、様々な動画ストリーミングサービスやゲームなどのコンテンツを4Kの高解像度で堪能できます。(DKS-LS3L)。左右180°自由に確度調整が可能なイーゼル風三脚スタンドです。スマートな配線に役立つケーブルフックを付属しています。
仕様【HDR信号入力】○、【VESAネジ推奨サイズ】(M6×14mm)×2(上)、(M6×12mm)×2(下)、【VESA機器取付ピッチ幅】W400×H300mm
付属品リモコン × 1、単4電池(試供品)× 2、ディスプレイスタンド × 2、スタンド固定ネジ × 4、取扱説明書 兼 保証書 × 1、HDMIケーブル × 1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ× 4
消費電力(W)160
電源AC 100V、50/60Hz
耐荷重(kg)30
本体質量(kg)約16.7(スタンドを含む)
対応DMM.make DISPLAY:DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4
電源コード(m)約3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1450×266×883(スタンドを含む)
コントラスト比4000:1
解像度(最大)3840 × 2160 (4K)
入力端子HDMI2.0 (HDCP2.2)× 3、AV × 1、USB2.0 × 1、Component × 1
スピーカー8W+8W
動作温度(℃)0~35
動作湿度(%)20~80(結露なきこと)
出力端子光デジタル音声 × 1、Earphone × 1
言語表示日本語
バックライト直下型LEDバックライト
画角178°/178°(水平/垂直)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約880×1385×420
待機時消費電力(W)0.5
適合サイズ(inch)43~65
パネル種類VA
対応VESA規格200 × 200、300 × 200、300 × 300、400 × 200、400 × 300、400 × 400、600 × 400
1セット
¥129,800
税込¥142,780
9日以内出荷
(DMM 65インチ 4K ディスプレイ?DKS-4K65DG6)。メリハリのある映像を表現できる高いコントラスト比。4000:1、5000:1の高いコントラスト比※を実現したVAパネルは深い黒を表現でき、動画や映画鑑賞に最適です。上下左右178°の広視野角。見る位置や角度が変わってもバックライトの透過量が変化しにくいため、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。ナローベゼルを採用したスタイリッシュなデザイン。薄いベゼル(ディスプレイの外枠部分)でシームレスなデザインを実現し、より没入感のある映像体験をお届けします。対応フォーマット(拡張子) 静止画|.jpg / .jpeg / .png など 動画|.mp4 / .mpg / .avi / .flv など 音楽|.mp3 / .aac など 【メディアプレーヤーのボタン】リピート ALLリピート 1リピートを選択できます USBに保存した順に再生されます ABリピート 1ファイル内でA地点、B地点を決めてその範囲内のリピートができます 一時停止 早戻し 早送り 前のファイルに戻る 次のファイルへ移行する。HDMI × 3とUSBメモリーに保存した動画を直接再生可能なメディアプレイヤーを搭載。HDMI出力端子を持つレコーダーや家庭用ゲーム機などを複数接続できます。また、HDCP2.2で著作権保護されているコンテンツの再生にも対応しています。これから新しいAV機器を購入される方や、テレビの入力端子不足でお悩みの方に最適です。4Kコンテンツの配信に対応しているサービス例。いろんなアプリや動画コンテンツが楽しめる。Amazonプライムビデオ、Youtube、U-NEXT、Netflix、DMM TV等、様々な動画ストリーミングサービスやゲームなどのコンテンツを4Kの高解像度で堪能できます。(LWM1)
仕様【HDR信号入力】○、【VESAネジ推奨サイズ】(M6×14mm)×2(上)、(M6×12mm)×2(下)、【VESA機器取付ピッチ幅】W400×H300mm
付属品リモコン × 1、単4電池(試供品)× 2、ディスプレイスタンド × 2、スタンド固定ネジ × 4、取扱説明書 兼 保証書 × 1、HDMIケーブル × 1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ× 4
質量(kg)約1
消費電力(W)250
電源AC 100V、50/60Hz
耐荷重(kg)45
本体質量(kg)約22.7(スタンドを含む)
対応DMM.make DISPLAY:DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K75DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K75DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4※3、DKS-4K65DG4、DKS-4K75DG4
電源コード(m)約3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1669×333×1029(スタンドを含む)
コントラスト比4000:1
解像度(最大)3840 × 2160 (4K)
入力端子HDMI2.0 (HDCP2.2)× 3、AV × 1、USB2.0 × 1、Component × 1
スピーカー8W+8W
動作温度(℃)0~35
動作湿度(%)20~80(結露なきこと)
出力端子光デジタル音声 × 1、Earphone × 1
言語表示日本語
バックライト直下型LEDバックライト
画角178°/178°(水平/垂直)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約650×418×20
待機時消費電力(W)0.5
適合サイズ(inch)43~85
パネル種類VA
対応VESA規格100 × 100、200 × 100、200 × 200、300 × 200、300 × 300、400 × 200、400 × 300、400 × 400、600 × 400
1セット
¥199,800
税込¥219,780
15日以内出荷
寸法(mm)480×1800
色グレー/ネオホワイト
グリーン購入法適合
1台
¥94,980
税込¥104,478
28日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ