カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,103)
  • パソコン/周辺機器(339)
  • オフィス家具(209)
  • 建築金物(192)
  • 農業機械(160)
  • 空調・電設資材(150)
  • 制御機器(127)
  • バイク部品(122)
  • 切削工具(77)
  • バイク純正部品(40)
  • 作業工具(37)
  • 物流用品(36)
  • 配管・水廻り設備部材(36)
  • 科学研究・開発用品(35)
  • 照明(33)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(32)
  • メカニカル部品(32)
  • 作業服(30)
  • 測定用品(29)
  • 日用品(25)
  • 事務用品(24)
  • 自動車純正部品(23)
  • 建材・エクステリア(20)
  • 機構部品(19)
  • 電気材料(16)
  • 自動車用オイル・ケミカル(16)
  • 研磨材(14)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • 自動車補修部品(12)
  • 家電(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 安全標識(9)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • カー用品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 安全用品(6)
  • 塗料(5)
  • 清掃用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 自転車部品(4)
  • 電動工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 保管用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 医療(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 梱包用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 防災用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 縫製用品(2)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「dl1」の検索結果

3,146件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DL1J/S ITT CANNONDL1J/SITT CANNON
6,698税込7,368
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DL1-156P ITT CANNONDL1-156PITT CANNON
22,980税込25,278
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NC3MDL1 NEUTRIKNC3MDL1NEUTRIK
819税込901
1個
翌々日出荷
マルチロードDL-1 MR-DL1 WAKO'S(ワコーズ)マルチロードDL-1 MR-DL1WAKO'S(ワコーズ)
39,600税込43,560
1缶(20L)
当日出荷
環境保護と省燃費対策として制定されたJASO:DL-1に適合。 フルシンセティックベースの為、オイル消費が少なく耐熱性や清浄性に優れ、エンジン内部をクリーンに保ちます。
SAE5W-30容量(L)20引火点(℃)226流動点(℃)-42.5危険等級動粘度(mm2/s)52.1(40℃)、9.4(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L粘度指数166JASO規格DH-1塩基価2.5mgKOH/g危険物の性状非水溶性
デジタルロックDL1LB 両面レバーハンドル LILIEL(リリエル)デジタルロックDL1LB 両面レバーハンドルLILIEL(リリエル)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる両面レバーハンドル型のキーレス錠です。 ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。解錠番号の変更は可能です。
材質亜鉛ダイカスト表面処理シルバー塗装
Schneider Electric インジケータライト 24 V ac/dc BA9s, DL1CE024 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric インジケータライト 24 V ac/dc BA9s, DL1CE024シュナイダーエレクトリック
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
仕様ZA2-Bシリーズ用アクセサリ. 24 Vランプ、タイプBA 9s (メーカー型番: DL1-CE024)。 XALユニット用シグナリング素子( メーカー型番: XAL-V6)。 絶縁ブランキングキャップ: ブラック(メーカー型番: ZB2-SZ3)、グレー(ZB2-S24)、ブルー(ZB2-SZ2)。 ブルー金属製ブランキングキャップ030 (ZB2-S2)。長さ(mm)28直径(Φmm)11レンズ色クリア口金BA9s各種認証Better World 認証:Green Premium定格電圧(kV)24 ac/dc
スノコ イグナイトディーゼル DL1 0W30 20L SUNOCOスノコ イグナイトディーゼル DL1 0W30 20LSUNOCO
19,980税込21,978
1缶(20L)
3日以内出荷
低粘度指定のディーゼル車や国産ディーゼル車など幅広い粘度と「JASO:DL-1」に対応したエンジンオイルです。耐熱性に優れる全合成油をベースオイルに採用しており、長距離ドライブにも安心してご使用いただけます。・粘度、規格に合わせた最適なベースオイルを採用長時間使用してもエンジンオイルの減りを抑制します。・優れたせん断安定性添加剤として含まれる「粘度指数向上剤」において、高温・高負荷時でもせん断されにくいものを選定しています。そのため長時間走行しても動粘度が変化しにくく、フィーリングが変わりにくいオイルです。・硫酸灰分を下げ、DPF の詰まりを抑制添加剤に含まれるリン、硫黄等から生成される硫酸灰分を抑えることで、DPF の詰まりを防止します。・優れた省燃費性能JASO が規定するディーゼルエンジン試験において、省燃費効果が証明されております。
規格DL-1 相当、CF 相当適合車JASO:DL-1 または DH-2 指定の車。引火点(℃)224粘度【SAE】0W-30【高温高せん断】3.1 (150℃)※HTHS密度(g/cm3)0.8445(15℃)流動点(℃)-40危険等級動粘度(mm2/s)10.3 (100℃)57.6(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数168危険物の性状非水溶性
背負い動噴用DL1頭口(0.9) 永田製作所背負い動噴用DL1頭口(0.9)永田製作所
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
背負い動噴用DL1頭口1.0 永田製作所背負い動噴用DL1頭口1.0永田製作所
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3112G-01-5DL1-B~) SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3112G-01-5DL1-B~)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3管接続口径Rc1/8定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体空気・水
TV用 液晶保護フィルム Sharp AQUOS 4T-C43DL1 43インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケットTV用 液晶保護フィルム Sharp AQUOS 4T-C43DL1 43インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品メディアカバーマーケット
9,898税込10,888
1枚
4日以内出荷
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1適合機種シャープ AQUOS 4T-C43DL1サイズ43インチ取付方式シリコン吸着特性ノングレア反射防止
TV用 液晶保護フィルム Sharp AQUOS 4T-C50DL1 50インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケットTV用 液晶保護フィルム Sharp AQUOS 4T-C50DL1 50インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品メディアカバーマーケット
11,980税込13,178
1枚
4日以内出荷
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1適合機種シャープ AQUOS 4T-C50DL1サイズ50インチ取付方式シリコン吸着特性ノングレア反射防止
コンパクト蛍光灯 3波長 ブライトライトコンパクト蛍光灯 3波長ブライトライト(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷
ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用平均演色評価数(Ra)>80平均寿命(時間)6000電球の種類蛍光灯
こて先(T12・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)こて先(T12・鉛フリーはんだ対応)HAKKO(白光)(25件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
液晶保護 フィルム テレビ用 Sharp AQUOS 4T-C50DL1 50インチ 対応 ブルーライトカット 光沢 高透過率 キズ防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護 フィルム テレビ用 Sharp AQUOS 4T-C50DL1 50インチ 対応 ブルーライトカット 光沢 高透過率 キズ防止 互換品メディアカバーマーケット
13,980税込15,378
1枚
4日以内出荷
テレビ画面から発せられるブルーライトから眼を守り、長時間の視聴による眼の負担を軽くします。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率92-95%)です。キズが入りにくく液晶画面を保護します(硬度3-4H)
用途◆取付方法 ・まず、テレビ画面の埃や汚れをよく拭き取ります。・フィルムの淵についている両面テープの剥離を剥がし、液晶画面に合わせて貼り付けてください。・液晶画面に貼り付け終わった後に、オモテ面の剥離フィルムをはがします。適合機種シャープ AQUOS 4T-C50DL1サイズ50インチ取付方式両面テープ接着入数1枚特性ブルーライトカット 光沢
DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受NMB(ミネベア)(271件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から5日以内出荷
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
DL-1 倉庫錠 エイトDL-1 倉庫錠エイト
5,198税込5,718
1個
当日出荷から4日以内出荷
付属品カギ 3本材質仕上細槌目調ブラック
クリーンディーゼル モリグリーンクリーンディーゼルモリグリーン(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1缶(1L)ほか
当日出荷
クリーンディーゼルのためのオイル。 JASO DL-1規格を取得しており、DPFを装着したDL-1指定車に適合しております。
粘度5W-30種類化学合成油(SYNTHETIC OIL VHVI GROUPⅢ)規格JASO:DL-1(ディーゼルエンジン専用)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-30ベースオイル全合成油JASO規格DL-1危険物の性状非水溶性
ゴミ箱 ペダル式 容量約15L モノタロウゴミ箱 ペダル式 容量約15Lモノタロウ(16件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに容量(L)約15材質ポリプロピレン形状角型寸法(mm)(W)270×(D)255×(H)345ベージュフタの種類ペダル式商品タイプ本体+フタ
乾式直読式水道メーター アズビル金門乾式直読式水道メーターアズビル金門(9件のレビュー)
9,798税込10,778
1台
当日出荷から12日以内出荷
一般のご家庭や集合住宅から工場の管理用まで幅広い場面での計量をご提供いたします。 計量部はJIS規格に対応した高性能で低圧力損失に優れています。 水道メーターの基本機能である積算表示をシンプルに見やすく設計。ユニット化された表示部は、人間工学にもとづき、暗い所でも数字が鮮明に読み取れ、明るい所でもハレーションを起こしません。 H16年施工の水質基準強化にいち早く対応し、メーターケースには鉛の代替として重金属を含まない銅合金「エコブラス」を採用。業界随一の強度と粘りをほこり、凍結などでも破損しにくいメーターです。
最高使用圧力(MPa)1材質(ケース)CAC804(無塗装)最小目盛1L最高使用温度(℃)30取付姿勢水平計量範囲100
DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受NMB(ミネベア)(51件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から5日以内出荷
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
透明 DV 90°エルボ セキスイ透明 DV 90°エルボセキスイ(1件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボ90°透明タイプDV使用流体排水
ディーゼルエンジンオイルDL-1 NEEDSディーゼルエンジンオイルDL-1NEEDS(8件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(18L)
翌々日出荷
乗用の小型ディーゼル車用に作られてエンジンオイルです。
SAE5W-30ベースオイル部分合成油容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量16200mLJASO規格DL-1適合危険物の性状非水溶性
チューブラ錠 ムラコシチューブラ錠ムラコシ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質ステンレス・亜鉛合金ダイカスト、スチール・プラスチック寸法(mm)(角芯)8バックセット(mm)50
モービル ディーゼル DL-1 エクソンモービルモービル ディーゼル DL-1エクソンモービル
149,800税込164,780
1缶(200L)
翌々日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-30危険物の性状非水溶性
45度両口めがねレンチ スーパーツール45度両口めがねレンチスーパーツール(11件のレビュー)
1,298税込1,428
1丁
当日出荷
周辺の障害物を避けるための柄部の曲り角度を45°に設計。 軽量でJIS規格を上回る耐荷重設計。
種別両口
ツイン2 Panasonic(パナソニック)ツイン2Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
光色昼白色種別13W形長さ(mm)114形状ツイン口金GX10q-2バルブ径(Φmm)16.7電球の種類コンパクト蛍光灯
洗練型スポットエアコン 冷風1口フロアタイプ スイデン洗練型スポットエアコン 冷風1口フロアタイプスイデン(1件のレビュー)
92,980税込102,278
1台
翌日出荷から翌々日出荷
周波数(Hz)50/60防塵防水性能IP10ドレンタンク容量(L)5冷媒R32使用環境条件温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40%公称出力(W)送風機:160冷房能力(kW)2.3/2.8
テラスドア用ハンドルセット A8DL1057P1 新日軽(LIXIL)テラスドア用ハンドルセット A8DL1057P1新日軽(LIXIL)
16,980税込18,678
1セット
7日以内出荷
セット内容ハンドル内外シルバー適合シリーズエアパス5型
DLケース 光DLケース
589税込648
1枚
当日出荷
縦・横に使用できます。中のプレートは差し替えできます。
用途部屋の使用者や管理者の名札。ロッカーの名札等。取付け方法テープ付材質塩化ビニール(PVC)
乾式直読水道メータ 柏原計器工業乾式直読水道メータ柏原計器工業
6,498税込7,148
1個
当日出荷から12日以内出荷
「安心」・「安全」な製品をお客様に提供する為に、国内で自社一貫生産された、高品質・高耐久性の計量機構を備えた水道メータです。新JIS規格に対応し国内で最も多く使われている水道メータです。
材質CAC804最高使用圧力(MPa)1最小目盛1L最高使用温度(℃)30取付姿勢水平適合流体
コスモ リオ ディーゼル DL-1 コスモ石油コスモ リオ ディーゼル DL-1コスモ石油
19,980税込21,978
1缶(20L)ほか
3日以内出荷
DPF付乗用デューゼル車に最適な高性能・省燃費LowAshディーゼルエンジン油です。 DPF詰まりの原因となる灰分を減らしながら、優れた実用性能と省燃費性能を兼ね備えています。
SAE5W-30ブラウン引火点(℃)228流動点(℃)-42.5危険等級動粘度(mm2/s)50.65(40℃)、9.871(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数185JASO規格DL-1密度(g/cm3 at15℃)0.8502危険物の性状非水溶性
HIDバーナーD4 レイブリック(スタンレー)HIDバーナーD4レイブリック(スタンレー)(3件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷
定格42V/35W口金その他
DL-1 刃折器+オートロックカッタ オルファDL-1 刃折器+オートロックカッタオルファ
699税込769
1個
当日出荷
刃折器とオートロック式大型カッターを一体化。 場所を選ばず、刃の処理がより安全に、より簡単に行えます。 刃折器はワンタッチで簡単に取り外し・取り付けが可能です。
黄色、黒トラスコ品番375-0850全長(mm)155質量(g)76刃厚(mm)0.5適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBSP5KRoHS指令(10物質対応)対応
メタルパーツ TMEHジャパンメタルパーツTMEHジャパン(1件のレビュー)
2,770税込3,047
1個
当日出荷から8日以内出荷
パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
コンパクト形蛍光灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コンパクト形蛍光灯YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
4本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 《3波長形蛍光灯とは》 一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。 これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。
用途レストラン・スーパー等の店舗照明、その他商業施設全般のダウンライト材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金ホワイト定格寿命(時間)6000ガラス色ホワイト演色指数(Ra)80電球の種類コンパクト蛍光灯
ツイン2 Panasonic(パナソニック)ツイン2Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
光色昼白色形状ツイン口金GX10q-3定格消費電力(W)18電球の種類蛍光灯
レースウェイ(エルボ) ネグロス電工レースウェイ(エルボ)ネグロス電工
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
DL-1型扉ロック 栃木屋DL-1型扉ロック栃木屋
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
扉を押せば密閉ロック! 簡単な取り付けで作業時間を短縮。 開閉は簡単確実。 長時間使用しても密着性は変わりません。 確実なシールで油の浸入をシャットアウト。
用途制御盤・配電盤・分電盤・計測機器・その他各種の扉材質PA、SPCC、S質量(g)77.7部品名称ホルダーアセンブリ、ガイド、フレームアセンブリ、金具、ねじ(A)、ねじ(B)表面処理黒色、3価クロメート、NiRoHS指令(10物質対応)対応
録画用BD-R DL 1回録画用 50GB マクセル録画用BD-R DL 1回録画用 50GBマクセル
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現ハードコート層が、大切な映像をキズ、ホコリ、汚れから守る
用途ブルーレイの録画保存用に。タイプ録画用構造片面2層速度1~4倍速レーベル面色ホワイト録画時間BSデジタル:4時間20分(260分)、地上デジタル:6時間(360分)記憶容量(GB)50適合プリンタインクジェットプリンタ/手書き録画方式1回録画
...