用途フィールドのDO測定やBOD測定に。
付属品ハンドストラップOTZ00006、単3形アルカリ乾電池(テスト用)(2本)、取扱説明書
質量(g)約280(電池含む)
消費電力(W)約0.014(電池3V使用時)
電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本または専用ACアダプタ(6VAオプション)
測定方式隔膜式ガルバニ電池法
アナログ出力(ch1)出力数/2、項目/測定値、温度
プリンタ出力EPS-P30(オプション)接続可
温度補償自動
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×35×173
インターフェース(RS-232C非絶縁)接続機器/パソコンまたは外部プリンタEPS-P30(オプション)、通信仕様/(通信方式)調歩同期式、(ボーレート)19200bps、(キャラクタ長)8ビット、(パリティ)なし、(ストップビット)1ビット
電池寿命(時間)約400
校正ゼロ・スパン、(温度)1点校正
表示範囲【標準隔膜使用時】(溶存酸素)0~22.00mg/L、(飽和率)0~220%【高濃度隔膜使用時】(溶存酸素)0~55.00mg/L、(飽和率)0~550%、(温度)-5~110.0℃
繰返し性計器本体/【標準隔膜使用時】(溶存酸素)±0.03mg/L、(飽和率)±2%【高濃度隔膜使用時】(溶存酸素)±0.2mg/L、(飽和率)±2%、(温度)±0.2℃
表示器カスタムLCD
データメモリ1000データ
使用温湿度範囲0~45℃(オプションのACアダプタ、外部プリンタ使用時0~40℃)
出力仕様(溶存酸素/飽和率)0~1V FS(各レンジ)、(温度)0~1V(0~100℃)
時計機能有(測定時常時表示)
オートホールド有(安定判断値:固定)
防水仕様IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効)
アズワン品番61-8517-69
メモリー機能インターバル/有(設定間隔1秒~99分59秒または2分~99時間59分にて任意設定)
接続センサー(ch1)溶存酸素
補正機能塩分補正、大気圧補正
1台
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
気中酸素・溶存酸素の計測が可能です。
仕様ポーラログラフ式センサ採用、自動温度補正機能、データホールド機能、最大・最小値ホールド
付属品溶存酸素プローブ、ダイヤフラム、電解液、ハードケース、お試し電池、取扱説明書
TGK品番825-80-75-02
測定範囲(溶存酸素)0~20mg/L、(気中酸素)0~100%、(温度)0~50℃
質量(g)約335
電源006P(9V)×1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×180×32
分解能(溶存酸素)0.1mg/L、(気中酸素)0.1%、(温度)0.1℃
測定原理ポーラログラフ式
確度(溶存酸素)±0.4mg/L、(気中酸素)±0.7%、(温度)±0.8℃
アズワン品番64-3728-86
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
シングル蛍光式DO電極ケーブルによるDO測定や、マルチ4ポートケーブルによるマルチ水質測定が可能です。100mロングケーブルも対応可能です。
ガルバニ電極法を採用
養殖業に最適な1台
4000mまでの高度補正機能
51g/Lまでの塩化物補正機能
画面が大きく温度も同時表示
温度も同時表示
日常防水機能付き
用途取扱いの容易な養殖業に適したガルバニ電極法DO計
使い方の容易なガルバニ電極法を採用した、日常防水タイプの1台です。
養殖業での使用に適しており、ボディ、センサー部ともに頑丈なつくりになっています。
高度補正、塩化物補正機能も付属し、広範囲の測定が可能です。
画面が大きく温度も同時に表示します。
セット内容本体、DO電極(HI 76409/4)、メンブラン2個、電極電解液(HI 7042S)、校正用ミニドライバー、単四アルカリ電池3個、樹脂製保護ケース、取扱説明書他
測定範囲(溶存酸素)0.0~50.0ppm (mg/L)、(酸素飽和度)0~600%、(温度)-5.0~50.0℃
質量(g)300
電源単四アルカリ電池3個
ケーブル長(m)4
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×72×36
精度(溶存酸素)測定値の±1%、(酸素飽和度)測定値の±1%、(温度)±0.2℃
測定方法ガルバニ電極法
温度補償自動 (-5~50℃)
校正手動(空気校正)
使用環境温度(℃)0~50
検出単位(溶存酸素)0.1ppm、(酸素飽和度)1.0%、(温度)0.1℃
防水仕様日常防水
補正機能高度補正:0~4000m (検出単位:100m)、塩化物補正:0~51g/L (検出単位:1g/L)
電源オンの状態でもセンサーと本体を繋いでいる状態でIP67防水、尚且つ水面に浮遊します。
全体衝撃防止設計、計器本体をどの向きから自由落下(1m)されても、本体に影響は一切ありません。
仕様●測定範囲●DO:0.00~20.00mg/L 飽和率:0.00~200.0%●分解能●DO:0.01mg/L 飽和率:0.1%●精度●DO:±1.5%全測定レンジ 飽和率:±1.5%全測定レンジ●温度測定範囲0~60℃●分解能:0.1℃ 精度:±0.5℃●2点自動校正:0%、100%●0%ゼロ標準液、100%溶存酸素飽和水の作り方の説明あり、誰でも簡単に安く作れます。大気中の簡易100%校正方法の説明があります。●電解液の作り方の説明あり、誰でも簡単に安く作れます。電解液の作り用塩化カリウム10gを同封しております。●応答速度:60秒●自動温度補償機能付0-50℃●自動オフ機能●測定値ホールド機能●ガルバニ式電極●校正:手動 塩分濃度、気圧●電極ケーブル長さ3m●防水P67、JISIPX7に準拠●電池:単4電池2本 付●サイズ/重量:160x70x35mm/250g●付属品:本体、電極1本 電極隔膜蓋2個 電極保護キャップ、収納ケース付、日本語説明書●本体1年メーカー保証●電極3ヶ月メーカー保証(使用不当、破損された場合保証外)●電極隔膜蓋は消耗品ですので、保証外
アズワン品番68-4065-81
1台
¥30,980
税込¥34,078
6日以内出荷
1台で溶存酸素、気中酸素、温度が測定できます。
付属品酸素プローブ、ダイヤフラム付電極キャップ、電解液、006P(9V)電池、取扱説明書(保証書付)
測定範囲(溶存酸素)0~20.0mg/L、(気中酸素)0~100.0%、(温度)0~50℃
質量(g)約450(電池・プローブ含む)
電源006P(9V)電池×1
コード長さ(m)4
精度(溶存酸素)±0.4mg/L、(気中酸素)±0.7℃:参考値、(温度)±0.8℃[23±5℃において]
測定方式ポーラログラフ式(温度センサ付)
分解能(溶存酸素)0.1mg/L、(気中酸素)0.1%、(温度)0.1℃
機能Max.Min表示、データホールド、オートパワーオフ
画面表示寸法(mm)44×29LCD
使用環境0~50℃、80%RH以下
サンプリング周期約1秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)135×60×33
プローブ長(mm)Φ28×190
補正機能(温度:自動)0~50℃、(%塩分:自動)0~39%塩分(重量%)、(高度:手動)0 ~3900m
1個
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
1台で溶存酸素(mg/L)、温度の測定が可能です。
安心のIP-67防水対応です。
投げ込み型4mプローブで様々な測定方法に対応できます(PDO-520)。
測定範囲(溶存酸素)0~20.0mg/L、(温度)0~50℃
電源単4電池×4
精度(溶存酸素)±0.4mg/L、(温度)±0.8℃
測定方式ポーラログラフ式プローブ
表示分解能(溶存酸素)0.1mg/L、(温度)0.1℃
機能自動温度補償、データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ
消費電流(mA)約DC6.2
ディスプレイ3桁液晶ディスプレイ
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×40×40
ポーラログラフ方式センサで安定した測定。1000件のデータ保存が可能。データ収集ソフトで連続収集が可能。
仕様塩分補正:任意設定(0~35‰)
付属品電極、隔膜3個、電解液20ml、ゼロ標準液、スパン標準液、亜硫酸ナトリウム粉末25g、ダイアフラム、洗浄液、乾電池
質量(g)320
電源単3アルカリ乾電池2個
測定範囲(mg/L)0~19.99
温度範囲(℃)-5~50
測定範囲(%)0~99.9(飽和度)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×40×172
温度補償自動(-5~50℃)
気圧(hPa)補正:任意設定(900~1099.9)
温度分解能(℃)0.1
分解能(mg/L)0.01
分解能(%)0.1(飽和度)
無流速環境や流速変動の大きな場所でも安定した測定が可能。
一般的な溶存酸素計のように隔膜や電解液を使用しないので、その交換が不要であり、電極洗浄や校正などのメンテナンスがシンプル。
交換部品はセンサーキャップだけ。
測定範囲DO:0.1~20.00mg/L、飽和率:1~200%、温度:0~50℃
質量(g)約330(電池含まず)
電源単3形アルカリ電池/NiMH電池
精度DO:±0.1mg/L(0~8mg/L)、±0.2mg/L(8mg/L以上)、飽和率:±1%、温度:±0.3℃
測定原理蛍光発光時間測定方式
自動温度補正;塩分値の手入力と大気圧補正機能付きです。沈降用おもり付きの1、4、10mの脱着型のフィールド用センサー付きケーブルが選べます。
防水型。水深2mまでの没水測定が可能です。ディスポーサブルなチップ式電極(5401)及び温度測定素子としてサーミスタを採用
測定範囲DO…0~19.99mg/l、温度…0~40℃(本体と組み合わせ時)
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)0~40
応答時間30秒(一定温度における90%応答時間)
使用環境温度(℃)0~50
防水仕様日常防水
適合本体DO-31P/DM-32P
種別標準添付電極
測定範囲(標準隔膜使用時)0~20mg/L、(高濃度隔膜使用時)0~50mg/L、0~50℃
【特長その1:性能】
卓上型の精度性能を実現
DO(溶存酸素)は0.00~50.00ppm (mg/L)、酸素飽和度は0.0~600.0%までと広範囲の測定が可能
塩化物、気圧、温度補正機能を搭載しており、より精度の高い測定が可能
サンプル条件を入力することでDOの測定値から水質、環境調査の指標とされるBOD(生物化学的酸素要求量)、OUR(酸素利用速度)、SOUR(比酸素利用速度)の自動計算が可能(BODの測定方法はJIS K 0102による)
電極を接続すると自動で電極の調整(分極)を開始
PC接続用のソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属
測定安定時に自動で数値を固定できる自動ホールド機能が付属
GLP機能により前回の校正情報を確認
【特長その2:強さ】
野外使用に適した機能を装備
IP67の防水機能
人間工学に基づいたデザイン
電極内部液、メンブランキャップなど測定に必要なものはすべて標準付属
すべての付属品が収納できるキャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計
野外使用に便利なバックライト機能
約200時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様付属品(mL):専用電極DO-500×1本、メンブレンキャップDO-503×3個、 電極内部液(30)×1本、カソード研磨紙×2枚
測定範囲溶存酸素/0~20.00mg/L(ppm)、 飽和酸素濃度/0~200.0%、 温度/0~45℃
質量(g)180
電源単3電池(1.5V)×2本(テスト用付属)
測定項目溶存酸素・飽和酸素濃度・温度
精度±0.30mg/L
型番AS720
サイズ(mm)本体/65×120×31
アズワン品番1-2813-01
商品タイプレンタル品はこちら
防水IP57
1個
¥80,860
税込¥88,946
当日出荷
ポーラログラフ方式センサで安定した測定。1000件のデータ保存が可能。TOX-999i、TOX-999iBはデータ収集ソフトで連続収集が可能。
仕様塩分補正:任意設定(0~35‰)
付属品電極、隔膜3個、電解液20ml、ゼロ標準液、スパン標準液、亜硫酸ナトリウム粉末25g、ダイアフラム、洗浄液、乾電池
質量(g)320
電源単3アルカリ乾電池2個
測定範囲(mg/L)0~19.99
温度範囲(℃)-5~50
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×40×172
温度補償自動(-5~50℃)
気圧(hPa)補正:任意設定(900~1099.9)
温度分解能(℃)0.1
分解能(mg/L)0.01
分解能(%)0.1(飽和度)
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
溶存酸素測定のスタンダード機種。スイッチ1つの簡単計測なので学校教材用、簡易測定用に。0~40℃までをカバーする自動温度補正機能
仕様サンプリングタイム:約0.4秒
寸法(mm)電極部:Φ28×190
電源006P(9V)電池×1、消費電流約DC3.5mA
測定範囲(mg/L)0~20.0
ケーブル長(m)4
精度本体:±0.4mg/L(23±5℃で校正後)
測定方式ポーラログラフ式プローブ(温度センサ内蔵)
表示分解能0.1(mg/L)
機能ローバッテリー表示
温度補償(℃)自動温度0~40
ディスプレイデータロガー
使用環境温度(℃)0~50(プローブは0~60)
使用環境湿度(%)80 RH以下
1台
¥51,980
税込¥57,178
5日以内出荷
pHやEC、DOなどの測定値は一覧表示可能、pHは自動で3点校正まで可能。取り付けが簡単なpH/ORPセンサー、ECセンサー、DOセンサーは標準付属。データ保存は45000データまで。PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。GLP機能により前回の校正情報を確認。IP67の防水機能(電極はIP68)。野外使用に便利なバックライト機能。投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m)。キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)。
適合【標準液】PH/MVpH4.01、6.86、7.01、9.18、10.01の5種類 + カスタム1種類84μS/cm、1413μS/cm、12880μS/cm(12.88mS/cm)、5000μS/cm(5.00mS/cm)、80000μS/cm(80.00ms/cm)、111800μS/cm(111.8mS/cm)、カスタム1種類
セット内容本体、4mケーブル電極(HI 7698194/4)、pH/ORPセンサー(HI 7698194-1)、DOセンサー(HI 7698194-2)、ECセンサー(HI 7698194-3)、pH/EC/DO用簡易標準液、DO電極用メンテナンスキット(電極電解液、メンブランキャップ&オーリング各5個)、 プラスチックビーカー、Windows用ソフトウェア(HI 9298194)、micro USBケーブル(HI 920015)、単三電池4個、キャリングケース、日本語取扱説明書、品質証明書他
測定範囲pH/Mv0.00~14.00pH、±600.0mV、ORP±2000.0mV、EC0~200mS/cm(表示は400mS/cmまで可能。ただし200mS/cm以上は温度補償なし)、TDS0~400ppt(g/L)(最大値はTDS換算値による)、抵抗率0~999999Ω・cm、0~1000.0KΩ・cm、0~1.0000MΩ・cm、塩分実用塩分単位0.00~70.00PSU、海水の比重0.0~50.0σt、σ0、σ15、DO0.0~500.0%、0.00~50.00ppm(mg/L)、気圧450~850mm Hg、17.72~33.46in Hg、600.0~1133.2mbar、8.702~16.436psi、0.5921~1.1184atm、60.00~113.32kPa、温度-5~55℃
電源1.5V単三アルカリ電池4個
ケーブル長(m)4
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2
精度PH/MV±0.02pH、±0.5mV、ORP±1mV、EC測定値の±1%または±1μS/cmの大きい方TDS測定値の±1%または±1ppmの大きい方、塩分測定値の±2%または±0.01PSUの大きい方、海水の比重±1σt、σ0、σ15、DO測定値の±1.5%または±1%の大きい方(0.0~300.0%)、測定値の±3%(300.0~500.0%)、測定値の±1.5%または±0.1ppmの大きい方(0.00~30.00ppm)、測定値の±3%(30.00~50.00ppm)、気圧±3mm Hg(校正時の温度から±15℃以内)、温度±0.15℃
連続使用時間(時間)約360(バックライト未使用時)
温度補償(℃)-5~55(自動)
校正PH/MV自動で3点まで、EC自動で1点(設定の6種またはカスタムから選択、TDSEC校正に基づく、抵抗率EC校正に基づく、塩分EC校正に基づく、DO自動で1点または2点(0%、100%、またはカスタムの1点から)、気圧自動で1点のカスタム、温度自動で1点のカスタム
使用環境0~50 ℃、100%RH
防水仕様IP67(本体)、IP68(電極)
RoHS指令(10物質対応)対応
データ記録件数45000データまで
PC接続付属のWinsows用ソフトウェア(HI 9298194)およびmicro USBケーブル(HI 920015)を使用
ロギングインターバル1秒から3時間まで設定可能
1台
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
miniSDカード記録方式、長期連続観測用のDO・水温が測定可能。
光学式DOセンサに付着した汚れを清掃するワイパー機構が装備。従来型にガルバ二電極型に比べ、電解液や隔膜の頻繁な交換が不要なうえ、安定型酸素検出膜の採用で校正間隔が長くなっています。
仕様【電源/容量】CR-V3型リチウム電池/3.3Ah(最大4個使用可)
寸法(mm)Φ70×232
質量(kg)空中約1.2、水中約0.6
測定範囲DO:0~200%、水温:-3~45℃
精度DO:非直線性±2%F.S.(1気圧、25℃)、水温:±0.02℃(3~31℃)
センサータイプDO:燐光式、水温:サーミスタ
材質(ケース)チタン2種
分解能DO:0.01~0.04%、水温:0.001℃
メモリーmicroSDカード(1GB~2GB)防水高速仕様/標準装備1GB
DoValveのバルブ部分を破損した場合に交換するための商品です。
適合機種DOV-25BT、DOV-25BT-TS、DOV-25C1、DOV-25C2、DOV-25C2-TS
対応機種DOV-25BT/25BT-TS、DOV-25C1/25C2/25C2-TS
アズワン品番62-2978-14
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
Bluetooth/無線LAN機能を搭載し、スマートフォンでバルブの開閉を設定できるタイマーバルブ。
製品は1インチ(25A)のパイプに接続するバルブ部と、開閉を制御するコントローラ部から構成されています。
電池駆動のため、電源や制御盤の配線を気にすることなく設置できます。
タイマーは曜日・時刻・時間の設定に加え、指定した間隔でバルブの開閉を繰り返す設定もあるため複雑な散水スケジュールにも対応可能。
インターネットに接続できる無線LAN環境があれば遠隔で設定の予約や開閉履歴の確認もできます。
また、別売の温度センサ(TSB-1351)とセットで使用することで、タイマー設定に温度判定を追加することができます。
指定した時間の温度条件にあわせてバルブを開閉する、といった散水が可能になります。
付属品リチウム電池(CR123A)、取扱説明書(保証書付)一式
質量(g)バルブ部 約 175 g制御部 約 150 g ( 電池含まず )
電源リチウム電池
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)バルブ:70×106×75、制御部:53×120×85
通信方法Bluetooth 4.1 (Bluetooth low energy)、無線LAN IEEE 802.11b/g/n
動作環境0~50℃(凍結しない環境)
電池寿命1日10回の動作で約1年、1日100回の動作で約2ヶ月(無線LAN機能OFF時)
液晶表示バルブ状態、次回バルブ開予定、バルブ開の残り時間、電池残量、その他
アズワン品番65-1674-59
防水性制御部:防雨形IP33
流動水量1~100L/分
適合口径(A)25
適合水圧(MPa)0.1~0.7(1~7kgf/cm2)
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
河川、湖沼の水質調査や水産養殖に適しています。
1台でpH/ORP/DO/気圧/℃を測定できるポータブル計です。 1本の電極にpH/ORPセンサーとDOセンサーを接続でき、同時に測定できる優れものです。
pHやDOなどの測定値は一覧表示可能。
pHは自動で3点校正まで可能。
取り付けが簡単なpH/ORPセンサーとDOセンサーは標準付属。
データ保存は45000データまで。
PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。
GLP機能により前回の校正情報を確認。
IP67の防水機能(電極はIP68)
野外使用に便利なバックライト機能。
投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m)
キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。
約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)
用途河川、湖沼の水質調査
質量(g)400
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67(本体)、IP68(電極)
スマートフォンでバルブの開閉を設定できるタイマーバルブDOV-25BTと専用温度センサのセットです。Bluetoothに加えて無線LAN機能を搭載し、インターネット経由で設定予約や履歴確認ができるようになりました。
タイマーは曜日・時刻・時間の設定に加え、指定した間隔でバルブの開閉を繰り返す設定も可能。複雑な散水スケジュールにも対応できます。
付属の温度センサ(TSB-1351)を接続することで、タイマー設定に温度判定を追加することができます。指定した時間の温度条件にあわせてバルブを開閉する、といった散水が可能になります。
【温度による制御の条件設定】
(1)タイマー設定した日時に、測定値1(センサ先端部)が設定した温度以上/以下の場合にバルブを開く。
(2)タイマー設定した日時に、測定値1(センサ先端部)と測定値2(モジュール部)の温度差が設定値以上/以下の場合にバルブを開く。
付属品リチウム電池(CR123A)、取扱説明書(保証書付)一式、温度センサ(TSB-1351・温度センサセットのみ)
質量(g)バルブ部 約 175 g制御部 約 150 g ( 電池含まず )
電源リチウム電池
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)バルブ:70×106×75、制御部:53×120×85
センサーTSB-1351
通信方法Bluetooth 4.1 (Bluetooth low energy)、無線LAN IEEE 802.11b/g/n
動作環境0~50℃(凍結しない環境)
電池寿命1日10回の動作で約1年、1日100回の動作で約2ヶ月(無線LAN機能OFF時)
液晶表示バルブ状態、次回バルブ開予定、バルブ開の残り時間、電池残量、その他
アズワン品番62-2978-10
防水性防滴仕様
流動水量1~100L/分
適合口径(A)25
適合水圧(MPa)0.1~0.7(1~7kgf/cm2)
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
投げ込み式のpH計として適しています。(購入時にはpH電極が付属しpH、pH-mV、温度の測定が可能)。野外使用に適した防水性と堅牢さに加え、卓上型の性能を備えたプロ仕様の1台です。電極ケーブルの長さは4m。専用の標準液を使えばpH/EC/DOの校正を一度に行えとっても便利。本体へのデータ保存は45000データまで。1秒から3時間までの設定でインターバルロギングも可能。保存したデータは付属のUSBケーブルを使用してPCへの転送も可能。GLP機能により前回の校正情報を確認。野外使用に便利なバックライト機能。約400時間の継続使用が可能。(バックライト未使用時)。すべての付属品が収納できるキャリングケースは厚さ85mmのコンパクト設計で持ち運びに便利。別売りのEC電極を使用すればEC/TDS/抵抗率/塩分/海水比重の測定が可能。別売りのDO電極を使用すれば溶存酸素/酸素飽和度の測定が可能。
仕様【抵抗率】読取値による塩分:0.01PSU/海水の比重:0.1σ/DO:0.1%・0.01ppm/温度:0.01℃
測定範囲pH:0.00~14.00pH、pH-mV:±600.0mV、EC:0~200mS/cm、TDS:0.0~200.0ppt(=g/L)(最大値はEC/TDS換算値による)、抵抗率:0~999999Ω・cm、0~1000.0KΩ・cm、0~1.0000MΩ・cm、塩分:0.00~70.00PSU、海水の比重:0.0~50.0σt、σ0、σ15、DO:0.0~500.0%、0.00~50.00ppm(=mg/L)、温度:-5.00~55.00℃
電源1.5V単三アルカリ電池4個、約400時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2
本体質量(g)400
精度pH:±0.02pH、±0.5mV、EC:測定値の±1.5%または±2μS/cmの大きい方、TDS:測定値の±1%または±1ppmの大きい方、塩分:測定値の±2%または±0.01PSUの大きい方、海水の比重:±1σ、DO:測定値の±1.5%または±1%の大きい方(0.0~300.0%)、測定値の±3%(300.0~500.0%)、測定値の±1.5%または±0.1ppmの大きい方(0.00~30.00ppm)、測定値の±3%(30.00~50.00ppm)、温度:0.15℃
温度補償自動(-5~55℃)
保護等級IP67(本体)、IP68(電極)
校正pH:自動で3点まで(pH4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01+カスタム1種類より)、EC:自動で1点(84μS/cm、1413μS/cm、5000μS/cm、12.88mS/cm、80.00ms/cm、111.8mS/cmまたはカスタム1種類より)、TDS:EC校正に基づく、抵抗率:EC校正に基づく、塩分:EC校正に基づく、DO:自動で1点または2点(0%、100%、またはカスタムの1点より)
使用環境温度(℃)0~50(相対湿度100%以下)
検出単位pH:0.01pH、pH-mV:0.1mV、EC:1μS/cm(0~9999μS/cm)、0.01mS/cm(10.00~99.99mS/cm)、0.1mS/cm(100.0~200.0mS/cm)、TDS:1ppm(0~9999ppm)、0.01ppt(10.00~99.99ppt)、0.1ppt(100.0~200.0ppt)
アズワン品番65-1920-35
データ記録件数45000データまで(インターバルの間隔は1秒~3時間で設定可能)
PC接続付属のmicro USBケーブルを使用※保存したデータをPC転送することはできますが、測定値を常時PCの画面に表示させることはできません
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
ふらん瓶用DO電極、無流速DO電極対応。省電力設計、防水構造。(IP67、ふらん瓶用電極除く)。データメモリー機能。(1000データ)。パソコン、外部プリンタに接続可能。新JIS(ISO)に対応した溶存酸素飽和計算式を搭載。
測定範囲0~20.00mg/L(0~50.0mg/L※)、0~200%(0~500%※)、0~50℃(表示範囲-5~110.0℃)※はオプション高濃度隔膜セット使用時です。
電源単3アルカリ電池/ニッケル水素電池2個または専用ACアダプター(別売)
測定項目溶存酸素、飽和率、温度
測定方法隔膜式ガルバニ電池法
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
エンタープライズモード対応。WPA2エンタープライズ、802.1X認証による無線LAN接続をサポートし、企業ネットワークのセキュリティ要件に対応。大企業・大学・官公庁など、大規模なネットワーク環境や高度なセキュリティが求められるシーンからパーソナルユースまで幅広くお使いいただけます。ソフトウェアのBluetooth通信対応。発売に合わせてパソコン用ソフトウェア「TR7 for Windows」をリニューアル。パソコンから直接Bluetooth通信での設定、記録データ吸い上げなどの操作が可能です。充実の基本性能。測定対象に応じて選択可能な4種類のデータロガーをラインナップ。高精度、豊富なデータ記録容量、電源消失時のデータバックアップ機能、ワクチン管理用のVFCモード、長期使用を考慮した省電力設定など、様々な用途でご利用いただける基本性能を備えています。
電池寿命約5日~18ヶ月(送信間隔による)※省電力設定時 (休止時間12時間の場合) は約10日~18ヶ月
仕様DO-5509用溶存液
アズワン品番6-7944-12
1本(50mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
厚さ13mm、重さ250gと大変薄くて軽いコンパクトな形状。
卓上、壁掛け、片手での持ち運びや測定も可能。
研究用卓上型の精度を持ちながら、革新的なデザインと価格を実現。
用途大学、企業の研究室、水質調査機関、品質管理の現場、製造工場、農業分野など。
セット内容HI764080 DO電極、HI7041S電極電解液(1本)、メンブランキャップ(2個)、オーリング(2個)、edge本体、電極ホルダー付卓上用ドッキングステーション、壁掛け用クレードル、USBケーブル、5VDC電源アダプター
寸法(mm)202×140×12.7
測定範囲(溶存酸素)0.00~45.00ppm、(酸素飽和度)0.0~300.0%
質量(g)250
電源5VDCアダプター(付属)
温度(℃)(測定範囲)-20.0~120.0(分解能)0.1(精度)±0.2
精度測定値の±1.5%±1digit
分解能(溶存酸素)0.01ppm、(酸素飽和度)0.1%
校正1点または2点校正(0%ではHI7040標準液を使用、100%では空気校正)
データメモリ1000データまで保存。(手動で200データ、安定時に手動で200データ、インターバルで600データ)
使用環境(温度)0~50℃、(相対湿度)95%まで<結露のない事>
アズワン品番2-9880-03
PC接続USBポート×1(データ保存)、microUSB×1(充電およびPC接続)
1セット
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
DO測定に特化した専用器
食品業界にも適した清潔感のあるホワイトカラー
薄くて軽いコンパクトなタブレット型
多用途で実用性に優れた形状
0.00~45.00mg/L(ppm)までの測定範囲
直径12mmの細径電極を採用
最大1000データまで保存可能
USBを使用してのデータ保存、PCへの転送も可能
用途世界初の、多用途なタブレット型DO計です。 厚さ1.3mm、重さ250gと大変薄く、軽いコンパクトな形状です。 広い視野角と5.5インチの大型液晶画面、および静電タッチ式キーパッドを備えています。 また清潔感のある白い本体は食品業界などにも最適です。
DO専用器ではDOと温度の測定が行えます。 edgeは専用のデジタル電極を採用しており、電極は本体に接続されると電極の種類、校正データ、ID番号が自動認識されます。 また電極のコネクターには3.5mmミニプラグを採用しているため本体への接続はとても簡単です。
edgeのデザインは、スタイリッシュな外観というだけでなく、実用性の高い設計になっています。 持ち運んで現場で測定したり、テーブル上で卓上型として測定したり、壁に掛けて壁掛け式として使用することができます。 そのため、従来の用途別という枠を超え、1台で多用途という新しい位置づけの製品です。
セット内容本体、DO電極(HI764080)、卓上用ドッキングステーション、壁掛け用クレードル、電極電解液(HI7041S)1本、メンブランキャップ2個、オーリング2個、充電用USBケーブル、5VDCアダプター、日本語取扱説明書、品質保証書、ユーザー登録用紙
寸法(mm)202×140×12.7
測定範囲(DO)溶存酸素:0.00~45.00ppm酸素飽和度:0.0~300.0%(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F
質量(g)250
電源5VDCアダプター(付属)
精度(DO)測定値の±1.5%±1digit、(温度)±0.5℃;±0.9°F
分解能(DO)溶存酸素:0.01ppm酸素飽和度:0.1%(温度)0.1℃;0.1°F
温度補償自動(0~50℃)
校正(DO)1点または2点校正(0%ではHI7040標準液を使用、100%では空気校正)
データメモリ1000データまで保存。(手動で200データ、安定時に手動で200データ、インターバルで600データ)
使用環境温度:0~50℃相対湿度:95%まで(結露のない事)
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能(DO塩分)0~40g/L(検出単位:1g/L)、(DO/高度補正)-500~4000m(検出単位:100m)
PC接続USBポート×1(データ保存);microUSB×1(充電およびPC接続)
ポールバンドに取り付けられます。
B-2U型は、ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴(巾10mm)が設けてあります。
全関東電気工事協会「優良機材推奨認定品」
材質自己消火性樹脂製
仕様カードホルダー付
適合1個用
特性ポールバンドが取り付けられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
PCソフト付データロガー風速計
本体メモリ500件
専用ソフトウェアを使用して、長時間測定が可能。
パソコンOS:windosのみ
風速、風量、温度、湿度計4種類測定データを同時に記録することが可能。
仕様●風速単位●測定単位m/s 測定範囲0.00~30.00 分解能0.01●精度0.4-30 ±5% ±0.1% ●それ以外の測定値は参考値になります。●風量単位CMM●測定範囲:0-999900m3/min 分解能:0.01~100●エリア面積設定:0.001~9999m2●温度‐10~45℃ 分解能0.1 精度±2℃●湿度 %RH 10~90 分解能 0.1 精度±5% 90 RH結露しないこと●データロガー機能付きです。最大255のメモリを記録可能です。風速、風量、温度、湿度を同時に記録します。記録間隔時間の設定可能です。記録されたデータは本体で確認することが可能です。●バックライト付●三脚に取り付けて使用する事ができます。●LED照明ランプ付●電源自動オフ、解除することが可能です。●温度センサ:NTCサーミスタ●最大、最小値、平均値測定●データ固定機能(HOLD)●サンプリングレート:0.5秒/回●電源:9V電池、テスト電池付属●サイズ/重量:165x85x39mm/約189g電池込●使用温度:-10~45℃/90%RH以下●メーカー保証3ヶ月
アズワン品番68-4065-80
1台
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
K熱電対センサを接続して温度を記録する温度ロガーです。4本のセンサを同時接続が可能で大型液晶に4チャンネル同時に表示します。記録媒体にはSDカードを採用しています。付属の解析ソフトウェアでデータの解析が可能です。
最大で4本のK熱電対センサを接続することができます。見やすい大きな液晶表示で4ヶ所(4チャンネル)の温度を同時に表示します。
K熱電対用ASTM(旧ANSI)ミニチュアコネクタを採用しており、様々なオプションセンサを接続することができます。
測定したデータは大きな液晶で表示します。暗所での読み取りに便利なバックライト機能を搭載しています。
測定値は本体にセットしたSDカードに記録できます。附属の解析ソフトウェア「4ch温度ロガー for Windows」を使用し、簡単にグラフ表示やデータ解析をすることができます。
4チャンネルそれぞれに独立した上下限警報の設定が可能です。測定値が警報設定値を超えるとブザー音およびLEDランプが点滅してお知らせします。
専用解析ソフトウェアを標準附属。グラフ表示や積算温度の演算機能等でデータの解析が可能です。
最高値(MAX)/最低値(MIN)表示、相対値表示(REL機能)、温度差表示(T1-T2機能)、オフセット機能を搭載しています。
記憶間隔が設定可能。1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分からの選択が可能です。
手動記録や記録スタート/ストップ時刻を設定できる予約記録、現在の測定値をすぐに記録できるメモ機能を搭載。様々なシーンでのデータ収集にご活用いただけます。
本体背面に三脚取付用のネジ穴を装備。設置に便利です。
付属品単3形アルカリ乾電池(4本)、SDカード(4GB・1枚)、キャリングケース(1個)
材質ABS樹脂
質量(g)420(電池含む)
電源単3形アルカリ乾電池(4本)、または単3ニッケル寸法塩充電池(4本)、専用ACアダプタ(別売)
精度±(0.3%rdg+1) ℃at23℃±5℃<測定精度は接続するセンサによって異なります>
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×106×40
分解能0.1 ℃(-202.0~999.9℃)、1 ℃(左記以外)
温度測定範囲(℃)-202~1372
インターフェースSDカード
温度係数±(0.01%rdg+0.1) ℃/℃(18~28℃以外)
電池寿命約500時間
表示サンプリング(秒)約1
記録間隔1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分
機能温度センサー内蔵
アズワン品番2-9880-18
1個
¥87,980
税込¥96,778
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ