防水型。ディスポーサブルなチップ式電極(7541)及び温度測定素子としてサーミスタを採用(5420-10Dの後継モデル)
測定範囲DO…0~19.99mg/l、温度…0~40℃(本体と組み合わせ時)
使用温度範囲(℃)0~45
応答時間20秒(一定温度における90%応答時間)
防水形。水深10mまでの没水測定が可能です。
ディスポーサブルなチップ式電極(5401)および温度測定素子としてサーミスタを採用。
測定範囲DO:0~19.99mg/L、温度:0~40℃(本体と組合せ時)
使用温度範囲(℃)0~40
応答時間(秒)30(一定温度における90%応答時間)
交換用の電極チップ。
適合機種9551-20D、9551-100D、9550-20D、9550-100D、5450-20D、5450-100D用
適合本体DO-31P/DM-32P
種別標準添付電極
測定範囲(標準隔膜使用時)0~20mg/L、(高濃度隔膜使用時)0~50mg/L、0~50℃
ディスポーサブルなチップ式電極。 (5402)。温度ー測定素子としてサーミスタを採用。没水測定が可能な防水タイプ。
測定範囲0~20.00mg/L
使用温度範囲(℃)0~50
ケーブル長(m)5
1本
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
機能温度センサー内蔵
アズワン品番2-9880-18
1個
¥87,980
税込¥96,778
5日以内出荷
現場に最適な頑丈ボディです。(防水・防塵構造)。わかりやすいインジケータで直感操作できます。バックライト付きLCDを採用しています。キャリングケースで現場へラクラク移動できます。本体・電極・標準液などがオールインワンで収納可能です。
幅(mm)80
材質/仕上ダブルモールディング構造(ポリカーボネートを軟質樹脂でコーティング)
高さ(mm)160
質量(g)240
奥行(mm)40
電源単3アルカリ乾電池 2本
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
¥77,980
税込¥85,778
8日以内出荷
型式-OE-570BA。防水構造(JIS C 0920準拠)。 測定方法-隔膜式ガルバニ電池法・付加機能-データメモリー機能(300データ)・オートホールド機能・インターバル機能・時計機能・外部プリンター接続機能・RS232C出力・アナログ出力・電源ACアダプター(オプション)接続・測定範囲-(一般仕様)0~19.99mg/L、0~199%・(高濃度仕様)0~50.0mg/L、0~500%・オプション隔膜セット使用時・温度-0~50.0℃・標準付属品-溶存酸素センサー”キャルメモ”OE-270AA
用途無流速測定対応用
TGK品番606-80-75-18
1個
¥124,000
税込¥136,400
7日以内出荷
水深2mまでの没水測定が可能です。
ディスポーサブルなチップ式電極(5401)および温度測定素子としてサーミスタを採用しています。
仕様防水形
トラスコ品番838-2840
セット内容ホルダ、DOチップ、取扱説明書、電極ストラップ
測定範囲DO:0~19.99mg/L、温度:0~40℃(本体と組合せ時)
質量(g)650
使用温度範囲(℃)0~40
シリーズD-5Xシリーズ
応答時間(秒)30(一定温度における90%応答時間)
1個
¥72,980
税込¥80,278
翌々日出荷
溶存酸素用センサー
用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査
トラスコ品番837-0421
対応製品IWC-6SD
測定範囲(mg/L)0~20.0
測定精度±0.4mg/l
分解能0.1mg/l
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。わかりやすいインジケータ!シンプル操作!
電源単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可)
消費電力電池電圧3V 5mA 以下(待機時)
表示バックライト付きモノクロカスタムLCD
温度測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0~130.0℃/-22.0~266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。
機能安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値
防塵防水性能IP67相当
シングル蛍光式DO電極ケーブルによるDO測定や、マルチ4ポートケーブルによるマルチ水質測定が可能です。100mロングケーブルも対応可能です。
鉛不使用。研究室用 DO電極 9520-10Dの後継モデル。
測定範囲0 ~ 20.00 mg/L
温度範囲(℃)0 ~ 50
測定原理隔膜式ガルバニ電池法
アズワン品番65-5708-52
リード線長さ(m)1
1個
¥108,899
税込¥119,789
7日以内出荷
1個(1個)
¥81,980
税込¥90,178
8日以内出荷
ケーブル長(m)4
RoHS指令(10物質対応)対応
電極メンテナンスが不要で、維持管理費と作業時間を低減します。校正データをプローブ内に保存していますので、複数台使用時にも容易にセットすることができます。ふらん瓶内のサンプルをスターラーで均一に撹拌し、溶存酸素量を素早く正確に測定します。測定レンジが広いので、研究製品開発品質管理分野にも有効です。日本の測定範囲100mLふらん瓶に対応します(※一部瓶の限定があります)。5000データセットをメモリー機材内部に保存しますので、PC接続時は制限のない測定が可能です。スターラー非稼働の無撹拌でも測定が可能で、アプリケーションによって使い分けもできます。
仕様仕様:BODボトル用蛍光式DO電極、セット内容(mL):BODボトル用スターラー付蛍光式DO電極、スターラー用ACアダプタ、100ふらん瓶#F100×1本、スターラー稼働時/25秒、スターラー未稼働時/40秒付属品:センシングキャップ(設置済み・年1回交換)、スターラーパドル#626415、ACアダプター
アズワン品番3-3389-11
1式
¥289,800
税込¥318,780
31日以内出荷
用途曝気槽一般
仕様●組合せホルダ:OC-711型,JOC-71C型●組合せリード線:ELW-32型●試料条件 圧力:0.3以下Mpa●試料条件 流速:電極先端で10cm/s以上●試料条件 温度:0-45℃
種別再生式
応答時間90%:約60s(25℃)
繰返し性空気飽和値の±2%以内(温度一定)
耐熱温度(℃)50
直線性空気飽和値の±3%以内(温度一定)
主材質本体:PVC、PE、SUS316、隔膜:PTFE、FEP
ふらん瓶用DO電極、無流速DO電極対応。省電力設計、防水構造。(IP67、ふらん瓶用電極除く)。データメモリー機能。(1000データ)。パソコン、外部プリンタに接続可能。新JIS(ISO)に対応した溶存酸素飽和計算式を搭載。
測定範囲0~20.00mg/L(0~50.0mg/L※)、0~200%(0~500%※)、0~50℃(表示範囲-5~110.0℃)※はオプション高濃度隔膜セット使用時です。
電源単3アルカリ電池/ニッケル水素電池2個または専用ACアダプター(別売)
測定項目溶存酸素、飽和率、温度
測定方法隔膜式ガルバニ電池法
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
ポーラログラフ方式センサで安定した測定。1000件のデータ保存が可能。TOX-999i、TOX-999iBはデータ収集ソフトで連続収集が可能。
仕様塩分補正:任意設定(0~35‰)
付属品電極、隔膜3個、電解液20ml、ゼロ標準液、スパン標準液、亜硫酸ナトリウム粉末25g、ダイアフラム、洗浄液、乾電池
質量(g)320
電源単3アルカリ乾電池2個
測定範囲(mg/L)0~19.99
温度範囲(℃)-5~50
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×40×172
温度補償自動(-5~50℃)
気圧(hPa)補正:任意設定(900~1099.9)
温度分解能(℃)0.1
分解能(mg/L)0.01
分解能(%)0.1(飽和度)
アズワン品番1-8510-11
1個
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
ポーラログラフ方式センサで安定した測定。1000件のデータ保存が可能。データ収集ソフトで連続収集が可能。
仕様塩分補正:任意設定(0~35‰)
付属品電極、隔膜3個、電解液20ml、ゼロ標準液、スパン標準液、亜硫酸ナトリウム粉末25g、ダイアフラム、洗浄液、乾電池
質量(g)320
電源単3アルカリ乾電池2個
測定範囲(mg/L)0~19.99
温度範囲(℃)-5~50
測定範囲(%)0~99.9(飽和度)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×40×172
温度補償自動(-5~50℃)
気圧(hPa)補正:任意設定(900~1099.9)
温度分解能(℃)0.1
分解能(mg/L)0.01
分解能(%)0.1(飽和度)
使用推奨期限開封後3ヶ月
RoHS指令(10物質対応)対応
交換用の電極チップ。(9521-10D用)。7541とは互換性がありません。
1個
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
交換用の電極チップ。(9521-10D用)。7541とは互換性がありません。
校正証明書一般校正
1個
¥59,980
税込¥65,978
14日以内出荷
DO測定に特化した専用器
食品業界にも適した清潔感のあるホワイトカラー
薄くて軽いコンパクトなタブレット型
多用途で実用性に優れた形状
0.00~45.00mg/L(ppm)までの測定範囲
直径12mmの細径電極を採用
最大1000データまで保存可能
USBを使用してのデータ保存、PCへの転送も可能
用途世界初の、多用途なタブレット型DO計です。 厚さ1.3mm、重さ250gと大変薄く、軽いコンパクトな形状です。 広い視野角と5.5インチの大型液晶画面、および静電タッチ式キーパッドを備えています。 また清潔感のある白い本体は食品業界などにも最適です。
DO専用器ではDOと温度の測定が行えます。 edgeは専用のデジタル電極を採用しており、電極は本体に接続されると電極の種類、校正データ、ID番号が自動認識されます。 また電極のコネクターには3.5mmミニプラグを採用しているため本体への接続はとても簡単です。
edgeのデザインは、スタイリッシュな外観というだけでなく、実用性の高い設計になっています。 持ち運んで現場で測定したり、テーブル上で卓上型として測定したり、壁に掛けて壁掛け式として使用することができます。 そのため、従来の用途別という枠を超え、1台で多用途という新しい位置づけの製品です。
セット内容本体、DO電極(HI764080)、卓上用ドッキングステーション、壁掛け用クレードル、電極電解液(HI7041S)1本、メンブランキャップ2個、オーリング2個、充電用USBケーブル、5VDCアダプター、日本語取扱説明書、品質保証書、ユーザー登録用紙
寸法(mm)202×140×12.7
測定範囲(DO)溶存酸素:0.00~45.00ppm酸素飽和度:0.0~300.0%(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F
質量(g)250
電源5VDCアダプター(付属)
精度(DO)測定値の±1.5%±1digit、(温度)±0.5℃;±0.9°F
分解能(DO)溶存酸素:0.01ppm酸素飽和度:0.1%(温度)0.1℃;0.1°F
温度補償自動(0~50℃)
校正(DO)1点または2点校正(0%ではHI7040標準液を使用、100%では空気校正)
データメモリ1000データまで保存。(手動で200データ、安定時に手動で200データ、インターバルで600データ)
使用環境温度:0~50℃相対湿度:95%まで(結露のない事)
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能(DO塩分)0~40g/L(検出単位:1g/L)、(DO/高度補正)-500~4000m(検出単位:100m)
PC接続USBポート×1(データ保存);microUSB×1(充電およびPC接続)
ガルバニ電極法を採用
4000mまでの高度補正機能
51g/Lまでの塩化物補正機能
温度も同時表示
日常防水機能付き
セット内容本体(DO電極一体型)、メンブラン2個、電極電解液(HI 7042S)、 校正用ミニドライバー、単四アルカリ電池3個、樹脂製保護ケース、取扱説明書他
測定範囲【溶存酸素】0.0~50.0ppm (mg/L)、【酸素飽和度】0~600%、【温度】-5.0~50.0℃
質量(g)300
電源単四アルカリ電池 3個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×72×36
精度【溶存酸素】 測定値の±1%, 、【酸素飽和度】測定値の±1%, 、【温度】±0.2℃
測定方法ガルバニ電極法
温度補償自動 (-5~50℃)
電源自動OFF未使用後の8分後
校正手動 (空気校正)
使用環境0~50℃
検出単位【溶存酸素】0.1ppm、【酸素飽和度】1.0%、【温度】0.1℃
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能高度補正:0~4000m (検出単位:100m)、塩化物補正:0~51g/L (検出単位:1g/L)
防水性日常防水
1台
¥179,800
税込¥197,780
32日以内出荷
1個
¥72,980
税込¥80,278
46日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ