カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(33)
    • ブレーキフルード(29)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(14)
    • ブレーキフルード(14)
  • 作業工具(42)
    • トルクレンチテスタ(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(301)
  • パソコン/周辺機器(285)
  • 医療(260)
  • バイク部品(173)
  • 自動車純正部品(139)
  • 科学研究・開発用品(123)
  • 作業服(121)
  • 測定用品(106)
  • 制御機器(97)
  • 学童・教育用品(96)
  • 配管・水廻り設備部材(85)
  • 事務用品(70)
  • 梱包用品(55)
  • 店舗什器・備品(46)
  • トラック純正部品(46)
  • 家電(39)
  • 空調・照明・電設資材(38)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • 電気材料(31)
  • 切削工具(31)
  • メカニカル部品(28)
  • 介護用品(27)
  • オフィス家具(26)
  • 船舶用品・漁業資材(25)
  • バイク純正部品(21)
  • 建築金物(21)
  • 自転車部品(21)
  • 研磨材(18)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
  • 安全保護具(17)
  • 安全標識(16)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 安全用品(15)
  • 安全靴・作業靴(15)
  • カー用品(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • 機構部品(12)
  • 測量用品(土木/建設)(11)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(10)
  • トラック用品・パーツ(10)
  • 電動工具(10)
  • 卓上消耗品(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 農業機械(9)
  • 物流用品(8)
  • 整備工具・収納(7)
  • 塗料(6)
  • 溶接用品(6)
  • 防災用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 日用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 防犯用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 完成車(4)
  • 農具(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • テープ(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 手袋(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ

「dot」の検索結果

関連キーワード
2,737件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーキフルードDOT4 スズキ

    ブレーキフルードDOT4

    スズキ(26件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(0.5L)
    当日出荷
    スズキ純正ブレーキフルードは、高沸点および温度変化に左右されない適性粘度維持特性を獲得。潤滑性、防錆性にも優れています。
  • ウルトラ BF DOT4 ホンダ

    ウルトラ BF DOT4

    ホンダ(47件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1缶(1L)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    Honda車のブレーキ性能を引き出す、沸点性能の高い高品質なブレーキフルード。厳しい基準に適合したHonda車専用のフルードです。
    用途二輪・四輪規格DOT4
  • ブレーキフルード BF4 DOT4 制研化学工業

    ブレーキフルード BF4 DOT4

    制研化学工業(42件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本(1L)
    欠品中
    BF4ブレーキ液は厳しい品質管理と技術によってその品質を保証していますので、乗用車、大型車を問わず各種の車両に使用することができます。
    JIS規格BF-4(DOT4)沸点(℃)ドライ256、ウェット155危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
  • ブレーキフルード DOT-4 Kawasaki

    ブレーキフルード DOT-4

    Kawasaki(23件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本(1L)
    当日出荷
    安全上重要なブレーキ液は信頼性の高い純正品をご使用ください。
    規格DOT4液色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • 紙カップ 9オンス Polka Dot 大黒工業

    紙カップ 9オンス Polka Dot

    大黒工業
    ¥469税込¥516
    1パック(50個)
    当日出荷
    高さ(mm)92口径(Φmm)76.5容量(オンス)9底径(Φmm)52入数50満水容量(mL)270
  • ブレーキフルード モノタロウ

    ブレーキフルード

    モノタロウ(1469件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1缶(1L)ほか
    当日出荷
    FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT4に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。 長期間にわたって安定した性能を発揮します。
    用途自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用使用方法1.ブレーキ液の交換、補充については自動車毎に規定されているブレーキ液点検補給の取扱方法に従ってください。交換目安は、車検毎または、ブレーキ液の色が黒褐色になった場合に交換してください。2.ブレーキ液の交換、補充の際、リザーバタンク周辺の油、ゴミ、水などが入らないようにしてください。3.ブレーキ液のリザーバタンクの液面は常に正常に保つようにし、不足している場合は漏れなどを点検してから本液を補充してください。規格FMVSS NO.116 DOT4沸点(℃)(ドライ)230℃以上(ウェット)155℃以上危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性販売区分業務用
  • ブレーキフルード モノタロウ

    ブレーキフルード

    モノタロウ(759件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1缶(1L)ほか
    当日出荷
    FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT3に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。長期間にわたって安定した性能を発揮します。
    用途自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用使用方法1.ブレーキ液の交換、補充については自動車毎に規定されているブレーキ液点検補給の取扱方法に従ってください。交換目安は、車検毎または、ブレーキ液の色が黒褐色になった場合に交換してください。2.ブレーキ液の交換、補充の際、リザーバタンク周辺の油、ゴミ、水などが入らないようにしてください。3.ブレーキ液のリザーバタンクの液面は常に正常に保つようにし、不足している場合は漏れなどを点検してから本液を補充してください。規格FMVSS NO.116 DOT3沸点(℃)(ドライ)205℃以上(ウェット)140℃以上危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性販売区分業務用
  • ブレーキフルードDOT4 DAYTONA(デイトナ)

    ブレーキフルードDOT4

    DAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(300mL)
    当日出荷
    JIS K2233 4種、SAE J1703および米国自動車安全基準(FMVSS)の諸規格すべてに合格のブレーキフルード。ノーマルのブレーキフルードが減った時に注ぎ足せる使いやすい100ml入や、ブレーキホースやフルードの交換時に便利な300ml入等を用意。グリコールエーテル系で、ノーマルのブレーキホースにも使用可能。※JIS規格BF-4はUSA規格のDOT4に相当します。ブレーキエア抜きセットを使うとすばやく、確実にフルード交換ができます。
    規格DOT4
  • MOTOREX ブレーキフルード DOT5.1 DAYTONA(デイトナ)

    MOTOREX ブレーキフルード DOT5.1

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    欠品中
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • ブレーキフルード DOT3 ジョイフル

    ブレーキフルード DOT3

    ジョイフル(1件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1本(0.5L)ほか
    欠品中
    日本車に最適化かつ過酷な運転状況のもとでも高性能を安定して発揮。
    材質グリコールエーテル類、グリコール類、防錆剤規格DOT3危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • ブレーキフルード DOT3 カストロール

    ブレーキフルード DOT3

    カストロール(23件のレビュー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1缶(18L)
    欠品中
    自動車用ブレーキ液です。 四輪車での一般使用を中心に幅広くお使いいただけます。
    規格DOT3沸点(℃)ドライ263以上、ウェット145以上危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • スノコ ブレーキフルードDOT3 日本サン石油

    スノコ ブレーキフルードDOT3

    日本サン石油
    ¥11,980税込¥13,178
    1缶(18L)
    欠品中
    JIS規格(BF3)FMVSS規格DOT3(米国自動車安全基準)をクリアー。規格をはるかに上回る高沸点、さらに沸点降下の少なく、高温時から低温時まで常に安定した油圧を確保するグリコール系ブレーキフルード。油圧関係に使用されているゴムや金属部品を腐食させることがなく、クラッチフルードとしてもご使用いただけます。
    容量(L)18JIS規格BF-3(DOT3)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • JFブレーキフルードDOT-4 ジョイフル

    JFブレーキフルードDOT-4

    ジョイフル
    ¥999~税込¥1,099~
    1本(500mL)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    規格DOT-4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • Gulf PG Brake Fluid DOT-4 Gulf

    Gulf PG Brake Fluid DOT-4

    Gulf
    ¥2,098税込¥2,308
    1缶(1L)
    欠品中
    プロガードブレーキフルードDOT-4は、FMVSS(米国自動車安全規格)No.116 DOT-4に適合する高性能な製品です。 高温時の安定性が高く、化学的安定性も優れ、スポーツドライビングにも適合した高性能ブレーキフルードです。 トリブチルアミンは使用していません。
    用途ブレーキフルード適合範囲カー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類APIDOT4危険物の性状非水溶性
  • スノコ ブレーキフルードDOT4 日本サン石油

    スノコ ブレーキフルードDOT4

    日本サン石油
    ¥16,980税込¥18,678
    1缶(18L)
    欠品中
    モータースポーツからフィードバックした技術で開発。規格をはるかに上回る高沸点を有していますので、低温時から高温時までカバー、スポーツ走行から&ストリートユースまでカバーします。ホンダ車や外国車、スポーツ走行車に多く採用されている信頼のJIS規格BF4、FMVSS規格DOT4(米国自動車安全基準)をクリアー。クラッチフルードとしてもご使用いただけます。
    容量(L)18JIS規格BF-4(DOT4)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 充電式LEDワーキングライト"DOT(ドット)" GLOBAL&LOCAL

    充電式LEDワーキングライト"DOT(ドット)"

    GLOBAL&LOCAL
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    手の平に収まるコンパクトさと、強力な1000lmの明るさ。調光と調色が各4段階。電池残量インジケーター付き。充電式で何度でも再充電して使用可能。底面に強力マグネット付で鉄柱やボンネット等に取付可能。前面カラビナ付でベルトループやリュック・カバン、テントのストラップなどに取付可能。表裏に180度回転するので適切な位置に照射できます。底面には三脚等を取り付け可能なネジ穴付き。※三脚は付属しません。非常にコンパクトでカバン等でもジャマになりません。
    付属品Type-C充電ケーブル仕様調色:4段階質量(g)84バッテリー容量(mAh)1200サイズ(mm)63×67×29防水保護等級IPX4調光範囲4段階エコロジー商品省エネ
  • ゴールデンクルーザー DOT4 GRADE1 シーシーアイ(CCI)

    ゴールデンクルーザー DOT4 GRADE1

    シーシーアイ(CCI)
    ¥15,980税込¥17,578
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    JIS規格認証品質。品質と信頼性を重視したスタンダードタイプのDOT4ブレーキフルード。ゴールデンクルーザー ブレーキフルード DOT4 GRADE1は、一般乗用車から商用車まで幅広く対応する自動車用非鉱油系ブレーキ液。安定したブレーキ性能で、安全・快適なドライブを足元からサポート。
    容量(L)18危険等級Ⅲサイズ(mm)W238×D238×H349危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18000mL危険物の性状水溶性
  • ブレーキフルード BF4(DOT4) RED ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    ブレーキフルード BF4(DOT4) RED

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](3件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本(210mL)
    当日出荷
    規格DOT4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.21L危険物の性状水溶性
  • ブレーキフルード BF4(DOT4) BLU 210ml ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    ブレーキフルード BF4(DOT4) BLU 210ml

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](6件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    欠品中
    アクティブオリジナル、色付きのブレーキフルード。リザーバタンクの外からでも残量やフルード液の変色がわかりやすくなっています。お徳用の500ml缶と、スポイトの要領で注入・微調整がしやすい細口ボトルの210mlをラインナップ。安心の日本製です。
    色ブルー容量(mL)210危険物の類別非危険物
  • ゴールデンクルーザー DOT3 GRADE1 シーシーアイ(CCI)

    ゴールデンクルーザー DOT3 GRADE1

    シーシーアイ(CCI)
    ¥13,980税込¥15,378
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    JIS規格認証品質。品質と信頼性を重視したスタンダードタイプのDOT3ブレーキフルード。ゴールデンクルーザー ブレーキフルード DOT3 GRADE1は、一般乗用車から商用車まで幅広く対応する自動車用非鉱油系ブレーキ液。安定したブレーキ性能で、安全・快適なドライブを足元からサポート。
    容量(L)18危険等級Ⅲサイズ(mm)W238×D238×H349危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18000mL危険物の性状水溶性
  • ブレーキフルード BRAKE FLUID DOT4 スピードマスター

    ブレーキフルード BRAKE FLUID DOT4

    スピードマスター(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個(1L)
    欠品中
    グリコール系ブレーキフルードDOT4 (ドライ沸点:267℃、ウエット沸点:167℃) 高温時のゴム性状変化を防ぐとともに金属部分の錆発生を抑制し、通常走行であれば車検毎の交換に対応。スポーツ走行においては快適なタッチフィーリングと連続走行でも沸点降下が少ないため、安定したブレーキングを実現。
    規格DOT4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • Silver Fox Dot (40粒入り) KIBU

    Silver Fox Dot (40粒入り)

    KIBU
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット
    10日以内出荷
    マウスソール【バランスタイプ】。一体成型 | 45°エッジ処理 | 沈み込み対策補強 | 高純度PTFE | 3Mテープ採用。初動が軽く、ストッピングしやすいバランスタイプ。中間層にPORONフォーム搭載することでマウス移動中の振動や音を中和、より静かで気持ちいい操作感を提供。CS2やVALORANTなどストッピングが重要とするFPSタイトルに最適。
    付属品アルコールシート×1セット内容40粒(Φ6.5mm×20粒、Φ7mm×20粒)寸法(Φmm)6.5、7保証期間1週間
  • ブレーキフルード BF4(DOT4) GRN 500ml ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    ブレーキフルード BF4(DOT4) GRN 500ml

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • Volkswagen純正ブレーキフルード DOT4 Volkswagen(フォルクスワーゲン)

    Volkswagen純正ブレーキフルード DOT4

    Volkswagen(フォルクスワーゲン)(1件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1本(1L)
    6日以内出荷
    VW純正ブレーキフルード
    容量(L)1規格DOT4沸点(℃)ドライ:265、ウェット:170危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • まるみの 付箋 ときめくdot L ビバリー

    まるみの 付箋 ときめくdot L

    ビバリー
    ¥459税込¥505
    1冊(20枚×4色)
    当日出荷
    まるみのあるカラーとカタチ。やさしく伝わるふせん「まるみの」はシンプルで使いやすく、シーンを選ばず使える。たくさんかける定番の正方形。ふんわり見えるドット柄。情景をイメージさせるテーマカラー4色が1冊になって、好きな色から使えます。
    材質紙、PP寸法(幅W×高さH)(mm)【付箋】72×72柄ときめくdot L入数80枚(20枚×4色)
  • DOT4 ブレーキ フルード MAXIMA(マキシマ)

    DOT4 ブレーキ フルード

    MAXIMA(マキシマ)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本(500mL)
    4日以内出荷
    耐熱性に優れ、あらゆる条件下でも安定した性能を発揮する高性能ブレーキフルード。 油圧クラッチにも使用できます。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類
  • 四角マーカー dot e pen(ドット・エ・ペン) サンスター文具

    四角マーカー dot e pen(ドット・エ・ペン)

    サンスター文具
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    簡単に”ドット絵”が描けちゃうペン、「四角マーカー dot e pen(ドット・エ・ペン)」。 カラーは、ブルー。
    用途スタンプみたいにポンっと押して”ドット絵”を楽しもう♪ 四角マーカーの逆側には細字ペンがあり、文字や細かい線がキレイに書けます。ドット絵以外にも使い方はいろいろ♪ 飾り線、文字や細かい線、チェックボックス...etc色ブルー繰り返し・詰め替え対応
  • Magic Ice Dot (20粒入り) KIBU

    Magic Ice Dot (20粒入り)

    KIBU
    ¥819税込¥901
    1セット
    8日以内出荷
    マウスソール【スピードタイプ】。 一体成型 | 45°エッジ処理 | 沈み込み対策補強 | 高純度TPFE | 3Mテープ採用。 滑らかな滑りを持つスピードタイプ。 APEXやOSU!などマウスの高速移動が必要となるゲームタイトルに最適。
    付属品アルコールシート×1セット内容40粒(Φ6.5mm×20粒、Φ7mm×20粒)寸法(Φmm)6.5、7保証期間1週間
  • 四角マーカー dot e pen(ドット・エ・ペン) サンスター文具

    四角マーカー dot e pen(ドット・エ・ペン)

    サンスター文具
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    簡単に”ドット絵”が描けちゃうペン、「四角マーカー dot e pen(ドット・エ・ペン)」。 カラーは、オレンジ。
    用途スタンプみたいにポンっと押して”ドット絵”を楽しもう♪ 四角マーカーの逆側には細字ペンがあり、文字や細かい線がキレイに書けます。ドット絵以外にも使い方はいろいろ♪ 飾り線、文字や細かい線、チェックボックス...etc色オレンジ繰り返し・詰め替え対応
  • 四角マーカー dot e pen(ドット・エ・ペン) サンスター文具

    四角マーカー dot e pen(ドット・エ・ペン)

    サンスター文具
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    簡単に”ドット絵”が描けちゃうペン、「四角マーカー dot e pen(ドット・エ・ペン)」。 カラーは、ブラック。
    用途スタンプみたいにポンっと押して”ドット絵”を楽しもう♪ 四角マーカーの逆側には細字ペンがあり、文字や細かい線がキレイに書けます。ドット絵以外にも使い方はいろいろ♪ 飾り線、文字や細かい線、チェックボックス...etc色ブラック繰り返し・詰め替え対応
  • 四角マーカー dot e pen(ドット・エ・ペン) サンスター文具

    四角マーカー dot e pen(ドット・エ・ペン)

    サンスター文具
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    簡単に”ドット絵”が描けちゃうペン、「四角マーカー dot e pen(ドット・エ・ペン)」。 カラーは、ライトブルー。
    用途スタンプみたいにポンっと押して”ドット絵”を楽しもう♪ 四角マーカーの逆側には細字ペンがあり、文字や細かい線がキレイに書けます。ドット絵以外にも使い方はいろいろ♪ 飾り線、文字や細かい線、チェックボックス...etc色ライトブルー繰り返し・詰め替え対応
  • Silver Fox Pink Dot (40粒入り) KIBU

    Silver Fox Pink Dot (40粒入り)

    KIBU
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット
    8日以内出荷
    マウスソール【バランスタイプ】。一体成型 | 45°エッジ処理 | 沈み込み対策補強 | 高純度PTFE | 3Mテープ採用。初動が軽く、ストッピングしやすいバランスタイプ。中間層にPORONフォーム搭載することでマウス移動中の振動や音を中和、より静かで気持ちいい操作感を提供。CS2やVALORANTなどストッピングが重要とするFPSタイトルに最適。
    付属品アルコールシート×1セット内容40粒(Φ6.5mm×20粒、Φ7mm×20粒)寸法(Φmm)6.5、7保証期間1週間
  • 無垢材丸棒 R・dot・S

    無垢材丸棒

    R・dot・S
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本ほか
    3日以内出荷
    加工性に優れた白木の無垢丸棒。店舗什器、手摺、DIY、造作材など幅広い用途に。
    用途店舗什器、家具の脚、タペストリー棒、手摺などの造作材。長さ(mm)1820基材白木(メンビサン/メラピー)
  • (00998)ADHESIVE DOT / F.KLEBESCHILDER 三菱ふそう

    (00998)ADHESIVE DOT / F.KLEBESCHILDER

    三菱ふそう
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    5日以内出荷
  • Silver Fox Plus Dot (40粒入り) KIBU

    Silver Fox Plus Dot (40粒入り)

    KIBU
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット
    10日以内出荷
    マウスソール【バランスタイプ】。一体成型 | 45°エッジ処理 | 沈み込み対策補強 | 高純度UPE | 3Mテープ採用。バランスの取れた滑走速度を維持しながら、UPE複合素材を採用し耐摩耗性を向上。 。さらに、中間層にはPORONフォームを搭載し、マウス操作時の振動やノイズを軽減。 。UPE素材でありながら、軽い初動と程よい滑走速度を実現した、扱いやすいバランスタイプです。
    付属品アルコールシート×1セット内容40粒(Φ6.5mm×20粒、Φ7mm×20粒)寸法(Φmm)6.5、7保証期間1週間
  • ブレーキフルード BF4(DOT4) GRN 210ml ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    ブレーキフルード BF4(DOT4) GRN 210ml

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](12件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本(210mL)
    3日以内出荷
    規格DOT4危険物の類別非危険物
  • (68500)リツドCOMP.,トランク (DOT)                               1 ホンダ

    (68500)リツドCOMP.,トランク (DOT) 1

    ホンダ
    ¥329,800税込¥362,780
    1個
    3日以内出荷
  • RAVENOL DOT 5.1 1L RAVENOL

    RAVENOL DOT 5.1 1L

    RAVENOL
    ¥3,998税込¥4,398
    1個(1L)
    11日以内出荷
    DOT 5.1 は DOT 4 と同じグリコール系でありながら、より高い沸点と低い低温粘度が求められる規格です。ABS/ESP/ブレーキアシストが高速で油圧を制御する現代の車両では、低温粘度の低さが制御の正確さに直結します。同一規格のブレーキフルードと混合可能ですが、高い性能を生かすため全量交換を推奨します。シリコン系 DOT 5 やミネラルオイル系 LHM とは混合できません。サーキット走行が主体で、より高いドライ沸点が必要な場合は Racing Brake Fluid R 340+ を。
    適合規格FMVSS 116 DOT 5.1 / ISO 4925 Class 5.1 / SAE J1704仕様・用途主な用途:DOT 5.1指定の油圧ブレーキシステム、ABS / ESP / ブレーキアシスト搭載車主な用途ブレーキ / ABS / ESP沸点(℃)【ウェット】187(代表値・規格最低値 180 ℃)【ドライ】271(代表値・規格最低値 260)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL使用例国産車・輸入車のDOT 5.1指定ブレーキシステム、二輪車のDOT 5.1指定ブレーキシステム動粘度(cSt)810(DOT 5.1 規格上限 900)危険物の性状非水溶性
  • ブレーキフルード DOT-レーシング speedHeart

    ブレーキフルード DOT-レーシング

    speedHeart(2件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1本(500mL)
    9日以内出荷
    ドライ沸点をFMVSS基準値より高く設定し、高温域においても安定したストッピングパワーを実現した、ブレーキフルード。 SUPER DOT4 500ml DRY沸点:284℃ WET沸点:176℃ DOT-RACING 500ml DRY沸点:335℃ WET沸点:221℃ マン島TTレース・全日本ロード選手権・各地方選にて使用され 絶賛のブレーキフルード! 一般道からサーキットまでフル対応しています。 ぜひ安定したブレーキタッチをご体感ください。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • DOT DISPLAY UNIT   37652MB0702 ホンダ

    DOT DISPLAY UNIT 37652MB0702

    ホンダ
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    5日以内出荷
...
do計特集
  • おすすめ人気ランキング
  • do計