カテゴリ

  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バイク部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 整備工具・収納(1)

「dot4 yamaha」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RG Pブレーキフルード4.2 RG(レーシングギア)

    RG Pブレーキフルード4.2

    RG(レーシングギア)(35件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    N1レースの過酷な条件下でテスト開発。DOT5ベースからフィードバックしたクオリティーはストリートからサーキットまであらゆるシーンで幅広く対応できます。特にドライ沸点においてはDOT5規格をも上回る高性能を実現。沸点に次いでブレーキフルードの性能として要求される動粘度についても高性能を実現、寒冷地でのABS作動性に優れています。また、コストパフォーマンスに優れ、純正同等の交換サイクルを可能にしました。
    規格日本工業規格(JIS規格):BF-4、米国連邦規格:DOT4沸点(℃)ドライ沸点(平衡還流沸点)265℃、ウェット沸点162℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • ウルトラ BF DOT4 ホンダ

    ウルトラ BF DOT4

    ホンダ(47件のレビュー)
    ¥38,900税込¥42,790
    1缶(18L)
    5日以内出荷
    Honda車のブレーキ性能を引き出す、沸点性能の高い高品質なブレーキフルード。厳しい基準に適合したHonda車専用のフルードです。
    用途二輪・四輪規格DOT4
  • ブレーキフルードDOT4 スズキ

    ブレーキフルードDOT4

    スズキ(26件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(0.5L)
    当日出荷
    スズキ純正ブレーキフルードは、高沸点および温度変化に左右されない適性粘度維持特性を獲得。潤滑性、防錆性にも優れています。
  • ゴールデンクルーザー シーシーアイ(CCI)

    ゴールデンクルーザー

    シーシーアイ(CCI)(26件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    スムーズなブレーキングを可能にするため、高沸点、低温流動性、潤滑性、金属防食性、ゴム部品の劣化防止などの条件をクリア。 世界で最も権威ある米国自動車安全基準を満たす極めて信頼性の高いブレーキフルードです。
  • ブレーキフルード DOT-4 Kawasaki

    ブレーキフルード DOT-4

    Kawasaki(23件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本(1L)
    当日出荷
    安全上重要なブレーキ液は信頼性の高い純正品をご使用ください。
    規格DOT4液色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • ブレーキエア抜きSET DAYTONA(デイトナ)

    ブレーキエア抜きSET

    DAYTONA(デイトナ)(8件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1セット
    当日出荷
    油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!
    付属品ホース(Φ5×Φ8×800mm)、ホースジョイント、ホースクリップ(2個)、メガネレンチ(8/10mm)タンク容量(mL)800危険物の類別非危険物
  • YR5001 ファクトリーキャップ YAMAHA(ヤマハ)

    YR5001 ファクトリーキャップ

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
    快適性を重視したレーシングキャップ。東レ社独自の加工技術による快適機能素材「ドットエア(DotAir(R))」を使用し、速乾性と通気性を兼ね備えたキャップ。環境にやさしいサステナブル素材を使用しています。全日本各選手権に参戦するヤマハファクトリーレーシングチーム着用のレプリカユニフォームです。
    素材DOT AIR 4WAYストレッチ(複合繊維100%)
  • ブレーキフルード DOT3 カストロール

    ブレーキフルード DOT3

    カストロール(23件のレビュー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1缶(18L)
    欠品中
    自動車用ブレーキ液です。 四輪車での一般使用を中心に幅広くお使いいただけます。
    規格DOT3沸点(℃)ドライ263以上、ウェット145以上危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • YR3001 ファクトリーピットシャツ YAMAHA(ヤマハ)

    YR3001 ファクトリーピットシャツ

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
    東レ社独自の加工技術による快適機能素材「ドットエア(DotAir(R))」を使用したピットシャツ。 ポリエステルのストレッチ原糸を使用していることで、通常のシャツよりも速乾性・ストレッチ性に優れています。さらに、背中にはベンチレーションを配置しており、快適な着心地を実現しています。胸にはベルクロ付きフラップポケットを配置し利便性も確保。しわになりづらく、メンテナンスが簡単なところも魅力です。サステナブル素材を使用し、環境へも配慮をしています。全日本各選手権に参戦するヤマハファクトリーレーシングチーム着用のレプリカユニフォームです。
    素材DOT AIR 4WAYストレッチ(複合繊維100%)
  • バッテリーフィラーセット 4Lタンク・18mlスポイト 日平機器

    バッテリーフィラーセット 4Lタンク・18mlスポイト

    日平機器(2件のレビュー)
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    当日出荷
    バッテリー液補給用タンクセットです。 注入は付属のホースで行い、スポイトで液面の高さを調整します。
    トラスコ品番853-5852寸法(mm)215×125×230、(スポイト)275×75質量(g)660タンク容量(L)4スポイト容量(mL)18
  • ブレーキフルード BF4(DOT4) BLU 500ml ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    ブレーキフルード BF4(DOT4) BLU 500ml

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    アクティブオリジナル、色付きのブレーキフルード。リザーバタンクの外からでも残量やフルード液の変色がわかりやすくなっています。お徳用の500ml缶と、スポイトの要領で注入・微調整がしやすい細口ボトルの210mlをラインナップ。安心の日本製です。
    色ブルー容量(mL)500危険物の類別非危険物
  • シリコンチューブ モノタロウ

    シリコンチューブ

    モノタロウ(721件のレビュー)
    ¥49~税込¥54~
    1巻(1m)ほか
    当日出荷
    熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
    用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム色半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360
  • ブレーキフルード BF4(DOT4) GRN 500ml ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    ブレーキフルード BF4(DOT4) GRN 500ml

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 耐油1層管ホース KIJIMA(キジマ)

    耐油1層管ホース

    KIJIMA(キジマ)(19件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1本
    当日出荷
    オイルラインへご使用可能な耐油ホースです。ガソリンへのご使用はできません。
    仕様クリップ付長さ(m)1内径(Φmm)3内径×外径(Φmm)3×5外径(Φmm)5耐熱温度(℃)100