カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(156)
  • 制御機器(76)
  • 家電(57)
  • 測定用品(54)
  • 切削工具(34)
  • メカニカル部品(32)
  • バイク純正部品(24)
  • 安全用品(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • 建築金物(17)
  • 機構部品(16)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 電気材料(14)
  • 自動車補修部品(14)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 卓上消耗品(12)
  • 農業機械(12)
  • 接着剤・補修材(11)
  • 空調・電設資材(10)
  • ヘルスケア(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • オフィス家具(9)
  • 電動工具(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 作業工具(7)
  • 清掃用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 厨房用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 研磨材(5)
  • 物流用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • 防災用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • カー用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 医療(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 事務用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「dp-10」の検索結果

関連キーワード
757件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤフラムポンプDP-10F ヤマダコーポレーションダイヤフラムポンプDP-10Fヤマダコーポレーション
419,800税込461,780
1台
翌々日出荷から60日以内出荷
DP平歯車(ピッチ:DP10) 五藤歯車DP平歯車(ピッチ:DP10)五藤歯車
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ピッチDP10
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー PANASONIC JT-H700DP-10 ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー PANASONIC JT-H700DP-10 ※お預り再生サービス(リターン式)エム・デー・エス
8,898税込9,788
1個
8日以内出荷
PANASONIC/パナソニック JT-H700DP-10 バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合JT-H200PR、JT-H200PR-30、JT-H200PR-60、JT-H240PR-10 などバッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)7.2バッテリー容量(mAh)1500サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー パナソニック JT-H100DP-10 ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー パナソニック JT-H100DP-10 ※お預り再生サービス(リターン式)エム・デー・エス
8,398税込9,238
1個
8日以内出荷
パナソニック/Panasonic JT-H100DP-10 バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(245件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
DJ-DP10用ロングアンテナ アルインコDJ-DP10用ロングアンテナアルインコ
4,898税込5,388
1本
3日以内出荷
デジタル簡易無線DJ-DP10の標準付属品です。
アンテナサイズ(mm)220
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
109税込120特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
DJ-DP10用ショートアンテナ アルインコDJ-DP10用ショートアンテナアルインコ
4,898税込5,388
1本
3日以内出荷
デジタル簡易無線DJ-DP10の標準付属品です。
アンテナサイズ(mm)45
ダクト(DP3、DP7、DP10、DP12、DP18用ボルト・ナット) ネグロス電工ダクト(DP3、DP7、DP10、DP12、DP18用ボルト・ナット)ネグロス電工(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(20組)
当日出荷
表面処理電気亜鉛めっきクロメート処理
鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)鉄工用六角軸ドリルNACHI(不二越)(44件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷から5日以内出荷
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
キャップ 岩田製作所キャップ岩田製作所(91件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(100個)
当日出荷
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
キャップD(PVC) 岩田製作所キャップD(PVC)岩田製作所(54件のレビュー)
329税込362
1パック(10個)
当日出荷
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90材質PVC
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(19件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
塗料ダイヤフラムポンプ DP-05・10タイプ 明治機械製作所塗料ダイヤフラムポンプ DP-05・10タイプ明治機械製作所
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
ドレンプラグパッキン K.PガスケットドレンプラグパッキンK.Pガスケット(68件のレビュー)
79税込87
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ドアアイ SYS(シブタニ)ドアアイSYS(シブタニ)(13件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
材質黄銅仕上光沢クローム
ナチ 六角軸鉄工ドリル NACHI(不二越)ナチ 六角軸鉄工ドリルNACHI(不二越)(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から10日以内出荷
専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
50税込55
1個
当日出荷から92日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
ダボ用マーキングポンチ SK(新潟精機)ダボ用マーキングポンチSK(新潟精機)(46件のレビュー)
399税込439
1パック(5個)
当日出荷
ダボ穴のセンターを正確に写し取ります。
用途ダボ結合時の穴あけマーキングにご使用ください。材質スチール
DisPaly Portケーブル [ 20ピン・オス ] ver1.2規格/最大3840x2160dpi対応 ルーメンDisPaly Portケーブル [ 20ピン・オス ] ver1.2規格/最大3840x2160dpi対応ルーメン
899税込989
1個
当日出荷
Display Portに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。 画像+音声の伝送が可能です。 (※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので、対応した機器同士が必要です。) 複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築可能。 無酸素銅線材を使用した高品位ケーブル Display Port Ver:1.2規格 ノイズ対策トリプルシールド採用 伝送ロスを抑える金メッキピン・コネクタを採用
ブラック規格DisplayPort規格Ver1.2コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオスプラグ金メッキシールドトリプルシールドRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K対応変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
HDMIケーブル <Ver2.0> プレミアム 4K2K(60Hz) 【Premium HDMI(R) Cable規格認証済み】 eARC エレコムHDMIケーブル <Ver2.0> プレミアム 4K2K(60Hz) 【Premium HDMI(R) Cable規格認証済み】 eARCエレコム(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
最大4K/60Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。
用途最大4K/60Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。 4K(3840×2160px)/60Hz、Full HD(1920×1080px)/240Hzの解像度に対応しております。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができる、HDRに対応しています。 著作権保護技術のHDCP2.2、HDCP1.4に対応しています。 従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 外部からのノイズ侵入を軽減する高周波ノイズ用シールドと、低周波ノイズ用シールドを組み合わせた3重シールド構造です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック規格Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 2.0)認証コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等プラグ金メッキシールド3重シールド伝送速度(Gbps)18対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hzパッケージ袋+ステッカーケーブルタイプスタンダード
Dパッキン(EPDMゴム)10Kタイプ ダイコーDパッキン(EPDMゴム)10Kタイプダイコー(2件のレビュー)
179税込197
1枚
当日出荷
厚さ(mm)3材質EPDMゴム使用圧力10K
直線ダクト ネグロス電工直線ダクトネグロス電工
6,998税込7,698
1本
当日出荷
種別ダクト全長(m)3材質(本体)溶融亜鉛めっき鋼板材質(ボルト)電気亜鉛めっき材質(ナット)電気亜鉛めっき
ママポットポリパック丸型10L CONDOR(山崎産業)ママポットポリパック丸型10LCONDOR(山崎産業)
339税込373
1袋(30枚)
当日出荷
ダストボックス用ポリ袋。容量に合わせてお使いください。
材質ポリエチレン(PE)質量(g)200入数(枚)30寸法(横×縦)(mm)410×450
ポジ感光基板用現像剤 サンハヤトポジ感光基板用現像剤サンハヤト(7件のレビュー)
199税込219
1袋
当日出荷
ぬるま湯に溶かすだけですぐ使えます。開封しなければ劣化しないのでストック用にも便利です。
用途ポジ感光基板の現像に。種類その他
OAクリーナー 液晶画面用 ノンアルコールタイプ 100ml PC スマホ タブレット向け エレコムOAクリーナー 液晶画面用 ノンアルコールタイプ 100ml PC スマホ タブレット向けエレコム(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
■デリケートな液晶ディスプレイにも安心して使えるノンアルコールタイプの液晶用クリーニングリキッドです。■画面の指紋や油膜汚れをやさしく拭き取ります。■拭き跡が残りにくい液剤で、画面をクリアに仕上げます。■帯電防止効果により、拭き取り後のホコリの再付着を軽減します。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。■CK-DP100SETは汚れも落とせる超極細分割繊維のクリーニングクロス付きです。
その他液性:中性内容量(mL)100主成分精製水、界面活性剤、アルカリ電解水、防腐剤
ダイヤモンドハンドポリッシャー TRUSCOダイヤモンドハンドポリッシャーTRUSCO(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
方向性はありません。前後左右どの方向からでも切れます。どんな硬い材質も簡単に研磨できます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム等の研摩。強化プラスチック等硬質物の研摩。寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)50×25×6粒度1000トラスコ品番272-6335材質/仕上S45C質量(g)57.2適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
ピストン式電磁弁(ねじ式) DP-100シリーズ ヨシタケピストン式電磁弁(ねじ式) DP-100シリーズヨシタケ(4件のレビュー)
43,980税込48,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
電磁弁でありながら60万回以上の開閉作動が可能になりました。 内部主要部品を含め、ボディをステンレス化することで従来よりもさらに優れた耐食性を実現し、クリーンな流体にも対応できます。 複雑な電磁弁の内部部品を一体化しました。 万一のメンテナンス時においても配管した状態でのカートリッジ交換が容易にできるようになりました。
形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼流体蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下)種類電磁弁形式パイロット式ピストンタイプ使用温度範囲(℃)5~180(凍結不可)電圧(V)AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用)定格電圧(V)AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続JIS Rc使用流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス・油(20cSt以下)ハンドル形状ハンドル無し最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.03以上必要)材質(弁体)ステンレス鋼材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)材質(弁箱)ステンレス鋼弁座漏れ量50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時)
センターポンチ KTCセンターポンチKTC(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
特殊合金鋼を使用し、耐久性と強度を確保しています。 表面にめっき処理を施し、防錆効果を高めています。 握り部は滑り防止のためのローレット加工が施してあります。
ドリフトピン BXカネシンドリフトピンBXカネシン(1件のレビュー)
58税込64
1個
当日出荷
打込む材の幅にピンの長さを合わせます。
用途プレセッターの接合具として使用します。ピン径(Φmm)12
警報用SDPヒューズ 大東通信機警報用SDPヒューズ大東通信機(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から6日以内出荷
定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズです。
用途各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。質量(g)1.8使用温度範囲(℃)-20~60保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)100(AC125V)、50(DC150V)リード線サイズ(mm)17.2×5.5×19RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格200%2分以内
Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ)森清化工
279税込307
1袋(5個)ほか
当日出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。グリーン購入法適合
昭和折釘 福井金属工芸昭和折釘福井金属工芸
529税込582
1パック(2個)
当日出荷から3日以内出荷
和室金具。廻縁や床の間の木部に、キリで下穴をあけて取り付けてください。掛け軸を床間に掛けるときに使用します
材質亜鉛ダイキャスト
セルファーポンチ 日東工器セルファーポンチ日東工器(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から8日以内出荷
本体と油圧ポンプを一体化、小型軽量で優れた作業性を発揮。 AC100v電源で、いつでもどこでもラクラク穴あけ。
適合機種HA05-1018、HA06-1322、HA07-1624、HA11-1624
ラセンチューブ デンカエレクトロンラセンチューブデンカエレクトロン(2件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から13日以内出荷
材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-25~50
パッキング MK666977 SPIパッキング MK666977SPI
1,298税込1,428
1箱(10個)
当日出荷
主な適合純正品番MK666977メーカーMMC
ドアストッパー マグネット式・スタンダードタイプ TRUSCOドアストッパー マグネット式・スタンダードタイプTRUSCO(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
貼り直し自由の片面弱粘着のウレタン系保護テープでズレ、傷を防止し、固定力が大幅アップしました。 補助板により木やアルミのドアにも固定できます。 両手がふさがっていても、足で軽く押し下げるだけで、ドアをお好みの角度で固定することができます。
タイプ足操作タイプ種別マグネット式、補助板付付属品補助板トラスコ品番356-5220材質ステンレス、エラストマー樹脂、スチール、フェライト(磁石)幅(mm)30高さ(mm)208質量(g)214
ACアダプター イマダACアダプターイマダ
2,590税込2,849
1個
当日出荷
2画面・デジタル圧力センサ DP-100シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)2画面・デジタル圧力センサ DP-100シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
2画面3色表示で操作が簡単!
パッキング MD050317 SPIパッキング MD050317SPI
939税込1,033
1箱(10個)
当日出荷
主な適合純正品番MD050317メーカーMMC
...