カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(30)
  • 切削工具(24)
  • 測定用品(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • メカニカル部品(11)
  • 機構部品(11)
  • オフィス家具(7)
  • 制御機器(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • ヘルスケア(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 事務用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dp-120」の検索結果

関連キーワード
165件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽あけ強力パンチDP-120用替刃 MAX(マックス)[事務用品・工具]軽あけ強力パンチDP-120用替刃MAX(マックス)[事務用品・工具]
3,698税込4,068
1セット(2本)
当日出荷
適合本体DP-120
軽あけ強力パンチDP-120用刃受 MAX(マックス)[事務用品・工具]軽あけ強力パンチDP-120用刃受MAX(マックス)[事務用品・工具]
699税込769
1セット(10枚)
当日出荷
適合本体DP-120
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(246件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(19件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)鉄工用六角軸ドリルNACHI(不二越)(44件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から5日以内出荷
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
キャップD(PVC) 岩田製作所キャップD(PVC)岩田製作所(55件のレビュー)
329税込362
1パック(10個)
当日出荷
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90材質PVC
キャップ 岩田製作所キャップ岩田製作所(92件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(100個)
当日出荷
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
ナチ 六角軸鉄工ドリル NACHI(不二越)ナチ 六角軸鉄工ドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から5日以内出荷
専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から92日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
DP1-120用カラーキャップ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)DP1-120用カラーキャップニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
769税込846
1セット(10個)
当日出荷から13日以内出荷
適合機種DP1-120-Z材質ポリカーボネート樹脂寸法(mm)□12.2RoHS指令(10物質対応)対応
OAクリーナー 除菌タイプ 120枚入り オーム電機OAクリーナー 除菌タイプ 120枚入りオーム電機
589税込648
1個
当日出荷
アルコール不使用だから、肌にも機器にもやさしいウェットタイプ静電気防止効果でホコリがつきにくいキーボードやマウス、テレビやパソコンの液晶画面にも使えます
質量(g)約478枚数120枚主成分精製水、界面活性剤、帯電防止剤、抗菌剤、防腐剤外径(Φ)×全長(mm)(約)103×175寸法(横×縦)(mm)(約)140×150
Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ)森清化工
1,598税込1,758
1個
当日出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。グリーン購入法適合
軽あけ強力パンチ MAX(マックス)[事務用品・工具]軽あけ強力パンチMAX(マックス)[事務用品・工具]
18,980税込20,878
1台
当日出荷
厚い書類もプレートがしっかりホールド。軽い力でサクッと穴あけ。しかもより軽量に、コンパクトに進化。 紙ズレ防止プレート。プレートで用紙を上からもしっかりホールド。分厚い書類でもズレにくい。 刃部分に手が触れないようにガードする安全カバー。 ハンドルレイアウトにより軽い力での穴あけを実現。 カンタン・安全な替刃交換を実現。強力マグネットで、刃を落とさない。 必要になったらすぐ取り出せる、替刃と刃受け。 左右のゲージが連動して、スムーズに用紙をセンターリング。4穴タイプにも対応。 スルッとダストボックス。出し入れしやすく、抜きカスがそのまま捨てられる。中が見える半透明のダストボックス。
穿孔能力(枚)最大120(PPC用紙64g/m2穴あけ時)付属品DP-120替刃4本(出荷時収納ボックス・ダストボックス内に収納)DP-120刃受け2個(うち2個は装着済み)質量(g)1700穴径(Φmm)6ピッチ(mm)80奥行(mm)(穴)12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135×140×245ゲージガイド対応サイズA4 4穴、A4(長)=A3(短)からA6(長)=A5(短)グリーン購入法適合再生材使用率(%)70(グリーン購入法適合商品)繰り返し・詰め替え対応
簡易糸張器具 どん引写 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]簡易糸張器具 どん引写ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
23,980税込26,378
1式
当日出荷
土台(おもり)付なので撮影用水糸をピンと張れます。 標尺も付属しているので高さ測定もすぐに可能。 アスファルト舗装前の路盤や切削時、水糸を張っての検測、撮影を一人で行えます。
セット内容土台(2個)、収納箱、ミリ目付きロッド30cm×2本、撮影用水糸(ピンク)、ロッドピンポールホルダー(2個)、ジョイントクロス金具(2個)質量(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×150×180
SAC-6500用ダクト取付プレート ナカトミSAC-6500用ダクト取付プレートナカトミ
2,890税込3,179
1個
翌々日出荷
Gコーティングドリル パック NACHI(不二越)Gコーティングドリル パックNACHI(不二越)(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理G(TiN)コートねじれ角標準
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用) TRUSCOフッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)TRUSCO
1,298税込1,428
1袋
当日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM-70 黒色使用温度範囲(℃)-15~200硬度70℃
チューブポンプ Dタイプ ツカサ電工チューブポンプ Dタイプツカサ電工(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から16日以内出荷
中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。DCモーターのみに対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途洗浄器機、薬液供給装置など接続径(チューブ)(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング 4D-P 大阪魂Oリング 4D-P大阪魂
23,914税込26,305
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
断熱パネル用 Wカットビス 若井産業断熱パネル用 Wカットビス若井産業
5,200税込5,720
1箱(100本)
5日以内出荷
用途胴縁材+断熱材+木材材質シルバー
PP 箕 濃茶 トーダイPP 箕 濃茶トーダイ
919税込1,011
1個
3日以内出荷
水洗いOKで洗剤も使えてお手入れ簡単!食器洗浄機のご使用もでき、衛生的です。 冷蔵庫内でのご使用もできます。(冷凍は不可) 柔軟性、耐衝撃性に優れ、天然籐と違いささくれません。
材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)120
PP 竹 箕 12型 トーダイPP 竹 箕 12型トーダイ
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
和の風情と伝統の趣きを凝らしたオリジナル。清潔感あふれる竹モデルのバスケット。PPRattan ←指定文字洗える!生鮮、鮮魚、青果、精肉、ベーカリー等さまざまなシーンで活躍樹脂製だから水洗いもOK!売場の演出効果も抜群です。特長。水洗いOKで洗剤も使えてお手入れ簡単!食器洗浄機の ご使用もでき、衛生的です。冷蔵庫内でのご使用もできます。(冷凍は不可)。柔軟性、耐衝撃性に優れ、天然籐と違いささくれません。材質:ポリプロピレン 耐熱:120℃
12間口W×奥行D×高さH(mm)120×100×47TKG品番9-0288-0301TKG品番(2017)6-0263-0301
ハンディポリッシュ ヤナセ(柳瀬)ハンディポリッシュヤナセ(柳瀬)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から5日以内出荷
持ち手付きで手が疲れにくく、柔軟性のあるゴム砥石のためワークに深い傷をつけにくく滑らかな仕上げが可能です。
用途溶接ヤケの除去、バリ取り、ヘアライン修正、サビ落とし、仕上げ研磨、汚れ取り長さ(mm)175幅(mm)16高さ(mm)10
ダイアフラムポンプ アネスト岩田ダイアフラムポンプアネスト岩田
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
エア駆動方式ダイヤフラムポンプです。 シンプル構造と高い耐久性および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用できます。
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布
Dポール 防水コンセント用 Panasonic(パナソニック)Dポール 防水コンセント用Panasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
付属品アース端子ねじ種別Dポール材質アルミ(アルマイト処理)設置方法埋め込み方式、土中埋設コンセント別売り
液晶クリーナー ウェットティッシュ ノンアルコール 詰め替え用 帯電防止 エレコム液晶クリーナー ウェットティッシュ ノンアルコール 詰め替え用 帯電防止エレコム
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
デリケートな液晶画面におすすめ!ノンアルコールタイプで、優しく拭くだけでクリアな仕上がりになる液晶用ウェットクリーニングティッシュです。
用途デリケートな液晶画面にも安心して使える、ノンアルコールタイプのウェットクリーニングティッシュです。 液晶画面、ノートパソコンの画面、スマートフォン・タブレット画面などのホコリ、指紋などの汚れ落としにご使用できます。 3層構造の超極細分割繊維配合不織布を使用。汚れをしっかり拭き取り、ティッシュの中層に閉じ込めます。 力を入れずに軽く拭くだけで、皮脂汚れやホコリなどをしっかり拭き取ります。 水滴による拭き跡が残りにくく、画面をクリアに仕上げます。 帯電防止効果により、拭き取り後のホコリの再付着を軽減します。 容器の再利用で、ゴミの減量化にも役立つ詰め替え用です。(WC-DP110B用) ※本製品は拭き跡を残さずクリアに仕上げるため、液量を抑えた仕様となっています。 ※万が一乾いてしまった場合は、ドライクロスとして画面のお手入れにご使用いただけます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質超極細分割繊維配合不織布寸法(mm)ティッシュサイズ:140×120枚数120枚入り主成分精製水、界面活性剤、防腐剤
360度噴霧ノズルセット 120cm 近畿製作所360度噴霧ノズルセット 120cm近畿製作所
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
オイルフリー真空ポンプ 協和産業オイルフリー真空ポンプ協和産業
99,980税込109,978
1個
6日以内出荷から63日以内出荷
オイルレスのため使用時に環境を汚しません。高耐久性、低振動、低騒音でメンテナンスも容易です。
幅(mm)129電圧(V)100電源AC吐出口径Rc1/4吸込口径Rc1/4ポンプの種類ドライドライポンプ種類ピストン形
Oリング・フッソ J I S OR型 NOKOリング・フッソ J I S OR型NOK(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から9日以内出荷
型式OR
ワンタッチ窓 基本形 耐熱タイプ(200℃) 椿本バルクシステムワンタッチ窓 基本形 耐熱タイプ(200℃)椿本バルクシステム
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
・ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 ・耐熱200℃タイプ
架橋ポリエチレン管 WGDP KVK架橋ポリエチレン管 WGDPKVK
64,980税込71,478
1個
6日以内出荷
種類樹脂管材質樹脂
ドレーン部処置モデル BDPシリーズ レジーナドレーン部処置モデル BDPシリーズレジーナ
35,980税込39,578
1セット
8日以内出荷から11日以内出荷
材質特殊樹脂バイオスキン
スチールデスクトップパネル 井上金庫販売スチールデスクトップパネル井上金庫販売
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
材質パネル芯材:MDF+パーティクルボード/パネルフレーム:アルミ/パネル材質:スチールフッ素塗装備考取付にあたっては板厚33mmまで、取付しろが46mm以上必要となります。ダクト機構や天板などの形状により取付できかねる場合もございます。
クロスデスクトップパネル 井上金庫販売クロスデスクトップパネル井上金庫販売
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
備考取付にあたっては板厚33mmまで、取付しろが36mm以上必要となります。ダクト機構や天板などの形状により取付できかねる場合もございます。
スマートダンパーエクステンション BIG DAISHOWAスマートダンパーエクステンションBIG DAISHOWA
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
ディスクフィルターAR326DP サンホープディスクフィルターAR326DPサンホープ
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
最高使用圧力(MPa)1接続口径(Φmm)50
ジグ ヒットマンルアーズジグヒットマンルアーズ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
厚みのあるボディと全体が緩やかな凹曲綿構造、3D造形ジグがさらなる釣果を生む。
ジグ ヒットマンルアーズジグヒットマンルアーズ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
中心位置にボルテックスホールを配置、バランス良くホールする事に成功。特にタチウオや根魚などに威力を発揮。
ジグ ヒットマンルアーズジグヒットマンルアーズ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
ボルテックスホールを後方に配置し、重心位置を前方にしました。潮が早い時威力を発揮します。