カテゴリ

  • メカニカル部品(29)
  • 制御機器(23)
  • 測定用品(14)
  • 縫製用品(11)
  • ヘルスケア(8)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 機構部品(6)
  • 事務用品(6)
  • 切削工具(5)
  • 電気材料(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自転車部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業機械(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dp×17」の検索結果

関連キーワード
141件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DP×17++ オルガン針DP×17++オルガン針
439税込483
1袋(10本)
当日出荷から6日以内出荷
目飛び、針折れ対策
種別厚物用
ミシン針 皮革用 DP×17LR オルガン針ミシン針 皮革用 DP×17LRオルガン針(4件のレビュー)
599税込659
1袋(10本)
当日出荷
種別皮革用
ミシン針 皮革用 DP×17S オルガン針ミシン針 皮革用 DP×17Sオルガン針(2件のレビュー)
519税込571
1袋(10本)
当日出荷から6日以内出荷
種別皮革用
ミシン針 DP×17 PD オルガン針ミシン針 DP×17 PDオルガン針(2件のレビュー)
459税込505特価
1袋(10本)
当日出荷
ミシン針 本縫厚物用 DP×17 オルガン針ミシン針 本縫厚物用 DP×17オルガン針(10件のレビュー)
489税込538
1袋(10本)
当日出荷
種別本縫厚物用
塗料ダイヤフラムポンプ DP-17Bシリーズ 明治機械製作所塗料ダイヤフラムポンプ DP-17Bシリーズ明治機械製作所
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
使用可能液体塗料
ミシン針 超ファインゲージニット用 DP×17SF オルガン針ミシン針 超ファインゲージニット用 DP×17SFオルガン針
509税込560
1袋(10本)
4日以内出荷から5日以内出荷
種別超ファインゲージニット用
ミシン針 DP×17H・S オルガン針ミシン針 DP×17H・Sオルガン針
559税込615
1袋(10本)
5日以内出荷
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(246件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(19件のレビュー)
739税込813
1パック(2本)
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
ミシン針 目飛び対策針 DP×17-NY2 オルガン針ミシン針 目飛び対策針 DP×17-NY2オルガン針(3件のレビュー)
489税込538
1袋(10本)
5日以内出荷
種別目飛び対策針
キャップ 岩田製作所キャップ岩田製作所(92件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(100個)
当日出荷
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
キャップD(PVC) 岩田製作所キャップD(PVC)岩田製作所(55件のレビュー)
399税込439
1パック(10個)
当日出荷
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90材質PVC
DP017 ハードシールドボディスーツ DAYTONA(デイトナ)DP017 ハードシールドボディスーツDAYTONA(デイトナ)
17,980税込19,778
1着
翌々日出荷
バイク走行時の衝撃から体を守る、ハードプロテクター内蔵インナーウェア。背中にはCE規格レベル1対応の多層ハードプロテクターを装備し、肩・ひじ・胸には衝撃を効率よく分散するデュアルシールドプロテクターを搭載。保護性能と装着感を両立させたインナーウェアです。インナーウェア本体には便利なフロントポケットを搭載。サムホール付きの長めの袖丈で、ライディング中のひじプロテクターのズレを防止します。・CE規格プロテクター付属:背中(Lv1)、肩・ひじ・胸(LV2)
用途バイク走行時の衝撃から体を守るハードプロテクター内蔵インナーウェア背中にはCE規格レベル1対応の多層ハードプロテクターを装備肩・ひじ・胸には衝撃を効率よく分散するデュアルシールドプロテクターを搭載フロントポケット付きで小物の収納が可能サムホール付き長袖で、ライディング中のひじプロテクターのズレを防止ブラック
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から92日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
ブラケット SYS(シブタニ)ブラケットSYS(シブタニ)
799税込879
1セット(2枚)
当日出荷
材質スチール仕上有色クロメートビスの呼び【5みがき丸 平座金】Fe:6枚、ブラケット取付ネジ:【M4×8トラス小ネジ】+SUS:4本、郵便受箱上部取付ネジ:【M4×8サラ小ネジ】+SUS:1本、郵便受箱下部取付ネジ:【M4×8トラス小ネジ】+SUS:2本、郵便受箱側面取付ネジ:【M4×6トラス小ネジ】+SUS:2本
セルファーポンチ 日東工器セルファーポンチ日東工器(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から8日以内出荷
本体と油圧ポンプを一体化、小型軽量で優れた作業性を発揮。 AC100v電源で、いつでもどこでもラクラク穴あけ。
適合機種HA05-1018、HA06-1322、HA07-1624、HA11-1624
平ひもセット 福井金属工芸平ひもセット福井金属工芸
249税込274
1個
当日出荷から10日以内出荷
額用吊金物
安全荷重(kg)7
ZIPPO HARLEY-DAVIDSON ペンギンライターZIPPO HARLEY-DAVIDSONペンギンライター
13,980税込15,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
タイプオイルライター
ペンチ E-ValueペンチE-Value
859税込945
1個
当日出荷
手にやさしいソフトグリップ付きです。ソフトグリップ付で、つかむ、曲げる、切る等の作業がスムーズに行えます。
用途つかむ、曲げる、切る作業。仕様二重成型グリップ材質炭素工具鋼 グリップ:樹脂
バイブル DP 月間+週間 2026年 マルマンバイブル DP 月間+週間 2026年マルマン
1,198税込1,318
1冊
当日出荷
用途便利な次月カレンダー付き寸法(mm)171×101内容12ヶ月分穴数6用紙厚(g/m2)90
スプラインナット THKスプラインナットTHK
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
耐磨耗性に優れた高強度亜鉛合金をダイカスト成形したスプラインナットです。転造スプライン軸と組合せると、なめらかな直線運動とトルク伝達が得られます
種別ストレート形材質高強度亜鉛合金すきま(mm)回転方向最大:α≦20分RoHS指令(10物質対応)対応
バイブル データプラン月間 2025年 マルマンバイブル データプラン月間 2025年マルマン
599税込659特価
1冊
当日出荷
バイブルダイアリーシリーズ。171×101mm。月間ダイアリー(見開き1か月)
仕様13ヶ月材質本体寸法(mm)171×101
延長アダプタ E17→E17 青山電陶延長アダプタ E17→E17青山電陶
59,980税込65,978
1箱(50個)
翌日出荷
なし
寸法(mm)【延長】34材質(本体)磁器定格3A300V結線方法-
変換アダプタ E17→E26 青山電陶変換アダプタ E17→E26青山電陶
23,980税込26,378
1箱(20個)
翌日出荷
なし
寸法(mm)【延長】35材質(本体)フェノール樹脂定格3A300V結線方法-
変換アダプタ E17→E11 青山電陶変換アダプタ E17→E11青山電陶
64,980税込71,478
1箱(50個)
翌日出荷
なし
寸法(mm)【延長】37材質(本体)磁器定格3A300V結線方法-
Oリング 4D-P 大阪魂Oリング 4D-P大阪魂
9,383税込10,321
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
バイブル データプラン月間 2026年 マルマンバイブル データプラン月間 2026年マルマン
799税込879
1冊
翌々日出荷
用途週をまたぐスケジュールを見通せる仕様寸法(mm)171×101内容13ヶ月分穴数6用紙厚(g/m2)90
バイブル データプラン週間2026年 マルマンバイブル データプラン週間2026年マルマン
999税込1,099
1冊
翌々日出荷
用途たっぷり書けるメモスペース寸法(mm)171×101内容12ヶ月分穴数6用紙厚(g/m2)90
#8,000 ダイヤモンドペースト エスコ#8,000 ダイヤモンドペーストエスコ
8,810税込9,691
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819DP-17
バイブル データプラン2週間2026年 マルマンバイブル データプラン2週間2026年マルマン
899税込989
1冊
翌々日出荷
用途午前・午後でスケジュールを分けられる寸法(mm)171×101内容12ヶ月分穴数6用紙厚(g/m2)90
Dポンチ 日東工器Dポンチ日東工器
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷
日東工器携帯式油圧パンチャーセルファー専用のポンチです。
適合機種HA05-1018・HA06-1322・HA07-1624・HA11-1624
ダイヤフラムポンプ 明治機械製作所ダイヤフラムポンプ明治機械製作所
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
バイブル データプラン月間 2026年 マルマンバイブル データプラン月間 2026年マルマン
799税込879
1冊
翌々日出荷
用途その週のTO・DOが書ける仕様寸法(mm)171×101内容13ヶ月分穴数6用紙厚(g/m2)90
Oリング・フッソ J I S OR型 NOKOリング・フッソ J I S OR型NOK(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から9日以内出荷
型式OR
カバー付き泡状除草剤噴口 サマーラックミエール30型 工進カバー付き泡状除草剤噴口 サマーラックミエール30型工進
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
飛散防止カバー付きでドリフトも少なく、安全に除草作業が可能
用途除草剤の散布を効率的に仕様サマーラックミエール30型適合機種動力用接続ねじG1/4(ISO)パターン形状泡状噴霧調整泡状噴霧量(L/min)噴霧時:1.3~1.7関連資料(10.1MB)
カバー付き泡状除草剤噴口 サマーラックミエール5型 工進カバー付き泡状除草剤噴口 サマーラックミエール5型工進
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
飛散防止カバー付きでドリフトも少なく、安全に除草作業が可能
用途除草剤の散布を効率的に仕様サマーラックミエール5型適合機種人力用接続ねじG1/4(ISO)パターン形状泡状噴霧調整泡状噴霧量(L/min)噴霧時:1.2関連資料(10.1MB)
DP-1型金具 中部コーポレーションDP-1型金具中部コーポレーション
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
仕様差込式(VU管・VP管兼用)、ネジ式ストレーナ寸法H(mm)24寸法t(mm)3.0
塗料ダイヤフラムポンプ PDP-17Bシリーズ 明治機械製作所塗料ダイヤフラムポンプ PDP-17Bシリーズ明治機械製作所
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
塗料を適正な圧力に調節して供給します。 シンプル設計で色替え、洗浄がらくに行え、また、設置・移動も容易です。 エア駆動ですから安全、エア源を接続するだけで使用できます。
用途塗装ロボット・自動塗装装置・量産塗装用スプレーガンなどへの塗料供給最高使用圧力(MPa)0.69使用可能液体塗料空気出入口接続口径G1/4