関連資料15°切換用接点変更手順
仕様スイッチ形式
使用温度範囲(℃)-20~70(氷結しないこと)
接点Free接点
耐熱性回転トルク:0.1~0.2N・m、接触抵抗:100mΩ以下温度70±2℃・時間16時間
強度(Nm)ストッパ:3
絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V1分間印加後、端子-端子間)、5000以上(DC500V1分間印加後、端子-アース間)
接触抵抗(mΩ)100以下(初期値で導体抵抗を含む)[DC5V1A電圧降下法、1kHz±200Hz電圧20mV電流50mA以下]
取付け方法中心ナット止め(防水形)
シャフト形状丸形
シャフト長さ(mm)16
保存温度範囲(℃)-40~70(氷結しないこと)
耐湿性接触抵抗:100mΩ以下、絶縁抵抗DC250V1分間印加後:50MΩ以上、耐電圧AC500V1分間:異常がないこと温度40±2℃・相対湿度90~95%・時間48時間(定常状態)
ポジション設定:0~11
定格抵抗負荷電流(A)AC:5V 0.5/35V 0.05、DC:5V 0.25A/25V 0.05A(抵抗負荷)
耐寒性回転トルク:0.1~0.2N・m、接触抵抗:100mΩ以下温度-20±3℃・時間16時間
耐久性[動作]回転トルク:初期値に対し10~-30%、抵触抵抗:150mΩ以下、絶縁抵抗 DC250V1分間印加後:50MΩ以上、耐電圧AC250V1分間:異常がないこと、以上無負荷にて1~1.2πrad/sの角速度で往復50000回
ナット締付トルク(N・m)強度:2以下
関連資料30°切換用接点変更手順
耐振性外観及び構造に異常がないこと(掃引の割合10~55~10Hz/分)、電気的性能項目1を満足すること(全振幅1.5mmxyz方向に各2時間)
防水性水深:2m、時間:2h(パネル取付防水、但し軸の回転は行わない)
耐電圧(V/min)異常がないこと(DC250印加後、端子-端子間)、異常がないこと(DC1500印加後、端子-アース間)
端子強度(N)3(任意の一方向の先端に静荷重をかける)
ステップ角度30°
回転トルク(N・m)0.1~0.2
色黒
ねじサイズM4
色茶、赤、橙、黄、緑、青、紫
難燃性UL94V-0
コネクタタイプ日圧製(XHP-7)
スタイル2555、AWG24
リード線長さ(m)0.5
寸法L(cm)50
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
豊富な回路構成。2回路スイッチを、2個組み込んだスイッチで外部配線により豊富な回路構成ができます。
優れた接触信頼性。接触部はセルフクリーニング機構を持ち、さらに接触の確実なツイン接点を採用しました。
プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54mmの倍数)です。ICピッチのプリント基板に連続取付けが出来ます。
微小電流用(金メッキ接点タイプ)。周囲環境(硫化ガスなど)が悪い条件で使用する場合、経時変化などの影響により接点表面に接触を妨げる皮膜を形成しやすい難点があります。特にドライサーキットと呼ばれる低レベル領域で使用する場合は金メッキタイプをお選びください。
ストローク(mm)2.5
種類照光式
使用温度範囲(℃)-25~+75
定格(通電定格)DC50V 100mA、(開閉定格)DC5V 100mA・DC0.2mV 1μA
接点金メッキ
ボタン形状角
ボタン色白・黒・赤・グレー
動作方式モメンタリ
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC250V)
接触抵抗(mΩ)100以下(AC200μV 1.5mA)
保存温度範囲(℃)-25~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
バウンシング5ms以下
耐電圧(V)AC250 1分間
作動力2.45±0.98N
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
薄くて小さいので手にぴったりフィット、軽量化も実現。
軸選択や倍率選択の接点数の変更可能。
BOXは密閉構造(IP67相当)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)26×73×124(フック、つまみの突起部除く)
スイッチ単純切替スイッチ
コード長さ(m)(カールコード)3
パルス数(1回転)100
電源電圧(V)5
表示LED緑色
表示項目(軸選択銘板)OFF,X,Y,Z,4、(倍率選択銘板)×1,×10,×100
1個
¥64,980
税込¥71,478
欠品中
ストローク(mm)0.8±0.3
タイプ非照光式
極数単極
使用温度範囲(℃)-25~+75
定格最大:DC24V 50mA、最小:DC20mV 10μA
接点銀メッキ
接触抵抗(mΩ)20以下(AC200μV 1.5mA)
保存温度範囲(℃)-25~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
電気的寿命20万回
耐電圧(V)AC250V 1分間(LED端子間は除く)
作動力0.93±0.29N
1セット(5個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
耐電圧AC1500V以上(端子・アース間)
定格絶縁電圧(V)AC50/DC25
絶縁抵抗(MΩ)端子・アース間:DC500V 5000以上
接触抵抗(mΩ)100以下
定格通電電流(A)0.5
機械的寿命5万回以上
電気的寿命5万回以上(定格負荷にて)
回転トルク(N・m)0.1~0.2
高い接触信頼性。フラックスの侵入をシャットアウト。
軸径(Φmm)2.28
軸の形状丸軸
使用温度範囲(℃)-10~70
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)フェノール
適合規格RoHS対応
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
のれん対応のビームスイッチ!ビームの角度を自由に変えられます。
従来、天井や無目からのスイッチでは調整の難しかった、のれんのかかった場所などの専用に、新たに作られた反射タイプのフォトスイッチです。
投光・受光センサーが一体化され、自由にビームの角度を変える事ができます。
出力【検知出力】無電圧リレー接点(a接点) AC100V・0.3A以下(抵抗負荷)
電源電圧AC100V 50/60Hz
検出方式近赤外線直接反射方式
使用周囲温度(℃)-10~+50
消費電力(VA)2以下
検知距離(m)0.6~1(検知物体の色によって異なる)
設置場所センサー部:屋内・半屋外、コントローラ部:屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥44,980
税込¥49,478
9日以内出荷
材質(本体)フェノール
適合規格RoHS対応
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル内の有効利用に大きく貢献。
クリック機構内蔵。
信号方式AB90°位相差信号
RoHS指令(10物質対応)対応
最大応答周波数(kHz)5
最大電流(mA)引込み:20
始動トルク1.96×10-2N・m~5.88×10-2N・m
許容軸荷重(N)スラスト方向:9.8、ラジアル方向:19.6
最大回転数(min-1[r.p.m])瞬時:600、連続:200
寿命100万回転以上(200r/min)
質量(g)200以下
動作温度範囲(℃)-10~60
保存温度範囲(℃)-20~70
周囲湿度(%RH)85以下(結露不可)
耐振動10~55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間
耐衝撃4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回
保護構造IP64(パネル取付時)
ストローク(mm)0.8±0.3
タイプ非照光式
極数単極
使用温度範囲(℃)-25~+75
定格最大:DC24V 50mA、最小:DC20mV 10μA
接点銀メッキ
接触抵抗(mΩ)20以下(AC200μV 1.5mA)
保存温度範囲(℃)-25~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
電気的寿命20万回
耐電圧(V)AC250V 1分間(LED端子間は除く)
作動力0.93±0.29N
1セット(5個)
¥1,998
税込¥2,198
67日以内出荷
プリント基板専用。端子ピッチは全て標準インチサイズです。
接触信頼性。接触部はセルフクリーニング機構を持ち、さらに接触の確実なツイン接点を使用しました。
軽快なクリックフィーリング。ソフトなフィーリングと軽快なクリック感触を出す金属接片を使用。
高密度実装。プリント基板面よりキャップの上面までの寸法は11~11.5ミリと低くなっており、ケース寸法も横方向に隙間なく並べることができます。
種類照光式
動作方式モメンタリ
ボタン色透明・白・赤・黒・グレー・青・オレンジ・黄
ボタン形状角
接触抵抗(mΩ)20以下(AC200μV 1.5mA)
保存温度範囲(℃)-25~+85
使用温度範囲(℃)-25~+75
電気的寿命20万回
耐電圧(V)AC250 1分間(LED端子間は除く)
定格最大:DC24V 50mA、最小:DC20mV 10μA
ストローク(mm)0.8±0.3
極数単極
作動力0.93±0.29N
自動洗浄形 DIPスイッチ Kシリーズ。ナイフエッジ・ハイプレッシャー接触方式により安定した接触を確保 接触圧力は200kg/mm 2 あるので振動衝撃による誤動作なし 端子形状と寸法は、ICと同じで自動取付作業が可能
。面実装ハーフピッチスライド形DIPスイッチ KHSシリーズ。内部機構の超極小型化でハーフピッチ(1.27mmピッチ)を実現 高密度実装可能 全高は、2.2mmの超低背タイプ エンジニアリングプラスチック使用で耐熱性が向上 接点は、金メッキを標準で使用
仕様●接点構成:DP●コンタクト定格電流:100 mA @ 50 V dc●コンタクト材質:金めっき●ポジション数:2●実装タイプ:PCB●アクチュエータタイプ:スライド●パッケージスタイル:DIP●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-30℃●動作温度範囲:-30 → +85℃●コード番号:664-7434
アズワン品番65-7806-86
1個
¥349
税込¥384
7日以内出荷
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ:ボタンターミナルタイプ:クイックコネクトコンタクト定格電流:16 A @ 250 V acコンタクトのコンフィギュレーション:DP操作力:800グラム動作温度 Max:+85℃コンタクト材質:銀リリース力:160gf基準適合:CE, CSA, IEC 1058-1IEC1058-1. プッシュボタンとM3マイクロスイッチ. ヘビーデューティ用途に適した単極及び2極16 A切り替えプッシュボタンスイッチ
適合機種MR-J4-A_-RJ、 MR-J4- DUA_-RJ用、 MR-J3-T用、 MR-JN用
許容回転数(min-1[r.p.m])200(通常回転時)
分解能パルス分解能25PLS/rev(4逓倍後で100PLS/rev)
許容軸荷重(N)19.6(ラジアル荷重)、9.8(スラスト荷重)
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
KRロッカーケース-2極.2極10A/24Vdcスナップインロッカースイッチケース、6.35x0.8mmクイックコネクト端子付き非照光式又はLED照光式タイプ(12V/24V赤、緑、橙のシングル又はツインLED)があります。多様のスイッチ構成及びアクチュエータ色/マーキングから選択可能最適なアクチュエータを別途注文する必要あり(代表品番:507-267507-267及び製品を参照)迅速なワイヤハーネスの準備とパネル組み立てを行うために、すべての2極スイッチケースは最大で10個の圧着端子を取り付けることができる背面圧着コネクタハウジング:507-576507-576でも使用できます(コネクタハウジング:507-560507-560で使用できる:507-431507-431を除く)。他のアクセサリには、スイッチケースハウジング:507-611507-611/:507-615507-615、パネル穴カバープラグ:507-318507-318、アクチュエータ取り外し工具:507-312507-312があります。スイッチケースパネルノックアウト寸法36.80x21.08mm動作温度:-40→+85℃接触抵抗:10mΩ絶縁耐性2,000Vrms50Hz(最小)端子間
仕様●イルミネーション:あり●末端様式:クイックコネクト、はんだ
形状アクチュエータ:長方形
接点構成DP
動作特性(On)-Off-(On)
材質(ケース)ナイロン66
保護等級IP68
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)5@24Vdc
パネルのカットアウト高さ(mm)36.8
パネルのカットアウト幅(mm)21.08
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
UL.3600NFSeries-SealedIP65.SealedtoggleswitcheswithsolidsilvercontactsespeciallysuitableforexternalapplicationsAninternalo-ringtogetherwiththesealingbootprovidesadoublelevelofprotection0.25in.solder/quickconnectterminalsBrassactuatorandPhenoliccase
定格電圧28Vdc
接点構成DP
端子形状タブ
材質(アクチュエータ)真鍮
保護等級IP67
接触抵抗(mΩ)10
機能動作ON-ON
動作温度(℃)(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータ長さ(mm)17.5
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)12@28Vdc
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
UL.3600NFSeries-SealedIP65.SealedtoggleswitcheswithsolidsilvercontactsespeciallysuitableforexternalapplicationsAninternalo-ringtogetherwiththesealingbootprovidesadoublelevelofprotection0.25in.solder/quickconnectterminalsBrassactuatorandPhenoliccase
定格電圧28Vdc
接点構成DP
端子形状タブ
材質(アクチュエータ)真鍮
保護等級IP67
材質(コンタクト)銀
機能動作ON-OFF
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40→+85
アクチュエータ長さ(mm)17.5
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)12@28Vdc
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts
接点構成DP
端子形状タブ
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき
機能動作ON-(ON)
動作温度(℃)(Max)+55
接触抵抗(Ω)0.01
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータ長さ(mm)17.5
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)15@125Vac
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts
接点構成DP
端子形状タブ
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき
機能動作ON-OFF
動作温度(℃)(Min)-20
接触抵抗(Ω)0.01
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータ長さ(mm)17.5
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)15@12Vdc、15@250Vac
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
種類(電気接続)DIN形ターミナル
使用流体非腐食性気体
配管形式PT 1/8・M5メネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(アクチュエータ)真鍮
接触抵抗(mΩ)20
材質(コンタクト)黄銅、金めっき
スイッチ動作On-On
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式PCB
コンタクトのコンフィギュレーションDP
アクチュエータ長さ(mm)5.3
ターミナルタイプスルーホール
コンタクト定格電流(mA)400@20V
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
仕様【末端様式】ワイヤーラグ
定格電圧120 V ac, 28V dc
接点構成DP3T
材質(アクチュエータ)フェノール
動作特性オン-オン-(オン)
材質(コンタクト)銅、銀めっきmΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-30~85
アクチュエータ長さ(mm)10.41
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)5 @ 28 V dc
パネルのカットアウト幅(mm)Φ6.35
1袋(100個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
UL、CSA、VDE。プッシュボタンスイッチ、モジュラ及び照光式。正方形又は長方形のスイッチ及びマッチングインジケータ(110 (0.110インチ)端子付) 照光には、6 mmウェッジ球が使用され、正方形タイプはランプ回路が1つで、長方形タイプはランプ回路が2つ DPDTモメンタリ又
仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●接点構成:DP4T●パネルのカットアウトサイズ:29 x 19mm●ボタン色:黒●コンタクト定格電流:2 A @ 250 V ac●末端様式:はんだタブ●コード番号:664-008
アズワン品番65-7801-67
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
コンタクトのコンフィギュレーションDP
スイッチ動作On-Off-On
コンタクト定格電流(mA)400@20V
装着方式PCB
ターミナルタイプスルーホール
アクチュエータ長さ(mm)5.3
材質(アクチュエータ)真鍮
接触抵抗(mΩ)20
材質(コンタクト)黄銅、金めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。
乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。
導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。
コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。
また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。
種類産業機械用ケーブル
色黒
リード線(m)両端0.15ずつ
定格電圧(V)300以下
適合規格<PS>E
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作On-On
機械的寿命10000Operations
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーションDP
カットアウト直径(Φmm)12.5
アクチュエータ長さ(mm)40
ターミナルタイプはんだ
コンタクト定格電流(A)15@12Vdc、15@250Vc
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作On-Off
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
動作温度範囲(℃)-20→+55
コンタクトのコンフィギュレーションDP
カットアウト直径(Φmm)12.5
アクチュエータ長さ(mm)40
ターミナルタイプはんだ
コンタクト定格電流(A)15@12Vdc、15@250Vc
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ