166件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(2本)
3,698 税込4,068
当日出荷

1セット(10枚)
699 税込769
当日出荷

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別P形固定用・運動用 材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 硬度70 耐圧(MPa)7 機能耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
1個
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材 材質HSSハイス鋼 シャンク径(Φmm)6.35
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質ポリ塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100 硬度(ショア A)約90 材質PVC
1パック(10個)
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
用途素材の穴あけに 材質HSSハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 使用工具電気ドリル・充電式ドリル 対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)DP1-120用カラーキャップ
RoHS
適合機種DP1-120-Z 材質ポリカーボネート樹脂 寸法(mm)□12.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
769 税込846
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

厚い書類もプレートがしっかりホールド。軽い力でサクッと穴あけ。しかもより軽量に、コンパクトに進化。 紙ズレ防止プレート。プレートで用紙を上からもしっかりホールド。分厚い書類でもズレにくい。 刃部分に手が触れないようにガードする安全カバー。 ハンドルレイアウトにより軽い力での穴あけを実現。 カンタン・安全な替刃交換を実現。強力マグネットで、刃を落とさない。 必要になったらすぐ取り出せる、替刃と刃受け。 左右のゲージが連動して、スムーズに用紙をセンターリング。4穴タイプにも対応。 スルッとダストボックス。出し入れしやすく、抜きカスがそのまま捨てられる。中が見える半透明のダストボックス。
穿孔能力(枚)最大120(PPC用紙64g/m2穴あけ時) 付属品DP-120替刃4本(出荷時収納ボックス・ダストボックス内に収納)DP-120刃受け2個(うち2個は装着済み) 質量(g)1700 穴径(Φmm)6 ピッチ(mm)80 奥行(mm)(穴)12 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135×140×245 ゲージガイド対応サイズA4 4穴、A4(長)=A3(短)からA6(長)=A5(短) グリーン購入法適合 再生材使用率(%)70(グリーン購入法適合商品) 繰り返し・詰め替え対応
1台
18,980 税込20,878
欠品中

アルコール不使用だから、肌にも機器にもやさしい。ウェットタイプ。静電気防止効果でホコリがつきにくい。キーボードやマウス、テレビやパソコンの液晶画面にも使えます
質量(g)約478 枚数120枚 主成分精製水、界面活性剤、帯電防止剤、抗菌剤、防腐剤 外径(Φ)×全長(mm)(約)103×175 寸法(横×縦)(mm)(約)140×150
1個
589 税込648
当日出荷

最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。 グリーン購入法適合
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)


ハイビスカス(ランドアート)簡易糸張器具 どん引写
土台(おもり)付なので撮影用水糸をピンと張れます。 標尺も付属しているので高さ測定もすぐに可能。 アスファルト舗装前の路盤や切削時、水糸を張っての検測、撮影を一人で行えます。
セット内容土台(2個)、収納箱、ミリ目付きロッド30cm×2本、撮影用水糸(ピンク)、ロッドピンポールホルダー(2個)、ジョイントクロス金具(2個) 質量(kg)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×150×180
1式
23,980 税込26,378
当日出荷

1本
5,198 税込5,718
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1袋(10個)
23,914 税込26,305
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

オイルフリーでメンテナンスが容易です。低振動・低騒音です。
付属品端子付き電源ケーブル500mm・防振ゴム×4個・サイレンサー 接続口径1/4Rc 電源(V)AC100 50/60Hz
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。DCモーターのみに対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途洗浄器機、薬液供給装置など 接続径(チューブ)(Φmm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(100本)
5,200 税込5,720
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トーダイPP 箕 濃茶
水洗いOKで洗剤も使えてお手入れ簡単!食器洗浄機のご使用もでき、衛生的です。 冷蔵庫内でのご使用もできます。(冷凍は不可) 柔軟性、耐衝撃性に優れ、天然籐と違いささくれません。
材質ポリプロピレン 耐熱温度(℃)120
1個
919 税込1,011
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エア駆動方式ダイヤフラムポンプです。 シンプル構造と高い耐久性および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用できます。
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

トーダイPP 竹 箕 12型
和の風情と伝統の趣きを凝らしたオリジナル。清潔感あふれる竹モデルのバスケット。PPRattan ←指定文字洗える!生鮮、鮮魚、青果、精肉、ベーカリー等さまざまなシーンで活躍樹脂製だから水洗いもOK!売場の演出効果も抜群です。特長。水洗いOKで洗剤も使えてお手入れ簡単!食器洗浄機の ご使用もでき、衛生的です。冷蔵庫内でのご使用もできます。(冷凍は不可)。柔軟性、耐衝撃性に優れ、天然籐と違いささくれません。材質:ポリプロピレン 耐熱:120℃
12 間口W×奥行D×高さH(mm)120×100×47 TKG品番9-0288-0301 TKG品番(2017)6-0263-0301
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

持ち手付きで手が疲れにくく、柔軟性のあるゴム砥石のためワークに深い傷をつけにくく滑らかな仕上げが可能です。
用途溶接ヤケの除去、バリ取り、ヘアライン修正、サビ落とし、仕上げ研磨、汚れ取り 長さ(mm)175 幅(mm)16 高さ(mm)10
1本
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Dポール 防水コンセント用
建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
付属品アース端子ねじ 種別Dポール 材質アルミ(アルマイト処理) 設置方法埋め込み方式、土中埋設 コンセント別売り
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 ・耐熱200℃タイプ
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


オイルレスのため使用時に環境を汚しません。高耐久性、低振動、低騒音でメンテナンスも容易です。
幅(mm)129 電圧(V)100 電源AC 吐出口径Rc1/4 吸込口径Rc1/4 ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類ピストン形
1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



1セット
35,980 税込39,578
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

備考取付にあたっては板厚33mmまで、取付しろが36mm以上必要となります。ダクト機構や天板などの形状により取付できかねる場合もございます。
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


材質パネル芯材:MDF+パーティクルボード/パネルフレーム:アルミ/パネル材質:スチールフッ素塗装 備考取付にあたっては板厚33mmまで、取付しろが46mm以上必要となります。ダクト機構や天板などの形状により取付できかねる場合もございます。
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヒットマンルアーズジグ
厚みのあるボディと全体が緩やかな凹曲綿構造、3D造形ジグがさらなる釣果を生む。
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
最高使用圧力(MPa)1 接続口径(Φmm)50
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質パネル本体:ポリエステル/金具:スチール粉体塗装 寸法(mm)1180×350
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質パネル本体:ポリエステル/金具:スチール粉体塗装 寸法(mm)1180×350 備考取付にあたっては板厚45mmまで、取付しろが30mm以上必要となります。ダクト機構や天板などの形状により取付できかねる場合もございます。
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード