172件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(10枚)
729 税込802
当日出荷

ウォーターハンマーの衝撃を軽減&閉弁時間を短縮。弁座漏れなし(圧力計目視にて確認)。0~1.0MPaの幅広い圧力に使用可能。
形状ストレート 材質(本体)CAC 流体冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、油(20cSt以下:灯油、軽油程度) 種類電磁弁 形式パイロット式ダイヤフラム 使用温度範囲(℃)5~60(凍結不可) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 接続JIS Rc 使用流体冷温水、空気、窒素ガス、アルゴンガス、油(20cSt以下) ハンドル形状ハンドル無し 取付姿勢水平・垂直配管(コイル上向きに対して90°以内) 最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要) 材質(弁体)NBR(ダイヤフラム) 作動通電時開形 適合圧力(MPa)0~1(真空使用不可) 材質(弁箱)青銅 弁座漏れ量無し(圧力計目視にて確認)
1個
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

紙押さえプレート採用で穴あけ時の紙のズレを防ぎます。 交換用の替刃2本、刃受け4枚同梱済でいざというときも安心。替刃ホルダを引き出すだけで簡単に交換できます。 用紙の固定とセンターの合わせが同時に出来る便利なセンターゲージ。(A4横まで) 予備の替刃や刃受パッド(別売)は収納ボックスで保管できます。なくす心配が無く換えたい時にいつでも交換できます。
質量(g)2620 穴径(Φmm)6 ピッチ(mm)80 奥行(mm)12 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×142×363 穿孔能力(枚)最大200(PPC用紙64g/m2穴あけ時) ゲージガイド対応サイズA4~A6 付属品DP-200替刃4本、DP-200刃受け6個 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

1セット(2本)
3,798 税込4,178
当日出荷

通電時開形ダイヤフラプタイプ。 ウォーターハンマーの衝撃を軽減、かつ閉弁時間の短縮を実現。 弁部は合成ゴムを使用しているため、弁座漏れなし。 取付姿勢は水平・垂直自由(ただし、コイル上向きに対して90°以内)。
タイプパイロット式ダイヤフラム 種類電磁弁 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0~1.0(真空使用不可) 最高使用圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可) 使用温度(℃)5~60 接続JIS 10KFFフランジ 取付姿勢水平・垂直自由(コイル上向きに対して90°以内) 適合流体冷温水、空気、窒素ガス、アルゴンガス、油(20cSt以下) 周囲温度(℃)50以下(凍結不可) 材質(弁体)NBR(ダイヤフラム) 材質(弁箱)SCS 弁座漏れ量無し(圧力計目視にて確認) 最低作動圧力(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)
1個
66,980 税込73,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水道法基準適合品。 通電時開形ダイヤフラムタイプ。 ウォーターハンマーの衝撃を軽減、かつ閉弁時間の短縮を実現。 弁部は合成ゴムを使用しているため、弁座漏れなし。 取付姿勢は水平・垂直自由(ただし、コイル上向きに対して90°以内)。
タイプパイロット式ダイヤフラム 種類電磁弁 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0~1.0(真空使用不可) 最高使用圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可) 使用温度(℃)5~60 接続JIS Rc 取付姿勢水平・垂直自由(コイル上向きに対して90°以内) 適合流体冷温水、空気、窒素ガス、アルゴンガス、油(20cSt以下) 周囲温度(℃)50以下(凍結不可) 材質(弁体)NBR(ダイヤフラム) 材質(弁箱)CAC(NPb処理) 弁座漏れ量無し(圧力計目視にて確認) 最低作動圧力(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水道法基準適合品。 通電時開形ダイヤフラムタイプ。 ウォーターハンマーの衝撃を軽減、かつ閉弁時間の短縮を実現。 弁部は合成ゴムを使用しているため、弁座漏れなし。 取付姿勢は水平・垂直自由(ただし、コイル上向きに対して90°以内)。
タイプパイロット式ダイヤフラム 種類電磁弁 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0~1.0(真空使用不可) 最高使用圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可) 使用温度(℃)5~60 接続JIS 10KFFフランジ 取付姿勢水平・垂直自由(コイル上向きに対して90°以内) 適合流体冷温水、空気、窒素ガス、アルゴンガス、油(20cSt以下) 周囲温度(℃)50以下(凍結不可) 材質(弁体)NBR(ダイヤフラム) 材質(弁箱)CAC(NPb処理) 弁座漏れ量無し(圧力計目視にて確認) 最低作動圧力(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)
1個
73,980 税込81,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別P形固定用・運動用 材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 硬度70 耐圧(MPa)7 機能耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
1個
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質ポリ塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100 硬度(ショア A)約90 材質PVC
1個
58 税込64
当日出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷

スリーピークス電工パワーペンチ
ボルト・ナットをくわえられるダイヤ型のくわえ部 偏心テコで強力に切断 簡易圧着機能(1.25~5.5mm2) 工具袋からの出し入れが容易な形状 ハンドルはメーカー独自の幅狭設計により、力が入りやすく握りやすくなっています。 落下防止ストラップ取付用のグリップ穴あり。 手になじみやすいエラストラマー樹脂グリップ。
用途電気工事関係等のVVF線の切断 材質バナジウム鋼 硬さHRC58~65(刃部) 寸法B(mm)51 材質(グリップ)エラストラマー樹脂
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単相 単巻 降圧用
絶縁種別A 1次電圧220V(丸ピンプラグ付コード) 2次電圧100V(コンセント付コード) 仕様ケース入り 付属品入力コード 1.5m、出力コード 30cm 種別降圧変圧器 取付穴径(Φmm)4.8×6.8
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(10個)
679 税込747
翌日出荷

ケーブルカッターとペンチ、2種類の工具が一丁に。VVF線やIV線、キャブタイヤなどのケーブルを軽い力で切断し、仕上がりもきれいなケーブル刃。アンテナ支線やステンレス線などの硬い線も切断できる強力刃。先端つかみ部は非対称にすることで3点保持でき、しっかりつかめる。先端つかみ部には丸形状にフィットする縦溝もあり、安定してさらに保持力がアップ。手にやさしいエラストマー二重成型グリップには滑りにくいテクスチャー入り
用途ケーブルやアンテナ支線の切断、保持などの電気工事に 仕様落下防止用ひも取付穴:あり トラスコ品番408-2392 材質本体:機械構造用炭素鋼、全体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58~64HRC、グリップ:エラストマー樹脂 全長(mm)212 ハンドルエラストマー二重成型 切断能力(mm)軟銅線Φ3.2 切断能力(mm2)IV線22 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)VA線(VVF)2.6×3芯
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷

手にやさしいソフトグリップ付きです。ソフトグリップ付で、つかむ、まわす等の作業がスムーズに行えます。
用途つかむ、まわす作業。 種類コンビネーションプライヤ 最大口開き(mm)25 形状成型G 材質炭素工具鋼
1個
729 税込802
当日出荷

1袋(10個)
74,080 税込81,488
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

1箱(50本)
7,800 税込8,580
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3M(スリーエム)多機能シザーズ
ハサミとしての使用はもちろん、殻割り/キャップの開封や栓抜きなどの機能も備えた、3 in 1の製品です。高品質ステンレス鋼を採用したしっかりした刃付けです。細かいギザギザ上の刃で食材も滑りにくく切りやすいです。ハサミは分解できて細部まで洗浄可能なので、清潔に保て衛生的です。
用途キッチン用に。栓抜きに。殻割りやキャップの開封に。 トラスコ品番661-3820 材質刃部:ステンレス鋼(シリコーンコート)、グリップ:ポリプロピレン(無機系抗菌剤使用) 全長(mm)210 グレー 刃長(mm)82 刃厚(mm)2
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷

マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。
材質(本体)ポリプロピレン
1個
特価
1,188 税込1,307
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
4,570 税込5,027
翌日出荷

スマートデザインと優れた耐食性能(アルミアルマイト処理)
用途EV・PHEV充電用 質量(kg)約3.8 ブラック 使用温度範囲(℃)-10~+40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×75×1550 防塵防水性能IP43相当 設置方法埋め込み方式 設置場所屋外
1本
31,980 税込35,178
3日以内出荷

1個
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エレベーターやコーナーのデッドスペース設置可能です。救出を待つ間の必要最低限の備蓄品の収納が可能です。 コーナーのデッドスペースに設置可能です。通常は鍵で開錠しますが、緊急時は左側のレバーを引っ張り上げると開錠できます。(非常時のみご利用ください)
用途災害用備蓄品収納ボックス 材質スチール ポリッシュホワイト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×750×250
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷


イチネンTASCO偏心ペンチ
切れ味が良い 軽量で、全体のバランスが良い テコの原理を応用した「偏心機構」採用、従来品より30%切断荷重が軽い ハンドルの開閉が軽い 便利なプライヤー機能付
1丁
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Dポール EV・PHEV充電用
建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」。住宅の庭先や垣根、施設の緑地など、建物から離れた屋外でも電源が使える便利なポールです。
付属品アース端子ねじ 種別Dポール EV・PHEV充電用 材質アルミ(アルマイト処理) 寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350 質量(kg)3.8 シルバー 種類屋外コンセント用 適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】[EV・PHEV充電用]カバー付屋外コンセント(簡易鍵付)、屋外コンセント 設置方法埋め込み方式 コンセント別売り
1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷

ガラスチップに付属する接続アダプタ。 200μL/1200μL用接続アダプタは、市販のパスツールピペット(胴外径Φ7mm)も使用可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本)
3,198 税込3,518
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様電池持続時間:【イヤホン使用時】AM受信 約55時間、FM受信 約53時間【スピーカー使用時】AM受信 約48時間、FM受信 約45時間 付属品両耳イヤホン(着脱式)※、取扱説明書、保証書 ※本機の出力はモノラルです 質量(g)約73(乾電池含まず) 電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売) 外形寸法(約)幅56×高さ96×奥行19mm(突起物含まず) 受信周波数AM…522~1605kHz、FM…76~108MHz 取扱説明書(1.75MB)
1台
2,398 税込2,638
4日以内出荷

セイコー化工機FRP成形ダンパ
用途風量調整用(リーク防止等の密閉性はありません) 弁仕様スライド開閉式(手動式) フランジダクト管フランジ 関連資料(0.2MB)
1台
63,980 税込70,378
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。
材質(本体)アルミニウム
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
最高使用圧力(MPa)1 接続口径(Φmm)50
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヒットマンルアーズジグ
中心位置にボルテックスホールを配置、バランス良くホールする事に成功。特にタチウオや根魚などに威力を発揮。
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ヒットマンルアーズジグ
ボルテックスホールを後方に配置し、重心位置を前方にしました。潮が早い時威力を発揮します。
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)