カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(169)
  • 制御機器(74)
  • 家電(55)
  • 測定用品(50)
  • 切削工具(50)
  • メカニカル部品(32)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(29)
  • バイク純正部品(26)
  • 安全用品(24)
  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • 機構部品(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 建築金物(17)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 自動車補修部品(15)
  • 電気材料(14)
  • 接着剤・補修材(13)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 卓上消耗品(12)
  • 農業機械(12)
  • ヘルスケア(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 作業工具(9)
  • 電動工具(8)
  • オフィス家具(7)
  • 清掃用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 物流用品(5)
  • 厨房用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 研磨材(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 梱包用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 防災用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • カー用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 防犯用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 医療(2)
  • 作業服(2)
  • 事務用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dp10」の検索結果

関連キーワード
813件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DP平歯車(ピッチ:DP10) 五藤歯車

    DP平歯車(ピッチ:DP10)

    五藤歯車
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    5日以内出荷
    ピッチDP10
  • ダクト(DP3、DP7、DP10、DP12、DP18用ボルト・ナット) ネグロス電工

    ダクト(DP3、DP7、DP10、DP12、DP18用ボルト・ナット)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(20組)
    当日出荷
    表面処理電気亜鉛めっきクロメート処理
  • DJ-DP10用ロングアンテナ アルインコ

    DJ-DP10用ロングアンテナ

    アルインコ
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷
    デジタル簡易無線DJ-DP10の標準付属品です。
    アンテナサイズ(mm)220
  • ダイヤフラムポンプ DP10 ヤマダコーポレーション

    ダイヤフラムポンプ DP10

    ヤマダコーポレーション
    ¥83,980~税込¥92,378~
    1台
    5日以内出荷から23日以内出荷
    引火性の液剤の搬送を安全に行えます。研磨要素を含む液材を搬送できます。ポンプからの液材の漏れを無くせます。液材を高い圧力で圧送できます。タンクから自吸で汲み出せます。吐出圧力を調整可能です。使用現場のバルブ流量の調整、先止めが可能です。メンテナンスコストを低減できます。面倒な据え付け工事は不要です。
    呼び口径(inch)3/8(9mm)吐出量(L/min)10最大吐出圧力(MPa)0.7最大使用圧力(MPa)0.7
  • DJ-DP10用ショートアンテナ アルインコ

    DJ-DP10用ショートアンテナ

    アルインコ
    ¥4,898税込¥5,388
    1本
    3日以内出荷
    デジタル簡易無線DJ-DP10の標準付属品です。
    アンテナサイズ(mm)45
  • amadana15.6インチディスプレイ DP10 amadana(アマダナ)

    amadana15.6インチディスプレイ DP10

    amadana(アマダナ)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    6日以内出荷
    極限までそぎ落とした形状と金属の質感が美しいポータブルディスプレイです。フルHD解像度で細部までくっきり鮮やか。非光沢IPSパネル搭載でどの角度から見ても、色ずれやグレー反転のない性格なカラーを表現します。長時間使用でも快適にご使用いただけるVisionCare技術を採用。画面のちらつきを抑えるフリッカーレス、暗い環境で明るさを調整するローディミング技術、眼精疲労の要因となるブルーライトを軽減するブルーライトシールド、パネル表面のざらつきや映り込み、外光反射を抑えるコンフィビューディスプレイなど、目へのやさしさに配慮した仕様です。
    付属品miniHDMIケーブル、USB-Cケーブル仕様●ビット数/色再現性:6bit+FRC/45%NTSC●応答速度/コントラスト:6ms(GtoG)/100000000:1(最大)●最大解像度@リフレッシュレート:HDMI:1920×1080@60Hz、Type-C:1920×1080@60Hz質量(g)約700角度(°)チルト:0~180表面処理非光沢寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×211×13コントラスト比100000000:1(ACM/最大)最大解像度HDMI:1920×1080、Type-C:1920×1080入力端子mini HDMI×1、Type-C×2VESAマウント(mm)非対応スピーカー1W+1W入力電源USB-C(15W 5V3A)端子miniHDMI×1、Type-C×2パネル視野角度:水平170°垂直170°、表示色:1677万色モニターサイズ15.6インチパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250
  • ドージングポンプ(10Lポーション専用) YT23DP10ML YELLOTOOLS

    ドージングポンプ(10Lポーション専用) YT23DP10ML

    YELLOTOOLS
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    6日以内出荷
    10リットル入りの施工液のボトルの口に取り付けて使用するポンプです。ワンプッシュが10mlになるように設計されているので、計測の必要がありません。施工液ボトルにスムーズに取り付けが可能で初心者でも使いやすい仕様です。正確な抽出で作業時間を短縮し、現場での効率アップを実現します。過剰な抽出を防ぎ、施工液を無駄なく活用できるため省エネ設計です。
    用途10リットル施工液のベストパートナーワンプッシュで10mlを正確に計量に。質量(g)61
  • ダイヤフラムポンプDP-10F ヤマダコーポレーション

    ダイヤフラムポンプDP-10F

    ヤマダコーポレーション
    ¥449,800~税込¥494,780~
    1台
    3日以内出荷から60日以内出荷
  • Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(247件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素

    NOK(127件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
  • 鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)

    鉄工用六角軸ドリル

    NACHI(不二越)(44件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
    用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
  • 鉄工用パックドリル NACHI(不二越)

    鉄工用パックドリル

    NACHI(不二越)(20件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
  • キャップD(PVC) 岩田製作所

    キャップD(PVC)

    岩田製作所(56件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1パック(10個)
    当日出荷
    豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
    材質PVC耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90
  • キャップ 岩田製作所

    キャップ

    岩田製作所(94件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(100個)
    当日出荷
    豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
    材質ポリ塩化ビニール(PVC)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液晶保護フィルム amadana DP10 16APM1QJ 15.6インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム amadana DP10 16APM1QJ 15.6インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥2,798税込¥3,078
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。3-4Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種amadana DP10 16APM1QJ取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
  • ドレンプラグパッキン K.Pガスケット

    ドレンプラグパッキン

    K.Pガスケット(69件のレビュー)
    ¥79~税込¥87~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター amadana DP10 16APM1QJ 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター amadana DP10 16APM1QJ 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥4,398税込¥4,838
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種amadana DP10 16APM1QJ取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • ナチ 六角軸鉄工ドリル NACHI(不二越)

    ナチ 六角軸鉄工ドリル

    NACHI(不二越)(5件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
    用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
  • ドアアイ SYS(シブタニ)

    ドアアイ

    SYS(シブタニ)(13件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷
    材質黄銅仕上光沢クローム
  • 直線ダクト ネグロス電工

    直線ダクト

    ネグロス電工
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    当日出荷
    種別ダクト材質(本体)溶融亜鉛めっき鋼板全長(m)3材質(ボルト)電気亜鉛めっき材質(ナット)電気亜鉛めっき
  • 塗料ダイヤフラムポンプ DP-05・10タイプ 明治機械製作所

    塗料ダイヤフラムポンプ DP-05・10タイプ

    明治機械製作所
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    翌々日出荷
  • Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)

    武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)
    ¥50~税込¥55~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • Display Portケーブル [ 20ピン・オス ] ver1.2規格/最大3840x2160dpi対応 ルーメン

    Display Portケーブル [ 20ピン・オス ] ver1.2規格/最大3840x2160dpi対応

    ルーメン
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    Display Portに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。 画像+音声の伝送が可能です。 (※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので、対応した機器同士が必要です。) 複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築可能。 無酸素銅線材を使用した高品位ケーブル Display Port Ver:1.2規格 ノイズ対策トリプルシールド採用 伝送ロスを抑える金メッキピン・コネクタを採用
    色ブラック規格DisplayPort規格Ver1.2コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオスプラグ金メッキシールドトリプルシールドRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K対応変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
  • ダボ用マーキングポンチ SK(新潟精機)

    ダボ用マーキングポンチ

    SK(新潟精機)(46件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1パック(5個)
    当日出荷
    ダボ穴のセンターを正確に写し取ります。
    用途ダボ結合時の穴あけマーキングにご使用ください。材質スチール
  • ラセンチューブ デンカエレクトロン
    ブラック
    ホワイト

    ラセンチューブ

    デンカエレクトロン(2件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-25~50
  • ママポットポリパック丸型10L CONDOR(山崎産業)

    ママポットポリパック丸型10L

    CONDOR(山崎産業)
    ¥449税込¥494
    1袋(30枚)
    当日出荷
    ダストボックス用ポリ袋。容量に合わせてお使いください。
    材質ポリエチレン(PE)質量(g)200入数(枚)30寸法(横×縦)(mm)410×450
  • Dパッキン(EPDMゴム)10Kタイプ ダイコー

    Dパッキン(EPDMゴム)10Kタイプ

    ダイコー(2件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1枚
    当日出荷
    種別フランジ用全面パッキン材質EPDMゴム厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)0.98使用圧力10K
  • HDMIケーブル <Ver2.0> プレミアム 4K2K(60Hz) 【Premium HDMI(R) Cable規格認証済み】 eARC エレコム

    HDMIケーブル <Ver2.0> プレミアム 4K2K(60Hz) 【Premium HDMI(R) Cable規格認証済み】 eARC

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    最大4K/60Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。
    用途最大4K/60Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。 。4K(3840×2160px)/60Hz、Full HD(1920×1080px)/240Hzの解像度に対応しております。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができる、HDRに対応しています。 。著作権保護技術のHDCP2.2、HDCP1.4に対応しています。 。従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。 。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 。外部からのノイズ侵入を軽減する高周波ノイズ用シールドと、低周波ノイズ用シールドを組み合わせた3重シールド構造です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。伝送速度(Gbps)18色ブラックコネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等プラグ金メッキ対応解像度最大4K(3840×2160px)/60HzHDMI規格Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 2.0)認証パッケージ袋+ステッカーイーサネット対応○ケーブルタイプスタンダード
  • 警報用SDPヒューズ 大東通信機

    警報用SDPヒューズ

    大東通信機(1件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズです。
    用途各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。色黒質量(g)1.8使用温度範囲(℃)-20~60保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)100(AC125V)、50(DC150V)リード線無サイズ(mm)17.2×5.5×19RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格200%2分以内
  • ポジ感光基板用現像剤 サンハヤト

    ポジ感光基板用現像剤

    サンハヤト(7件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1袋
    当日出荷
    ぬるま湯に溶かすだけですぐ使えます。開封しなければ劣化しないのでストック用にも便利です。
    用途ポジ感光基板の現像に。種類その他
  • ピストン式電磁弁(ねじ式) DP-100シリーズ ヨシタケ

    ピストン式電磁弁(ねじ式) DP-100シリーズ

    ヨシタケ(4件のレビュー)
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    電磁弁でありながら60万回以上の開閉作動が可能になりました。 内部主要部品を含め、ボディをステンレス化することで従来よりもさらに優れた耐食性を実現し、クリーンな流体にも対応できます。 複雑な電磁弁の内部部品を一体化しました。 万一のメンテナンス時においても配管した状態でのカートリッジ交換が容易にできるようになりました。
    形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼流体蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下)種類電磁弁形式パイロット式ピストンタイプ使用温度範囲(℃)5~180(凍結不可)電圧(V)AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用)定格電圧(V)AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続JIS Rc使用流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス・油(20cSt以下)ハンドル形状ハンドル無し最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.03以上必要)材質(弁体)ステンレス鋼材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)材質(弁箱)ステンレス鋼弁座漏れ量50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時)
  • ドリフトピン BXカネシン

    ドリフトピン

    BXカネシン(1件のレビュー)
    ¥58税込¥64
    1個
    当日出荷
    打込む材の幅にピンの長さを合わせます。
    用途プレセッターの接合具として使用します。ピン径(Φmm)12
  • OAクリーナー 液晶画面用 ノンアルコールタイプ 100ml PC スマホ タブレット向け エレコム

    OAクリーナー 液晶画面用 ノンアルコールタイプ 100ml PC スマホ タブレット向け

    エレコム(2件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    ■デリケートな液晶ディスプレイにも安心して使えるノンアルコールタイプの液晶用クリーニングリキッドです。■画面の指紋や油膜汚れをやさしく拭き取ります。■拭き跡が残りにくい液剤で、画面をクリアに仕上げます。■帯電防止効果により、拭き取り後のホコリの再付着を軽減します。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。■CK-DP100SETは汚れも落とせる超極細分割繊維のクリーニングクロス付きです。
    その他液性:中性内容量(mL)100主成分精製水、界面活性剤、アルカリ電解水、防腐剤
  • ダクト(振れ止め金具) ネグロス電工

    ダクト(振れ止め金具)

    ネグロス電工
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    振れ止め後でもカバーの取り付けができます。
    材質(本体)ステンレス鋼
  • セルファーポンチ 日東工器

    セルファーポンチ

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    本体と油圧ポンプを一体化、小型軽量で優れた作業性を発揮。 AC100v電源で、いつでもどこでもラクラク穴あけ。
    適合機種HA05-1018、HA06-1322、HA07-1624、HA11-1624
  • ダイヤモンドハンドポリッシャー TRUSCO

    ダイヤモンドハンドポリッシャー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    方向性はありません。前後左右どの方向からでも切れます。どんな硬い材質も簡単に研磨できます。
    用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム等の研摩。強化プラスチック等硬質物の研摩。トラスコ品番272-6335長さ(mm)50幅(mm)25粒度1000厚さ(mm)6材質/仕上S45C質量(g)57.2寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)50×25×6適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
  • センターポンチ KTC

    センターポンチ

    KTC(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    特殊合金鋼を使用し、耐久性と強度を確保しています。 表面にめっき処理を施し、防錆効果を高めています。 握り部は滑り防止のためのローレット加工が施してあります。
  • 昭和折釘 福井金属工芸

    昭和折釘

    福井金属工芸
    ¥529税込¥582
    1パック(2個)
    当日出荷から10日以内出荷
    和室金具。廻縁や床の間の木部に、キリで下穴をあけて取り付けてください。掛け軸を床間に掛けるときに使用します
    材質亜鉛ダイキャスト色黒
  • 動力噴霧機用鉄砲ノズル ピストル噴口ALD 工進

    動力噴霧機用鉄砲ノズル ピストル噴口ALD

    工進
    ¥14,880税込¥16,368
    1本
    当日出荷
    噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途高木の直射・噴霧に仕様ピストル噴口ALD適合機種動力用タイプピストル穴径(Φmm)噴板:2.5接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5到達距離(m)直射時:14.0~16.5、噴霧時:5.5~8.0噴霧調整直射・円錐・遠距離噴霧量(L/min)直射時:14.5~20.0、噴霧時:7.1~10.0
  • パッキング MK666977 SPI

    パッキング MK666977

    SPI
    ¥1,298税込¥1,428
    1箱(10個)
    当日出荷
    主な適合純正品番MK666977メーカーMMC