カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(751)
  • 家電(456)
  • バイク純正部品(452)
  • 制御機器(251)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(177)
  • 測定用品(134)
  • ねじ・ボルト・釘(94)
  • 空調・電設資材(90)
  • カー用品(79)
  • 機構部品(66)
  • オフィス家具(60)
  • 作業工具(54)
  • 電気材料(50)
  • 建築金物(44)
  • 作業服(44)
  • 切削工具(44)
  • 科学研究・開発用品(34)
  • 安全用品(33)
  • 自動車純正部品(33)
  • 配管・水廻り設備部材(29)
  • 事務用品(29)
  • メカニカル部品(23)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(19)
  • 縫製用品(15)
  • 安全保護具(14)
  • ヘルスケア(13)
  • バッテリー・電装(12)
  • 物流用品(11)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • バイク部品(10)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 厨房用品(10)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 自転車部品(10)
  • 電動工具(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 清掃用品(9)
  • 研磨材(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 接着剤・補修材(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 住設機器(7)
  • 鈑金・塗装(7)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 防災用品(5)
  • 空圧工具(5)
  • 保管用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 手袋(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 日用品(2)
  • 理美容(2)
  • 照明(2)
  • 防犯用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 介護用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)

「dp2」の検索結果

関連キーワード
3,313件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DP2エーステンプレートS 八幡ねじDP2エーステンプレートS八幡ねじ
849税込934
1セット(5個)
3日以内出荷
本体の板厚が0.6mmのため構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。 エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。 ステンレス製のため耐食性に優れています。 軽量のため現場作業が容易です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
レースウェイ(DP1、DP2用ボルト・ナット) ネグロス電工レースウェイ(DP1、DP2用ボルト・ナット)ネグロス電工(3件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
適合DP1、DP2
高速千鳥かま 垂直全回転(DPタイプ) DP2 ヒロセ高速千鳥かま 垂直全回転(DPタイプ) DP2ヒロセ
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
ミシン下軸(Φmm)7.93
高速千鳥かま 垂直全回転(DPタイプ) DP2-LB ヒロセ高速千鳥かま 垂直全回転(DPタイプ) DP2-LBヒロセ
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
適合ミシン(BROTHER)LH4-B814ミシン下軸(Φmm)7.93適合ボビン(BC-DP2(3B))107097-101
高速千鳥かま 垂直全回転(DPタイプ) DP2-815 ヒロセ高速千鳥かま 垂直全回転(DPタイプ) DP2-815ヒロセ
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
適合ミシン(BROTHER)LH4-B815ミシン下軸(Φmm)7.94
高速千鳥かま 垂直全回転(DPタイプ) DP2-817 ヒロセ高速千鳥かま 垂直全回転(DPタイプ) DP2-817ヒロセ
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
適合ミシン(BROTHER)LH4-B817ミシン下軸(Φmm)7.93適合ボビン(BC-DP2(3B))107097-101
高速千鳥かま 垂直全回転(DPタイプ) DP2-NJ ヒロセ高速千鳥かま 垂直全回転(DPタイプ) DP2-NJヒロセ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
ミシン下軸(Φmm)7.94
高速千鳥かま 垂直全回転(DPタイプ) DP2-457 ヒロセ高速千鳥かま 垂直全回転(DPタイプ) DP2-457ヒロセ
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
レースウェイ(ジャンクションボックス DP2用) ネグロス電工レースウェイ(ジャンクションボックス DP2用)ネグロス電工
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
高速千鳥かま 垂直全回転(DPタイプ) DP2-816 ヒロセ高速千鳥かま 垂直全回転(DPタイプ) DP2-816ヒロセ
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
適合ミシン(BROTHER)BAS-511、LH4-B816ミシン下軸(Φmm)7.94適合ボビン(BC-DP815)159157-001、(BC-DP815(P))S01870-001)
ヘルメットショウシュウキ DP2 ホワイト DAYTONA(デイトナ)ヘルメットショウシュウキ DP2 ホワイトDAYTONA(デイトナ)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
ホワイト
StarTech.com アダプタ 1.8m DP2DVIMM6X10 StarTech.comStarTech.com アダプタ 1.8m DP2DVIMM6X10StarTech.com
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
バルクコンバータケーブルを必要とする学校、オフィス、その他の環境では、 StarTech.com でこの 10 個パックの DisplayPort-DVI リードを外しています。このアダプタケーブルは、シンプルさを念頭に設計されており、最新デバイスとレガシーデバイスの間でビデオを表示するためのハイエンドで使いやすいソリューションを必要とする場合に最適です。従来の機器を利用することで、新しい機器のアップグレードと設置を節約できます。画質も心配する必要はありません。 HD での表示用に最大 1080p の解像度に対応しています。
出力ビデオ:DVIケーブル長(m)1.8最大解像度1920×1200RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメットショウシュウキ DP2 ブラック DAYTONA(デイトナ)ヘルメットショウシュウキ DP2 ブラックDAYTONA(デイトナ)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
ブラック
USB-C - DisplayPort 1.2変換ケーブル/2m/4K60Hz/双方向/ホワイト/モニターケーブル/ディスプレイ コンバーター CDP2DP2MBW StarTech.comUSB-C - DisplayPort 1.2変換ケーブル/2m/4K60Hz/双方向/ホワイト/モニターケーブル/ディスプレイ コンバーター CDP2DP2MBWStarTech.com
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
ハイパフォーマンス:USB-C - DisplayPort 1.2(21.6Gbps)双方向ケーブル(2m)。4K60Hz、HBR2、HDR、HDCP 2.2/1.4に対応。1080p、Thunderbolt互換リバーシブルケーブル:USB-CノートパソコンをDisplayPortモニターに接続、または DisplayPortデバイスをUSB Type-Cディスプレイに接続できる双方向ケーブル優れた互換性:macOS、Windows、Ubuntu 対応の USB-C displayport変換ケーブル。Apple M1 M2 M3 M4 MacBook Pro / Air、Mac Mini / Studio、iMac に対応。Dell、Lenovo、HP、Microsoft Surface の Thunderbolt / USB-C 搭載ノートパソコンでも使用可能DisplayPort/USB-Cモニター互換:DisplayPortホストをUSB-Cモニターに接続。16:9、ウルトラワイド対応のUSB-Cモニターで使用可能(LG/Dell/ UltraSharp/Acer/Asus Pro Artなど)ビデオアダプター内蔵ケーブル:OS各種でドライバー不要のセットアップに対応。故障ポイントと信号損失が少ないアダプター一体型ケーブル。ラッチ付きDPコネクターで安定した接続機能を提供
用途家庭やオフィス、またはホットデスク用途に最適クリエイティブ系の作業に適したアクセサリ外出先で視覚に訴えるプレゼンを披露4K動画のストリーミングと編集仕様ワイド画面サポート:あり材質プラスチック幅(mm)22ホワイト高さ(mm)12質量(g)78長さ(m)2規格ビデオ規格:DisplayPort 1.2出力AV:DisplayPort、DisplayPort 1.2、USB-Cケーブル長(m)1.94対応OS対ドライバ/ソフトウェア不要入力AV入力:USB-C解像度DisplayPortの場合、3840×2160 (4K)/60Hz。USB-Cの場合、3840×2160 (4K)/60Hz保存温度範囲(℃)-10~70コネクタA:USB-C(DP Altモード)B:DisplayPort使用環境湿度(%)10~85 RHRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~45アダプタタイプアクティブオーディオあり
ARN-DP2 2枚重ね用オプションねじ LAMP(スガツネ工業)ARN-DP2 2枚重ね用オプションねじLAMP(スガツネ工業)
49税込54
1セット(4本)
4日以内出荷
オリンピアステーAILERON(エルロン)を使う際、吊元側のかぶせ量を2 mm(ARN-DP2)、もしくは5 mm(ARN-DP5) 少なくできます。 ARN-DP2は2枚重ねることで、かぶせ量を4 mm少なくできます。
DP002 補修ウェアストレッチスリム ブラック WFサイズ 41858 DAYTONA(デイトナ)DP002 補修ウェアストレッチスリム ブラック WFサイズ 41858DAYTONA(デイトナ)
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷
メーカー名:デイトナメーカー品番:41858販売備考:キャンセル不可商品です。単品 (プロテクター別売りになります)
ブラックサイズWF特性ストレッチ
DP002 補修ウェアストレッチスリム ブラック Sサイズ 41859 DAYTONA(デイトナ)DP002 補修ウェアストレッチスリム ブラック Sサイズ 41859DAYTONA(デイトナ)
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷
メーカー名:デイトナメーカー品番:41859販売備考:キャンセル不可商品です。単品 (プロテクター別売りになります)
ブラックサイズS特性ストレッチ
DP-2マスタープレート BXカネシンDP-2マスタープレートBXカネシン(2件のレビュー)
299税込329
1セット
当日出荷
多くの製品で使用しているオリジナル専用ビスCPQ-45を使用しているため、現場施工管理が楽に行えます。 ビスの長さが45mmと短く、ビスの使い分けがないため、スピーディーに施工できます。 ホールダウン金物10kN用を使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。 上下階の管柱と横架材の接合は梁成180mm以上(上下2枚)で使用できます。 上下の方向に関係なく使用できます。 本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 エンボス加工により頭が表面に出っ張りません。 ステンレス製なので耐食性に優れています。 軽量なので現場作業が容易です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼)仕様短期基準接合引張耐力(Pot)/10.3kN、接合部倍率(N値)/1.9付属品ビスCPQ-45(グレー)10本寸法(mm)180×70×0.6短期許容引張耐力(kN)10.3N値1.9以下告示1460号第2号建材試験センター06C0625
DP-2 エーステンプレート・S BXカネシンDP-2 エーステンプレート・SBXカネシン(1件のレビュー)
179税込197
1セット
当日出荷
本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま貼ることができます。 かど金物に比べビスが少数で接合でき、しかも引抜き耐力は上回ります。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 軽量なので現場作業が容易です。 エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。 ステンレス製なので耐食性に優れています。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼)付属品(3番)四角ビスCPQ-45(グレー)×6本RoHS指令(10物質対応)対応短期許容引張耐力(kN)5.9N値1.1告示1460号第2号建材試験センター06A2654
DP002 補修ウェアストレッチスリム ブラック Lサイズ 41861 DAYTONA(デイトナ)DP002 補修ウェアストレッチスリム ブラック Lサイズ 41861DAYTONA(デイトナ)
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷
メーカー名:デイトナメーカー品番:41861販売備考:キャンセル不可商品です。単品 (プロテクター別売りになります)
ブラックサイズL特性ストレッチ
DP002 補修ウェアストレッチスリム ブラック XLサイズ 41862 DAYTONA(デイトナ)DP002 補修ウェアストレッチスリム ブラック XLサイズ 41862DAYTONA(デイトナ)
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷
メーカー名:デイトナメーカー品番:41862販売備考:キャンセル不可商品です。単品 (プロテクター別売りになります)
ブラックサイズXL特性ストレッチ
DP002 補修ウェアストレッチスリム ブラック Mサイズ 41860 DAYTONA(デイトナ)DP002 補修ウェアストレッチスリム ブラック Mサイズ 41860DAYTONA(デイトナ)
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷
メーカー名:デイトナメーカー品番:41860販売備考:キャンセル不可商品です。単品 (プロテクター別売りになります)
ブラックサイズM特性ストレッチ
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(245件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
159税込175特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
DP-2ジャステンプレート 八幡ねじDP-2ジャステンプレート八幡ねじ
1,698税込1,868
1セット(5個)
4日以内出荷
本体の板厚が0.6mmのため構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。 左右どちらの向きの筋かいにも兼用です。 筋かいを突き付けで接合できるため、柱、横架材を欠き込む必要がありません。 エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。 ステンレス製のため耐食性に優れています。 軽量のため現場作業が容易です。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90、105×45)を容易かつ強固に接合する金物です。
鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)鉄工用六角軸ドリルNACHI(不二越)(44件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から5日以内出荷
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
DP-2背割リプレート 八幡ねじDP-2背割リプレート八幡ねじ
999税込1,099
1セット(5個)
3日以内出荷
背割りのある柱でも、背割りを避けてビスが打込める設計になっています。 柱と横架材の間に爪を入れることで、取付けが簡単で、本体もまっすぐに取付けできます。 本体の板厚が0.6mmのため構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。 エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。 ステンレス製のため耐食性に優れています。 軽量のため現場作業が容易です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(19件のレビュー)
599税込659
1パック(2本)
当日出荷から4日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
キャップD(PVC) 岩田製作所キャップD(PVC)岩田製作所(54件のレビュー)
58税込64
1個ほか
当日出荷
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90材質PVC
キャップ 岩田製作所キャップ岩田製作所(91件のレビュー)
999税込1,099
1袋(100個)ほか
当日出荷
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
ドレンプラグパッキン K.PガスケットドレンプラグパッキンK.Pガスケット(68件のレビュー)
64税込70
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ドアアイ SYS(シブタニ)ドアアイSYS(シブタニ)(13件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質黄銅仕上光沢クローム
ナチ 六角軸鉄工ドリル NACHI(不二越)ナチ 六角軸鉄工ドリルNACHI(不二越)(4件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷から10日以内出荷
専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
ステンレス用六角軸ドリル NACHI(不二越)ステンレス用六角軸ドリルNACHI(不二越)(13件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷から5日以内出荷
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途ステンレス・鉄・鋼・木材・プラスチックシャンク径(Φmm)6.35
バッテリー充電器 セルスターバッテリー充電器セルスター(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
DC12V、24V対応。 軽自動車から大型トラックまでさまざまなバッテリーに対応。 3ステップでカンタン充電。 セルスタートでエンジンを再始動。 バッテリー上がりでエンジン始動ができない場合、3ステップでエンジン始動を行うことができます。 操作しやすいメカニカルスイッチを採用。 超簡単安心・安全。8段階自動充電制御で最適な充電をおこないます。 従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことが出来ます。(アイドリングストップ車は7段階自動充電制御になります)。
適合バッテリーDC12V/DC24V 30~250Ah(12V時)/30~150Ah(24V時)入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz機能セルスタート機能/パルス機能/フロート充電+サイクル充電/DC12V・DC24Vバックアップ電源機能/バッテリーチェッカー機能/充電モード選択(ノーマル・アイドリングストップ)/満充電お知らせアラーム/充実の安全機能(バッテリー逆接続保護、ショート保護、過電流保護(バックアップ電源)、バッテリー逆接続アラーム、スパーク防止、誤操作防止機能、バッテリー無接続出力OFF、異常温度保護、入力保護ヒューズ(内蔵)、高電圧バッテリー接続保護、セルスタート出力保護、)使用温度範囲(℃)-20~40定格電流(A)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×210×185アズワン品番65-1708-73RoHS指令(10物質対応)対応
直線レースウェイ ネグロス電工直線レースウェイネグロス電工(8件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から5日以内出荷
工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍光灯の機能美を引出し、シンプルで美しいライン状照明が施工できます。 照明器具をレースウェイに沿って任意の位置に取り付けできます。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具を簡単に移動できます。
用途照明器具への給電と支持を行う金属製線2タイプ全長(m)4適合規格(PS)E
パンチ スクーバ(25枚) MAX(マックス)[事務用品・工具]パンチ スクーバ(25枚)MAX(マックス)[事務用品・工具](4件のレビュー)
1,598税込1,758
1台
当日出荷
紙を1枚ずつ切り取っていく新設計「スライス中空刃」+「押し出し棒」採用で心地よい穴あけを実現 人にやさしいハンドルデザイン。三次元を描く美しい曲面のハンドル表面と、裏面は前面プラスチックで手の指を包み込むことで指先に優しい設計。 見やすく使いやすい「センタリングゲージ」。ハンドルを下げた状態でストッパを押すとロック、コンパクトに収納できます。 抜きカスが捨てやすく、散らかりにくい構造の開閉式タイプ「ダストカバー」
穿孔能力(枚)25質量(g)305穴径(Φmm)6穴数2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)119×101×95(ストッパ使用時53)穴間隔(mm)80繰り返し・詰め替え対応
DF11-20DP-2DS(52) HIROSE(ヒロセ電機)DF11-20DP-2DS(52)HIROSE(ヒロセ電機)
379税込417
1個
7日以内出荷
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
87税込96
1個
当日出荷から92日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
関連キーワード
...