カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(28)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- 制御機器(18)
- メカニカル部品(16)
- 測定用品(12)
- パソコン/周辺機器(11)
- 切削工具(10)
- 科学研究・開発用品(9)
- 清掃用品(7)
- 機構部品(6)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 安全用品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 作業工具(4)
- ヘルスケア(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 事務用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 医療(2)
- 家電(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- KVK(19)
- SIEMENS(10)
- CKD(8)
- 椿本チエイン(8)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(8)
- 三菱マテリアル(7)
- SMC(6)
- KANA(片山チエン)(6)
- Yamato(大和製衡)(5)
- ヨシタケ(5)
- ヒットマンルアーズ(5)
- スイデン(4)
- ICOM(アイコム)(4)
- ParkerTAIYO(3)
- テラモト(3)
- NOK(3)
- 三菱電機(3)
- ヤマト科学(3)
- ダイコー(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「dp200」の検索結果

定温恒温器用 架台(DK300,DX300,DP200
ヤマト科学¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。![軽あけ強力パンチDP-200 本体 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24144338-240827-04.jpg)
軽あけ強力パンチDP-200 本体
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥22,980税込¥25,2781台当日出荷紙押さえプレート採用で穴あけ時の紙のズレを防ぎます。 交換用の替刃2本、刃受け4枚同梱済でいざというときも安心。替刃ホルダを引き出すだけで簡単に交換できます。 用紙の固定とセンターの合わせが同時に出来る便利なセンターゲージ。(A4横まで) 予備の替刃や刃受パッド(別売)は収納ボックスで保管できます。なくす心配が無く換えたい時にいつでも交換できます。付属品DP-200替刃4本、DP-200刃受け6個質量(g)2620穴径(Φmm)6ピッチ(mm)80奥行(mm)12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×142×363穿孔能力(枚)最大200(PPC用紙64g/m2穴あけ時)ゲージガイド対応サイズA4~A6グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
ダイヤフラム式電磁弁(ねじ式) DP-200シリーズ
ヨシタケ¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から5日以内出荷ウォーターハンマーの衝撃を軽減&閉弁時間を短縮。弁座漏れなし(圧力計目視にて確認)。0~1.0MPaの幅広い圧力に使用可能。形状ストレート材質(本体)CAC流体冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、油(20cSt以下:灯油、軽油程度)種類電磁弁形式パイロット式ダイヤフラム使用温度範囲(℃)5~60(凍結不可)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続JIS Rc使用流体冷温水、空気、窒素ガス、アルゴンガス、油(20cSt以下)ハンドル形状ハンドル無し取付姿勢水平・垂直配管(コイル上向きに対して90°以内)最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)材質(弁体)NBR(ダイヤフラム)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1(真空使用不可)材質(弁箱)青銅弁座漏れ量無し(圧力計目視にて確認)
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
電磁弁 / REDMAN DP-200F
ヨシタケ¥82,980~税込¥91,278~1個3日以内出荷から4日以内出荷通電時開形ダイヤフラプタイプ。 ウォーターハンマーの衝撃を軽減、かつ閉弁時間の短縮を実現。 弁部は合成ゴムを使用しているため、弁座漏れなし。 取付姿勢は水平・垂直自由(ただし、コイル上向きに対して90°以内)。タイプパイロット式ダイヤフラム種類電磁弁使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~1.0(真空使用不可)最高使用圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)使用温度(℃)5~60接続JIS 10KFFフランジ取付姿勢水平・垂直自由(コイル上向きに対して90°以内)適合流体冷温水、空気、窒素ガス、アルゴンガス、油(20cSt以下)周囲温度(℃)50以下(凍結不可)材質(弁体)NBR(ダイヤフラム)材質(弁箱)SCS弁座漏れ量無し(圧力計目視にて確認)最低作動圧力(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
電磁弁 / REDMAN JWWA DP-200-N
ヨシタケ¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から4日以内出荷水道法基準適合品。 通電時開形ダイヤフラムタイプ。 ウォーターハンマーの衝撃を軽減、かつ閉弁時間の短縮を実現。 弁部は合成ゴムを使用しているため、弁座漏れなし。 取付姿勢は水平・垂直自由(ただし、コイル上向きに対して90°以内)。タイプパイロット式ダイヤフラム種類電磁弁使用温度範囲(℃)5~60規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-271使用圧力範囲(MPa)0~1.0(真空使用不可)最高使用圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)使用温度(℃)5~60接続JIS Rc取付姿勢水平・垂直自由(コイル上向きに対して90°以内)適合流体冷温水、空気、窒素ガス、アルゴンガス、油(20cSt以下)周囲温度(℃)50以下(凍結不可)材質(弁体)NBR(ダイヤフラム)材質(弁箱)CAC(NPb処理)弁座漏れ量無し(圧力計目視にて確認)最低作動圧力(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)
キャップD(PVC)
岩田製作所(56件のレビュー)¥68税込¥751個当日出荷豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。材質PVC耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90
キャップ
岩田製作所(94件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(50個)当日出荷豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。材質ポリ塩化ビニール(PVC)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
電磁弁 / REDMAN JWWA DP-200F-N
ヨシタケ¥79,980~税込¥87,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷水道法基準適合品。 通電時開形ダイヤフラムタイプ。 ウォーターハンマーの衝撃を軽減、かつ閉弁時間の短縮を実現。 弁部は合成ゴムを使用しているため、弁座漏れなし。 取付姿勢は水平・垂直自由(ただし、コイル上向きに対して90°以内)。タイプパイロット式ダイヤフラム種類電磁弁使用温度範囲(℃)5~60規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-271使用圧力範囲(MPa)0~1.0(真空使用不可)最高使用圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)使用温度(℃)5~60接続JIS 10KFFフランジ取付姿勢水平・垂直自由(コイル上向きに対して90°以内)適合流体冷温水、空気、窒素ガス、アルゴンガス、油(20cSt以下)周囲温度(℃)50以下(凍結不可)材質(弁体)NBR(ダイヤフラム)材質(弁箱)CAC(NPb処理)弁座漏れ量無し(圧力計目視にて確認)最低作動圧力(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から92日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
電工パワーペンチ
スリーピークス¥3,598税込¥3,9581本当日出荷ボルト・ナットをくわえられるダイヤ型のくわえ部 偏心テコで強力に切断 簡易圧着機能(1.25~5.5mm2) 工具袋からの出し入れが容易な形状 ハンドルはメーカー独自の幅狭設計により、力が入りやすく握りやすくなっています。 落下防止ストラップ取付用のグリップ穴あり。 手になじみやすいエラストラマー樹脂グリップ。用途電気工事関係等のVVF線の切断材質バナジウム鋼硬さHRC58~65(刃部)寸法B(mm)51材質(グリップ)エラストラマー樹脂
降圧 変圧器 ケース入り DPシリーズ
スワロー電機(4件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷単相 単巻 降圧用付属品入力コード 1.5m、出力コード 30cm仕様ケース入り種別降圧変圧器1次電圧220V(丸ピンプラグ付コード)2次電圧100V(コンセント付コード)取付穴径(Φmm)4.8×6.8
電工パワーVAペンチ
TTC¥3,898税込¥4,2881丁当日出荷ケーブルカッターとペンチ、2種類の工具が一丁に。VVF線やIV線、キャブタイヤなどのケーブルを軽い力で切断し、仕上がりもきれいなケーブル刃。アンテナ支線やステンレス線などの硬い線も切断できる強力刃。先端つかみ部は非対称にすることで3点保持でき、しっかりつかめる。先端つかみ部には丸形状にフィットする縦溝もあり、安定してさらに保持力がアップ。手にやさしいエラストマー二重成型グリップには滑りにくいテクスチャー入り用途ケーブルやアンテナ支線の切断、保持などの電気工事に仕様落下防止用ひも取付穴:ありトラスコ品番408-2392材質本体:機械構造用炭素鋼、全体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58~64HRC、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)212ハンドルエラストマー二重成型切断能力(mm)軟銅線Φ3.2切断能力(mm2)IV線22RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)VA線(VVF)2.6×3芯
多機能シザーズ
3M(スリーエム)¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷ハサミとしての使用はもちろん、殻割り/キャップの開封や栓抜きなどの機能も備えた、3 in 1の製品です。高品質ステンレス鋼を採用したしっかりした刃付けです。細かいギザギザ上の刃で食材も滑りにくく切りやすいです。ハサミは分解できて細部まで洗浄可能なので、清潔に保て衛生的です。用途キッチン用に。栓抜きに。殻割りやキャップの開封に。トラスコ品番661-3820材質刃部:ステンレス鋼(シリコーンコート)、グリップ:ポリプロピレン(無機系抗菌剤使用)全長(mm)210色グレー刃長(mm)82刃厚(mm)2
Dポール EV充電屋外コンセント用
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781本4日以内出荷スマートデザインと優れた耐食性能(アルミアルマイト処理)用途EV・PHEV充電用質量(kg)約3.8色ブラック使用温度範囲(℃)-10~+40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×75×1550防塵防水性能IP43相当設置方法埋め込み方式設置場所屋外
巻き取り式イヤホンポケットラジオ AM/FM対応
オーム電機¥2,398税込¥2,6381台翌々日出荷付属品両耳イヤホン(着脱式)※、取扱説明書、保証書 ※本機の出力はモノラルです仕様電池持続時間:【イヤホン使用時】AM受信 約55時間、FM受信 約53時間【スピーカー使用時】AM受信 約48時間、FM受信 約45時間質量(g)約73(乾電池含まず)電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)外形寸法(約)幅56×高さ96×奥行19mm(突起物含まず)受信周波数AM…522~1605kHz、FM…76~108MHz
Dポール EV・PHEV充電用
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」。住宅の庭先や垣根、施設の緑地など、建物から離れた屋外でも電源が使える便利なポールです。付属品アース端子ねじ種別Dポール EV・PHEV充電用材質アルミ(アルマイト処理)寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350質量(kg)3.8色シルバー種類屋外コンセント用適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】[EV・PHEV充電用]カバー付屋外コンセント(簡易鍵付)、屋外コンセント設置方法埋め込み方式コンセント別売り
防爆 チリトリ
HAMACO¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金
偏心ペンチ
イチネンTASCO¥4,598税込¥5,0581丁4日以内出荷切れ味が良い 軽量で、全体のバランスが良い テコの原理を応用した「偏心機構」採用、従来品より30%切断荷重が軽い ハンドルの開閉が軽い 便利なプライヤー機能付
電動ピペット用ガラスチップアダプタ
A&D(エー・アンド・デイ)¥3,198税込¥3,5181セット(10本)翌々日出荷ガラスチップに付属する接続アダプタ。 200μL/1200μL用接続アダプタは、市販のパスツールピペット(胴外径Φ7mm)も使用可能。RoHS指令(10物質対応)対応
デュアルディスプレイ対応 KVMエクステンダーキット(DP/USB)
ブラックボックス¥399,800税込¥439,7801個5日以内出荷遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダ。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル2本で100mまで延長可能。インターフェース【トランスミッタ接続 】ビデオ入力:DisplayPort メス (1)、リンクポート:RJ-45 メス (1)、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力 (1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DisplayPort メス (1)【 レシーバ接続 】ビデオ出力:DisplayPort メス (1)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:RJ-45 メス (1)、USB:Type-A メス (4)、オーディオ:マイク入力 (1) スピーカ出力 (1)最大延長(m)100(CATxケーブル2本)
FRP成形ダンパ
セイコー化工機¥63,980税込¥70,3781台8日以内出荷から31日以内出荷用途風量調整用(リーク防止等の密閉性はありません)弁仕様スライド開閉式(手動式)フランジダクト管フランジ使用流体ガス・空気
マックスロックダストプラグアルミニウム
フルネスジャパン¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。材質(本体)アルミニウム
デュアルディスプレイ対応 KVMエクステンダーキット(DP/HDMI/USB)(モニタ側:HDMIx2)
ブラックボックス¥399,800税込¥439,7801個5日以内出荷遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダ。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル2本で100mまで延長可能。
200V専用整流器(アース付き)
GLOBAL(日本グローバル照明)¥4,098税込¥4,5081本6日以内出荷蓄光ロープライトで使用するAC1200V専用整流器です。電圧変動に強くIP65の防水性があります。適合機種LEDKC10-D200V、LEDKC20-D200V、LEDKC50-D200V(オーダー注文対応)、LEDKC100-D200V(オーダー注文対応)質量(g)360ケーブル長(m)1.5プラグ3P防雨型プラグ防塵防水性能IP65





![軽あけ強力パンチDP-200 本体 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24144338-240827-04.jpg)
![軽あけ強力パンチDP-200 刃受け MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24144356-160615-02.jpg)




![軽あけ強力パンチDP-200用替刃2本入 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24144347-160615-02.jpg)