カテゴリ

  • バイク純正部品(4,853)
  • 自動車純正部品(3,557)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3,369)
  • 作業工具(3,055)
  • トラック純正部品(2,910)
  • パソコン/周辺機器(2,844)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,790)
  • 農業機械(2,762)
  • 制御機器(1,913)
  • メカニカル部品(1,288)
  • バイク部品(1,282)
  • 切削工具(1,230)
  • オフィス家具(782)
  • 機構部品(614)
  • 科学研究・開発用品(484)
  • カー用品(472)
  • 作業服(455)
  • 電気材料(438)
  • 空調・電設資材(430)
  • 家電(430)
  • 電動工具(327)
  • 学童・教育用品(308)
  • 照明(286)
  • 防犯用品(267)
  • 事務用品(263)
  • 測定用品(254)
  • 船舶用品・漁業資材(222)
  • 自動車補修部品(184)
  • 配管・水廻り設備部材(182)
  • 建築金物(177)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(171)
  • 卓上消耗品(143)
  • 自転車部品(128)
  • 厨房用品(120)
  • 建材・エクステリア(116)
  • ヘルスケア(115)
  • 店舗什器・備品(114)
  • 物流用品(113)
  • 保管用品(110)
  • 医療(105)
  • ねじ・ボルト・釘(104)
  • 整備工具・収納(103)
  • 日用品(98)
  • FA担当者のオススメ新商品(96)
  • 空圧工具(92)
  • トラック用品・パーツ(86)
  • 安全保護具(83)
  • マスク(79)
  • 梱包用品(78)
  • 自動車用オイル・ケミカル(74)
  • 研磨材(71)
  • 防災用品(69)
  • 油圧機器・油圧ホース(67)
  • 溶接用品(65)
  • 清掃用品(63)
  • 洗車・清掃(54)
  • 安全靴・作業靴(52)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(52)
  • 農業・園芸資材(51)
  • 安全用品(50)
  • 手袋(45)
  • 測量用品(土木/建設)(44)
  • 住設機器(42)
  • 食品・飲料(42)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(37)
  • クリーンルーム用品(36)
  • はんだ関連・静電気対策用品(35)
  • 理美容(34)
  • バッテリー・電装(32)
  • トラック輸送・安全用品(32)
  • 救急・衛生(28)
  • 洗剤・除去剤(27)
  • 縫製用品(24)
  • 安全標識(22)
  • 測定関連サービス(22)
  • フォークリフト・産機・建機用品(19)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(18)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(17)
  • 介護用品(17)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(17)
  • 接着剤・補修材(15)
  • 鈑金・塗装(15)
  • 完成車(14)
  • 塗料(13)
  • スプレー・オイル・グリス(11)
  • タイヤ・足回り(7)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • テープ(5)
  • エンジン工具(4)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「dr」の検索結果

関連キーワード
41,691件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブザー DR30シリーズ 富士電機ブザー DR30シリーズ富士電機(18件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
種類ブザーフレーム丸フレーム端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ30.5保存温度(℃)-30~+70絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)キャップ色使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐久性連続鳴動時:1000時間相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)500
バッテリー充電器 Dr.CHARGER セルスターバッテリー充電器 Dr.CHARGERセルスター(104件のレビュー)
4,798税込5,278
1個ほか
当日出荷
原付、オートバイ、軽自動車、小型自動車など様々なバッテリー充電に対応。バッテリーを外さず、つないだまま安全に充電できます。 過充電防止だから安全! 超簡単・超安心!8段階自動充電制御 ソフトスタート(ノーマル・スノーモード)・パルス充電・パルク充電・アブソプション充電(定電圧)・アフター充電・テスティング・フロート充電・サイクル充電 バッテリーの状態を診断しながら、最適な充電をおこないます。 従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことができます。 壁掛けなど収納に便利な紐通し穴つき。
入力電圧(V)AC100 50Hz/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
表示灯 DR22シリーズ(ドーム形Φ24) 富士電機表示灯 DR22シリーズ(ドーム形Φ24)富士電機(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
形状光源LED汚染度(使用環境)3使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)衝撃(m/s2)耐久性:500振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)定格インパルス耐電圧(kV)6保護構造IP65(防油形)保存温度(℃)-40~+80
純正ドラムユニット Brother  DR-24J brother(ブラザー)純正ドラムユニット Brother DR-24Jbrother(ブラザー)(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ブザー DR22シリーズ 富士電機ブザー DR22シリーズ富士電機(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ブザー音電子音(ピー)、連・断続音の切替え可(切替片の状態により連続音「ピー」断続音「ピーピーピー」)種類ブザーフレーム丸フレーム端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)周波数(kHz)鳴動:2.4~3.3取付寸法(mm)Φ22.3保存温度(℃)-30~+70絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)キャップ色使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)動作回数断続鳴動:約170回/分汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐久性連続鳴動時:1000時間相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)500
防じんマスク DR10R-1 重松製作所防じんマスク DR10R-1重松製作所(12件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ろ過材のみの交換だから経済的。しかも、ミストにも対応可能なフィルタR1。小型、軽量でかつ、コンパクトなマスク。
用途土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、農薬散布作業(水和剤・粉剤)種別取替式防じん仕様ケースレス適合(ろ過材)R1サイズM区分RL1質量(g)(平均実測値)75以下吸気抵抗(Pa)(社内基準値)66、(平均実測値)59粒子捕集効率(%)(社内基準値)82、(平均実測値)86.9国家検定合格番号TM513吸気抵抗上昇値(Pa)(平均実測値)270以下排気抵抗(Pa)(社内基準値)55、(平均実測値)43材質(面体)エラストマー面体適合フィルターR1指定防護係数4
Dr.MED(R) フィンガースプリント DR.MEDDr.MED(R) フィンガースプリントDR.MED(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
親指以外の4つの指に使用できます。 アルミニウムステーにより固定力を強化しています。 伸縮性・フィット性に優れた素材を使用しています。
サイズフリー材質ナイロン・クロロプレンゴム・ポリエステル・アルミニウムアズワン品番7-4295-01洗濯方法手洗い
樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2トックベアリング(TOK)(22件のレビュー)
62税込68
1個
当日出荷から8日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7トックベアリング(TOK)(44件のレビュー)
84税込92
1個
当日出荷から5日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1
純正ドラムユニット Brother DR-23J brother(ブラザー)純正ドラムユニット Brother DR-23Jbrother(ブラザー)(6件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷
適合機種メーカーBrother種別純正品適合HL-L2365DW/L2360DN/L2320D、MFC-L2740DW/L2720DN、DCP-L2540DW/L2520D、FAX-L2700DN印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)12000
ギプスサンダル Dr.MED(R) DR-PC107-1シリーズ DR.MEDギプスサンダル Dr.MED(R) DR-PC107-1シリーズDR.MED
959税込1,055
1個
当日出荷から翌々日出荷
スリップ防止形状のソールを採用しています。面ファスナー式ですので、サイズ調整が容易です。サイズにより異なるカラーでサイズの判別が可能です。
材質ゴム、ナイロン
DR.MED 外反母趾トースプレッダー DR.MEDDR.MED 外反母趾トースプレッダーDR.MED(9件のレビュー)
619税込681
1セット(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
外反母趾による足指間の摩擦を和らげ重なる足指の矯正を助けます。人体に無害な100%シリコンを材料に採用。耐久性にも強く再利用が可能です。
材質シリコン100%
Φ30 表示灯 DR30シリーズ(ドーム形) 富士電機Φ30 表示灯 DR30シリーズ(ドーム形)富士電機(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化接点・トランスユニットの追加・交換が容易2方向からの配線が可能業界最短の奥行寸法を実現充電部保護カバーを標準付属トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
形状取付穴径(Φmm)30.5光源LEDレンズ径(Φmm)24汚染度(使用環境)3衝撃(m/s2)耐久性:500振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)定格インパルス耐電圧(kV)6保護構造IP65(防油形)保存温度(℃)-40~+80
DR.MED サムリストサポーター DR.MEDDR.MED サムリストサポーターDR.MED
1,598税込1,758
1個
当日出荷
伸縮性、フィット性に優れたネオプレーンを採用。 手首の負担を和らげます。 サムステーにより固定力を強化します。
サイズフリー材質ナイロン、クロロプレンゴム、ポリエステル、ポリエチレン適合部位手首アズワン品番7-1057-01手首周り(cm)14~20
純正ドラムカートリッジ brother DR-60J brother(ブラザー)純正ドラムカートリッジ brother DR-60Jbrother(ブラザー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷
レーザープリンタ用純正品。
適合メーカーbrotherモノクロドラム種別純正適合HL-L6400DW/L5200DW/L5100DN、MFC-L6900DW/L5755DW
DR.MED 頚椎ソフトカラー DR.MEDDR.MED 頚椎ソフトカラーDR.MED(3件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
コットン生地でやさしい装着感です。3層の発泡フォームで頚椎を固定します。マジックテープで簡単に着脱が可能です。
材質コットン、ナイロン、ポリエステル, ポリウレタン、天然ゴム、ポリエチレン
DR.MED パテラニーサポーター DR.MEDDR.MED パテラニーサポーターDR.MED(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
伸縮性、フィット性に優れたネオプレーンを採用。膝蓋骨を包み込むオープンパテラタイプのサポーターで膝頭をしっかり固定します。マジックテープで圧迫力および固定力調整が可能です。膝皿パッドが膝関節の動揺を抑えます。
サイズフリー材質ナイロン、クロロプレンゴム、ポリエステル、エチルビニル適合部位ひざアズワン品番8-5586-01膝上廻り(cm)35~65膝下廻り(cm)25~50
DR.MED リストステーサポーター DR.MEDDR.MED リストステーサポーターDR.MED(10件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
通気性に優れたメッシュ素材を採用。手首の負担を和らげます。マジックテープで圧迫力および固定力調整が可能です。アルミニウムステーにより固定力を強化します。
材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、アルミニウム、スチール、ポリエチレン適合部位手首
DR.MED アームストラップ DR.MEDDR.MED アームストラップDR.MED(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から翌々日出荷
長さの調節が容易にできる吊り固定帯です。 上肢ギブス使用時の腕部保持に使用します。 コンパクトで携帯に便利です。
材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、スチール仕様左右兼用、洗濯可(手洗い)包帯種類その他
DR.MED アンクルサポーター DR.MEDDR.MED アンクルサポーターDR.MED(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
伸縮性、フィット性に優れたネオプレーンを採用。 足首の負担を和らげます。 マジックテープで圧迫力および固定力調整が可能です。
材質ナイロン、クロロプレンゴム、ポリエステル適合部位足首
DR.MED リストラップ DR.MEDDR.MED リストラップDR.MED(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
伸縮性、フィット性に優れたネオプレーンを採用。手首の負担を和らげます。ストラップで圧迫力および固定力調整が可能です。
サイズフリー材質ナイロン、クロロプレンゴム、ポリエステル適合部位手首アズワン品番7-1058-01手首周り(cm)14~20
Dr.MED(R) 小指薬指スプリント DR.MEDDr.MED(R) 小指薬指スプリントDR.MED
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
アルミニウムステーにより固定力を強化しています。 伸縮性・フィット性に優れたクッション素材を使用しています。 左右兼用の商品です。
材質ナイロン・ポリエステル・アルミニウム洗濯方法洗濯可(手洗い)
DR.MED 外反母趾サポーター DR.MEDDR.MED 外反母趾サポーターDR.MED(2件のレビュー)
959税込1,055特価
1個
当日出荷
伸縮性、フィット性に優れたネオプレーンを採用。曲がった親指を外側へ固定します。マジックテープで圧迫力および固定力調整が可能です。
サイズフリー材質ナイロン、クロロプレンゴム、ポリエステル適合寸法(cm)(靴)19~30
DR.MED クロスストラップアンクルサポーター DR.MEDDR.MED クロスストラップアンクルサポーターDR.MED(8件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から翌々日出荷
伸縮性、弾力性にすぐれたクロスストラップで圧迫力および固定力調整が可能です。足首の負担を和らげます。かさばらないので着用して靴を履くことができます。
材質ナイロン、ポリエステル, ポリウレタン、天然ゴム適合部位足首
DR.MED 腰用サポーター DR.MEDDR.MED 腰用サポーターDR.MED
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
通気性、吸汗性に優れ、軽くかさばらないため、長時間着用してもムレにくいです。 4本のSプラスティックステーが支持性を高めます。 補助ベルトで腹圧および固定力調整が可能です。
材質ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン、ポリエチレン、天然ゴムベルト幅(mm)220適合部位腰用
DR.MED 腰用サポーター DR.MEDDR.MED 腰用サポーターDR.MED(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
通気性、吸汗性に優れ、軽くかさばらないため、長時間着用してもムレにくいです。 2本のSプラスティックステーが支持性を高めます。 補助ベルトで腹圧および固定力調整が可能です。
材質ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン、天然ゴム、ポリエチレン、ポリプロピレンベルト幅(mm)210適合部位腰用
樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6トックベアリング(TOK)(24件のレビュー)
75税込83
1個
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
DR.MED フィンガーリストサポーター DR.MEDDR.MED フィンガーリストサポーターDR.MED
999税込1,099
1個
当日出荷
伸縮性、フィット性に優れたネオプレーンを採用。手首の負担を和らげます。アルミニウムステーにより固定力を強化します。
サイズフリー材質ナイロン、クロロプレンゴム、ポリエステル、アルミニウム適合部位手首アズワン品番7-1056-01手首周り(cm)14~20
頚椎フォームカラー DR.MED頚椎フォームカラーDR.MED(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
面ファスナーで簡単に着脱できます。ムレ防止用の通気ホールがあります。コットン生地でやさしい装着感です。
材質綿・ナイロン・ポリエステル・PU(ポリウレタン)・天然ゴム・PE(ポリエチレン)・PVC(塩化ビニル樹脂)・PP(ポリプロピレン)洗濯方法洗濯可(手洗い)
表示灯 DR22シリーズ (平形□24) 富士電機表示灯 DR22シリーズ (平形□24)富士電機(5件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要2方向からの配線が可能業界最短の奥行寸法を実現充電部保護カバーを標準付属トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LED汚染度(使用環境)3使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)衝撃(m/s2)耐久性:500振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)定格インパルス耐電圧(kV)6保護構造IP65(防油形)保存温度(℃)-40~+80
腰痛サポーター(Dr.MED(R) 固定力スーパーハードタイプ) DR.MED腰痛サポーター(Dr.MED(R) 固定力スーパーハードタイプ)DR.MED(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌々日出荷
通気性・吸汗性に優れ、長時間着用してもムレにくいです。4本のS字スチールステーにより、支持性と固定力を高めています。補助ベルトで腹圧と固定力の調整が可能です。
材質ポリエステル・PU(ポリウレタン)・ナイロン・PE(ポリエチレン)・天然ゴム・スチール適合部位洗濯方法洗濯可(手洗い)
純正ドラムユニット Brother DR-22J brother(ブラザー)純正ドラムユニット Brother DR-22Jbrother(ブラザー)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
タイプドラムユニットDR-22J
DR.MED サムリストサポーター DR.MEDDR.MED サムリストサポーターDR.MED(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
伸縮性、フィット性に優れたネオプレーンを採用。手首の負担を和らげます。サムステーにより固定力を強化します。
サイズフリー材質ナイロン、クロロプレンゴム、ポリエステル、ポリエチレンタイプ左右兼用適合部位手首アズワン品番7-1055-01手首周り(cm)14~20
防じんマスク DR28U2W 重松製作所防じんマスク DR28U2W重松製作所(6件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
溶接作業に最適
用途オゾン除去/不快臭除去/金属ヒューム(溶接・溶断溶解作業等)/タールミスト/オイルミスト/水ミスト(湿式研摩作業等)国家検定合格番号TM15サイズM吸気抵抗(Pa)(社内基準値):50(±15)石綿(アスベスト)類対策用レベル4対応可能粒子捕集効率(%)(社内基準値):96以上ろ過No.メカニカル材質(接顔体)NBR質量(g)(社内基準値):195(±10)種別取替式防じん吸気抵抗上昇値(Pa)(社内基準値):120鳥インフルエンザ類対策用対応可能排気抵抗(Pa)(社内基準値):45(±15)仕様活性炭素繊維入りフィルタダブルクッション溶接時の不快臭を取り除きます適合(ろ過材)U2W区分RL2材質(面体)ニトリルゴム面体適合フィルターU2W指定防護係数10
頚椎ハードカラー DR.MED頚椎ハードカラーDR.MED
2,828税込3,111
1個
翌々日出荷
面ファスナーで簡単に着脱できます。ムレ防止用の通気ホールがあります。
材質ナイロン・ポリエステル・PU(ポリウレタン)・天然ゴム・PE(ポリエチレン)・PVC(塩化ビニル樹脂)・PP(ポリプロピレン)洗濯方法洗濯可(手洗い)
イメージドラム ブラック 沖データ DR-C3BK 沖データ(OKI)イメージドラム ブラック 沖データ DR-C3BK沖データ(OKI)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
適合C824dnブラック印字枚数約30000枚(A4ヨコ送り片面、 一度に3枚ずつ印刷時)
DR.MED 男性用胸部サポーター DR.MEDDR.MED 男性用胸部サポーターDR.MED
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
通気性、吸汗性に優れたメッシュ素材で、長時間着用してもムレにくいです。マジックテープが幅広く胸部で固定力を調整可能。
包帯種類その他材質ポリエステル、ポリウレタン、ナイロンベルト幅(mm)210幅(cm)210
DR.MED リストステーサポーター DR.MEDDR.MED リストステーサポーターDR.MED(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
肌に優しいパイル生地を採用。手首の負担を和らげます。マジックテープで圧迫力および固定力調整が可能です。アルミニウムステーにより固定力を強化します。
材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、アルミニウム適合部位手首
DR.MED アンクルサポーター DR.MEDDR.MED アンクルサポーターDR.MED
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
伸縮性、フィット性に優れたネオプレーンを採用。足側部のステーが内、外反の安定性を高めます。クロスストラップで圧迫力および固定力調整が可能です。
材質ナイロン、クロロプレンゴム、ポリエステル、アルミニウム適合部位足首左右区別左右兼用
DR.MED フルオープンニーステーサポーター DR.MEDDR.MED フルオープンニーステーサポーターDR.MED(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
伸縮性、フィット性に優れたネオプレーンを採用。膝蓋骨を包み込むオープンパテラタイプのサポーターで膝頭をしっかり固定します。マジックテープで圧迫力および固定力調整が可能です。オフセットジョイント構造のアルミニウムステーが膝関節の動揺を抑えます。
材質ナイロン、クロロプレンゴム、ポリエステル、アルミニウム適合部位ひざ
関連キーワード
...