ろ過材のみの交換だから経済的。しかも、ミストにも対応可能なフィルタR1。小型、軽量でかつ、コンパクトなマスク。
用途土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、農薬散布作業(水和剤・粉剤)
種別取替式防じん
仕様ケースレス
適合(ろ過材)R1
サイズM
区分RL1
質量(g)(平均実測値)75以下
吸気抵抗(Pa)(社内基準値)66、(平均実測値)59
粒子捕集効率(%)(社内基準値)82、(平均実測値)86.9
国家検定合格番号TM513
吸気抵抗上昇値(Pa)(平均実測値)270以下
排気抵抗(Pa)(社内基準値)55、(平均実測値)43
材質(面体)エラストマー面体
適合フィルターR1
指定防護係数4
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
全長(mm)37
対辺(mm)10
外径(Φmm)15.3
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7891-96
1個
¥815
税込¥897
翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼
全長(mm)26
対辺(mm)10
外径(Φmm)14.5
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-7891-28
1個
¥740
税込¥814
翌日出荷
インパクトレンチ用ソケットのピン・リングを装着した状チアで着脱可能です。
差込角別に異なるレールカラーで、ソケットの識別が容易。
レールサイズは共通のため、クリップを入れ替えて差込角の異なるソケットを一つのレールで管理できます。
底部マグネット付
丸形状のクリップでソケットの脱着が片手で簡単
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:EHBA410A●クリップ数:10●全長(mm):338.5●奥行(mm):28.4●高さ(mm):24.7●重量(g):198●差込角:1/2"●材質:樹脂●注意:ソケットホルダーは、逆さにするとソケットが落ちる場合があるため注意する。地面と垂直な面には取付けできません。
アズワン品番68-1833-26
1個
¥3,690
税込¥4,059
翌日出荷
材質ステンレス(SUS420)
全長(mm)40
対辺(mm)10
外径(Φmm)24
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2251-24
1個
¥3,270
税込¥3,597
翌日出荷
主な適合純正品番90101-MEN-670
1個
¥539
税込¥593
4日以内出荷
全長(mm)215
質量(g)60
差込角(inch)1/4"
アズワン品番64-2244-58
1個
¥1,830
税込¥2,013
翌日出荷
全長(mm)63
質量(g)155
対辺(mm)10
外径(Φmm)15.3
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7892-51
1個
¥4,280
税込¥4,708
翌日出荷
インパクトレンチ用ソケットのピン・リングを装着した状チアで着脱可能です。
樹脂製のクリップでソケットを固定するソケットホルダー。
差込角別に異なるレールカラーで、ソケットの識別が容易。
レールサイズは共通のため、クリップを入れ替えて差込角の異なるソケットを一つのレールで管理できる。
底部マグネット付
丸形状のクリップでソケットの脱着が片手で簡単
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:EHBA310A●クリップ数:10●全長(mm):338.5●差込角:3/8"●奥行(mm):28.4●高さ(mm):22.5●重量(g):193●材質:樹脂●注意:ソケットホルダーは、逆さにするとソケットが落ちる場合があるため注意する。地面と垂直な面には取付けできません。
アズワン品番68-1832-86
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス
全長(mm)32
対辺(mm)10
外径(Φmm)20
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2251-22
1個
¥3,310
税込¥3,641
翌日出荷
主な適合純正品番90111-MEE-000
1個
¥429
税込¥472
4日以内出荷
主な適合純正品番90102-KZL-930
主な適合車種(ホンダ)DIO
1個
¥269
税込¥296
4日以内出荷
セット商品数10
差込角(mm)9.5
トラスコ品番439-2060
セット内容10点
質量(kg)1.1
ハンドル内容ラチェットハンドル190、エクステンションバー75
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×140×45
ソケット内容(mm)8・10・12・13・14・17・19、フリーアングルユニバーサルジョイント
1セット
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
材質クロムモリブデン鋼
全長(mm)53
対辺(mm)10
外径(Φmm)16.8
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-7890-22
1個
¥5,520
税込¥6,072
翌日出荷
全長(mm)77
対辺(mm)10・11・12・13・14・15・17・19・21・22
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2244-99
1個
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
仕様ソケット差込部外径:25mm
全長(mm)60
質量(g)111
対辺(mm)10
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7828-47
1個
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
全長(mm)23
質量(g)41
対辺(mm)10
外径(Φmm)15.5
差込角(inch)1/2"(12.7mm)
アズワン品番64-7824-78
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
角が丸くすり減った、固く錆び付いたボルトやナットにガッチリと噛み込んで簡単に緩めること(締めること)ができる特殊ソケットです。約85%角が丸くなったボルトやナットに対応。
セット内容ノンスリップソケット(8、10、12、13、14、17、19、21、22、24mm)、ソケットハンガー
質量(g)660
仕上ブラックフィニッシュ仕上
差込角(sq.)9.5
1セット
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
全長(mm)80~85
対辺(mm)10・12・13・14・17・19・21・22・24・27
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2202-86
総質量(kg)2.7
1個
¥21,300
税込¥23,430
翌日出荷
全長(mm)35
質量(g)20
対辺(mm)10
外径(Φmm)14.2
差込角(inch)1/4"
アズワン品番64-7890-13
1個
¥3,740
税込¥4,114
翌日出荷
セット内容10個組
材質ステンレス(SUS420)
全長(mm)40~46
対辺(mm)10・12・13・14・17・19・21・22・24・27(10個組)
差込角(sq.)1/2"
アズワン品番64-2251-56
1個
¥46,400
税込¥51,040
翌日出荷
エンジンシリンダヘッドボルトの脱着に使用する専用レンチです
ソケット部の適正な肉厚、焼入れによる耐久性があります。
※インパクトレンチ等の動力工具では使用しないでください。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B3502●差込角:1/2"●対辺(mm):10・12●全長(mm):190、200●重量(kg):1.3
アズワン品番68-1818-77
1セット
¥7,198
税込¥7,918
翌日出荷
全長(mm)49
質量(g)106
外径(Φmm)17
適合ねじM10×1.5
差込角(inch)1/2"(12.7mm)
アズワン品番64-7893-29
1個
¥2,650
税込¥2,915
3日以内出荷
全長(mm)55
対辺(mm)10
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-7830-21
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
差込角(inch)3/8
トラスコ品番853-1536
1セット
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
寸法(mm)D:25、L1:15
全長(mm)75
質量(g)125
対辺(mm)10
外径(Φmm)25
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7829-69
1個
¥1,620
税込¥1,782
翌日出荷
全長(mm)38
質量(g)60
対辺(mm)10
外径(Φmm)15.5
差込角(inch)1/2"(12.7mm)
アズワン品番64-7824-19
1個
¥1,100
税込¥1,210
3日以内出荷
全長(mm)80
質量(g)140
対辺(mm)10
外径(Φmm)17
差込角(inch)1/2"(12.7mm)
アズワン品番64-7823-93
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
差込角(inch)3/8
トラスコ品番853-1573
1セット
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
全長(mm)150
対辺(mm)10
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7896-98
1個
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
全長(mm)140
対辺(mm)10
差込角(inch)1/2"
1個
¥3,080
税込¥3,388
翌日出荷
セット内容15個組差込角:1/2”対辺(mm):101213141516171819212224273032全長(mm):28重量(g):1150材質:クロムバナジウム鋼付属品:ホルダーソケット全長28mmのショート仕様で狭所での作業に最適です。ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット6ポイント
アズワン品番64-7888-06
1セット
¥8,250
税込¥9,075
当日出荷
全長(mm)150
対辺(mm)10
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-7895-41
1個
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
全長(mm)60
対辺(mm)10
差込角(inch)1/2"
1個
¥2,460
税込¥2,706
翌日出荷
全長(mm)38~40
対辺(mm)10・12・13・14・17・19・21・22・24・27(10個組)
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2203-45
総質量(kg)1.01
1個
¥12,600
税込¥13,860
翌日出荷
仕様最大電圧制御 = 32 V dc最大負荷電流 = 3 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 100 V dc最小電圧制御 = 4 V dc電圧制御範囲 = 4 → 32 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス定格電圧範囲 = 1 → 100V dc最小負荷電圧 = 1 V dcターミナルタイプ = ねじ入力電流 = 9mA高さ = 83.7mm寸法 = 87.6 x 11 x 83.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
UL、cUL、CE. DINレール取り付け - SeriesOne DR SSR. ゼロ電圧及びランダムスイッチングオプションを用意 定格: 3、6、及び12 A 負荷電圧定格: 2 → 60 V dc、2 → 100 V dc、24 → 280 V ac、及び48 → 600 V ac 標準35 mm DINレールに取り付け可能 LED入力ステータスインジケータ AC又はDC制御電圧 10万サイクルUL 508耐久性定格の高信頼性
仕様最大電圧制御 = 32 V dc最大負荷電流 = 12 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 100 V dc最小電圧制御 = 4 V dc電圧制御範囲 = 4 → 32 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス定格電圧範囲 = 1 → 100V dc最小負荷電圧 = 1 V dcターミナルタイプ = ねじ最小負荷電流 = 2.5 mAmm漏れ電流 = 0.1 mA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,198
税込¥10,118
5日以内出荷
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS)
軸径(Φmm)6.35
先端角(°)118
表面処理TiNコーティング
ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)
ねじれ角(°)標準
外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。
主として屋内の通常雰囲気で使用するシリンダ用です。
材質RN 906
RoHS指令(10物質対応)対応
材質A6063S-T5
表面処理シルバーアルマイト
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ