カテゴリ
- 切削工具(7)
- バイク部品(6)
- 農業機械(3)
- 機構部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 厨房用品(1)
- 測定用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- 京セラ(6)
- シンコー(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- 三木プーリ(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- タンガロイ(1)
- Canon(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- NTB(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- DRC(ディーアールシー)(1)
- Vesrah(1)
- KSフィルター(1)
- 東京流機工業(1)
エコロジープロダクト
「dr-s150」の検索結果

A4ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-S150 NFCモデル
Canon¥119,800税込¥131,7801台13日以内出荷無線LAN・有線LAN・USB の3 種類のインターフェースに対応し、多様なオフィス環境において、自由なレイアウトでスキャナーの共有・活用が可能です。 カラー・白黒/グレースケールともに最速で片面45枚/分、両面90面/分(A4タテ・200dpi)の高速読み取りが可能です。 白黒で連続スキャンする際に、ページ毎に明るさやコントラストを自動調整して最適な画像を生成します。 NFC認証用トレイ(4911C001)を同梱。仕様●走査・動作方式:卓上型シートスルースキャナー(シートフィード)●センサ(スキャン方式):CIS●対応解像度:光学解像度:600dpi、出力解像度:100×100dpi、150×150dpi、200×200dpi、240×240dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi●読取速度:(A4・タテ方向)カラー:片面:200dpi:45枚/分、300dpi:30枚/分、600dpi:6枚/分、両面:200dpi:90面/分、300dpi:60面/分、600dpi:12面/分●階調:256階調グレースケール/24bitカラー●原稿サイズ(最大):A4●原稿サイズ(その他):幅:50.8~216mm、長さ:54~356mm(長尺モード時、最大3000mmまで)●インターフェース:USB3.2 Gen1×1/USB2.0、IEEE802.11b/g/n、10Base-T/100Base-TX/1000Base-T●筐体:卓上型●添付ソフト:CaptureOnTouch Pro●本体サイズ(H×W×D):トレー全閉時:H242mm×W291mm×D247mm、トレー全開時:H378mm×W291mm×D600mm●本体重量:約3.3kg(ACアダプターを除く)●グリーン購入法:対応●国際エネルギースター:登録●エコリーフ:未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:EPEAT シルバー●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:適合●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200902●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源ケーブルのみ対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4432-31
ステンレス保管庫(VDRS型・引出付・上アクリル戸・下ステンレス戸・二段
シンコー¥229,800~税込¥252,780~1台10日以内出荷扉:シリンダー錠付耐震固定金具6個付収納に便利な引出付。 輸送や搬入・設置に便利な「上下二分割構造」。用途工場、研究所などの保管用高さ(mm)1750
SUS430 戸棚(片面/引出付・上アクリル戸・下ステンレス戸)
シンコー¥199,800~税込¥219,780~1台10日以内出荷収納に便利な引出付輸送や搬入・設置に便利な「上下二分割構造」。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの保管用付属品中棚上下各1段高さ(mm)1800使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス保管庫二段式
シンコー¥249,800~税込¥274,780~1台翌々日出荷上部と下部に分かれており、搬入・設置が簡単な製品です。ステンレス製で耐久性に優れ、手入れが簡単。清潔な状態を維持しやすい商品です。上部アクリル戸・下部ステンレス戸で見える収納と隠す収納の使い分けが可能です。用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合保管庫二段式高さ(mm)1750均等荷重(kg)棚:100・総耐荷重:800棚段数(段)上1・下1使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)30
ロスタサスペンションユニット DRモデル DR-S-45-150-N
三木プーリ¥37,898税込¥41,6881個12日以内出荷・ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。・金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能・ねじり角は±30°まで許容できます。・ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。・トルク特性はロスタの長さによって決まります。・引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能です。ダンパー機能・圧入された円柱状ゴムの内部摩擦は金属(ばね鋼)に比べて1000倍以上です。したがって、共振時の振幅低下や衝撃にともなう振動の早期停止が可能になります。・緩衝装置、振動絶縁、防振支持などに利用できます。軸受け機能・振動を吸収しながら、高周期の摺動運動の伝達が可能です。・通常ベアリングの場合は、摺動運動の伝達や、給油が不十分な時耐久性が劣ります。これらのボールベアリング、ニードルベアリングに代わってロスタの軸受け機能が日常の保守不要で利用できます。
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
オイルフィルター エレメント マグネットイン S
KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷エレメントタイプのマグネット入り オイルフィルター ※Oリングは付属されておりません ※他にマグネット無しタイプ有(105-521) 【サイズ】41mm(高さ)×44mm(直径) 【適合】 カワサキ 150 : エプシロン150 A1(02) スズキ 50 : GAG(86)・GS50 5/6(05-06) 125 : DR125S(82)・GN125E(82-97)・GS125E R(94)・GSX-S125/R125(18)・アドレスV125/G K5-9/GK5-9(05-09)・アドレスV125S/SS L0-L3(10-13)・アベニス X(99)・ヴェクスター125 R/T/W(94-07)・カタナ125 2/J/K/M/SR(85-91)・ジェンマ D/DS(82)・マローダー125 W(98) 150 : GIXXER(17-)・アベニス 150 X(99)・ヴェクスター150 S/T/W/Y(94-06) 200. : バーグマン200 250 : ジェンマ K8/UK8/L8(08-12)・スカイウェイブ250S/SS/リミテッド K7-L3(06-13)・スカイウェイブ250M K7-L3(05-13) 400 : スカイウェイブ400/S K7-L3(06-16)・バーグマン400(17-)
ブレーキシュー スプリング付き
Vesrah(46件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット4日以内出荷から7日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
エキゾーストジョイントガスケット
DRC(ディーアールシー)(2件のレビュー)¥899税込¥9891個4日以内出荷マフラー結合部の排気漏れを防止するリプレースメントガスケット。国内のオフロード車用を豊富にラインナップ。デルタ等の社外マフラーを取り付けの際に便利。
アミ#40 H-406-40
BIGM(丸山製作所)¥60税込¥661個6日以内出荷図解NoMS5900D-25 オプション部品_No.29、MS653MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.16、MS059D-20 -A オプション部品_No.30、MS653DR6S-K -A -A専用部品 ノズル部品_No.16、GS20M 付属品 ホース、ノズル オプション部品 アミ#40 H-406-40_No.14、MRS40HS-150 オプション(3) キュウリノズル部品_No.11、GKS20 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.22、KBM-502D オプション1 吊下げノズル部品_No.15、MJS-21 付属品(ホース,ノズル)部品_No.15、MRS30-132 オプション(9)キュウリノズル部品_No.12、MS5910D-20 オプション部品_No.28、エコダブルロングノズル ホンタイ部品_No.16、BSM-1265SLT 第1段ブーム ノズル部品_No.24、MS5901D-20 オプション部品_No.29、MS037D-15 -A 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.27など
ホースバンド
BIGM(丸山製作所)¥569税込¥6261個8日以内出荷規格GEMI25-40図解NoGKS100K 本体部品_No.31、GS032BA 本体部品 ホースバンド_No.31、GS031B 本体部品 ホースバンド_No.31、GKS100B 本体部品_No.37、MSB1500CA 本体部品_No.6、MS753DR6S-3Y エンジン、ベルトテンション部品_No.16、JS10B 本体部品_No.36、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.60、MSB1100LI 本体部品_No.6、MSA753DR6S-3Y エンジン、ベルトテンション部品_No.16、GS032B 本体部品 ホースバンド_No.31、GS150B 本体部品 ホースバンド_No.36、MSB100LI 本体部品_No.32、MSB111-A 本体部品_No.60、MS753DR6S-2Y -A エンジン、ベルトテンション部品_No.17、MSB151-A 本体部品_No.60、LSB100LI-JA 本体部品_No.32
ナベコネジ(+)SW
BIGM(丸山製作所)¥499税込¥5491セット(10個)8日以内出荷規格M6X10図解NoMSB1500CA(Z) 本体部品_No.3、MS753DR6S-3K 送り出し装置部品_No.30、MSA755DR6S-Y(13) オクリダシソウチ部品_No.30、MSA753DR6S-3K オクリダシソウチ部品_No.30、MSB1500CA 本体部品_No.3、MSB1100LI 本体部品_No.3、GSB150LI 本体部品 ナベコネジ(+)SW_No.2、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.21、MSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.38、MSB1500LI 本体部品_No.3、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.37、GKS10B GKS10B部品_No.25、MSA755DR6S-K(13) オクリダシソウチ部品_No.30、MSA753DR6S-3Y オクリダシソウチ部品_No.30、MSA655DR4S-K(11.5) オクリダシソウチ部品_No.30、BSA-500JD-125THシリーズ ラジエータ部品_No.11、MS755DR6SF-K(13) オクリダシソウチ部品_No.30、MSB110S(レタス) 本体部品_No.37、MSB1510LI 本体部品_No.3、MSB1500LI(Z)-1 本体部品_No.3、MSB1110LI 本体部品_No.3、MS753DR6S-3Y オクリダシソウチ部品_No.30
2接点付流量計(差圧式) 水用
東京流機工業¥449,800税込¥494,7801個41日以内出荷差圧式流量計(オリフィス式)、差圧を指示計のダイアフラムで受圧し、機械的に流量に変換・指示します。 本体の構造がシンプルで取扱いが簡単。 接液部に可動部品はありません。 指示計部はマイクロスイッチによる電気接点を最大2個まで内蔵可能。 接点付流量計は流量指示と警報信号出力の2つの機能を兼ね備えています。 フランジ間に挟み込みボルトで締付けるだけで簡単に配管に設置することができます。用途水の瞬時流量測定、マイクロスイッチによる電気接点(2点 H L:、納入後変更可)材質接液部:SUS304・SUS316、パッキン:EPDM、指示計ボックス:AC接点数2 (H と L)流体水(WATER)使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0(G)温度範囲(℃)0~100(結露・結霜条件下不可)寸法B(mm)140精度(%)±2F.S絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上(端子とケース間)接点方式マイクロスイッチ C接点絶縁耐圧AC1500V/1分間抵抗負荷AC125V 5A、250V 2.5A、DC125V 0.25A、24V 5A面間寸法(mm)80±1接点容量AC125V 5A、250V 2.5A、DC125V 0.25A、24V 5A試験耐圧力(Mpa)1.5(G)最大差圧(MPa)0.05