曜日別特売

ステンレス保管庫二段式

ステンレス保管庫二段式 - シンコーステンレス保管庫二段式 - シンコーステンレス保管庫二段式 - シンコー

上部と下部に分かれており、搬入・設置が簡単な製品です。ステンレス製で耐久性に優れ、手入れが簡単。清潔な状態を維持しやすい商品です。上部アクリル戸・下部ステンレス戸で見える収納と隠す収納の使い分けが可能です。

用途
研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等
適合
保管庫二段式
高さ(mm)
1750
均等荷重(kg)
棚:100・総耐荷重:800
棚段数(段)
上1・下1
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
棚板調整ピッチ(mm)
30
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
全16種類を絞り込む
奥行(mm)
間口(mm)
質量(kg)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81715947VARS-9045-1750-J10064450900
¥161,900
¥159,800
¥175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81715956VARS-9060-1750-J10073600900
¥192,400
¥189,800
¥208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81715965VARS-12045-1750-J100784501200
¥191,400
¥189,800
¥208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81715981VARS-12060-1750-J100926001200
¥234,100
¥229,800
¥252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81715990VARS-15045-1750-J100944501500
¥213,400
¥209,800
¥230,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81715999VARS-15060-1750-J1001076001500
¥269,000
¥259,800
¥285,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81716008VARS-18045-1750-J1001074501800
¥245,500
¥239,800
¥263,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81716017VARS-18060-1750-J1001216001800
¥306,900
¥299,800
¥329,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81716105VADRS-9045-1750-J10073450900
¥185,300
¥179,800
¥197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81716121VADRS-9060-1750-J10083600900
¥215,800
¥209,800
¥230,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81716130VADRS-12045-1750-J100924501200
¥225,600
¥219,800
¥241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81716139VADRS-12060-1750-J1001076001200
¥268,300
¥259,800
¥285,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81716148VADRS-15045-1750-J1001144501500
¥256,600
¥249,800
¥274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81716157VADRS-15060-1750-J1001276001500
¥312,200
¥309,800
¥340,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81716166VADRS-18045-1750-J1001274501800
¥291,100
¥289,800
¥318,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81716175VADRS-18060-1750-J1001416001800
¥352,500
¥349,800
¥384,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする