カテゴリ

  • バイク純正部品(6,244)
  • 自動車純正部品(3,556)
  • トラック純正部品(2,906)
  • パソコン/周辺機器(2,885)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,752)
  • 農業機械(2,751)
  • 作業工具(2,523)
  • 制御機器(1,811)
  • メカニカル部品(1,270)
  • 切削工具(1,230)
  • バイク部品(1,047)
  • 空調・照明・電設資材(889)
  • オフィス家具(794)
  • 機構部品(598)
  • 科学研究・開発用品(510)
  • 作業服(484)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(450)
  • カー用品(449)
  • 家電(446)
  • 電気材料(422)
  • 学童・教育用品(368)
  • 電動工具(297)
  • 船舶用品・漁業資材(265)
  • 測定用品(259)
  • 防犯用品(257)
  • 事務用品(250)
  • 自動車補修部品(184)
  • 建築金物(180)
  • 配管・水廻り設備部材(175)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(168)
  • 卓上消耗品(142)
  • 自転車部品(131)
  • ヘルスケア(118)
  • 物流用品(115)
  • 厨房用品(115)
  • 医療(115)
  • 建材・エクステリア(114)
  • 店舗什器・備品(112)
  • 保管用品(110)
  • 清掃用品(109)
  • 日用品(99)
  • 整備工具・収納(99)
  • ねじ・ボルト・釘(95)
  • FA担当者のオススメ新商品(93)
  • 空圧工具(90)
  • トラック用品・パーツ(89)
  • 安全保護具(79)
  • 梱包用品(77)
  • マスク(75)
  • 研磨材(72)
  • 油圧機器・油圧ホース(68)
  • 溶接用品(66)
  • 自動車用オイル・ケミカル(66)
  • 防災用品(65)
  • 安全用品(55)
  • 洗車・清掃(55)
  • 安全靴・作業靴(55)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(52)
  • 農業・園芸資材(49)
  • 住設機器(46)
  • 手袋(46)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(45)
  • 食品・飲料(44)
  • 測量用品(土木/建設)(43)
  • 理美容(42)
  • クリーンルーム用品(35)
  • はんだ関連・静電気対策用品(34)
  • バッテリー・電装(31)
  • トラック輸送・安全用品(30)
  • 洗剤・除去剤(28)
  • 救急・衛生(28)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(28)
  • 介護用品(24)
  • 安全標識(23)
  • 測定関連サービス(23)
  • 縫製用品(19)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(18)
  • フォークリフト・産機・建機用品(18)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(16)
  • 鈑金・塗装(14)
  • 完成車(14)
  • 接着剤・補修材(12)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(11)
  • 塗料(10)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
  • タイヤ・足回り(6)
  • テープ(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • エンジン工具(4)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「dr」の検索結果

関連キーワード
39,572件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブザー DR30シリーズ 富士電機ブザー DR30シリーズ富士電機(18件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
種類ブザーフレーム丸フレーム端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ30.5保存温度(℃)-30~+70絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)キャップ色使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐久性連続鳴動時:1000時間相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Dr.Leak蛍光剤入り漏れ止め剤 TRACERLINEDr.Leak蛍光剤入り漏れ止め剤TRACERLINE(67件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷
漏れ止め剤、蛍光剤、潤滑油、134aガス入りの商品です。空気中の水分と反応して凝固するタイプと違い特殊ポリマーで漏れを止めるので配管を詰まらせません。 使用してからの再修理も可能です。注入後30分程度で0.05mm以下のガス漏れはほとんど止まります。エアコン漏れ止め剤の単品です。
用途134aガス、PAGオイル専用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
表示灯 DR22シリーズ(ドーム形Φ24) 富士電機表示灯 DR22シリーズ(ドーム形Φ24)富士電機(8件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
形状光源LED汚染度(使用環境)3使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)衝撃(m/s2)耐久性:500振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)定格インパルス耐電圧(kV)6保護構造IP65(防油形)保存温度(℃)-40~+80
防じんマスク DR10R-1 重松製作所防じんマスク DR10R-1重松製作所(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ろ過材のみの交換だから経済的。しかも、ミストにも対応可能なフィルタR1。小型、軽量でかつ、コンパクトなマスク。
用途土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、農薬散布作業(水和剤・粉剤)種別取替式防じん仕様ケースレス適合(ろ過材)R1サイズM区分RL1質量(g)(平均実測値)75以下吸気抵抗(Pa)(社内基準値)66、(平均実測値)59粒子捕集効率(%)(社内基準値)82、(平均実測値)86.9国家検定合格番号TM513縦(mm)99横(mm)102吸気抵抗上昇値(Pa)(平均実測値)270以下排気抵抗(Pa)(社内基準値)55、(平均実測値)43材質(接顔部)TPE(熱可塑性エラストマー)材質(面体)エラストマー面体適合フィルターR1指定防護係数4
Dr.MED(R) フィンガースプリント DR.MEDDr.MED(R) フィンガースプリントDR.MED(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
親指以外の4つの指に使用できます。 アルミニウムステーにより固定力を強化しています。 伸縮性・フィット性に優れた素材を使用しています。
サイズフリー材質ナイロン・クロロプレンゴム・ポリエステル・アルミニウムアズワン品番7-4295-01洗濯方法手洗い
ブザー DR22シリーズ 富士電機ブザー DR22シリーズ富士電機(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ブザー音電子音(ピー)、連・断続音の切替え可(切替片の状態により連続音「ピー」断続音「ピーピーピー」)種類ブザーフレーム丸フレーム端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)周波数(kHz)鳴動:2.4~3.3取付寸法(mm)Φ22.3保存温度(℃)-30~+70絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)キャップ色使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)動作回数断続鳴動:約170回/分汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐久性連続鳴動時:1000時間相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)500
バッテリー充電器 Dr.CHARGER セルスターバッテリー充電器 Dr.CHARGERセルスター(105件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
原付、オートバイ、軽自動車、小型自動車など様々なバッテリー充電に対応。バッテリーを外さず、つないだまま安全に充電できます。 過充電防止だから安全! 超簡単・超安心!8段階自動充電制御 ソフトスタート(ノーマル・スノーモード)・パルス充電・パルク充電・アブソプション充電(定電圧)・アフター充電・テスティング・フロート充電・サイクル充電 バッテリーの状態を診断しながら、最適な充電をおこないます。 従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことができます。 壁掛けなど収納に便利な紐通し穴つき。
入力電圧(V)AC100 50Hz/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7トックベアリング(TOK)(46件のレビュー)
84税込92
1個
当日出荷から5日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1
Brother純正 ドラムユニット DR-24J brother(ブラザー)Brother純正 ドラムユニット DR-24Jbrother(ブラザー)(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2トックベアリング(TOK)(22件のレビュー)
62税込68
1個
当日出荷から8日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
Φ30 表示灯 DR30シリーズ(ドーム形) 富士電機Φ30 表示灯 DR30シリーズ(ドーム形)富士電機(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化接点・トランスユニットの追加・交換が容易2方向からの配線が可能業界最短の奥行寸法を実現充電部保護カバーを標準付属トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
形状取付穴径(Φmm)30.5光源LEDレンズ径(Φmm)24汚染度(使用環境)3衝撃(m/s2)耐久性:500振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)定格インパルス耐電圧(kV)6保護構造IP65(防油形)保存温度(℃)-40~+80
DR.MED 外反母趾トースプレッダー DR.MEDDR.MED 外反母趾トースプレッダーDR.MED(9件のレビュー)
659税込725
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
外反母趾による足指間の摩擦を和らげ重なる足指の矯正を助けます。人体に無害な100%シリコンを材料に採用。耐久性にも強く再利用が可能です。
材質シリコン100%
DR 成形フレキラック KHK(小原歯車工業)DR 成形フレキラックKHK(小原歯車工業)(9件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
成型品で、変形自在、金属ラックにない幅広い用途が可能です。
材質ジュラコン(R)(M90-44)種別ラック形状R4全長A(mm)2000圧力角(°)20歯形並歯精度等級KHK R 001 8級歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯切基準面底面
ギプスサンダル Dr.MED(R) DR-PC107-1シリーズ DR.MEDギプスサンダル Dr.MED(R) DR-PC107-1シリーズDR.MED
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
スリップ防止形状のソールを採用しています。面ファスナー式ですので、サイズ調整が容易です。サイズにより異なるカラーでサイズの判別が可能です。
材質ゴム、ナイロン
DR.MED アームストラップ DR.MEDDR.MED アームストラップDR.MED(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
長さの調節が容易にできる吊り固定帯です。 上肢ギブス使用時の腕部保持に使用します。 コンパクトで携帯に便利です。
材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、スチール仕様左右兼用、洗濯可(手洗い)包帯種類その他
DR.MED パテラニーサポーター DR.MEDDR.MED パテラニーサポーターDR.MED(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
伸縮性、フィット性に優れたネオプレーンを採用。膝蓋骨を包み込むオープンパテラタイプのサポーターで膝頭をしっかり固定します。マジックテープで圧迫力および固定力調整が可能です。膝皿パッドが膝関節の動揺を抑えます。
サイズフリー材質ナイロン、クロロプレンゴム、ポリエステル、エチルビニル適合部位ひざアズワン品番8-5586-01膝上廻り(cm)35~65膝下廻り(cm)25~50
DR.MED 腰用サポーター DR.MEDDR.MED 腰用サポーターDR.MED(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
通気性、吸汗性に優れ、軽くかさばらないため、長時間着用してもムレにくいです。 2本のSプラスティックステーが支持性を高めます。 補助ベルトで腹圧および固定力調整が可能です。
材質ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン、天然ゴム、ポリエチレン、ポリプロピレンベルト幅(mm)210適合部位腰用
DR.MED 頚椎ソフトカラー DR.MEDDR.MED 頚椎ソフトカラーDR.MED(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
コットン生地でやさしい装着感です。3層の発泡フォームで頚椎を固定します。マジックテープで簡単に着脱が可能です。
材質コットン、ナイロン、ポリエステル, ポリウレタン、天然ゴム、ポリエチレン
DR.MED アンクルサポーター DR.MEDDR.MED アンクルサポーターDR.MED(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
伸縮性、フィット性に優れたネオプレーンを採用。 足首の負担を和らげます。 マジックテープで圧迫力および固定力調整が可能です。
材質ナイロン、クロロプレンゴム、ポリエステル適合部位足首
DR.MED サムリストサポーター DR.MEDDR.MED サムリストサポーターDR.MED
1,698税込1,868
1個
当日出荷
伸縮性、フィット性に優れたネオプレーンを採用。 手首の負担を和らげます。 サムステーにより固定力を強化します。
サイズフリー材質ナイロン、クロロプレンゴム、ポリエステル、ポリエチレン適合部位手首アズワン品番7-1057-01手首周り(cm)14~20
DR.MED リストラップ DR.MEDDR.MED リストラップDR.MED(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
伸縮性、フィット性に優れたネオプレーンを採用。手首の負担を和らげます。ストラップで圧迫力および固定力調整が可能です。
サイズフリー材質ナイロン、クロロプレンゴム、ポリエステル適合部位手首アズワン品番7-1058-01手首周り(cm)14~20
DR.MED リストステーサポーター DR.MEDDR.MED リストステーサポーターDR.MED(10件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
通気性に優れたメッシュ素材を採用。手首の負担を和らげます。マジックテープで圧迫力および固定力調整が可能です。アルミニウムステーにより固定力を強化します。
材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、アルミニウム、スチール、ポリエチレン適合部位手首
樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6トックベアリング(TOK)(26件のレビュー)
75税込83
1個
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
DR.MED 腰用サポーター DR.MEDDR.MED 腰用サポーターDR.MED
3,298税込3,628
1個
当日出荷から翌々日出荷
通気性、吸汗性に優れ、軽くかさばらないため、長時間着用してもムレにくいです。 4本のSプラスティックステーが支持性を高めます。 補助ベルトで腹圧および固定力調整が可能です。
材質ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン、ポリエチレン、天然ゴムベルト幅(mm)220適合部位腰用
Dr.MED(R) 小指薬指スプリント DR.MEDDr.MED(R) 小指薬指スプリントDR.MED
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
アルミニウムステーにより固定力を強化しています。 伸縮性・フィット性に優れたクッション素材を使用しています。 左右兼用の商品です。
材質ナイロン・ポリエステル・アルミニウム洗濯方法洗濯可(手洗い)
DR.MED フィンガーリストサポーター DR.MEDDR.MED フィンガーリストサポーターDR.MED
1,098税込1,208
1個
当日出荷
伸縮性、フィット性に優れたネオプレーンを採用。手首の負担を和らげます。アルミニウムステーにより固定力を強化します。
サイズフリー材質ナイロン、クロロプレンゴム、ポリエステル、アルミニウム適合部位手首アズワン品番7-1056-01手首周り(cm)14~20
DR.MED クロスストラップアンクルサポーター DR.MEDDR.MED クロスストラップアンクルサポーターDR.MED(8件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から翌々日出荷
伸縮性、弾力性にすぐれたクロスストラップで圧迫力および固定力調整が可能です。足首の負担を和らげます。かさばらないので着用して靴を履くことができます。
材質ナイロン、ポリエステル, ポリウレタン、天然ゴム適合部位足首
腰痛サポーター(Dr.MED(R) 固定力スーパーハードタイプ) DR.MED腰痛サポーター(Dr.MED(R) 固定力スーパーハードタイプ)DR.MED(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から翌々日出荷
通気性・吸汗性に優れ、長時間着用してもムレにくいです。4本のS字スチールステーにより、支持性と固定力を高めています。補助ベルトで腹圧と固定力の調整が可能です。
材質ポリエステル・PU(ポリウレタン)・ナイロン・PE(ポリエチレン)・天然ゴム・スチール適合部位洗濯方法洗濯可(手洗い)
DR.MED サムリストサポーター DR.MEDDR.MED サムリストサポーターDR.MED(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
伸縮性、フィット性に優れたネオプレーンを採用。手首の負担を和らげます。サムステーにより固定力を強化します。
サイズフリー材質ナイロン、クロロプレンゴム、ポリエステル、ポリエチレンタイプ左右兼用適合部位手首アズワン品番7-1055-01手首周り(cm)14~20
表示灯 DR22シリーズ (平形□24) 富士電機表示灯 DR22シリーズ (平形□24)富士電機(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要2方向からの配線が可能業界最短の奥行寸法を実現充電部保護カバーを標準付属トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LED汚染度(使用環境)3使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)衝撃(m/s2)耐久性:500振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)定格インパルス耐電圧(kV)6保護構造IP65(防油形)保存温度(℃)-40~+80
DR.MED テニスエルボーストラップ DR.MEDDR.MED テニスエルボーストラップDR.MED(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
伸縮性、フィット性に優れたネオプレーンを採用。圧迫パッドが肘関節の動揺および負担を軽減します。マジックテープで圧迫力および固定力調整が可能です。
サイズフリー材質ナイロン、クロロプレンゴム、ポリエステル、エチルビニル適合部位ひじアズワン品番8-5598-01適合寸法(cm)(上腕中央部)20~40
DR.MED 男性用胸部サポーター DR.MEDDR.MED 男性用胸部サポーターDR.MED
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
通気性、吸汗性に優れたメッシュ素材で、長時間着用してもムレにくいです。マジックテープが幅広く胸部で固定力を調整可能。
包帯種類その他材質ポリエステル、ポリウレタン、ナイロンベルト幅(mm)210幅(cm)210
DR.MED 外反母趾サポーター DR.MEDDR.MED 外反母趾サポーターDR.MED(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
伸縮性、フィット性に優れたネオプレーンを採用。曲がった親指を外側へ固定します。マジックテープで圧迫力および固定力調整が可能です。
サイズフリー材質ナイロン、クロロプレンゴム、ポリエステル適合寸法(cm)(靴)19~30
Brother純正 ドラムユニット DR-23J brother(ブラザー)Brother純正 ドラムユニット DR-23Jbrother(ブラザー)(6件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷
適合機種メーカーBrother種別純正品適合HL-L2365DW/L2360DN/L2320D、MFC-L2740DW/L2720DN、DCP-L2540DW/L2520D、FAX-L2700DN印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)12000
DR.MED リストステーサポーター DR.MEDDR.MED リストステーサポーターDR.MED(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
伸縮性、フィット性に優れたネオプレーンを採用。手首の負担を和らげます。マジックテープで圧迫力および固定力調整が可能です。アルミニウムステーにより固定力を強化します。
材質ナイロン、クロロプレンゴム、ポリエステル、アルミニウム適合部位手首
ニーイモビライザー(Dr.MED(R)) DR.MEDニーイモビライザー(Dr.MED(R))DR.MED
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
アルミニウムステーにより、伸展位で固定できます。肌に優しいパイル素材を使用しています。面ファスナーで圧迫力と固定力の調整が可能です。
左右区別左右兼用材質ナイロン・PU(ポリウレタン)・ポリエステル・アルミニウム・POM(ポリアセタール)適合部位ひざ用洗濯方法洗濯可(手洗い)
Brother純正 ドラムユニット DR-22J brother(ブラザー)Brother純正 ドラムユニット DR-22Jbrother(ブラザー)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
タイプドラムユニットDR-22J
DR.MED リストステーサポーター DR.MEDDR.MED リストステーサポーターDR.MED(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
肌に優しいパイル生地を採用。手首の負担を和らげます。マジックテープで圧迫力および固定力調整が可能です。アルミニウムステーにより固定力を強化します。
材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、アルミニウム適合部位手首
ダクトレールフィクサー DR-31 Kenko(ケンコートキナー)ダクトレールフィクサー DR-31Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
ライティングダクトレールにワンタッチで取付できる吊下げフィクサーです。 自由雲台付きでどの向きにも監視カメラ等が簡単に固定可能です。 ダクトレールにワンタッチで簡単取付。工具を使わずCCTVカメラ等の取付が可能。 レイアウトが変わりやすい店舗に最適。高品質設計 簡単に緩まずカメラの姿勢を維持。
適合機種各種監視用カメラ材質PA、アルミ合金長さ(mm)139質量(kg)適正使用カメラ:1本体質量(kg)0.15塗装色シルバー最大回転角度(°)雲台:前後90~-20、回転360設置場所ダクトレール(屋内用、天吊りに限る)
DR.MED 姿勢矯正用サポーター DR.MEDDR.MED 姿勢矯正用サポーターDR.MED(2件のレビュー)
2,628税込2,891
1個
翌々日出荷
マジックテープが幅広く腹部で圧迫力を調整可能。2本のSスチールステーが背部の支持性を高めます。通気性にすぐれた弾力性のあるゴム素材を採用しています。
材質ポリエステル、ナイロン、天然ゴム、スチールベルト幅(mm)370
関連キーワード
...