131件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手。 仕様日本水道協会認証登録品 材質鉛レス銅合金(CAC902) 形状ユニオン 種類ワンタッチ管継手 寸法d(mm)10 使用流体水道水 寸法RG1/2 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷

トラスコ品番361-1353 材質鉛レス銅合金(CAC902) 形状メスアダプター 流体冷温水 種類ワンタッチ管継手 使用温度範囲(℃)0~95 呼び径13 使用流体水道水
1個
999 税込1,099
当日出荷

UR21 センタードリル ユニカ 動画あり
ユニカ UR21シリーズに適合のセンタードリルです。
用途※お買い求めの際は、適合ボディのご確認をお願いいたします。 関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB) 取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
1本
949 税込1,044
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


マルチプルI/Oターミナル対応のデジタルI/O、アナログI/O、リレー出力ユニットを8台まで接続可能。 I/O点数のフレキシブルな組合せが可能。 増設の総延長3m。 DINレール取りつけ。
付属品エンドコネクタ×1個 保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結および結露のないこと) 使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結および結露のないこと) 使用周囲湿度25~85%RH 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン) 入出力点数(ユニット)最大IN、 OUT合わせて1,024点 耐衝撃(m/s2)200 耐振動10~150Hz、複振幅1.0mmまたは70m/s2 ねじ締付トルク(N・m)0.3~0.5(フェニックスコネクタ:0.25~0.3) 消費電流通信電源:30mA以下内部電源:DC24V 0.6A以下(I/Oユニット最大負荷時) 通信距離(m)総延長:最大3ユニット間:最大1(ただし、標準の付属ケーブルは40mm) 耐電圧(V)AC500 I/O電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%) 通信電源電圧(V)DC11~25(通信コネクタより供給) 取りつけ強度(N)各方向に100(ただし、レール方向は10N以上) 端子強度(N)引っ張り強度100
1個
31,980 税込35,178
当日出荷


タカチ電機工業DINレール取付板?DRTシリーズ
RoHS
DINレール(35mm)に筐体・モジュール・部品等を取付ける為の低価格タイプ取付ベースです。バネ構造の為ワンタッチで取付けでき、取外しも下方向に引くだけなので簡単です。中央の突起が左右のズレを防ぐ構造になっています。
材質PC/ABS(UL94V-0 主成分) ライトグレー 耐荷重(kg)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
4,498 税込4,948
3日以内出荷

TBC(タブチ)メスエルボ
トラスコ品番812-7962 形状エルボ 質量(g)200 流体冷温水 種類ワンタッチ管継手
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

トラスコ品番812-7966 形状ソケット 質量(g)124 流体冷温水 種類ワンタッチ管継手
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

TBC(タブチ)オスエルボ
トラスコ品番812-7965 形状エルボ 質量(g)200 流体冷温水 種類ワンタッチ管継手
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

EIKO(栄工舎)リーマ HS T柄 DRT
材質SKH56 刃形スパイラル シャンクMT(モールステーパー)シャンク
1本
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手。 仕様日本水道協会認証登録品 材質鉛レス銅合金(CAC902) 形状ストレート 流体冷温水 種類ワンタッチ管継手 寸法d(mm)14.5 接続ねじ種類R
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TBC(タブチ)ソケット
トラスコ品番812-7963 形状ソケット 質量(g)185 流体冷温水 種類ワンタッチ管継手
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

イシハシ精工ドリリングタップ
RoHS
先端にドリルをもったタイプで、ねじ下穴加工とねじ立て加工を一度に行うものです。
用途通り穴加工用。 被削材:鉄、合金鋼、軽金属。 ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ 精度JIS2級 食付き部の山数2.5 表面処理ホモ処理
1本
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クローム(Cr)メッキによって、従来のニッケル(Ni)メッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐える性能向上をはかりました。
用途適合被削材:超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。 粒度200# 適合材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属
1セット(3本)
1,298 税込1,428
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

TBC(タブチ)チーズ
トラスコ品番812-7967 形状チーズ 質量(g)270 流体冷温水 種類ワンタッチ管継手
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

突っ張り固定式で、簡単設置できる長方形型ガーデンパラソル(パラシェードレクタングル)。画期的な突っ張り固定式&長方形型デザインで、高さは200から310cm、幅は200cmのスペースさえあれば設置可能。 突っ張り固定式なので設置の際の工事不要、工具類も不要。足元に重しなどを置く必要がないので広々と使える。日ざしを遮ることによる体感温度の差は3度から4度。 室内の温度を上がりにくくし、熱中症対策のひとつとしても。不要時はコンパクトに収納可。使わないときは、傘のように畳めるので無駄なスペースを取らず、空間を圧迫することがありません。わずか3ステップなので慣れれば女性1人でも約5分程度で設置可能。 【取り付け手順】 1.設置場所の高さを測る 2.高さに応じて突っ張り棒の長さを調整 3.突っ張り棒を固定したら傘部分を広げる
用途ガーデンパラソル、パラシェード、レクタングルパラソル、長方形型パラソルとして。日よけ、熱中症対策、省エネなどに。 材質支柱:スチール(粉体塗装)、生地:ポリエステル、傘親骨:スチール(粉体塗装)、開閉ハンドル:アルミ合金 質量(kg)約5 高さ(cm)設置可能:200-310 組立時間約20-30分 支柱径(Φmm)約38 本体寸法(cm)幅200×出幅100×高さ200-310
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番812-7973 形状エルボ 質量(g)133 種類ワンタッチ管継手
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

TBC(タブチ)ユニオン
トラスコ品番812-7970 形状ユニオン 質量(g)133 流体冷温水 種類ワンタッチ管継手
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手 呼び径(mm)13 トラスコ品番812-7971 材質青銅 質量(g)250
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手 呼び径(mm)13-3/4 トラスコ品番812-7969 材質青銅 質量(g)300
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手に。 トラスコ品番324-4050 材質鉛レス銅合金(CAC902) 呼び径(mm)13
1個(1個)
2,898 税込3,188
4日以内出荷

PR1000LCDRT1UJP
用途1Uラックマウント型UPS 仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx7 本体質量(kg)16.3 本体寸法(mm)奥行397 定格出力容量(VA)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 本体高さH(mm)44 本体幅(mm)433 定格出力容量(W)750
1個
82,980 税込91,278
4日以内出荷

スムーズな切断作業を重視した切断砥石です。ステンレス鋼に適した切断砥石です。合金鋼に適した切断砥石です。
用途ステンレス鋼・合金鋼の切断。 仕様ステンレス鋼・合金鋼用 材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂 寸法(mm)外径×厚さ×孔径:305×3×25.4 硬度砥材粒:A30M 適合材ステンレス鋼、合金鋼 最高使用周速度(m/s)72m/s
1枚
719 税込791
翌々日出荷

右下精器製造真空計 Φ60
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
ケース形状D枠(埋込型つば有り) 質量(g)195 種類一般真空計 ねじ径G1/4B 外径(Φmm)60 精度±1.6%F.S. 最小目盛(MPa)-0.002 圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

ラインインタラクティブ、正弦波、タワー型UPS 3年先出しセンドバック保証付き。ネットワークカード対応(オプション)
材質金属 出力電圧100±5% 電源コード(m)3 保存温度(℃)-15~45 出力周波数(Hz)50±1%、60±1% 出力波形正弦波 プラグ直角、45°で右にオフセット 相対湿度0~95%(結露なきこと) 入力周波数(Hz)50±3、60±3 動作温度(℃)0~40
1台
89,980 税込98,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【豊富な測定可能対象ベルト】タイミングベルト、平ベルト、Vベルト、Vリブドベルトなど、さまざまなベルトに対応できます。【ベルトの振動周波数及び、張力計を同時に表示可能】単位切替スイッチにより[kgf]、[N]表示ができます。【2種類の単位表示が選択可能】10.0~999[Hz](上位3桁)の広範囲な周波数領域を測定できます。【独自の高速データ処理により測定時間が短い】高機能ワンチップマイコンの採用、独自のデータ処理により短時間で張力測定が可能です。(最短0.5秒)【メモリー機能搭載】10種類のベルト条件データ、および89種類の単位室用データが記憶できます。【オートパワーオフ機能を搭載】最終操作から5分経過すると自動的に電源が切れます。これにより、電源スイッチの切り忘れ防止による電池の消耗を防ぎます。【日本語/英語の切替が可能】電源オン時に「0」と「Enter」キーを同時に長押しすることにより、表示を日本語-英語に切り替えることができます。
品名フレキシブルアーム式センサヘッド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

1600MHz(PC3-12800)の高速動作を実現 確実な実機検証/安定した高速転送の高信頼メモリー 環境に配慮したRoHS指令対応 安心の永久保証
仕様●対応機種:デスクトップ●メモリタイプ:PC3-12800 DDR3 DIMM●容量:4096MB●容量内容:4GB●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:非対応●本体サイズ(H):30mm●本体サイズ(W):133mm●本体サイズ(D):4mm●本体重量:16g●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4220-69 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
23日以内出荷