カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(758)
  • ねじ・ボルト・釘(360)
  • 切削工具(159)
  • 制御機器(104)
  • メカニカル部品(104)
  • 測定用品(85)
  • 作業工具(49)
  • 科学研究・開発用品(43)
  • 機構部品(35)
  • 配管・水廻り設備部材(34)
  • 物流用品(33)
  • 研磨材(32)
  • バイク部品(25)
  • 介護用品(25)
  • 電動工具(25)
  • 店舗什器・備品(24)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 安全用品(22)
  • 空調・照明・電設資材(21)
  • 厨房用品(20)
  • 医療(19)
  • オフィス家具(13)
  • 自動車補修部品(13)
  • 農業機械(13)
  • 電気材料(11)
  • ヘルスケア(11)
  • 清掃用品(10)
  • 事務用品(10)
  • 防災用品(9)
  • カー用品(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 自動車純正部品(8)
  • 家電(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 防犯用品(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • マスク(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 安全標識(5)
  • 建築金物(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 自転車部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 溶接用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 安全保護具(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
  • 空圧工具(1)

「ds-10」の検索結果

2,244件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁弁 DS-10型 ベン

    電磁弁 DS-10型

    ベン
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型・軽量です。 構造が簡単で、メンテナンスも容易です。 豊富なバリエーションが揃っています。
    材質要部(SUS・FKM)材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)5~50保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)接続方式ねじ込み形形使用流体水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別B種流体温度(℃)5~80取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~50端接続JIS Rcねじ許容漏洩量なし(圧力計目視)流体粘度(cSt)50以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
  • ダイヤモンドカッターブレード DS-10 EHWA

    ダイヤモンドカッターブレード DS-10

    EHWA
    11,980税込13,178
    1枚
    翌々日出荷
    御影石用として設計された切味タイプのカッターです。
    用途御影石用。トラスコ品番704-7602材質合金鋼穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])13800外径(Φmm)125刃厚(mm)2.2付属リング穴径(Φmm)なしチップ高さ(mm)7
  • ダイヤモンドカッターブレード DS-10 EHWA

    ダイヤモンドカッターブレード DS-10

    EHWA
    7,898税込8,688
    1枚
    翌々日出荷
    御影石用として設計された切味タイプのカッターです。
    用途御影石用。材質合金鋼最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500刃厚(mm)2.2外径(mm)105チップ高さ(mm)7
  • 絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-10 渡辺電機工業

    絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-10

    渡辺電機工業
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドカッターブレード DS-10 H-TYPE EHWA

    ダイヤモンドカッターブレード DS-10 H-TYPE

    EHWA
    8,698税込9,568
    1枚
    翌々日出荷
    御影石用として設計された切味タイプのカッターです。オフセット形状の為、際切りが可能です。
    用途御影石用。トラスコ品番704-7612材質合金鋼最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500刃厚(mm)2.2外径(mm)105穴径(mm)20チップ高さ(mm)7
  • ダイヤモンドカッターブレード DS-10 H-TYPE EHWA

    ダイヤモンドカッターブレード DS-10 H-TYPE

    EHWA
    12,980税込14,278
    1枚
    翌々日出荷
    御影石用として設計された切味タイプのカッターです。オフセット形状の為、際切りが可能です。
    用途御影石用。材質合金鋼最高使用回転数(min-1[r.p.m])13800外径(Φmm)125刃厚(mm)2.2付属リング穴径(Φmm)なしチップ高さ(mm)7
  • FMI コールドドリンクディスペンサードリンクスターDS-10WCF cotta

    FMI コールドドリンクディスペンサードリンクスターDS-10WCF

    cotta
    269,800税込296,780
    1台(1台)
    3日以内出荷
    寸法(mm)252×440×H580
  • DECOY Sinker type Nail(デコイシンカータイプネイル) DS-10 カツイチ

    DECOY Sinker type Nail(デコイシンカータイプネイル) DS-10

    カツイチ
    209税込230
    1袋(10個)ほか
    6日以内出荷
    リグったまま簡単にウェイトUPが可能なネイルシンカー *ワームに埋め込んでウェイトUPが可能な、ネイルタイプシンカー。 *刺しやすく抜けにくい、四角錐フォルムを採用。 *ギザギザに沿ってニッパー等でカットすれば、約0.2~0.3g単位でウェイトの微調整が可能。 *高比重で純度の高い鉛を使用。ニッパー等でカットしやすく、手で曲げることが可能。様々なシチュエーションに対応。
    用途ワームに突き刺して使用できるネイルタイプのシンカーです。スイミングバランスの安定化や、フォールスピードを変えるといった微調整が可能。ストレートワームを使用したネコリグはもちろん、シャッドテールやスイムベイトにも最適!キャスト時のすっぽ抜けを軽減する角ばったデザインを採用。Silver
  • ダイヤスロープ10° 80cm幅(DS10/80)/-/80-10 シンエイテクノ

    ダイヤスロープ10° 80cm幅(DS10/80)/-/80-10

    シンエイテクノ
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
  • ダイヤスロープ10° 80cm幅(DS10/80)/-/80-50 シンエイテクノ

    ダイヤスロープ10° 80cm幅(DS10/80)/-/80-50

    シンエイテクノ
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
  • ダイヤスロープ10° 80cm幅(DS10/80)/-/80-25 シンエイテクノ

    ダイヤスロープ10° 80cm幅(DS10/80)/-/80-25

    シンエイテクノ
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
  • ダイヤスロープ10° 80cm幅(DS10/80)/-/80-15 シンエイテクノ

    ダイヤスロープ10° 80cm幅(DS10/80)/-/80-15

    シンエイテクノ
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
  • ダイヤスロープ10° 80cm幅(DS10/80)/-/80-45 シンエイテクノ

    ダイヤスロープ10° 80cm幅(DS10/80)/-/80-45

    シンエイテクノ
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
  • ダイヤスロープ10° 80cm幅(DS10/80)/-/80-40 シンエイテクノ

    ダイヤスロープ10° 80cm幅(DS10/80)/-/80-40

    シンエイテクノ
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
  • ダイヤスロープ10° 80cm幅(DS10/80)/-/80-20 シンエイテクノ

    ダイヤスロープ10° 80cm幅(DS10/80)/-/80-20

    シンエイテクノ
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
  • ダイヤスロープ10° 80cm幅(DS10/80)/-/80-30 シンエイテクノ

    ダイヤスロープ10° 80cm幅(DS10/80)/-/80-30

    シンエイテクノ
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
  • ダイヤスロープ10° 80cm幅(DS10/80)/-/80-05 シンエイテクノ

    ダイヤスロープ10° 80cm幅(DS10/80)/-/80-05

    シンエイテクノ
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
  • ダイヤスロープ10° 80cm幅(DS10/80)/-/80-35 シンエイテクノ

    ダイヤスロープ10° 80cm幅(DS10/80)/-/80-35

    シンエイテクノ
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
  • チックシステム5 デュアルステーション ジョーセット SQL-DS SQL1040-DS10 イマオコーポレーション

    チックシステム5 デュアルステーション ジョーセット SQL-DS SQL1040-DS10

    イマオコーポレーション
    64,980税込71,478
    1個
    5日以内出荷
    タイプフェノール樹脂製
  • チックシステム5 デュアルステーション ジョーセット SQL-DS SQL1030-DS10 イマオコーポレーション

    チックシステム5 デュアルステーション ジョーセット SQL-DS SQL1030-DS10

    イマオコーポレーション
    56,980税込62,678
    1個
    5日以内出荷
    タイプフェノール樹脂製
  • マツヨシ ピルケース MY-DS0010 シルバー 松吉医科器械

    マツヨシ ピルケース MY-DS0010 シルバー

    松吉医科器械(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
  • 新型スパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型スパナ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
    商品構成単品
  • 部品 コードレスドライバドリル DS10DT HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスドライバドリル DS10DT

    HiKOKI(ハイコーキ)
    3,498税込3,848
    1個
    翌々日出荷
    部品名称キーレスチャック 10TLRC-N形状図番2A
  • 部品 コードレスドライバドリル DS10DFL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスドライバドリル DS10DFL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    199税込219
    1個ほか
    翌々日出荷
  • 部品 コードレスドライバードリル DS10DAL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスドライバードリル DS10DAL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    部品名称ハウジング(A).(B)セット形状図番32A
  • シリンジ ディスポ 針無 モノタロウ

    シリンジ ディスポ 針無

    モノタロウ(102件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(100本)
    当日出荷
    使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
    用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。材質PP(ポリプロピレン)口径(Φ)約3.96滅菌済み滅菌方法EOG筒先ルアースリップ先端外径(Φmm)約4.2
  • 電動ドリル用ソケット(インパクト対応) トップ工業

    電動ドリル用ソケット(インパクト対応)

    トップ工業(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    用途充電工具18V対応全長L(mm)105寸法l(mm)62
  • Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素

    NOK(98件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
  • 部品 コードレスドライバドリル DS10DV2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスドライバドリル DS10DV2

    HiKOKI(ハイコーキ)
    3,498税込3,848
    1個
    翌々日出荷
    部品名称キーレスチャック 10VLRB-N形状図番2A
  • デルタゴンビットSDS・プラス ミヤナガ

    デルタゴンビットSDS・プラス

    ミヤナガ(82件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。シャンクSDSplus
  • amadana23.8インチディスプレイ DS10 amadana(アマダナ)

    amadana23.8インチディスプレイ DS10

    amadana(アマダナ)
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷
    最薄部7.4mmのスリムボディと極薄フレーム。白を基調としたデザインは空間との調和を考えて設計されたディスプレイです。非光沢IPSパネル搭載でどの角度から見ても色ずれやグレー反転のない正確なカラーを表現。色域sRGB99%をカバーした鮮やかさと高コントラストで生き生きとした表現や躍動感を引き出します。最大144Hzの高リフレッシュレートによりマウス操作やスクロールもスムーズ。動画視聴やゲームも自然な動きでリアルな表現です。長く快適に使っていただけるよう、VisionCare技術を採用。画面のちらつきを抑えるフリッカーレス、暗い環境で明るさを調整するローディミング技術、眼精疲労の要因となるブルーライトを軽減するブルーライトシールド、パネル表面のざらつきや映り込み、外光反射を抑えるコンフィビューディスプレイなど、目へのやさしさに配慮した仕様です。
    付属品HDMIケーブル(1.5m)、ACアダプター、ACケーブル(1.5m)仕様●ビット数/色再現性:6bit+FRC/sRBG99%●応答速度/コントラスト:1ms(TVR)●最大解像度@リフレッシュレート:VGA:1920×1080@75Hz、HDMI:1920×1080@144Hz質量(kg)約2.3角度(°)チルト:-5~+25表面処理非光沢寸法(cm)幅53.8×高さ42.1×奥行20.4コントラスト比100000000:1(最大)最大解像度VGA:1920×1080、HDMI:1920×1080入力端子VGA×1、HDMI(1.4)×1、3.5mmステレオミニジャック×1VESAマウント(mm)100×100スピーカー2W+2W入力電源ACアダプター(30W、100-240V、50/60Hz)出力端子3.5mmステレオミニジャック×1パネル視野角度:水平178°垂直178°最大表示色:1677万色モニターサイズ23.8インチパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250
  • 電動ドリル用コンパクトソケット(インパクト対応) トップ工業

    電動ドリル用コンパクトソケット(インパクト対応)

    トップ工業(27件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    取り回しやすい長さで作業効率アップ 軽量化と衝撃を吸収するTOPオリジナル流線形状(外形)です ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です
    用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です 各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています全長L(mm)88
  • ドアストッパー 光

    ドアストッパー

    (5件のレビュー)
    84税込92
    1個
    当日出荷
    解放時の扉を一定の角に固定させます ドアストッパー、ドアの開放位置の保持 かんたんな差し込み式で、ドアや開き扉を開いた状態でしっかり保持します
    材質エラストマー樹脂タイプ差し込みタイプ
  • 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク) TRUSCO

    軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)

    TRUSCO(16件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
  • デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用) ミヤナガ

    デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用)

    ミヤナガ(38件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。仕様穿孔可能材/石材、法面材質刃部:超硬チップ適合電動機軽量型ハンマードリル
  • ステンレス用ドリル刃セット GREAT TOOL

    ステンレス用ドリル刃セット

    GREAT TOOL(19件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(10本)
    当日出荷
    X形シンニング加工(3.0mm以上)。X形シンニング加工(3mm以上)により、切削時の喰い付きが良く、少ない力で速やかに穴あけができ、作業効率が良い。ステンレス材の穴あけに、適しています。
    用途ステンレス用(ステンレス、一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材)セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、3.2、3.5、4..0、4.5、5.0、6.0mm材質コバルトハイス鋼(六角軸部S45C)六角軸対辺(mm)6.35
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS

    OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
  • LED防爆懐中電灯 日動工業

    LED防爆懐中電灯

    日動工業(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    防爆構造のLED懐中電灯です。照射角度40度タイプです。点灯パターンHIGH・LOW・点滅切替式です。
    用途爆発及び引火性の高い危険な場所に。石油精製・石油化学・ガス化学・火薬工業など、各種薬品工場など。仕様ヨーロッパATEX認証モデル、IECEX適合モデル、防水構造セット内容クリップ、ストラップ、単3アルカリ電池×4本電源単3アルカリ電池(4個)付属2018年トラスコ掲載ページ7 1062電球の種類LED特殊用途防爆・防水防爆認証Ex ia IIC T4 Ga/ATEXエコロジー商品省エネ
  • Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工

    Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ)

    森清化工
    359税込395
    1袋
    当日出荷から翌々日出荷
    最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が細く、小型設計に適します。運動用には推奨しません。
    用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~220
  • その他(B~) SMC

    その他(B~)

    SMC(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
...