EHWA
ダイヤモンドカッターブレード DS-10 H-TYPE
御影石用として設計された切味タイプのカッターです。
オフセット形状の為、際切りが可能です。
用途
御影石用。
トラスコ品番
704-7612
材質
合金鋼
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14500
刃厚(mm)
2.2
外径(mm)
105
穴径(mm)
20
チップ高さ(mm)
7
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02515839
650400029
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください