ダイヤモンドカッターブレード DS-10

ダイヤモンドカッターブレード DS-10 - EHWA

御影石用として設計された切味タイプのカッターです。

用途
御影石用。
トラスコ品番
704-7602
材質
合金鋼
穴径(Φmm)
20
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13800
外径(Φmm)
125
刃厚(mm)
2.2
付属リング穴径(Φmm)
なし
チップ高さ(mm)
7
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82627137650500030
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする