EHWA
ダイヤモンドカッターブレード DS-10
御影石用として設計された切味タイプのカッターです。
用途
御影石用。
材質
合金鋼
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14500
刃厚(mm)
2.2
外径(mm)
105
チップ高さ(mm)
7
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02516250
650400026
704-7615
20
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
02517388
650400027
704-7601
15
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください