48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
商品構成単品
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。
商品構成単品
1丁
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)スパナ
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったヘッド形状。
1個
389 税込428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。
商品構成単品
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

少し大きめのもんじゃヘラ。しっかりすくえます。みんなで楽しめる3本入り
材質ステンレススチール 寸法(mm)131×34×1
1セット(3本)
249 税込274
当日出荷

リーディングドリルは、ドリル穴加工前のセンタリング(もみつけ)加工と、面取り加工の2つの加工をすることができます。先端角90°はC面取りとして、また面取りを兼用したセンタリングとして使用します。
材質ハイス(高速度鋼)HSS 精度h7 表面処理ノンコーティング ねじれ角(°)20 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ
RoHS
使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです。 位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので信頼性が向上しております。
測定範囲(mm)12.7 表示6桁LCD、符号
1台ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

柔らかい不織布にPEフィルムを貼り合わせた吸水(不織布面)/防水(フィルム面)のシーツです。ハイレベルなバリア性を有していますので、感染対策としても使用可能です。不織布面で血液・体液等を吸収し、フィルム面で通さない設計なので、シーツの下が汚染されません。
材質レーヨン・ポリエステル・PE(ポリエチレン)フィルム 規格【ウイルスバリア性】ASTM F 1671 合格 仕様【人工血液バリア性】ASTM F 1670 合格
1袋(10枚)
1,798 税込1,978
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OSG(オーエスジー)超硬リーディングドリル AD-LDS
RoHS
EgiAsコーティング採用で耐摩耗性・じん性が向上。切れ味がよく欠けにくい刃先形状。
用途低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、焼入鋼(45~70HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル 材質超硬
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

フランジ付であり、上面よりネジで固定できます。
材質SCM440 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC50±5
1個
特価
8,498 税込9,348
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

TiNコーティングにより高速、長寿命化が可能となりました。
材質ハイス(高速度鋼)HSS 被削材低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金 精度h7 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)20 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

入口周囲へ塗料の過剰付着を防ぐため、ツバ付形状になっています。M4~M16に対応できます。穴と同時に穴の周囲もマスキングできます。1つで2つのサイズに対応できます。
1パック(10個)
999 税込1,099
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ツヤのあるライラックの両面サテンリボン(10mm幅)です。
用途ギフトラッピング 材質ポリエステル[両面サテン] 種類LILAC10mm 寸法(幅Wmm×長さLm)10×30
1パック(1巻)
559 税込615
5日以内出荷

使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので信頼性が向上しております。
仕様使用可能姿勢:全姿勢 測定範囲(mm)12.7 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 表示6桁LCD、符号 最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可) 位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダー
1セット
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので信頼性が向上しております。
仕様使用可能姿勢:全姿勢 測定範囲(mm)12.7 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 表示6桁LCD、符号 最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可) 位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダー
1セット
50,980 税込56,078
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので信頼性が向上しております。
仕様使用可能姿勢:全姿勢 測定範囲(mm)12.7 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 表示6桁LCD、符号 最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可) 位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダー
1セット
37,980 税込41,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので信頼性が向上しております。
仕様使用可能姿勢:全姿勢 測定範囲(mm)12.7 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 表示6桁LCD、符号 最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可) 位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダー
1セット
64,980 税込71,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので信頼性が向上しております。
仕様使用可能姿勢:全姿勢 測定範囲(mm)12.7 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 表示6桁LCD、符号 最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可) 位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダー
1セット
42,980 税込47,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので信頼性が向上しております。
仕様使用可能姿勢:全姿勢 測定範囲(mm)12.7 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 表示6桁LCD、符号 最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可) 位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダー
1セット
55,980 税込61,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

・MBBU-UR : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 (中間※) 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・BBU-DS : ワークの滑り防止に最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。
材質フェノール樹脂 B10.5 質量(g)6 F3.5 D2 C8 E14 GM4×0.7 寸法A(mm)(0-0.13)10 許容荷重(N)11400
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので信頼性が向上しております。
仕様使用可能姿勢:全姿勢 測定範囲(mm)12.7 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 表示6桁LCD、符号 最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可) 位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダー
1セット
69,980 税込76,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

柔らかい不織布にPEフィルムを貼り合わせ吸水/防水にしたシーツを滅菌した、感染防止用の汎用シーツです。
材質レーヨン不織布、ポリエチレンフィルム
1ケース(100枚)
34,980 税込38,478
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など 関連資料(2.51MB) 校正証明書再校正 サービス分類校正
1個
5,990 税込6,589
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など 測定範囲(mm)12.7 電源太陽電池(屋内用) 測定力(N)1.5以下 表示6桁LCD、符号 最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可) 保護等級IP42 動作照度(最低)40ルクス 関連資料(2.51MB) 校正証明書再校正 サービス分類校正
1個
5,990 税込6,589
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

産業機械、自動車整備向けとして様々な場面で活躍する充実した内容のセットです。 自動車整備用・各種産業機械用の整備として役立つ充実のフルアイテムツールセットです。
セット商品数86 差込角(mm)9.5・12.7 質量(kg)22.5 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
1セット(86点組)
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSS4331
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。V形3段式メタルケース。
セット商品数53 差込角(mm)12.7 質量(kg)15 収納ケースBX331 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
1セット(53点組)
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
139,800 税込153,780
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット 700AD
自動車整備に欠かせない工具を厳選した工具セットです。
セット商品数56 差込角(mm)12.7 トラスコ品番369-7126 セット内容ソケット(6角) 4S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24プラグソケット(6角マグネット付) 4P-16、20.8ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hエクステンションバー 320(75mm),321(150mm)スパナセット DS600P(DS-5.507,DS-0809,DS-1012,DS-1113,DS-1214,DS-1417)ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°) M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224ショートめがねレンチ(45°) M46-1012フレアナットレンチ M26-1012モンキレンチ(目盛付) MW-300ラジオペンチ RP-150Gコンビネーションプライヤ CP-200SG強力ニッパ KN-150Gパワーグリップドライバー(貫通) PGMD-075、100パワーグリップドライバー(貫通) PGPD-001、002、003パワーグリップスタビードライバー PGSD-M2パワーグリップスタビードライバー PGSD-P2割柄ドライバー YMD-150ブラックシャフトハンマー BH-10(1ポンド)ブレーキシューツール BST-110平タガネ FC165(19×165mm)ステンレススクレーパーナイフ SSC-22センターポンチ CP125(125mm)ロングボールポイントL形レンチセット BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10)ツールケース BX430 質量(kg)12.7 ケース色レッド/ブラック ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×220×220
1セット(56点組)
59,980 税込65,978
当日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット 700S
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。
セット商品数46 差込角(mm)12.7 トラスコ品番119-9994 セット内容【ソケット(6角)】4S-10、12、13、14【ソケット(12角)】4D-17、19、21、22、24、26、27【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H【エクステンションバー】321(150mm)【スパナセット】DS602P(DS-5.507、DS-0810、DS-1113、DS-1214、DS-1719、DS-2224)【ロングめがねレンチ(45°)】M45-1012、1214、1317、1921、2224【モンキレンチ(目盛付)】MW-300【ペンチ】CT-175G【コンビネーションプライヤ】CP-200SG【強力ニッパ】KN-150G【ウォーターポンププライヤ(強力タイプ)】KWP-250【貫通ドライバー】KMD-075、100、150【貫通ドライバー】KPD-001、002、003【コンビネーションハンマー】BHC-10(1ポンド)【ロング六角棒L形レンチセット(9本組)】AL900(AL-1.5、AL-02、AL-2.5、AL-03、AL-04、AL-05、AL-06、AL-08、AL-10)【ツールケース】BX420 質量(kg)10.7 タイプ2段式メタルケース ケース色レッド
1セット(46点組)
46,980 税込51,678
当日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット 700H
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。ヘキサゴンソケットを含んだセットです。
セット商品数57 差込角(mm)12.7 トラスコ品番369-7134 セット内容ヘキサゴンソケット 4H-03、04、05、06、08、10、12、14、17ソケット(12角) 4D-13、14、17、19、22、24、27、30、32ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hエクステンションバー 321(150mm)スパナセット DS602P(DS-5.507,DS-0810,DS-1113,DS-1214,DS-1719,DS-2224)ロングめがねレンチ(45°) M45-1012、1113、1417、1921、2224、2326モンキレンチ(目盛付) MW-300ペンチ CT-175Gコンビネーションプライヤ CP-200SGラジオペンチ RP-150Gウォーターポンププライヤ(強力タイプ) KWP-250貫通ドライバー KMD-075、100、150貫通ドライバー KPD-001、002、003ブラックシャフトハンマー BH-10(1ポンド)平タガネ FC165(19×165mm)コンビネーションハンマー BHC-10(1ポンド)センターポンチ CP125(125mm)ロングボールポイントL形レンチセット(9本組) BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10)ツールケース BX420 質量(kg)12.6 ケース色レッド ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×220×200
1セット(57点組)
49,980 税込54,978
当日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSA3331
自動車整備向けに、欠かせない工具を厳選した工具セットです。 V形3段式メタルケース。
セット商品数61 差込角(mm)9.5 質量(kg)13.5 収納ケースBX331 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
1セット(61点組)
52,980 税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)サービスボードセット(C63C+C63B)
デザイン一新!機能性が向上した収納ボード!! 付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。 6.35sq.と12.7sq.を揃えた充実のデラックスセット。
入組点数74点 付属品壁掛用フック×2、壁掛用フック取付ボルト×4、アジャストボルト×2、ワッシャ×4、取扱説明書×1 トラスコ品番819-9976 セット内容【ソケットセット:6角】2S-05/5.5/07/08/10/12/4S-10/12【ソケットセット:12角】4D-13/14/17/19/21/22/24/27/30/32【ラチェットハンドル:ホールドタイプ】RH4H【T形スライドハンドル】SL20【ドライバー形ハンドル】115【エクステンションバー】321/150mm【ボールジョイント】BJ40【スパナ】DS-5/507/0810/1012/1113/1214/1417/1921/2224【ロングめがねレンチ:45°】M45-1012/1113/1214/1417/1921/2224【コンビネーションスパナ】CS-10/12/13/14/17/19/21【パワーグリップドライバー:貫通】-PGMD-075/100/150:六角軸ソフトグリップ柄、+PGPD-001/002/003:六角軸ソフトグリップ柄【モンキレンチ:目盛付】MW-200/300【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【セーフティプライヤ】SWP-250【スナップリングプライヤ:軸用】SRPS-175【スナップリングプライヤ:穴用】SRPH-175【ペンチ】CT-175G【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パイプレンチ】PW300/300mm【グリッププライヤ】VP-250【ミニカッター】MCH-200【コンビネーションハンマー】BHC-10:1ポンド【ウレタンショックレスハンマー】UH-10:1ポンド【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900:1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10【シャッター付サービスボード】C63B 質量(kg)23 差込角(mm)6.35、12.7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1086×84×770 質量(kg/セット)23.0
1セット
109,800 税込120,780
当日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSA4331
自動車整備向けに欠かせない工具を厳選した工具セットです。V形3段式メタルケース。
セット商品数56 差込角(mm)12.7 質量(kg)13.9 収納ケースBX331 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
1セット(56点組)
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット 700SX
産業機械および一般メンテナンス用です。 使う人の立場に立った最適なツールを取り揃えています。
セット商品数46 差込角(mm)12.7 トラスコ品番120-0003 セット内容【ソケット(6角)】4S-10、12、13、14【ソケット(12角)】4D-17、19、21、22、24、26、27【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H【エクステンションバー】321(150mm)【スパナセット】DS602P(DS-5.507、DS-0810、DS-1113、DS-1214、DS-1719、DS-2224)【ロングめがねレンチ(45°)】M45-1012、1214、1317、1921、2224【モンキレンチ(目盛付)】MW-300【ペンチ】CT-175G【コンビネーションプライヤ】CP-200SG【強力ニッパ】KN-150G【ウォーターポンププライヤ(強力タイプ)】KWP-250【貫通ドライバー】KMD-075、100、150【貫通ドライバー】KPD-001、002、003【コンビネーションハンマー】BHC-10(1ポンド)【ロング六角棒L形レンチセット(9本組)】AL900(AL-1.5、AL-02、AL-2.5、AL-03、AL-04、AL-05、AL-06、AL-08、AL-10)【ツールケース】BX430 質量(kg)12.3 タイプ3段式メタルケース ケース色レッド
1セット(46点組)
49,980 税込54,978
当日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット 700SD
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。
セット商品数53 差込角(mm)12.7 トラスコ品番120-0933 セット内容ソケット(6角) 4S-08、10、12、13、14ソケット(12角) 4D-17、19、21、22、24、26、27、30、32ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hスピンナハンドル NS4Sエクステンションバー 321(150mm)スパナセット DS602P(DS-5.507,DS-0810,DS-1113,DS-1214,DS-1719,DS-2224)ロングめがねレンチ(45°) M45-1012、1113、1417、1921、2224モンキレンチ(目盛付) MW-300ラジオペンチ RP-150Gコンビネーションプライヤ CP-200SGペンチ CT-175Gウォーターポンププライヤ(強力タイプ) KWP-250強力ニッパ KN-150G貫通ドライバー KMD-075、100、150貫通ドライバー KPD-001、002、003コンビネーションハンマー BHC-10(1ポンド)平タガネ FC165(19×165mm)センターポンチ CP125(125mm)ボールポイントL形レンチセット(9本組) BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10)ツールケース BX430 質量(kg)13.4 ケース色レッド ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×220×220
1セット(53点組)
64,980 税込71,478
当日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット 500AD
自動車整備向けに欠かせない工具を厳選した工具セットです。
セット商品数61 差込角(mm)9.5 トラスコ品番369-7029 セット内容ソケット(6角) 3S-08、10、12、13、14、17、19、21、22ディープソケット 3S-08L、10L、12L、14Lプラグソケット(6角マグネット付) 3P-16S、20.8Sラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH3Hエクステンションバー 305(75mm),306(150mm)首振エクステンションバー EX31-300(300mm)ボールジョイント BJ30スパナセット DS600P(DS-5.507,DS-0809,DS-1012,DS-1113,DS-1214,DS-1417)ロングメカニックめがねレンチ(45°×10° M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224ショートめがねレンチ(45°) M46-1012フレアナットレンチ M26-1012モンキレンチ(目盛付) MW-300コンビネーションプライヤ CP-200SGラジオペンチ RP-150G強力ニッパ KN-150Gパワーグリップドライバー(貫通) PGMD-075、100パワーグリップドライバー(貫通) PGPD-001、002、003パワーグリップスタビードライバー PGSD-M2パワーグリップスタビードライバー PGSD-P2割柄ドライバー YMD-150ブラックシャフトハンマー BH-10(1ポンド)ブレーキシューツール BST-110平タガネ FC165(19×165mm)センターポンチ CP125(125mm)ステンレススクレーパー SSC-22六角棒L形レンチ(9本組) BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10)ツールケース BX430 質量(kg)12.6 ケース色レッド/ブラック ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×220×220
1セット(61点組)
69,980 税込76,978
当日出荷

デザイン一新!機能性が向上した収納ボード!! 付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。 丈夫な金属製シャッターを採用。滑らかな開閉が可能。 ボディはレッド、シャッターはブラックの引き締まったツートンカラーを採用。 信頼のTONEマークは上質で存在感あふれる金属製。 キーロック搭載でセキュリティも万全!折れにくい八万錠採用。 6.35sq.と12.7sq.を揃えた充実のデラックスセット。
入組点数74点 付属品壁掛用フック×2、壁掛用フック取付ボルト×4、アジャストボルト×2、ワッシャ×4、鍵×2、取扱説明書×1 トラスコ品番819-9975 セット内容【ソケットセット:6角】2S-05/5.5/07/08/10/12/4S-10/12【ソケットセット:12角】4D-13/14/17/19/21/22/24/27/30/32【ラチェットハンドル:ホールドタイプ】RH4H【T形スライドハンドル】SL20【ドライバー形ハンドル】115【エクステンションバー】321(150mm)【ボールジョイント】BJ40【スパナ】DS-5/507/0810/1012/1113/1214/1417/1921/2224【ロングめがねレンチ:45°】M45-1012/1113/1214/1417/1921/2224【コンビネーションスパナ】CS-10/12/13/14/17/19/21【パワーグリップドライバー:貫通】-PGMD-075/100/150【六角軸ソフトグリップ柄】+PGPD-001/002/003【モンキレンチ:目盛付】MW-200/300【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【セーフティプライヤ】SWP-250【スナップリングプライヤ:軸用】SRPS-175【スナップリングプライヤ:穴用】SRPH-175【ペンチ】CT-175G【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パイプレンチ】PW300/300mm【グリッププライヤ】VP-250【ミニカッター】MCH-200【コンビネーションハンマー】BHC-10/1ポンド【ウレタンショックレスハンマー】UH-10/1ポンド【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900:1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10【シャッター付サービスボード】C635B 質量(kg)26.3 差込角(mm)6.35、12.7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1086×140×772 質量(kg/セット)26.3
1セット
129,800 税込142,780
当日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSS460
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。コンパクトな2段式ケースを採用しました。
セット商品数46 差込角(mm)12.7 質量(kg)11.0 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×195
1セット(46点組)
42,980 税込47,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSA3309
自動車整備向けに、欠かせない工具を厳選した工具セットです。ビットラチェットセットを含んだセットです。
セット商品数54 差込角(mm)9.5 質量(kg)11.9 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
1セット(54点組)
56,980 税込62,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSA4120
手軽に持ち運びができ、自動車整備用としてさまざまな場面に役立つ充実のセットです。グッドデザイン賞を受賞した製品を採用しています。
セット商品数43 差込角(mm)12.7 トラスコ品番810-9349 セット内容ソケット(6角) 4S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hスピンナハンドル NS4エクステンションバー 320(75mm),321(150mm)ソケットホルダー SH1410スパナセット DS600P(DS-5.507,DS-0809,DS-1012,DS-1113,DS-1214,DS-1417)ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°) M44-0810、1012、1113、1214、1417、1921、2224モンキレンチ MW-300コンビネーションプライヤ CP-200SGウォーターポンププライヤ KWP-250ラジオペンチ RP-150G強力ニッパ KN-150G貫通ドライバー KMD-075、100貫通ドライバー KPD-001、002、003スタビードライバー SD-Mスタビードライバー SD-P割柄ドライバー YMD-150ブラックシャフトハンマー BH-10(1ポンド)ツールケース BX120 質量(kg)10 ケース色レッド ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×175×175
1セット(43点組)
59,980 税込65,978
当日出荷

関連キーワード