「ds-6 ステム」の検索結果

54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)TIステム・6DIA/ナット
RoHS
仕様セット品(アリ溝付きステム+ナット) ステム径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷


Mitutoyo(ミツトヨ)TIステム・8DIA/ナット
RoHS
仕様セット品(アリ溝付きステム+ナット) ステム径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷

目量0.01mmで、最も一般的なダイヤルゲージです。用途に合わせて豊富な器種によりご選択できます。耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。外枠と内枠の隙間から、水や油の浸入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。ステムは、SK焼き入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。全機種リミットシールが標準付属されています。
目量(mm)0.01 繰返し精密度(μm)3 材質(ステム)SK焼き入れ鋼
1台ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

専用のサイズで確実な取り付けが可能。熱に強いスチール製。
用途ボール盤、電気ドリルで深さ一定の穴をあける時に。 材質スチール 内径(Φmm)3、4、5、6、8、10 ドリル径(Φmm)3、4、5、6、8、10 外径(Φmm)9、10、11、12、14、16
1個
999 税込1,099
当日出荷


ワークの寸法・平行度・芯出し、旋盤加工物の振れ等多種多様な測定ができます。
用途ワークの寸法・平行度・芯出しに 付属品Φ6、Φ8ステム 外径(Φmm)37.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外枠の外径Φ57mm、目量0.01mmの標準形ダイヤルゲージです。 本製品にリミット針は付属しておりません。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 大歯車には、磨耗、変形の少ないスレンレス鋼を採用しています。 連続目盛。全測定範囲にわたって連続して読取りができるタイプです。変位量の大きい測定に便利です。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01 長針1回転(mm)1 指示誤差[1回転](μm)10 指示誤差[1/2回転](μm)9 指示誤差[1/10回転](μm)5 戻り誤差(μm)3 繰返し精密度(μm)3 寸法H(mm)52 シリーズ2 寸法A(mm)47.2 寸法D(mm)18.1 寸法E(mm)20 寸法C(mm)57 寸法I(mm)7.6 適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
1台ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

てこ式ダイヤルゲージで最も一般的な切換レバーのないノークラッチタイプです。 測定子の上方向、下方向の運動に対し指針は常に右回転しますので、用途が広く測定の能率が向上します。 測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。 ゲージ破損防止測定子がついています。
タイプノークラッチタイプ
1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)テストインジケータ
ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単・正確に行えます。 先端がスリム形状であり、深く差し込んで測定することができます。 クラッチタイプです。(切換えレバーにより、測定子の作動する方向が変わります。) オオイイタにはハードコーティングとハンシャ抑制コーティングを採用。耐傷性及び指針視認性が良好です。 外枠が前面から外せる構造で、メンテナンス性は良好です。 測定子長さを目盛板に表示し、測定子の取り付け間違いによる精度不良を抑止できます。
シリーズ513
1個ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ウィードレス&スナッグレス性No.1のスティックタイプ。 *他よりも根掛かり回避性能に長けるスティックタイプ。 *簡単には切れず、アイがフレキシブルで多用途なスイベルアイ採用。 *オープンスイベルとの併用でZDシステムが作成可能。 *感度の良いハードマテリアル採用。 *目立たないガンブラック仕上げ。
用途よりウィードレス性を重視したスティック型シンカーです。ダウンショットはもちろん、フリー系リグにも対応し、ストッパーで固定することも可能な絶妙サイズのスイベルアイを採用。また「ゼロダン ワーム217」にも採用しており、「オープンスイベル」との組み合わせでオリジナルのZDシステムも作成可能。 Gun Black
1袋(3個)ほか
339 税込373
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

よりウィードレス性を重視したスティック型シンカーです。ダウンショットはもちろん、フリー系リグにも対応し、ストッパーで固定することも可能な絶妙サイズのスイベルアイを採用。また「ゼロダン ワーム217」にも採用しており、「オープンスイベル」との組み合わせでオリジナルのZDシステムも作成可能。さらなる遠投・ディープ・ヘビーカバーに対応する14g~28gのヘビーウェイトを追加。他よりも根掛り回避性能に長けるスティックタイプ。簡単には切れず、アイがフレキシブルで、多用途なスイベルアイ採用。オープンスイベルとの併用でZDシステムが作成可能。感度の良いハードマテリアル採用。目立たないガンブラック仕上げ。
用途釣り、針
1枚(3個)
379 税込417
8日以内出荷

よりウィードレス性を重視したスティック型シンカーです。ダウンショットはもちろん、フリー系リグにも対応し、ストッパーで固定することも可能な絶妙サイズのスイベルアイを採用。また「ゼロダン ワーム217」にも採用しており、「オープンスイベル」との組み合わせでオリジナルのZDシステムも作成可能。さらなる遠投・ディープ・ヘビーカバーに対応する14g~28gのヘビーウェイトを追加。他よりも根掛り回避性能に長けるスティックタイプ。簡単には切れず、アイがフレキシブルで、多用途なスイベルアイ採用。オープンスイベルとの併用でZDシステムが作成可能。感度の良いハードマテリアル採用。目立たないガンブラック仕上げ。
用途釣り、針
1枚(2個)
479 税込527
8日以内出荷

よりウィードレス性を重視したスティック型シンカーです。ダウンショットはもちろん、フリー系リグにも対応し、ストッパーで固定することも可能な絶妙サイズのスイベルアイを採用。また「ゼロダン ワーム217」にも採用しており、「オープンスイベル」との組み合わせでオリジナルのZDシステムも作成可能。さらなる遠投・ディープ・ヘビーカバーに対応する14g~28gのヘビーウェイトを追加。他よりも根掛り回避性能に長けるスティックタイプ。簡単には切れず、アイがフレキシブルで、多用途なスイベルアイ採用。オープンスイベルとの併用でZDシステムが作成可能。感度の良いハードマテリアル採用。目立たないガンブラック仕上げ。
用途釣り、針
1枚(2個)
479 税込527
8日以内出荷

よりウィードレス性を重視したスティック型シンカーです。ダウンショットはもちろん、フリー系リグにも対応し、ストッパーで固定することも可能な絶妙サイズのスイベルアイを採用。また「ゼロダン ワーム217」にも採用しており、「オープンスイベル」との組み合わせでオリジナルのZDシステムも作成可能。さらなる遠投・ディープ・ヘビーカバーに対応する14g~28gのヘビーウェイトを追加。他よりも根掛り回避性能に長けるスティックタイプ。簡単には切れず、アイがフレキシブルで、多用途なスイベルアイ採用。オープンスイベルとの併用でZDシステムが作成可能。感度の良いハードマテリアル採用。目立たないガンブラック仕上げ。
用途釣り、針
1枚(3個)
479 税込527
8日以内出荷

超小型なコントローラと自由に切断可能な接続コードで容易に設置できます。 赤外線ビームスイッチ(DSシリーズ)は、自動ドアの付近にセンサーを取付ける事により、開閉部分での人の立ち止まりを検出、ドアの動きを制御し安全を確保する挟み込み防止用補助スイッチです。
センサー部:透明、コントローラ部:ホワイト 電源電圧AC100V 50/60Hz 検出方式近赤外線ビーム遮断方式(対向型) 使用周囲温度(℃)-25~+55 応答速度遮光時(検知時):100ms以上の遮光を検知、入光時遅延時間:約1秒 出力時間:遮光時間+オフディレイ(約1秒) 動作表示灯入光時:点灯(緑色) 設置場所センサー部:屋内・半屋外、コントローラ部:屋内 材質(外周部)センサー部:樹脂、コントローラ部:樹脂
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様内締り錠(つまみ上下スライド方式、非常解錠装置付)、 把手(アルミ形材)、上部ヒンジ、下部ヒンジ、ラッチ(樹脂)、換気ガラリ、 樹脂パネル(デザイン無し/スチロール樹脂t=2.0:完成品のみ) 適合木造 材質アルミ形材 パネルデザイン無し樹脂パネル
1枚
21,900 税込24,090
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお薦めします。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、アルミ合金:◎、チタン合金:◎、耐熱合金:◎ テーパ半角公差±30' 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
8,598 税込9,458
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお薦めします。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、アルミ合金:○、チタン合金:○、耐熱合金:○ テーパ半角公差±30' 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
9,698 税込10,668
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コントローラ部を超小型化・線材は自由に切断可能。 スキャニング方式採用で上下段の相互干渉を防止します。 赤外線ビームスイッチ(DSシリーズ)は、自動ドアの付近にセンサーを取付けることにより、開閉部分での人の立止まりを検出、ドアの動きを制御し、安全を確保します。
検出方式近赤外線スキャニング方式(対向型) 電源電圧AC100V 50/60Hz 消費電力(VA)3.2 MAX 応答速度遮光時(検知時):100ms以上の遮光を検知、入光時遅延時間:約1秒 動作表示灯入光時:点灯(緑色) 使用周囲温度(℃)-25~+55 設置場所センサー部:屋内・半屋外、コントローラ部:屋内 センサー部:透明、コントローラ部:ホワイト
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切れ味の良いねじれ刃の採用により、バリが少ないきれいな加工面が得られます。
用途◎銅合金。◎アルミ合金。○プラスチック。シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めです。 ねじれ角(°)30 材質超硬合金 刃数2 表面処理ノンコーティング 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
14,980 税込16,478
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお薦めします。
材質超硬合金 テーパ半角公差±30' 切刃形状3枚刃 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
8,598 税込9,458
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途◎銅合金。◎アルミ合金。○プラスチック。シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。 表面処理ノンコーティング ねじれ角(°)約30 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
14,980 税込16,478
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお薦めします。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、アルミ合金:◎、チタン合金:◎、耐熱合金:◎ 材質超硬合金 テーパ半角公差±30' 切刃形状3枚刃 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
9,698 税込10,668
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HIKVISION(ハイクビジョン)ソーラーパネル付監視カメラ
低消費電力のため、太陽光発電でセキュリティカメラを稼働できます。有線ネットワークや電力供給ラインの敷設が困難なエリアや、過酷な環境下でデバイスの安定性が求められるシーンで使用可能です。風に負けない強さで、台風の中でも正常動作します。800万画素の高解像度で、暗所撮影にも効果を発揮します。
用途農場、電力ケーブル、水・河川システム、石油パイプライン、重要な森林地帯などの監視に。大規模な競技会や突発的な公共活動、一時的な交通規制、都市建設など、一時的な監視に。 トラスコ品番369-8944 幅(mm)760 高さ(mm)829.9 タイプネットワーク 奥行(mm)696.3 電源(V)リチウムバッテリー 消費電力(W)3.2 電源リチウムバッテリー 解像度3840×2160 視野角101.6° 光源色白色 画素数最大:830万 給電方式太陽光充電
1台
379,800 税込417,780
翌々日出荷

UF多分別回収カート(フレーム)1台につき、360L袋は1枚が必要です。
用途集積・運搬カート用袋 容量(L)約360 材質ナイロン 質量(g)約770 種類ダストカー用袋 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1080×490×700 商品タイプ袋のみ
1枚
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UF多分別回収カート(フレーム)1台につき、120L袋1~3枚(組合せによる)が必要です。
用途集積・運搬カート用袋 容量(L)約120 材質ナイロン 質量(g)約390 種類ダストカー用袋 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×490×700 商品タイプ袋のみ
1枚
7,298 税込8,028
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UF多分別回収カート(フレーム)1台につき、180L袋2枚が必要です。
用途集積・運搬カート用袋 容量(L)約180 材質ナイロン 質量(g)約490 種類ダストカー用袋 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約540×490×700 商品タイプ袋のみ
1枚
8,398 税込9,238
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

貫き、落とし、喰わせる!ハイレスポンスZDシステム搭載。
用途「ゼロダン ワーム217」はスイベルへ直にシンカー、フックをセットしたハイレスポンスダウンショットシステムです。構造上カバーを貫きやすく、ボトム感知性能も抜群。注目すべきはそのフォール姿勢、シンカーが先行して直線的にフォールする構造が杭などのストラクチャーへのよりタイトな攻めを可能とし、ワームのアクションレスポンスと相乗し、プレッシャーのかかる状況でその差は歴然となります。シンカーにはスリ抜け重視の「DS-6 タイプスティック」を起用。ベイトフィネスでのアプローチも照準となるスモールサイズが追加となりゼロダンでの釣りの幅がより広がります。 【フック】NS BLACK 入数(個)2
1袋(2個)
329 税込362
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テラモトシステムカートAエコ袋
エコ商品
用途集積・運搬カート用袋 種類ダストカー用袋 材質ポリエステル(再生PET) 質量(g)450 容量(L)約81 エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×350×585 商品タイプ袋のみ エコマーク認定番号19 105 032
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

システムカートA用替袋
用途折りたたみ式集積・運搬カート 容量(L)約81 材質ナイロン 質量(g)390 種類ダストカー用袋 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×350×585 商品タイプ袋のみ
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
1箱(1枚)
9,998 税込10,998
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

有線ネットワークや電線の敷設に適さない場所や、過酷な環境、機器の安定性が求められる場所での使用が可能です。農場、電力ケーブル、水・河川システム、石油パイプライン、重要な森林地域などの監視に使用できます。 大規模な競技会、突発的な公共活動、臨時の交通規制、都市建設などの一時的な監視の場面でも使用できます。 HIKVISION ColorVu技術は、F1.0の高度なトレンズと高性能センサーにより、24時間365日色鮮やかなカラー画像を提供しますF1.0スーパーアパーチャーは、明るい画像を生成するために、より多くの光を収集します。高度なセンサー技術は、利用可能な光の利用を大幅に向上させることができます。 ディープラーニングアルゴリズムを活用したHIKVISION AcuSense技術は、フロントエンドとバックエンドのデバイスに人と車両のターゲット分類アラームを提供します。人と車両をターゲットにしたシステムで、警報の効率と効果を大幅に向上させます。 2560×1440@15fpsの高解像度による高画質な映像 24時間365日色鮮やかな映像 130dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 ディープラーニングに基づき、人と車両ターゲット分類に注力 80W太陽光発電パネル、360WH充電式リチウム電池 バッテリーの管理、表示、高温・低温保護、充電・放電保護対応 LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/GSM 4Gワイヤレスネットワーク伝送、マイクロSIMカード対応 カメラ: 防水・防塵IP67 内蔵64GBeMMCストレージ
材質フロントカバー・本体・金具:金属 形状BOX型 寸法(mm)882.6×706.3×760(組立完了後のカメラ最大サイズ) 質量(kg)約30.2 消費電力(W)2(24時間の平均/4G通信除く)、最大3.2 電源DC12VDC±20%、4芯M8防水コネクター 保護等級IP67 最大解像度2560×1440 消費電力(mW)53(待機時) 使用場所屋外 イメージセンサー1/1.8"CMOS
1台
649,800 税込714,780
4日以内出荷

「ゼロダン ワーム217」はスイベルへ直にシンカー、フックをセットしたハイレスポンスダウンショットシステムです。構造上カバーを貫きやすく、ボトム感知性能も抜群。注目すべきはそのフォール姿勢、シンカーが先行して直線的にフォールする構造が杭などのストラクチャーへのよりタイトな攻めを可能とし、ワームのアクションレスポンスと相乗し、プレッシャーのかかる状況でその差は歴然となります。シンカーにはスリ抜け重視の「DS-6 タイプスティック」を起用。ベイトフィネスでのアプローチも照準となるスモールサイズが追加となりゼロダンでの釣りの幅がより広がります。
用途釣り、針
1枚(2本)
379 税込417
8日以内出荷

「ゼロダン ワーム217」はスイベルへ直にシンカー、フックをセットしたハイレスポンスダウンショットシステムです。構造上カバーを貫きやすく、ボトム感知性能も抜群。注目すべきはそのフォール姿勢、シンカーが先行して直線的にフォールする構造が杭などのストラクチャーへのよりタイトな攻めを可能とし、ワームのアクションレスポンスと相乗し、プレッシャーのかかる状況でその差は歴然となります。シンカーにはスリ抜け重視の「DS-6 タイプスティック」を起用。ベイトフィネスでのアプローチも照準となるスモールサイズが追加となりゼロダンでの釣りの幅がより広がります。
用途釣り、針
1枚(3本)
379 税込417
8日以内出荷

「ゼロダン ワーム217」はスイベルへ直にシンカー、フックをセットしたハイレスポンスダウンショットシステムです。構造上カバーを貫きやすく、ボトム感知性能も抜群。注目すべきはそのフォール姿勢、シンカーが先行して直線的にフォールする構造が杭などのストラクチャーへのよりタイトな攻めを可能とし、ワームのアクションレスポンスと相乗し、プレッシャーのかかる状況でその差は歴然となります。シンカーにはスリ抜け重視の「DS-6 タイプスティック」を起用。ベイトフィネスでのアプローチも照準となるスモールサイズが追加となりゼロダンでの釣りの幅がより広がります。
用途釣り、針
1枚(3本)
379 税込417
8日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカアクセサリー 白
HellermannTyton TULT DS は、UL 認定の 3 : 1 熱収縮マーカー素材です。 25 mm の白色カット済みで、便利なラダーシステムとして使用できます。このカット済みの形式では、マーカーの両面に印刷できるだけでなく、必要なマーカーを簡単に選択して選択することもできます。チューブは、常に優れた印刷性能が得られるように特別に準備されています。優れた機械的強度、有機溶剤や化学薬品に対する耐性がある 高い柔軟性 便利な収納ボックスで納品
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)