「ds0055」の検索結果

82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途振動等がありナットがゆるみやすい所に 商品構成単品
1丁ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプの標準ソリッドドリルとなります。 刃径公差Φd0.1とび+0/-0.01 Φd0.01とび+0/-0.005
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工 材質超硬 表面処理ノンコート
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (713種類の商品があります)

ADS標準タイプにTiAlNコーティングを施し更に長寿命と安定加工を実現! ノンコート標準品では加工困難であったHRC50までの焼入鋼の穴あけも可能です。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/焼入鋼/アルミ合金/ステンレス鋼の加工 材質超硬 表面処理TiAlNコーティング
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

大見工業超硬Vドリル
ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
仕様ショートサイズ 材質超硬 被削材砲金、アルミ類、FC全般
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)


非鉄金属の加工において、加工穴精度:H7~H8 面粗度:12Sの加工が可能なドリルです。
用途高速穴加工に。アルミ、銅合金、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄に。 仕様右刃右ねじれ15度 付属品オイルホール
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

1本
4,498 税込4,948
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

1個
849 税込934
5日以内出荷



飛距離が大きい直進丸吹きタイプのスプレーガンです。
トラスコ品番138-4569 口径2.0×L50、(エアー液ホース取付)G1/8
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷



合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220) 機能耐熱、耐油、耐燃料油 JIS規格JIS B 2401 4種D 硬さ(デュロメータA)70(±5) JASO規格JASO F404 4種D 材料記号F201
1個
99 税込109
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)



「2015年度ひょうふごNo.1ものづくり大賞」受賞!!プラネット福祉用具アワード2016」受賞!!「関西ものづくり新撰2017」選定!! 勾配14度でつまずきにくく歩きやすい! 表面はダイヤカット形状ですべり止め効果が高い。
材質ゴム ブラウン
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


規格33~38フクム 図解NoKC23CS エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.29A、BC231RS エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.29、MHT235DS-60R エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 ネンリヨウパイプアセンブリ_No.55、KC26B エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.29、LBC233UT-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.31、BMC264S エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 ネンリヨウパイプアセンブリ_No.28、BK20 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.29A、BC20CS エンジン(キャブレタ、燃料タンク)部品 ネンリヨウパイプアセンブリ_No.29A、AC266STD エンジン(キャブレタ,燃料タンク)部品 ネンリヨウパイプアセンブリ_No.33、GKP252E キャブレタ,燃料タンク部品 ネンリヨウパイプアセンブリ_No.30、BC233 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.28、BK206 エンジン キャブレタなど
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

作業時の姿勢を保持するワークポジショニングのための器具
ブラック
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「2015年度ひょうふごNo.1ものづくり大賞」受賞!!プラネット福祉用具アワード2016」受賞!!「関西ものづくり新撰2017」選定!! 勾配14度でつまずきにくく歩きやすい! 表面はダイヤカット形状ですべり止め効果が高い。
材質ゴム ブラウン
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

強力で確実な着火と耐久性。ボッシュのスパークプラグは、シャープなレスポンスと低燃費を実現します。
1個
589 税込648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)


。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【SHARP シャープ】。★テレビ。4T-C40BJ1。4T-C40CL1。4T-C40AH2。4T-C40AJ1。4T-C40BH1。4T-C42DH1。4T-C42DJ1。4T-C42EJ1。4T-C42EQ2。4T-C42FL1。4T-C43EL1。4T-C43EN2。4T-C43FN2。4T-C43AM1。4T-C43CL1。4T-C43CN1。4T-C43DL1。4T-C43DN2。4T-C45AJ1。4T-C45AL1。4T-C45BL1。4T-C45BN1。4T-C48CQ1。4T-C48EQ2。4T-C50AH1。4T-C50AH2。4T-C50AJ1。4T-C50AM1。4T-C50AN1。4T-C50BH1。4T-C50BL1。4T-C50BN1。4T-C50CH1。4T-C50CL1。4T-C50CN1。4T-C50DL1。4T-C50DN2。4T-C50EJ1。4T-C50EL1。4T-C50EN2。4T-C50FL1。4T-C50FN2。4T-C55AJ1。4T-C55BL1。4T-C55CH1。4T-C55CL1。4T-C55CN1。4T-C55CQ1。4T-C55DN1。4T-C55DP1。4T-C55DQ1。4T-C55DQ2。4T-C55DS1。4T-C55EL1。4T-C55EN1。4T-C55EQ1。4T-C55ES1。4T-C55EU1。4T-C55FN1。4T-C55FN2。4T-C60AJ1。4T-C60AM1。4T-C60AN1。4T-C60BH1。4T-C60BN1。4T-C60CN1。4T-C60DN1。4T-C60EN1。4T-C65CH1。4T-C65CQ1。4T-C65DL1。4T-C65DN1。4T-C65DP1。4T-C65DQ1。4T-C65DQ2。4T-C65DS1。4T-C65EJ1。4T-C65EL1。4T-C65EN1。4T-C65EQ1。4T-C65ES1。4T-C65EU1。4T-C65FL1。4T-C65FN1。4T-C70AU1。4T-C70BN1。4T-C70CN1。4T-C70DN1。4T-C70EN1。4T-C75EL1。4T-C75FN1。4T-C77EQ1。LC-40U20。LC-40U30。LC-40U40。LC-40U45。LC-45US40。LC-45US45。LC-46XL10。LC-46XL20。LC-50U20。LC-50U30。LC-50U40。LC-50U45。LC-50US40。LC-50US45。LC-50US5。LC-52UD20。LC-52US20。LC-52US30。LC-52XL10。LC-52XL20。LC-52XS1。LC-52Z5。LC-55U30。LC-55U40。LC-55U45。LC-55UH5。LC-55US40。LC-55US45。LC-55US5。LC-55XD45。LC-58U30。LC-60U45。LC-60UD1。LC-60UD20。LC-60UH5。LC-60US20。LC-60US30。LC-60US40。LC-60US45。LC-60US5。LC-60XD35。LC-60XL10。LC-60XL20。LC-60Z5。LC-60Z9。LC-65GE1。LC-70UD1。LC-70UD20。LC-70US4。LC-70XG35。LC-70XL10。LC-80XL10。LC-80XU30。4T-B50AKL。4T-B50CL1。4T-B55CL1。4T-B60AK1。4T-B60CN1。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オス プラグ金メッキ ケーブル種類スタンダード ケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル 変換タイプオス-オス
1本
959 税込1,055
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)腰道具セット(WSGシリーズ)
スムーズシリーズ オールブラック腰道具セット
用途抜き差しストレス0のスムーズシリーズがセットで登場 関連資料(3.04MB)
1セット
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東工業ドアユニット
エコ商品
仕様盤外装用 保護等級IP44 塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工L25-70B 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)腰道具セット(WSAシリーズ)
従来の「柱上安全帯用ベルト」が「ワークポジショニング用器具」に変更になった 腰道具セット
セット内容ワークポジショニング用器具WP-55DS-1BK / 電工キャンバスハイポーチND-860V / キャンバスホルダー(ペンチ1丁吊)ND-941 / キャンバスホルダー(ペンチ親子吊)ND-944 / キャンバスドライバーホルダー(ドライバー2丁吊)ND-952 / べルトフッカー(ハンマー1本吊)DF-301-O / 胴ベルト:ナイロンベルト、スチール製スライドバックル付 / 補助ベルト:ナイロンベルト、角環・D環各1個付 / 胴ベルト:45×1200mm / 補助ベルト:90×700mm / ウエスト参考サイズ(着衣時):820~980mm / 各1個 ブラック 材質(胴ベルト)ナイロンベルト、スチール製スライドバックル付 材質(補助ベルト)ナイロンベルト、角環・D環各1個付 胴ベルト(mm)45×1200 補助ベルト(mm)90×700 適応ウエスト(cm)82~98(着衣時)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

トラスコ品番838-2826 型式【主要】F-52、53、54、55、72、73、74、DS-52用 長さ(m)【アナログ出力用】1.5
1個
1,298 税込1,428
欠品中


差込角(mm)6.35 トラスコ品番774-6113 寸法(mm)[[(-)]]5.5 全長(mm)25 質量(g)10 先端形状- 本数1 差込角対辺(mm)6.35 刃先幅寸法(mm)5.5 両頭機能片頭
1個
229 税込252
3日以内出荷


文字盤は1台毎にレーザー刻印され、耐久性と高精度を維持しています。ギアフリー機構のため耐久性に優れ、76cmからの落下衝撃にも耐えます。
測定部位上腕 仕様ラテックスフリー 付属品ナイロン製ジップケース 測定範囲0~300mmHg 質量(g)340 精度±3mmHg 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000001 チューブ長さ(mm)610 適合腕周(cm)25~34 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェッカー機能付です。(チェックバーで重量検品が行えます)。文字高さ45.6mm大型液晶バックライト付です。国家検定付です。
用途水産加工現場などで取引証明用として使用できます。 電源単2乾電池×6本(別売) センサーロードセル方式 検定国家検定品 保護等級IP65
1台
139,800 税込153,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Uナット
規格M66カク1シユ 部品名称Uナツト 関連資料展開図1(1.32MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.32MB) 展開図5(1.32MB) 展開図6(1.37MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.31MB) 展開図9(1.37MB) 展開図10(1.31MB) 展開図11(1.35MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(1MB) 展開図15(1MB) 展開図16(0.82MB) 図解NoBHT600S 本体部品_No.51、HT230D 2000ネンBIG-M 本体部品_No.27、MHT235DSV-60R 本体部品 Uナット_No.25、JHT751S 本体部品_No.25、BHT751S 本体部品_No.25、JHT601S 本体部品_No.52、BHT600DR 本体部品_No.28、MHT238S-75 本体部品 Uナット_No.27、BHT601S 本体部品_No.54、BHT500D 本体部品_No.20、BHT751S 本体部品_No.54、MHT230DS-60R 本体部品 Uナット_No.55、MHT235DS-60R 本体部品 Uナット_No.32、BHT600S 本体部品_No.23、JHT601S 本体部品_No.25、MHT235DSV-60R 本体部品 Uナット_No.49、JHT600DR 本体部品_No.21、MHT230DS-60R 本体部品 Uナット_No.32、JHT751S 本体部品_No.10、MHT230S-75 本体部品 Uナット_No.39、BHT600 本体部品_No.22、JHT601S 本体部品_No.10、BHT600DR 本体部品_No.21、BHT601S 本体部品_No.25、HT230 2000ネンBIG-M 本体部品_No.17、BHT600DSR 本体部品_No.21、HT230 2000ネンBIG-M 本体部品_No.46、MC-HTJ ブレード(24)クミタテ部品_No.7、JHT751S 本体部品_No.52、BHT751S 本体部品_No.10、BHT500DSR 本体部品_No.28、MHT235DS-60R 本体部品 Uナット_No.25、MHT230S-75 本体部品 Uナット_No.12、BHT601S 本体部品_No.10、MHT238S-75 本体部品 Uナット_No.48、BHT500D 本体部品_No.38、BHT600DSR 本体部品_No.28、MHT235DSV-60R 本体部品 Uナット_No.53、BHT500DSR 本体部品_No.46、JHT600DR 本体部品_No.28、BHT750S 本体部品_No.51、BHT600 本体部品_No.41、BHT750S 本体部品_No.23
1セット(5個)
459 税込505
7日以内出荷


伝統的な加硫促進剤を使用しておらず、スキントラブルを予防。触覚感度を高める滑らかな仕上げ。強度、保護性、装着性に優れたニトリルコーティング。IV型アレルギーの原因となる代表的な4種類の加硫促進剤の代替として、酸化亜鉛を使用。合成ゴム(ネオプレン)使用
厚さ(mm)指先0.17、手のひら≧0.14、カフ≧0.14 材質ネオプレンニトリルポリマーコーティング ライトブラウン タイプカフ:ビード/ロール 一般的名称非天然ゴム製手術用手袋 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229ADBZI00092000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(50双)
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合EA761DT-3A、-4、-11、-12A、-17、DW-1、DR-1B、8、旧EA761DT-12、16用 エスコ品番EA761DS-55 エコマーク認定認定 テープ文字色ブラック テープ地色イエロー エコマーク認定番号18 112 057
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)