カテゴリ

  • 制御機器(360)
  • パソコン/周辺機器(206)
  • バイク純正部品(183)
  • 家電(146)
  • トラック純正部品(102)
  • 自転車部品(93)
  • メカニカル部品(76)
  • バイク部品(67)
  • 科学研究・開発用品(64)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
  • 学童・教育用品(55)
  • 切削工具(54)
  • 測定用品(52)
  • 自動車純正部品(50)
  • カー用品(41)
  • 空調・照明・電設資材(32)
  • 建築金物(32)
  • 作業工具(26)
  • 農業機械(22)
  • オフィス家具(19)
  • バッテリー・電装(17)
  • 研磨材(17)
  • 電動工具(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 清掃用品(12)
  • 安全用品(12)
  • 防犯用品(12)
  • 事務用品(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 介護用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 物流用品(7)
  • 電気材料(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 医療(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • ヘルスケア(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 機構部品(4)
  • 安全標識(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 安全保護具(4)
  • 作業服(4)
  • 農具(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防災用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「dsp」の検索結果

1,991件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型密閉容器 DSPシリーズFタイプ DIC(旧:大日本インキ化学工業)小型密閉容器 DSPシリーズFタイプDIC(旧:大日本インキ化学工業)(35件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
フルオープンタイプの小型軽量容器です。 リシールが出来るので、数度に分けて内容物を使えます。 金属缶の問題である、錆、凹缶がありません。 フタつき。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤・食品他。材質PP(ポリプロピレン)
DSPシリーズFタイプ本体 DICプラスチックDSPシリーズFタイプ本体DICプラスチック(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤他。材質ポリプロピレン(PP)目盛間隔なし
DSPシリーズFタイプ蓋 DICプラスチックDSPシリーズFタイプ蓋DICプラスチック
159税込175
1個
当日出荷
フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤他。材質ポリプロピレン(PP)パッキンなし
DSPポケットラジオ AM/FMステレオ オーム電機DSPポケットラジオ AM/FMステレオオーム電機(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷
デジタルで一発選局、高感度DSPポケットラジオ約85時間の電池長持ちタイプ(イヤホン使用/AM受信時)約16mmの薄型タイプAM/FM各20局までメモリー登録AM、FMステレオ、ワイドFM(FM補完放送)受信照明付き液晶表示、デジタル音量表示スピーカー(モノラル)搭載FMロッドアンテナ付き両耳イヤホン付属本体カラーはブラック
付属品両耳イヤホン(着脱式)、取扱説明書、保証書質量(g)約62(乾電池含まず)電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)56×96×16(突起物含まず)メモリーFM/AM 各20局(合計40局)受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz電池使用時間(時間)イヤホン使用時:AM受信/約85、FM受信/約80、スピーカー使用時:AM受信/約50、FM受信/約45
密閉容器・ミニ DSPシリーズ アズワン密閉容器・ミニ DSPシリーズアズワン
719税込791
1個
当日出荷
高い密閉性があります。 開封確認リング付きのフタで密閉・開封の確認が可能です。
材質PP
耐サージ小型 基板用パワーリレー DSPシリーズ Panasonic(パナソニック)耐サージ小型 基板用パワーリレー DSPシリーズPanasonic(パナソニック)
559税込615
1個
当日出荷から7日以内出荷
DSP FMラジオ キット 共立電子産業DSP FMラジオ キット共立電子産業(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
高音質デジタル処理IC採用のステレオスピーカー搭載のFMラジオ ラジオの機能のすべてをワンチップに収めた、Silicon Labs社製の高性能FMラジオレシーバチップ「Si4831」を使用しています。少ない部品で、FM放送を高音質でステレオ受信できるラジオキットです。 受信信号処理はデジタルですが、選局は、ボリウムによるアナログ方式なので自動スキャン式のラジオのように弱い電波の局を飛ばさずに受信することができます。 受信帯域が広く、90~108MHzの周波数にもチューニングできるので、ワイドFMや市販のFMトランスミッターなどの電波も受信できます。 スピーカ一体型の基板で表面のスペースは写真立てとして使用することができます。
仕様ICチップ:Silicon Labs社『Si4831』寸法(mm)基板:193.8×100.0×24.0/写真設置スペース:181×75(厚み2.5)出力スピーカー 8Ω(最大0.2W) 2系統 (モノラル/ステレオ 自動切替 /音量調節 左右独立)電源電圧(V)標準DC3(2.2~3.6V可)・単4形電池ボックス×2:充電池(ニッケル水素 DC1.2)使用可・DCジャック:Φ2.1mm センタープラス:ACアダプタは、DC3Vで電流、1A以上のもの受信周波数FMモード:76.0~90.0MHz・ワイドFMモード:87.0~108MHzアンテナ基板上のパターンアンテナと、ロッドアンテナ(取り外し可)動作電流(mA)約40~400(スピーカー出力のボリウム位置で変化)
DSPシリ-ズFタイプ本体 DICプラスチックDSPシリ-ズFタイプ本体DICプラスチック
429税込472
1個
当日出荷
フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤用。トラスコ品番697-5473材質ポリプロピレン(PP)ホワイト高さ(mm)155容量(L)3目盛間隔(L)なし内径(mm)172直径(mm)196適合フタDIC DSPシリ-ズFタイプ 3F蓋 白有効内寸法・高さ(mm)143
DSPライターサイズラジオ オーム電機DSPライターサイズラジオオーム電機
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ライターサイズのイヤホン専用デジタルポケットラジオ DSPデジタルチューナー内蔵 感度の良い局を自動選局、AM/FM各20局まで自動登録 照明付き液晶表示 デジタル音量表示 クロック機能 ワイドFM(FM補完放送)対応 誤操作防止機能付き ステレオイヤホン付属
付属品ステレオイヤホン、取扱説明書、保証書シルバー質量(g)約34(乾電池含まず)電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約43×83×16(突起物含まず)電池寿命(時間)AM受信:約51、FM受信:約53(※アルカリ乾電池新品使用)メモリーAM/FM各20局(合計40局)受信周波数AM522-1620kHz、FM76-108MHz
プラペール 白 DSP-Tシリーズ DICプラスチックプラペール 白 DSP-TシリーズDICプラスチック
469税込516
1個
翌々日出荷
高密閉性能を追求したフタ押し込みタイプのプラペールです。開けやすい(本体に付いているタブを使い、テコの要領で一部フタを外し開けるので簡単に開けることができます。)開封履歴が識別しやすい(開封するとプルタブが破壊されます。一度開封した後でもフタの開閉はおこなえます。)オプションの熱転写印刷で商品のイメージアップが図れます。
仕様●色調:白色●サイズ:最大外径Φ138×高さ121mm●材質:PP●容量:1.2Lアズワン品番65-8639-72
DSPシリ-ズFタイプ本体 DICプラスチックDSPシリ-ズFタイプ本体DICプラスチック
429税込472
1個
当日出荷
フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤用。トラスコ品番697-5475材質ポリプロピレン(PP)ブラック高さ(mm)155容量(L)3有効内寸(mm)高さ:143目盛範囲なし内径(mm)172直径(mm)196適合フタDIC DSPシリ-ズFタイプ 3F蓋 黒
DSPポケットラジオ AM/FMステレオ オーム電機DSPポケットラジオ AM/FMステレオオーム電機
2,398税込2,638
1台
当日出荷
デジタルで一発選局、高感度DSPポケットラジオ約85時間の電池長持ちタイプ(イヤホン使用/AM受信時)約16mmの薄型タイプAM/FM各20局までメモリー登録AM、FMステレオ、ワイドFM(FM補完放送)受信照明付き液晶表示、デジタル音量表示スピーカー(モノラル)搭載FMロッドアンテナ付き両耳イヤホン付属本体カラーはシルバー
付属品両耳イヤホン(着脱式)、取扱説明書、保証書質量(g)約62(乾電池含まず)電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)56×96×16(突起物含まず)メモリーFM/AM 各20局(合計40局)受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz電池使用時間(時間)イヤホン使用時:AM受信/約85、FM受信/約80、スピーカー使用時:AM受信/約50、FM受信/約45
均等扇形ノズル(超高圧仕様) DSPシリーズ いけうち均等扇形ノズル(超高圧仕様) DSPシリーズいけうち(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から8日以内出荷
稀有な強力洗浄専用の扇形ノズル。鋭いカミソリ刃のように、薄く強打力で均等な流量分布の扇形噴霧を発生。扇形ノズルで最も強力な洗浄力を持つ(水圧・噴霧流量が同条件の場合)。
用途高圧洗浄圧力(MPa)標準:5材質セラミック(噴口部)、S303(その他)
AM/FMクロックラジオ DSP オーム電機AM/FMクロックラジオ DSPオーム電機(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
高感度DSPデジタルチューニングでかんたん選局、感度良好 AM20局/FM30局プリセット機能付き 見やすいデジタル表示 アラーム2系統、それぞれ電子音とラジオから選択できます スヌーズ機能付き スリープタイマー機能付き 家庭用AC電源専用
付属品保証書、取扱説明書質量(g)約415(時計バックアップ用乾電池を除く)電源AC100V 50/60Hz 3W、時計バックアップ用乾電池:DC3V 単3形乾電池×2本(別売)精度時計:月差約±30秒外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×85.5×92(突起物含まず)受信周波数AM:522~1629kHz、FM:76~108MHz(FM補完放送「ワイドFM」対応)アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ワイヤーアンテナ
Panasonic リレーソケット 基板実装 8 DSP, DSP2APS Panasonic(パナソニック)Panasonic リレーソケット 基板実装 8 DSP, DSP2APSPanasonic(パナソニック)
559税込615
1個
5日以内出荷
仕様UL、CSA、TUV. 逆極性タイプの品番にはR suffixが含まれます. DSPシリーズリレー. このミニチュア基板実装パワーリレーは、コンタクト定格とスイッチング容量が高く、高感度で、破壊電圧も高くなっています。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、事務機器や産業電子機器、測定機器、温度コントローラ、PLCなどがあります。. DIL形式の高スイッチング容量のモノステーブルリレー 高い破壊電圧 高感度 密閉構造で自動洗浄可能 小型、H 10 x W 20.2 x D 11 mm取付方式基板実装電圧(V)250acシリーズDSPRoHS指令(10物質対応)対応
DSP25-16A IXYSDSP25-16AIXYS
779税込857
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
【レンタル】デジタル定量チュービングポンプ DSP-100SAシリーズ レンタル アズワン【レンタル】デジタル定量チュービングポンプ DSP-100SAシリーズ レンタルアズワン
3,898税込4,288
1台
翌日出荷から4日以内出荷
希望流量をデジタルで設定することができます。設定流量に対して±3%以内の高い流量精度(水の場合)です。ステッピングモーターの採用により、回転数(流量)安定性・繰り返し精度・耐久性に優れています。液体により設定流量と実流量の差異が生じた場合に便利な流量補正機能を備えています。流量精度保持のため、チューブ交換時期を知らせる機能がついています。高精度で流量指定可能
付属品専用チューブカートリッジH・ACアダプター材質専用チューブカートリッジ:シリコンゴム寸法(mm)130×190×140電源(V)AC100~240(50/60Hz)(2Pプラグ)表示【チューブ消耗状況】100%からのカウントダウン式(0%で警告表示)モーターステッピングモーター回転数設定範囲(min-1[r.p.m])0.5~100(0.5rpm単位)流量精度設定流量に対して±3%以内(水の場合)流量範囲(L/min)カートリッジL(別売)使用時/0.05~10.0(設定は0.05単位)、カートリッジH使用時/0.5~100(設定は0.5単位)補正機能設定流量に対して±30%まで補正可能(1%単位)タイマー機能最大12時間サービス分類レンタル
DSPシリーズTタイプ 6T蓋付 白 DIC(旧:大日本インキ化学工業)DSPシリーズTタイプ 6T蓋付 白DIC(旧:大日本インキ化学工業)
35,980税込39,578
1セット(30個)
翌々日出荷
フルオープンタイプの小型軽量容器です。 ピルファー機能+リシール機能があります。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤・食品他トラスコ品番722-4346材質PP質量(g)374容量(L)6.2外径×高さH(Φmm×mm)225×205
AM/FM携帯ラジオ 高感度受信 DSP IC使用 オーム電機AM/FM携帯ラジオ 高感度受信 DSP IC使用オーム電機(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
胸ポケットにすっぽり収まるコンパクトサイズ DSP IC受信 聴きやすいクリアな音質 光る同調ランプで選局かんたん イヤホン/スピーカー2WAY出力 ワイドFM(FM補完放送)対応 モノラル受信 FMロッドアンテナ搭載 片耳イヤホン付属
付属品イヤホン、保証書付取扱説明書質量(g)約58(乾電池含まず)電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×90×18(突起物含まず)電池寿命(時間)スピーカー使用時:AM受信:約42、FM受信:約40、イヤホン使用時:AM受信:約48、FM受信:約47接続端子イヤホン端子(Φ3.5mmモノラルミニジャック)受信周波数AM530-1605kHz FM76-95MHz
DSP用ケーブル Beat-SonicDSP用ケーブルBeat-Sonic
9,898税込10,888
1台
9日以内出荷
ミツビシ純正ナビ装着車接続用ハーネス(20ピン) TOONX本体を他メーカーの車に載せ換えるときに使用します。
長さ(m)2
DSP用ケーブル Beat-SonicDSP用ケーブルBeat-Sonic
9,898税込10,888
1台
9日以内出荷
ホンダ純正ナビ装着車接続用ハーネス(24ピン) TOONX本体を他メーカーの車に載せ換えるときに使用します。
長さ(m)2
直接捕集用ダイレクトサンプリングポンプDSP-550T/DSP-550用フィルター付きチューブ 3個入 光明理化直接捕集用ダイレクトサンプリングポンプDSP-550T/DSP-550用フィルター付きチューブ 3個入光明理化
799税込879
1袋(3枚)
5日以内出荷
ダイレクトサンプリングポンプDSP-550T/DSP-550用のフィルター付きチューブです。
仕様●本体寸法(1枚あたり):2×10×2mm●重量(1枚あたり):0.05kgアズワン品番67-2189-26
(B8066)DSP ニッサン(B8066)DSPニッサン
63,980税込70,378
1個
5日以内出荷
DSP45-12A IXYSDSP45-12AIXYS
859税込945
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DSP25-12A IXYSDSP25-12AIXYS
729税込802
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DSPシリーズTタイプ 6T蓋付 黒 DIC(旧:大日本インキ化学工業)DSPシリーズTタイプ 6T蓋付 黒DIC(旧:大日本インキ化学工業)
35,980税込39,578
1セット(30個)
3日以内出荷
フルオープンタイプの小型軽量容器です。 ピルファー機能+リシール機能があります。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤・食品他トラスコ品番722-4338材質PP質量(g)374容量(L)6.2外径×高さH(Φmm×mm)225×205
DSP LEVER GRIP LIZARD SKINSDSP LEVER GRIPLIZARD SKINS
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
自動ドア用音声装置(スピーカー) DSP-1(B) TAKEX(竹中エンジニアリング)自動ドア用音声装置(スピーカー) DSP-1(B)TAKEX(竹中エンジニアリング)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
DSP機能付きアンプ Beat-SonicDSP機能付きアンプBeat-Sonic
49,980税込54,978
1台
9日以内出荷
純正オーディオの音が取付けるだけで”贅沢なサウンド”に変わるクルマに乗っている時間を「至高の自分時間」にするためTOON Xシリーズは開発されました。スピーカーやオーディオは純正のままで「良い音」にこだわり抜き、まるで目の前でバンドやオーケストラが演奏しているような 驚きの音楽体験へといざないます。オーディオ職人による「良い音」への追求。SUBARU BRZにあわせた音響チューニング必要なのはSUBARU BRZ専用のTOON Xのみ。スピーカーやオーディオを交換する必要はありません。ビートソニックのオーディオ職人が実際の車内で綿密に調整をおこない、純正システムの性能を最大限に引き上げています。TOON Xシリーズを取付けたその瞬間から、職人が調整した音を体感できます。簡単で安心なカプラーオンで純正オーディオへの取付けを実現ビートソニックだからできた簡単取付け仕様。配線の面倒な加工が不要で、カプラーオンで取付けできます。
仕様●リモート出力電流:0.1A●使用ヒューズ:250V、15A、Φ5.2×30mm(車両接続用ケーブルに付随)●全高調波歪率:0.0001●周波数特性(+0/-1dB):20Hz-22kHz●外部アンプ用リモート端子出力:12V●車両接続用ハーネス:約2mセット内容DSP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB)(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書質量(g)900電源DC12V(マイナスアース)電源電圧10V-15V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45消費電流(A)0.35(無信号時)S/N比105dB最大消費電流(A)15A
パワーアンプ with DSP ATENパワーアンプ with DSPATEN
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
ATEN AP206は、DSP搭載デュアルチャネルパワーアンプです。
DSP機能付きアンプ TOON X Beat-SonicDSP機能付きアンプ TOON XBeat-Sonic
49,980税込54,978
1台
7日以内出荷
純正オーディオの音が取付けるだけで”贅沢なサウンド”に変わるクルマに乗っている時間を「至高の自分時間」にするためTOON Xシリーズは開発されました。スピーカーやオーディオは純正のままで「良い音」にこだわり抜き、まるで目の前でバンドやオーケストラが演奏しているような 驚きの音楽体験へといざないます。オーディオ職人による「良い音」への追求ランドクルーザー プラドにあわせた音響チューニング必要なのはランドクルーザー プラド専用のTOON Xのみ。スピーカー交換やオーディオ交換する必要はありません。ビートソニックのオーディオ職人が実際の車内で綿密に調整をおこない、純正システムの性能を最大限に引き上げています。TOON Xシリーズを取付けたその瞬間から音質向上、職人が調整した音を体感できます。簡単で安心なカプラーオンで純正オーディオへの取付けを実現ビートソニックだからできた簡単取付け仕様。配線の面倒な加工が不要で、カプラーオンで取付けできます。
仕様●DSP動作サンプルレート:24bit/48kHz●PC-DSP間接続(調整用):PC側:USB 標準Type-A・DSP側:USB Type-B●RCA(出力電圧):6ch(2.2V p-p)●アライメントステップ(ms/cm/inch):0.021ms / 0.68cm / 0.27inch●イコライザQ特性:0.3~50.0●イコライザモード:パラメトリック・グラフィック●イコライザ周波数:20Hz-22kHz(最大31バンド)●イコライザ調整バンド数:1ch/2ch-31バンド、3ch/4ch-15バンド、5ch/6ch-9バンド●イコライザ調整幅:-15dB~+15dB●クロスオーバー:ハイパス/バンドパス/ローパス/バイパス●クロスオーバータイプ(スロープ):ButterWorth(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Bessel(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Linkwitz(12、24、36、48dB/Oct)●タイムアライメント:時間:0~6ms(サブウーファー、センター:0~4ms)●タイムアライメント:距離:0~204cm(サブウーファー、センター:0~136.0cm)●ハイレベル:4ch●プリセット(本体保存):6●リモートアウト:DC12V●リモート出力電流:0.1A●位相調整:0/180度●使用ヒューズ:250V、15A、Φ5.2×30mm (車両接続用ケーブルに付随)●全高調波歪率:0.0001●周波数特性(+0/-1dB):20Hz-22kHz●外部アンプ用リモート端子出力:12V●調整用ソフトウェア:Sound Controller●車両接続用ハーネス:約2m付属品DSP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB)(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書質量(g)900電源(V)DC12(マイナスアース)対応OSWindows 7、8、10、11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45対応RCA(AUX):なし、同軸デジタル:なし、光デジタル:なし、外部デジタル:なし、Bluetooth:なし、同軸デジタル:なし、光デジタル:なし電源電圧(V)10-15最大出力45W x 4/4Ω(14.4V)消費電流(A)0.35(無信号時)S/N比105dBスピーカー4chクラスABインピーダンス(Ω)適合:4Bluetooth接続なし最大消費電流(A)15Wi-Fi接続なし
Bluetooth/USB/チューナー・DSPメインユニット MVH-7500SC Pioneer(パイオニア)Bluetooth/USB/チューナー・DSPメインユニット MVH-7500SCPioneer(パイオニア)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
いつでもワンタッチでカーナビアプリを表示。そのうえ、スマホはクレイドルにしっかり固定できるので、地図が見やすく操作も安心。「スマホアプリ(カーナビ、音楽等)」と「カーオーディオの操作性」がリンクする。スマホをBluetoothもしくはUSB接続し、メインユニットから操ることで、これまでになかった快適さと楽しさを手に入れる。スマホをクルマ最適にするための新発想「スマートフォンリンク」。ダイレクトキーでスマホを操作オーディオ本体にナビキー、AVキー、電話キー、メッセージキーを搭載。ハードキーを操作することでスマホにインストールされた様々なアプリへダイレクトにアクセスできます。
最大出力(W)50×4ch/4Ω取付寸法(mm)178(W)×50(H)×165(D)定格出力(W)22×4最大消費電流(A)10
サンリオキャラクターズ キャンドルDSPセット cottaサンリオキャラクターズ キャンドルDSPセットcotta
9,898税込10,888
1セット(1セット)
4日以内出荷
ファンの年齢層が幅広いサンリオキャラクターとシンプルな「おめでとう」のメッセージで用途が広がるキャンドルです。 あらゆるシーンで大活躍します!
寸法(mm)318×100×H155
DSP機能付きアンプ Beat-SonicDSP機能付きアンプBeat-Sonic
49,980税込54,978
1台
9日以内出荷
純正オーディオの音が取付けるだけで”贅沢なサウンド”に変わるクルマに乗っている時間を「至高の自分時間」にするためTOON Xシリーズは開発されました。スピーカーやオーディオは純正のままで「良い音」にこだわり抜き、まるで目の前でバンドやオーケストラが演奏しているような 驚きの音楽体験へといざないます。オーディオ職人による「良い音」への追求。ハイラックスにあわせた音響チューニング必要なのはハイラックス専用のTOON Xのみ。スピーカーやオーディオを交換する必要はありません。ビートソニックのオーディオ職人が実際の車内で綿密に調整をおこない、純正システムの性能を最大限に引き上げています。TOON Xシリーズを取付けたその瞬間から、職人が調整した音を体感できます。簡単で安心なカプラーオンで純正オーディオへの取付けを実現ビートソニックだからできた簡単取付け仕様。配線の面倒な加工が不要で、カプラーオンで取付けできます。
仕様●リモート出力電流:0.1A●使用ヒューズ:250V、15A、Φ5.2×30mm(車両接続用ケーブルに付随)●全高調波歪率:0.0001●周波数特性(+0/-1dB):20Hz-22kHz●外部アンプ用リモート端子出力:12V●車両接続用ハーネス:約2mセット内容DSP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB)(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書質量(g)900電源DC12V(マイナスアース)電源電圧10V-15V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45消費電流(A)0.35(無信号時)S/N比105dB適合車種ハイラックス R05/09- GUN125 ディスプレイオーディオ(8インチ) 6スピーカー、GR SPORT:ハイラックス R05/09- GUN125 ディスプレイオーディオ(8インチ) 6スピーカー、ハイラックス R03/10-R05/09 GUN125 ディスプレイオーディオ(8インチ) 6スピーカー最大消費電流(A)15A
DSP FMラジオ専用 スピーカーボックス 共立電子産業DSP FMラジオ専用 スピーカーボックス共立電子産業
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
DSP FMラジオの音質アップパーツ! 「DSP FMラジオ:DS-RAD02(別売)」専用のオプション基板です。 取り付けることで、スピーカーボックスを形成しスピーカーの低、中音域の音質を向上させることができます。 吸音材も付いた本格仕様で、スピーカー2個分のセットです。 DS-RAD02の組立後でも取り付けできます。
寸法(mm)スピーカーボックス部 外形サイズ(1箱):約90×70×21.6/DSP FMラジオ キット(別売)を含めたサイズ:193.8×100.0×35.2対応キットDSP FMラジオ キット / DS-RAD02
DSP機能付きアンプ Beat-SonicDSP機能付きアンプBeat-Sonic
49,980税込54,978
1台
9日以内出荷
純正オーディオの音が取付けるだけで”贅沢なサウンド”に変わるクルマに乗っている時間を「至高の自分時間」にするためTOON Xシリーズは開発されました。スピーカーやオーディオは純正のままで「良い音」にこだわり抜き、まるで目の前でバンドやオーケストラが演奏しているような 驚きの音楽体験へといざないます。オーディオ職人による「良い音」への追求。カローラクロスにあわせた音響チューニング必要なのはカローラクロス専用のTOON Xのみ。スピーカーやオーディオを交換する必要はありません。ビートソニックのオーディオ職人が実際の車内で綿密に調整をおこない、純正システムの性能を最大限に引き上げています。TOON Xシリーズを取付けたその瞬間から、職人が調整した音を体感できます。簡単で安心なカプラーオンで純正オーディオへの取付けを実現ビートソニックだからできた簡単取付け仕様。配線の面倒な加工が不要で、カプラーオンで取付けできます。
仕様●リモート出力電流:0.1A●使用ヒューズ:250V、15A、Φ5.2×30mm(車両接続用ケーブルに付随)●全高調波歪率:0.0001●周波数特性(+0/-1dB):20Hz-22kHz●外部アンプ用リモート端子出力:12V●車両接続用ハーネス:約2mセット内容DSP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB)(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書質量(g)900電源DC12V(マイナスアース)電源電圧10V-15V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45消費電流(A)0.35(無信号時)S/N比105dB適合車種カローラクロス(ハイブリッド含む) R03/09-R05/10 ZVG11/ZVG15/ZSG10 ディスプレイオーディオ(9インチ) 6スピーカー最大消費電流(A)15A
リレーソケット 基板実装 8 DSP Panasonic(パナソニック)リレーソケット 基板実装 8 DSPPanasonic(パナソニック)
679税込747
1個
7日以内出荷
UL、CSA、TUV逆極性タイプの品番にはR suffixが含まれますDSPシリーズリレーこのミニチュア基板実装パワーリレーは、コンタクト定格とスイッチング容量が高く、高感度で、破壊電圧も高くなっています。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、事務機器や産業電子機器、測定機器、温度コントローラ、PLCなどがあります。DIL形式の高スイッチング容量のモノステーブルリレー 高い破壊電圧 高感度 密閉構造で自動洗浄可能 小型、H 10 x W 20.2 x D 11 mm
仕様●電圧:250V ac●シリーズ:DSP●終結タイプ:基板ピン●コード番号:178-2236アズワン品番65-8052-12
DSPバルブ BIGM(丸山製作所)DSPバルブBIGM(丸山製作所)
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
部品名称DSPバルブ図解NoMCV430D-16 エンジン部 チャンバ、ソーチェン部品_No.9、MCV432D(18) シリンダ、クランクケース部品_No.18、MCV431D シリンダ、ピストン、クランクシャフト部品_No.17、MCV352D(16) シリンダ、クランクケース部品_No.18、MCV392D(16) シリンダ、クランクケース部品_No.18、MCV340D-14 エンジン部 チャンバ、ソーチェン部品_No.9、MCV381D シリンダ、ピストン、クランクシャフト部品_No.17、MCV430D-18 エンジン部 チャンバ、ソーチェン部品_No.9、MCV380D-14 エンジン部 チャンバ、ソーチェン部品_No.9、MCV380D-16 エンジン部 チャンバ、ソーチェン部品_No.9、MCV352D(14) シリンダ、クランクケース部品_No.18
4ch Dante入力対応 DSPミキサー ATEN4ch Dante入力対応 DSPミキサーATEN
87,980税込96,778
1台
3日以内出荷
AD004Eは、Danteパケットとして入力されるオーディオ信号を、4chのLINE出力に変換するインターフェースです。AES67に準拠し、Audio over IP デバイス間の相互運用性を強化し、効果的なミキシング処理を可能にするだけでなく、ATENプロオーディオモデルと連携して分散DSPシステムを実現します。レイアウトの柔軟性を高め、全体的なコストを削減し、アプリケーションを拡大します。役員室、会議室、レストランやバーなど、Danteネットワーク技術を利用したプロフェッショナルなオーディオシステムに適しています。Danteパケットを4チャンネルのラインレベルオーディオ信号に変換Dante AoIPテクノロジー - 重くて高価なアナログオーディオケーブルを、コスト効率が高く管理しやすいCatケーブルに置き換えますAES67準拠24ビット/44.1k、48k、88.2k、96kHz サンプリングレートDSP内蔵:LAN/RS-232 経由、PCベースのアプリ Audio Wizard /ATEN VK コントロールシステムを通じて 24 のプリセットと設定調整が可能ビルトインDSPマトリックスミキサー:ユーザーはDante入力を4つの任意のアナログ出力にミキシングして出力可能選択可能な自動スタンバイ モード:選択した単位時間(10/30/60 分)の間、信号レベルが-50/-60/-70dBu未満になるとユニットは自動的にスタンバイモードに入りますPoE電源:外部AC電源アダプタを使用して冗長化も可能コンパクトなハーフラックサイズのシャーシ:ラック内に柔軟に設置でき、机の下や平らな面にも簡単に設置できますATEN Pro Audioモデルと連携して分散型DSPシステムを実現
その他規格準拠:Class 0, IEEE802.3af、(規格準拠)認証:FCC, CE, UKCA付属品ラックマウント/汎用ラックマウントキット ×1、フットパッドセット(4pcs) ×1、3ピン ユーロブロックコネクタ ×5、クイックスタートガイド ×1質量(kg)(本体 )0.928出力(ライン)最大出力レベル:+24dBu, (規定入力レベル: +4dBu)、インピーダンス:600Ω消費電力DC12V:6.84W:23.34BTU/h、POE:6.29W:21.46BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体 フェイスプレート )154×200×44材質(ケース)(本体 )メタル制御【RS-232C】コネクター:3ピン 3.5mm、ターミナルブロック、ボーレートおよびプロトコル:ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティー:なし、フロー制御:なし、【イーサネット】RJ-45動作環境動作温度:0~40℃、保管温度:-20~60℃、湿度:0~80%RH、結露なきことRoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定適合システム歪み率:THD+N:<0.01 %, 1kHz, Max Gain、周波数特性:20~20kHz, +/-0.5dB、オーディオサンプリングレート:24-bit, 44.1k/48k/88.2k/96kHz、クロストーク:<-95dB
ヘリックス USB HD AUDIO INPUT MODULE DSP PRO MK3 HELIX DSP PRO MK3用 USBオーディオ入力エクステンションカード HELIXヘリックス USB HD AUDIO INPUT MODULE DSP PRO MK3 HELIX DSP PRO MK3用 USBオーディオ入力エクステンションカードHELIX
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
・HELIX(へリックス)のDSP PRO MK3用エクステンションカード、USB HD AUDIO INPUT MODULE【DSP PRO MK3】です。・HELIX EXETENSION CARD は用途に応じてプロセッサー / プロセッサーアンプの入力を拡張できます。・拡張カードは全4モデル、USB HD AUDIO INPUT / Bluetooth HD INPUT / Optical INPUT / 3.5mm AUX INPUT HELIX EXETENSION CARD はプロセッサーの機種別の商品になります。・必ず、プロセッサーの機種を確認してください。他のモデルへの流用はできません。・P-SIX DSP / DSP PRO はそれぞれMK2の商品が適合、DSP.3 は DSP.2 のモジュールが適合します。
...