カテゴリ

  • 制御機器(182)
  • パソコン/周辺機器(176)
  • 家電(107)
  • 自転車部品(94)
  • バイク部品(66)
  • 切削工具(53)
  • 測定用品(47)
  • カー用品(39)
  • 建築金物(32)
  • 空調・照明・電設資材(30)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 農業機械(21)
  • バッテリー・電装(17)
  • 研磨材(17)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 学童・教育用品(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 電動工具(13)
  • 作業工具(12)
  • オフィス家具(10)
  • 安全用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 電気材料(6)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 介護用品(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 防犯用品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 作業服(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 物流用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 事務用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)

「dsp」の検索結果

1,084件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型密閉容器 DSPシリーズFタイプ DIC(旧:大日本インキ化学工業)

    小型密閉容器 DSPシリーズFタイプ

    DIC(旧:大日本インキ化学工業)(35件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    フルオープンタイプの小型軽量容器です。 リシールが出来るので、数度に分けて内容物を使えます。 金属缶の問題である、錆、凹缶がありません。 フタつき。
    用途インキ・塗料・洗剤・接着剤・食品他。材質PP(ポリプロピレン)
  • DSPシリーズFタイプ本体 DICプラスチック

    DSPシリーズFタイプ本体

    DICプラスチック(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。
    用途インキ・塗料・洗剤・接着剤他。材質ポリプロピレン(PP)目盛間隔なし
  • DSPシリーズFタイプ蓋 DICプラスチック

    DSPシリーズFタイプ蓋

    DICプラスチック
    159税込175
    1個
    当日出荷
    フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。
    用途インキ・塗料・洗剤・接着剤他。材質ポリプロピレン(PP)パッキンなし
  • DSPポケットラジオ AM/FMステレオ オーム電機

    DSPポケットラジオ AM/FMステレオ

    オーム電機(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    デジタルで一発選局、高感度DSPポケットラジオ。約85時間の電池長持ちタイプ(イヤホン使用/AM受信時)。約16mmの薄型タイプ。AM/FM各20局までメモリー登録。AM、FMステレオ、ワイドFM(FM補完放送)受信。照明付き液晶表示、デジタル音量表示。スピーカー(モノラル)搭載。FMロッドアンテナ付き。両耳イヤホン付属。本体カラーはブラック
    付属品両耳イヤホン(着脱式)、取扱説明書、保証書質量(g)約62(乾電池含まず)電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)56×96×16(突起物含まず)メモリーFM/AM 各20局(合計40局)受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz電池使用時間(時間)イヤホン使用時:AM受信/約85、FM受信/約80、スピーカー使用時:AM受信/約50、FM受信/約45
  • 耐サージ小型 基板用パワーリレー DSPシリーズ Panasonic(パナソニック)

    耐サージ小型 基板用パワーリレー DSPシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    599税込659
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • DSP FMラジオ キット 共立電子産業

    DSP FMラジオ キット

    共立電子産業(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    高音質デジタル処理IC採用のステレオスピーカー搭載のFMラジオ ラジオの機能のすべてをワンチップに収めた、Silicon Labs社製の高性能FMラジオレシーバチップ「Si4831」を使用しています。少ない部品で、FM放送を高音質でステレオ受信できるラジオキットです。 受信信号処理はデジタルですが、選局は、ボリウムによるアナログ方式なので自動スキャン式のラジオのように弱い電波の局を飛ばさずに受信することができます。 受信帯域が広く、90~108MHzの周波数にもチューニングできるので、ワイドFMや市販のFMトランスミッターなどの電波も受信できます。 スピーカ一体型の基板で表面のスペースは写真立てとして使用することができます。
    仕様ICチップ:Silicon Labs社『Si4831』寸法(mm)基板:193.8×100.0×24.0/写真設置スペース:181×75(厚み2.5)出力スピーカー 8Ω(最大0.2W) 2系統 (モノラル/ステレオ 自動切替 /音量調節 左右独立)電源電圧(V)標準DC3(2.2~3.6V可)・単4形電池ボックス×2:充電池(ニッケル水素 DC1.2)使用可・DCジャック:Φ2.1mm センタープラス:ACアダプタは、DC3Vで電流、1A以上のもの受信周波数FMモード:76.0~90.0MHz・ワイドFMモード:87.0~108MHzアンテナ基板上のパターンアンテナと、ロッドアンテナ(取り外し可)動作電流(mA)約40~400(スピーカー出力のボリウム位置で変化)
  • DSPシリ-ズFタイプ本体 DICプラスチック

    DSPシリ-ズFタイプ本体

    DICプラスチック
    429税込472
    1個
    当日出荷
    フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。
    用途インキ・塗料・洗剤・接着剤用。トラスコ品番697-5473材質ポリプロピレン(PP)ホワイト高さ(mm)155容量(L)3目盛間隔(L)なし内径(mm)172直径(mm)196適合フタDIC DSPシリ-ズFタイプ 3F蓋 白有効内寸法・高さ(mm)143
  • DSPシリ-ズFタイプ蓋 DICプラスチック

    DSPシリ-ズFタイプ蓋

    DICプラスチック
    259税込285
    1個
    当日出荷
    フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。
    用途インキ・塗料・洗剤・接着剤他。材質ポリプロピレン(PP)直径(mm)189パッキンなし
  • DSPライターサイズラジオ オーム電機

    DSPライターサイズラジオ

    オーム電機
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ライターサイズのイヤホン専用デジタルポケットラジオ DSPデジタルチューナー内蔵 感度の良い局を自動選局、AM/FM各20局まで自動登録 照明付き液晶表示 デジタル音量表示 クロック機能 ワイドFM(FM補完放送)対応 誤操作防止機能付き ステレオイヤホン付属
    付属品ステレオイヤホン、取扱説明書、保証書シルバー質量(g)約34(乾電池含まず)電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約43×83×16(突起物含まず)電池寿命(時間)AM受信:約51、FM受信:約53(※アルカリ乾電池新品使用)メモリーAM/FM各20局(合計40局)受信周波数AM522-1620kHz、FM76-108MHz
  • DSPシリ-ズFタイプ本体 DICプラスチック

    DSPシリ-ズFタイプ本体

    DICプラスチック
    429税込472
    1個
    当日出荷
    フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。
    用途インキ・塗料・洗剤・接着剤用。トラスコ品番697-5475材質ポリプロピレン(PP)ブラック高さ(mm)155容量(L)3有効内寸(mm)高さ:143目盛範囲なし内径(mm)172直径(mm)196適合フタDIC DSPシリ-ズFタイプ 3F蓋 黒
  • 均等扇形ノズル(超高圧仕様) DSPシリーズ いけうち

    均等扇形ノズル(超高圧仕様) DSPシリーズ

    いけうち(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    稀有な強力洗浄専用の扇形ノズル。鋭いカミソリ刃のように、薄く強打力で均等な流量分布の扇形噴霧を発生。扇形ノズルで最も強力な洗浄力を持つ(水圧・噴霧流量が同条件の場合)。
    用途高圧洗浄材質セラミック(噴口部)、S303(その他)圧力(MPa)標準:5
  • DSPポケットラジオ AM/FMステレオ オーム電機

    DSPポケットラジオ AM/FMステレオ

    オーム電機
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    デジタルで一発選局、高感度DSPポケットラジオ。約85時間の電池長持ちタイプ(イヤホン使用/AM受信時)。約16mmの薄型タイプ。AM/FM各20局までメモリー登録。AM、FMステレオ、ワイドFM(FM補完放送)受信。照明付き液晶表示、デジタル音量表示。スピーカー(モノラル)搭載。FMロッドアンテナ付き。両耳イヤホン付属。本体カラーはシルバー
    付属品両耳イヤホン(着脱式)、取扱説明書、保証書質量(g)約62(乾電池含まず)電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)56×96×16(突起物含まず)メモリーFM/AM 各20局(合計40局)受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz電池使用時間(時間)イヤホン使用時:AM受信/約85、FM受信/約80、スピーカー使用時:AM受信/約50、FM受信/約45
  • AM/FMクロックラジオ DSP オーム電機

    AM/FMクロックラジオ DSP

    オーム電機(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    高感度DSPデジタルチューニングでかんたん選局、感度良好 AM20局/FM30局プリセット機能付き 見やすいデジタル表示 アラーム2系統、それぞれ電子音とラジオから選択できます スヌーズ機能付き スリープタイマー機能付き 家庭用AC電源専用
    付属品保証書、取扱説明書質量(g)約415(時計バックアップ用乾電池を除く)電源AC100V 50/60Hz 3W、時計バックアップ用乾電池:DC3V 単3形乾電池×2本(別売)精度時計:月差約±30秒外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×85.5×92(突起物含まず)受信周波数AM:522~1629kHz、FM:76~108MHz(FM補完放送「ワイドFM」対応)アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ワイヤーアンテナ
  • DSPシリーズTタイプ 6T蓋付 白 DIC(旧:大日本インキ化学工業)

    DSPシリーズTタイプ 6T蓋付 白

    DIC(旧:大日本インキ化学工業)
    35,980税込39,578
    1セット(30個)
    翌々日出荷
    フルオープンタイプの小型軽量容器です。 ピルファー機能+リシール機能があります。
    用途インキ・塗料・洗剤・接着剤・食品他トラスコ品番722-4346材質PP質量(g)374容量(L)6.2外径×高さH(Φmm×mm)225×205
  • DSP用ケーブル Beat-Sonic

    DSP用ケーブル

    Beat-Sonic
    9,898税込10,888
    1台
    9日以内出荷
    ミツビシ純正ナビ装着車接続用ハーネス(20ピン) TOONX本体を他メーカーの車に載せ換えるときに使用します。
    長さ(m)2
  • DSP用ケーブル Beat-Sonic

    DSP用ケーブル

    Beat-Sonic
    9,898税込10,888
    1台
    9日以内出荷
    ホンダ純正ナビ装着車接続用ハーネス(24ピン) TOONX本体を他メーカーの車に載せ換えるときに使用します。
    長さ(m)2
  • DSP45-12A IXYS

    DSP45-12A

    IXYS
    979税込1,077
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DSP25-16A IXYS

    DSP25-16A

    IXYS
    989税込1,088
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DSP25-12A IXYS

    DSP25-12A

    IXYS
    719税込791
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AM/FM携帯ラジオ 高感度受信 DSP IC使用 オーム電機

    AM/FM携帯ラジオ 高感度受信 DSP IC使用

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    胸ポケットにすっぽり収まるコンパクトサイズ DSP IC受信 聴きやすいクリアな音質 光る同調ランプで選局かんたん イヤホン/スピーカー2WAY出力 ワイドFM(FM補完放送)対応 モノラル受信 FMロッドアンテナ搭載 片耳イヤホン付属
    付属品イヤホン、保証書付取扱説明書質量(g)約58(乾電池含まず)電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×90×18(突起物含まず)電池寿命(時間)スピーカー使用時:AM受信:約42、FM受信:約40、イヤホン使用時:AM受信:約48、FM受信:約47接続端子イヤホン端子(Φ3.5mmモノラルミニジャック)受信周波数AM530-1605kHz FM76-95MHz
  • DSPシリーズTタイプ 6T蓋付 黒 DIC(旧:大日本インキ化学工業)

    DSPシリーズTタイプ 6T蓋付 黒

    DIC(旧:大日本インキ化学工業)
    35,980税込39,578
    1セット(30個)
    3日以内出荷
    フルオープンタイプの小型軽量容器です。 ピルファー機能+リシール機能があります。
    用途インキ・塗料・洗剤・接着剤・食品他トラスコ品番722-4338材質PP質量(g)374容量(L)6.2外径×高さH(Φmm×mm)225×205
  • DSP LEVER GRIP LIZARD SKINS

    DSP LEVER GRIP

    LIZARD SKINS
    1,698税込1,868
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
  • DSP機能付きアンプ Beat-Sonic

    DSP機能付きアンプ

    Beat-Sonic
    49,980税込54,978
    1台
    9日以内出荷
    純正オーディオの音が取付けるだけで”贅沢なサウンド”に変わる。クルマに乗っている時間を「至高の自分時間」にするためTOON Xシリーズは開発されました。スピーカーやオーディオは純正のままで「良い音」にこだわり抜き、まるで目の前でバンドやオーケストラが演奏しているような 驚きの音楽体験へといざないます。オーディオ職人による「良い音」への追求。SUBARU BRZにあわせた音響チューニング。必要なのはSUBARU BRZ専用のTOON Xのみ。スピーカーやオーディオを交換する必要はありません。ビートソニックのオーディオ職人が実際の車内で綿密に調整をおこない、純正システムの性能を最大限に引き上げています。TOON Xシリーズを取付けたその瞬間から、職人が調整した音を体感できます。簡単で安心なカプラーオンで純正オーディオへの取付けを実現。ビートソニックだからできた簡単取付け仕様。配線の面倒な加工が不要で、カプラーオンで取付けできます。
    仕様●リモート出力電流:0.1A●使用ヒューズ:250V、15A、Φ5.2×30mm(車両接続用ケーブルに付随)●全高調波歪率:0.0001●周波数特性(+0/-1dB):20Hz-22kHz●外部アンプ用リモート端子出力:12V●車両接続用ハーネス:約2mセット内容DSP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB)(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書質量(g)900電源DC12V(マイナスアース)電源電圧10V-15V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45消費電流(A)0.35(無信号時)S/N比105dB最大消費電流(A)15A
  • パワーアンプ with DSP ATEN

    パワーアンプ with DSP

    ATEN
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    ATEN AP206は、DSP搭載デュアルチャネルパワーアンプです。
  • DSP機能付きアンプ TOON X Beat-Sonic

    DSP機能付きアンプ TOON X

    Beat-Sonic
    49,980税込54,978
    1台
    7日以内出荷
    純正オーディオの音が取付けるだけで。”贅沢なサウンド”に変わる。クルマに乗っている時間を「至高の自分時間」にするためTOON Xシリーズは開発されました。スピーカーやオーディオは純正のままで「良い音」にこだわり抜き、まるで目の前でバンドやオーケストラが演奏しているような 驚きの音楽体験へといざないます。オーディオ職人による「良い音」への追求。ランドクルーザー プラドにあわせた音響チューニング。必要なのはランドクルーザー プラド専用のTOON Xのみ。スピーカー交換やオーディオ交換する必要はありません。ビートソニックのオーディオ職人が実際の車内で綿密に調整をおこない、純正システムの性能を最大限に引き上げています。TOON Xシリーズを取付けたその瞬間から音質向上、職人が調整した音を体感できます。簡単で安心なカプラーオンで。純正オーディオへの取付けを実現。ビートソニックだからできた簡単取付け仕様。配線の面倒な加工が不要で、カプラーオンで取付けできます。
    付属品DSP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB)(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書仕様●DSP動作サンプルレート:24bit/48kHz●PC-DSP間接続(調整用):PC側:USB 標準Type-A・DSP側:USB Type-B●RCA(出力電圧):6ch(2.2V p-p)●アライメントステップ(ms/cm/inch):0.021ms / 0.68cm / 0.27inch●イコライザQ特性:0.3~50.0●イコライザモード:パラメトリック・グラフィック●イコライザ周波数:20Hz-22kHz(最大31バンド)●イコライザ調整バンド数:1ch/2ch-31バンド、3ch/4ch-15バンド、5ch/6ch-9バンド●イコライザ調整幅:-15dB~+15dB●クロスオーバー:ハイパス/バンドパス/ローパス/バイパス●クロスオーバータイプ(スロープ):ButterWorth(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Bessel(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Linkwitz(12、24、36、48dB/Oct)●タイムアライメント:時間:0~6ms(サブウーファー、センター:0~4ms)●タイムアライメント:距離:0~204cm(サブウーファー、センター:0~136.0cm)●ハイレベル:4ch●プリセット(本体保存):6●リモートアウト:DC12V●リモート出力電流:0.1A●位相調整:0/180度●使用ヒューズ:250V、15A、Φ5.2×30mm (車両接続用ケーブルに付随)●全高調波歪率:0.0001●周波数特性(+0/-1dB):20Hz-22kHz●外部アンプ用リモート端子出力:12V●調整用ソフトウェア:Sound Controller●車両接続用ハーネス:約2m質量(g)900電源(V)DC12(マイナスアース)対応OSWindows 7、8、10、11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45対応RCA(AUX):なし、同軸デジタル:なし、光デジタル:なし、外部デジタル:なし、Bluetooth:なし、同軸デジタル:なし、光デジタル:なし電源電圧(V)10-15最大出力45W x 4/4Ω(14.4V)消費電流(A)0.35(無信号時)S/N比105dBスピーカー4chクラスABインピーダンス(Ω)適合:4Bluetooth接続なし最大消費電流(A)15Wi-Fi接続なし
  • DSP機能付きアンプ Beat-Sonic

    DSP機能付きアンプ

    Beat-Sonic
    49,980税込54,978
    1台
    9日以内出荷
    純正オーディオの音が取付けるだけで”贅沢なサウンド”に変わる。クルマに乗っている時間を「至高の自分時間」にするためTOON Xシリーズは開発されました。スピーカーやオーディオは純正のままで「良い音」にこだわり抜き、まるで目の前でバンドやオーケストラが演奏しているような 驚きの音楽体験へといざないます。オーディオ職人による「良い音」への追求。ハイラックスにあわせた音響チューニング。必要なのはハイラックス専用のTOON Xのみ。スピーカーやオーディオを交換する必要はありません。ビートソニックのオーディオ職人が実際の車内で綿密に調整をおこない、純正システムの性能を最大限に引き上げています。TOON Xシリーズを取付けたその瞬間から、職人が調整した音を体感できます。簡単で安心なカプラーオンで純正オーディオへの取付けを実現。ビートソニックだからできた簡単取付け仕様。配線の面倒な加工が不要で、カプラーオンで取付けできます。
    仕様●リモート出力電流:0.1A●使用ヒューズ:250V、15A、Φ5.2×30mm(車両接続用ケーブルに付随)●全高調波歪率:0.0001●周波数特性(+0/-1dB):20Hz-22kHz●外部アンプ用リモート端子出力:12V●車両接続用ハーネス:約2mセット内容DSP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB)(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書質量(g)900電源DC12V(マイナスアース)電源電圧10V-15V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45消費電流(A)0.35(無信号時)S/N比105dB適合車種ハイラックス R05/09- GUN125 ディスプレイオーディオ(8インチ) 6スピーカー、GR SPORT:ハイラックス R05/09- GUN125 ディスプレイオーディオ(8インチ) 6スピーカー、ハイラックス R03/10-R05/09 GUN125 ディスプレイオーディオ(8インチ) 6スピーカー最大消費電流(A)15A
  • DSP FMラジオ専用 スピーカーボックス 共立電子産業

    DSP FMラジオ専用 スピーカーボックス

    共立電子産業
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    DSP FMラジオの音質アップパーツ! 「DSP FMラジオ:DS-RAD02(別売)」専用のオプション基板です。 取り付けることで、スピーカーボックスを形成しスピーカーの低、中音域の音質を向上させることができます。 吸音材も付いた本格仕様で、スピーカー2個分のセットです。 DS-RAD02の組立後でも取り付けできます。
    寸法(mm)スピーカーボックス部 外形サイズ(1箱):約90×70×21.6/DSP FMラジオ キット(別売)を含めたサイズ:193.8×100.0×35.2対応キットDSP FMラジオ キット / DS-RAD02
  • DSP機能付きアンプ Beat-Sonic

    DSP機能付きアンプ

    Beat-Sonic
    49,980税込54,978
    1台
    9日以内出荷
    純正オーディオの音が取付けるだけで”贅沢なサウンド”に変わる。クルマに乗っている時間を「至高の自分時間」にするためTOON Xシリーズは開発されました。スピーカーやオーディオは純正のままで「良い音」にこだわり抜き、まるで目の前でバンドやオーケストラが演奏しているような 驚きの音楽体験へといざないます。オーディオ職人による「良い音」への追求。カローラクロスにあわせた音響チューニング。必要なのはカローラクロス専用のTOON Xのみ。スピーカーやオーディオを交換する必要はありません。ビートソニックのオーディオ職人が実際の車内で綿密に調整をおこない、純正システムの性能を最大限に引き上げています。TOON Xシリーズを取付けたその瞬間から、職人が調整した音を体感できます。簡単で安心なカプラーオンで純正オーディオへの取付けを実現。ビートソニックだからできた簡単取付け仕様。配線の面倒な加工が不要で、カプラーオンで取付けできます。
    仕様●リモート出力電流:0.1A●使用ヒューズ:250V、15A、Φ5.2×30mm(車両接続用ケーブルに付随)●全高調波歪率:0.0001●周波数特性(+0/-1dB):20Hz-22kHz●外部アンプ用リモート端子出力:12V●車両接続用ハーネス:約2mセット内容DSP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB)(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書質量(g)900電源DC12V(マイナスアース)電源電圧10V-15V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45消費電流(A)0.35(無信号時)S/N比105dB適合車種カローラクロス(ハイブリッド含む) R03/09-R05/10 ZVG11/ZVG15/ZSG10 ディスプレイオーディオ(9インチ) 6スピーカー最大消費電流(A)15A
  • Bluetooth/USB/チューナー・DSPメインユニット MVH-7500SC Pioneer(パイオニア)

    Bluetooth/USB/チューナー・DSPメインユニット MVH-7500SC

    Pioneer(パイオニア)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    いつでもワンタッチでカーナビアプリを表示。そのうえ、スマホはクレイドルにしっかり固定できるので、地図が見やすく操作も安心。「スマホアプリ(カーナビ、音楽等)」と「カーオーディオの操作性」がリンクする。スマホをBluetoothもしくはUSB接続し、メインユニットから操ることで、これまでになかった快適さと楽しさを手に入れる。スマホをクルマ最適にするための新発想「スマートフォンリンク」。ダイレクトキーでスマホを操作オーディオ本体にナビキー、AVキー、電話キー、メッセージキーを搭載。ハードキーを操作することでスマホにインストールされた様々なアプリへダイレクトにアクセスできます。
    最大出力(W)50×4ch/4Ω取付寸法(mm)178(W)×50(H)×165(D)定格出力(W)22×4最大消費電流(A)10
  • DSPバルブ BIGM(丸山製作所)

    DSPバルブ

    BIGM(丸山製作所)
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    部品名称DSPバルブ図解NoMCV430D-16 エンジン部 チャンバ、ソーチェン部品_No.9、MCV432D(18) シリンダ、クランクケース部品_No.18、MCV431D シリンダ、ピストン、クランクシャフト部品_No.17、MCV352D(16) シリンダ、クランクケース部品_No.18、MCV392D(16) シリンダ、クランクケース部品_No.18、MCV340D-14 エンジン部 チャンバ、ソーチェン部品_No.9、MCV381D シリンダ、ピストン、クランクシャフト部品_No.17、MCV430D-18 エンジン部 チャンバ、ソーチェン部品_No.9、MCV380D-14 エンジン部 チャンバ、ソーチェン部品_No.9、MCV380D-16 エンジン部 チャンバ、ソーチェン部品_No.9、MCV352D(14) シリンダ、クランクケース部品_No.18
  • 写真立 ドットシルバー 2L ピンク PH-DSP-2L イワタ

    写真立 ドットシルバー 2L ピンク PH-DSP-2L

    イワタ
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    仕様スタンド付裏板材質【前面】ガラス材質(フレーム)木製
  • ヘリックス USB HD AUDIO INPUT MODULE DSP PRO MK3 HELIX DSP PRO MK3用 USBオーディオ入力エクステンションカード HELIX

    ヘリックス USB HD AUDIO INPUT MODULE DSP PRO MK3 HELIX DSP PRO MK3用 USBオーディオ入力エクステンションカード

    HELIX
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    ・HELIX(へリックス)のDSP PRO MK3用エクステンションカード、USB HD AUDIO INPUT MODULE【DSP PRO MK3】です。・HELIX EXETENSION CARD は用途に応じてプロセッサー / プロセッサーアンプの入力を拡張できます。・拡張カードは全4モデル、USB HD AUDIO INPUT / Bluetooth HD INPUT / Optical INPUT / 3.5mm AUX INPUT HELIX EXETENSION CARD はプロセッサーの機種別の商品になります。・必ず、プロセッサーの機種を確認してください。他のモデルへの流用はできません。・P-SIX DSP / DSP PRO はそれぞれMK2の商品が適合、DSP.3 は DSP.2 のモジュールが適合します。
  • Neural DSP Quad Cortex用ハードケース GATOR Case

    Neural DSP Quad Cortex用ハードケース

    GATOR Case
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    GTSA-GTR-QC1は、Neural DSP Quad Cortexと電源アダプターを安全に収納できるTSA承認ハードケース。空輸対応の堅牢設計とスマートな操作性で、プロの現場に最適。・Neural DSP Quad Cortex本体と電源アダプターを収納可能な専用設計。・軽量かつ高耐久なABS樹脂製シェルで外部衝撃から機材を保護。・内部はEVA樹脂とPUフォーム構造で優しく固定し、振動や衝撃を吸収。・赤色トリコット生地のインテリアで視認性と高級感を両立。・TSA承認のロックラッチ搭載で空港検査にもスムーズに対応。・クイックリリース式ラッチで素早く開閉可能。・ブラックバランス仕上げでスタイリッシュな外観。・コンパクトサイズで持ち運びやすく、ライブやツアーにも最適。・内寸:約290.6mm(長さ)×193.8mm(幅)×66.8mm(高さ)。・外寸:約454.2mm(長さ)×332.5mm(幅)×136.7mm(高さ)。・重量:約2.27kg。・型番:GTSA-GTR-QC1。・JANコード:0716408565378。・ブランド:Gator Cases(ゲーター)。・シリーズ:GTSA Series(TSA承認ハードケース)。GTSA-GTR-QC1は、Quad Cortexユーザーのために設計された専用ケース。空輸や現場間の移動でも安心して機材を守り、操作性にも優れた信頼のモデルです。
  • チップ・ディスケラーDSP1588 永田製作所

    チップ・ディスケラーDSP1588

    永田製作所
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
  • チップ・ディスケラーDSP1572 永田製作所

    チップ・ディスケラーDSP1572

    永田製作所
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
  • DSP 2.5 V2 バーテープ LIZARD SKINS

    DSP 2.5 V2 バーテープ

    LIZARD SKINS
    4,798税込5,278
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    厚さ(mm)2.5
  • Neural DSP Quad Cortex用ハードケース GATOR Case

    Neural DSP Quad Cortex用ハードケース

    GATOR Case
    22,980税込25,278
    1台
    5日以内出荷
    GTSA-GTR-QCXLは、Neural DSP Quad Cortexとエクスプレッションペダルまで収納可能なTSA承認ハードケース。空輸対応の堅牢設計とスマートな収納力で、プロの現場に最適。・Neural DSP Quad Cortex本体、電源アダプター、エクスプレッションペダル2台まで収納可能。・軽量かつ高耐久なABS樹脂製シェルで外部衝撃から機材を保護。・内部はEVA樹脂とPUフォーム構造で優しく固定し、振動や衝撃を吸収。・赤色トリコット生地のインテリアで視認性と高級感を両立。・TSA承認のロックラッチ搭載で空港検査にもスムーズに対応。・クイックリリース式ラッチで素早く開閉可能。・ブラックバランス仕上げでスタイリッシュな外観。・下段スペースにはペダル1台+アクセサリー、またはペダル2台+電源の収納が可能。・内寸:約292.1mm(長さ)×196.9mm(幅)×57.1mm(高さ)。・外寸:約454.2mm(長さ)×332.5mm(幅)×152.4mm(高さ)。・重量:約3.54kg。・型番:GTSA-GTR-QCXL。・JANコード:0716408565385。・ブランド:Gator Cases(ゲーター)。・シリーズ:GTSA Series(TSA承認ハードケース)。GTSA-GTR-QCXLは、Quad Cortexユーザーのために設計された拡張収納対応の専用ケース。空輸や現場間の移動でも安心して機材を守り、操作性にも優れた信頼のモデルです。
  • シリンダセット DSPツキ BIGM(丸山製作所)

    シリンダセット DSPツキ

    BIGM(丸山製作所)
    28,980税込31,878
    1個
    8日以内出荷
    備考4,6フクム部品名称シリンダセツト DSPツキ図解NoMCV380D-16 エンジン部 チャンバ、ソーチェン部品_No.3、MCV392D(16) シリンダ、クランクケース部品_No.5、MCV380D-14 エンジン部 チャンバ、ソーチェン部品_No.3、MCV381D シリンダ、ピストン、クランクシャフト部品_No.4
  • シリンダセット DSPツキ BIGM(丸山製作所)

    シリンダセット DSPツキ

    BIGM(丸山製作所)
    28,980税込31,878
    1個
    8日以内出荷
    備考4,6フクム部品名称シリンダセツト DSPツキ図解NoMCV432D(18) シリンダ、クランクケース部品_No.5、MCV430D-18 エンジン部 チャンバ、ソーチェン部品_No.3、MCV430D-16 エンジン部 チャンバ、ソーチェン部品_No.3、MCV431D シリンダ、ピストン、クランクシャフト部品_No.4
  • 4ch Dante入力対応 DSPミキサー ATEN

    4ch Dante入力対応 DSPミキサー

    ATEN
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    AD004Eは、Danteパケットとして入力されるオーディオ信号を、4chのLIEN出力に変換するインターフェースです。
...