カテゴリ

  • 制御機器(246)
  • オフィス家具(225)
  • 作業服(207)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(132)
  • 建築金物(129)
  • メカニカル部品(105)
  • 測定用品(90)
  • 空調・照明・電設資材(60)
  • 切削工具(58)
  • バイク部品(50)
  • 物流用品(46)
  • 科学研究・開発用品(31)
  • 農業機械(31)
  • ねじ・ボルト・釘(28)
  • 事務用品(28)
  • 自動車補修部品(27)
  • 配管・水廻り設備部材(27)
  • 作業工具(27)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(26)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • 自動車純正部品(23)
  • 建材・エクステリア(22)
  • 医療(21)
  • 安全保護具(16)
  • 溶接用品(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • 電気材料(12)
  • 保管用品(10)
  • 安全標識(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 家電(9)
  • 研磨材(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 厨房用品(7)
  • 住設機器(7)
  • トラック純正部品(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 安全用品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 機構部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(4)
  • カー用品(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • ヘルスケア(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 電動工具(3)
  • 清掃用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dt-1」の検索結果

1,878件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤル式遊離残留塩素計 DT-1 鈴研

    ダイヤル式遊離残留塩素計 DT-1

    鈴研
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    用途水中の残留塩素およびpHを比色法により測定するためのキットです。残留塩素測定は公定法であるDPD法、また比色用のダイヤルをワンタッチ交換するだけで、測定内容や範囲を変更可能です。錠剤パッケージの改良で、濡れた手でも楽に試薬投入できます。測定範囲0.05、0.1、0.2、0.4、0.5、0.7、1.0、1.5、2.0mg/l測定項目遊離残留塩素形態錠剤
  • DT-1グリップ KIJIMA(キジマ)

    DT-1グリップ

    KIJIMA(キジマ)(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    標準ハンドル用のグリップラバーです。
    適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)全長L(mm)124最大径(Φmm)34寸法N(mm)118
  • ペーパートレー DT-1 大黒工業

    ペーパートレー DT-1

    大黒工業(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(50枚)
    当日出荷
    入数(枚)50サイズ(mm)134×192×H27
  • 交換用モップ(EA928DT-1用) エスコ

    交換用モップ(EA928DT-1用)

    エスコ
    3,590税込3,949
    1個
    翌日出荷
    用途EA928DT-1用替モップエスコ品番EA928DT-1B質量(g)約620寸法(幅W×奥行D)(mm)420×160混率(%)吸水ポリエステル100繰り返し・詰め替え対応
  • ダイヤル式遊離残留塩素計 DT-1-SPS 鈴研

    ダイヤル式遊離残留塩素計 DT-1-SPS

    鈴研
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    用途水中の残留塩素およびpHを比色法により測定するためのキットです。残留塩素測定は公定法であるDPD法、また比色用のダイヤルをワンタッチ交換するだけで、測定内容や範囲を変更可能です。錠剤パッケージの改良で、濡れた手でも楽に試薬投入できます。測定範囲ダイヤル目盛り:濃度(mg/L)0.05、0.1、0.2、0.4、0.5、0.7、1.0、1.5、2.0 測定範囲:pH指示薬 5.8/6.3/6.6/6.9/7.2/7.5/7.8/8.1/8.6測定項目遊離残留塩素/pH(SPS指示薬)形態錠剤
  • DT-01 フルフェイス用マイク DAYTONA(デイトナ)

    DT-01 フルフェイス用マイク

    DAYTONA(デイトナ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    DT-01補修部品。
    付属品マイク本体×1、マイク固定用面ファスナー×1仕様【セット内容】マイク本体×1マイク固定用面ファスナー×1
  • ダイヤル式遊離残留塩素計 DT-1-BTB 鈴研

    ダイヤル式遊離残留塩素計 DT-1-BTB

    鈴研
    14,980税込16,478
    1台
    6日以内出荷
    用途水中の残留塩素およびpHを比色法により測定するためのキットです。残留塩素測定は公定法であるDPD法、また比色用のダイヤルをワンタッチ交換するだけで、測定内容や範囲を変更可能です。錠剤パッケージの改良で、濡れた手でも楽に試薬投入できます。測定範囲0.05、0.1、0.2、0.4、0.5、0.7、1.0、1.5、2.0mg/l、pH(BTB指示薬):6.0、6.2、6.4、6.6、6.8、7.0、7.2、7.4、7.6測定項目遊離残留塩素/pH(BTB指示薬)
  • DT-01 オプションパネル DAYTONA(デイトナ)

    DT-01 オプションパネル

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    DT-01オプション品。
  • ミシン針 DT×1 オルガン針

    ミシン針 DT×1

    オルガン針
    509税込560
    1袋(10本)
    5日以内出荷
  • 小型発電機 DT-1 ナリカ

    小型発電機 DT-1

    ナリカ
    56,000税込61,600
    1個
    4日以内出荷
    磁界中でコイルを回転させると、コイルに起電力が発生します。 この起電力は直流でしょうか? それとも交流でしょうか? 起電力が生じる原理を考え、この発電機で検証してみましょう。 また、付属の実験機器を用いて、直流で動かせる機器と交流で動かせる機器の違いについて考え、実験してみましょう。
    付属品3.8Vソケット付き豆電球(2個)、2色LED(2個)、プロペラモーター140(1個)仕様発電機構:プラネットギアによる変速装置、フェライト磁石による磁界発生機構回転子銅線線径(Φ0.3mm)、交流・直流同時出力方式(DC・AC共にMAX6V)材質合板、透明アクリル寸法(mm)200×185×126
  • DT-01 ベースプレートセット DAYTONA(デイトナ)

    DT-01 ベースプレートセット

    DAYTONA(デイトナ)
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    DT-01補修部品。
    付属品ベースプレート本体×1、ベースクリップ×1、ベースプレート固定用粘着テープ×1、ベースプレート固定用面ファスナー(オス、メス)×1、ベースプレート保護用ラバー×1
  • DT-01 粘着シールセット DAYTONA(デイトナ)

    DT-01 粘着シールセット

    DAYTONA(デイトナ)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    DT-01補修部品。
    付属品ベースプレート固定用粘着テープ×1、ベースプレート固定用面ファスナー(オス、メス)×1、ベースプレート保護用ラバー×1、ベースクリップ×1、スピーカー位置調整用パッド×1、スピーカー固定用面ファスナー×1、フレキシブルマイク固定用面ファスナー×1、フルフェイスマスク固定用面ファスナー×1
  • DT-1 ラバースレッダー カツイチ

    DT-1 ラバースレッダー

    カツイチ
    389税込428
    1枚(1本)
    8日以内出荷
    ワームに刺してラバースカートで虫チューンができるチューニングツールです。刺したワームの穴を広げにくい極細ワイヤーをステンレスパイプで補強、持ちやすく扱いやすいスレッダーです。ワームのラバーチューンはもちろん、ジグヘッドのアイやロッドのガイドにラインを通したり、穴の小さなラバーパーツや中通しオモリ等にも使用可能。老眼世代の強い味方としても活躍します。
    用途釣り、針
  • DT-01 補修部品 ベースクリップ DAYTONA(デイトナ)

    DT-01 補修部品 ベースクリップ

    DAYTONA(デイトナ)
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
    DT-01補修部品
  • DT-01/DT-E1 補修部品 スピーカー固定用面ファスナー DAYTONA(デイトナ)

    DT-01/DT-E1 補修部品 スピーカー固定用面ファスナー

    DAYTONA(デイトナ)
    499税込549
    1セット
    4日以内出荷
    DT-01/DT-E1補修部品
  • DT-01+/DT-E1+ 標準採用高音質スピーカー DAYTONA(デイトナ)

    DT-01+/DT-E1+ 標準採用高音質スピーカー

    DAYTONA(デイトナ)
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    スピーカーの振動板にシルク素材を採用し、従来スピーカーには表現できなかった滑らかな高音を実現。また低音重視のドライバーで迫力のある重低音をお楽しみいただけます。【適合インカム】。DT-01 / DT-E1用の高音質スピーカー。(DT-01+ / DT-E1+は補修品としてご利用いただけます。標準の付属スピーカーと同じものになります。)。・スピーカーサイズ:Φ40×10.4mm。・インピーダンス:32Ω。・サウンドプレッシャーレベル:115dB。・重さ:20g(片側) / ケーブル長:約145mm
    用途DT-01 / DT-E1用の高音質スピーカー。シルクダイヤフラムスピーカーを採用し、心地よい滑らかな音色を表現。高音質で通話時の会話も聞き取りやすい。DT-01+ / DT-E1+は補修品として使えます(付属スピーカーと同等)。インピーダンス:32Ω / サウンドプレッシャーレベル:115dB対応DT-01 / DT-E1
  • DT-01/DT-E1 補修部品 ブーム型マイク固定用面ファスナー DAYTONA(デイトナ)

    DT-01/DT-E1 補修部品 ブーム型マイク固定用面ファスナー

    DAYTONA(デイトナ)
    299税込329
    1セット
    4日以内出荷
    DT-01/DT-E1補修部品
  • DT-01 補修部品 ベースプレート保護用ラバー DAYTONA(デイトナ)

    DT-01 補修部品 ベースプレート保護用ラバー

    DAYTONA(デイトナ)
    799税込879
    1セット
    6日以内出荷
    DT-01補修部品
  • グリップラバー DT-1タイプ 生ゴム 201-493 KIJIMA(キジマ)

    グリップラバー DT-1タイプ 生ゴム 201-493

    KIJIMA(キジマ)
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:201-493。タイプ:DT-1。材質[素材]:生ゴム。全長:125(117)
    材質生ゴム全長(mm)125(117)タイプDT-1
  • YAMAHA DT-1ガクソウ QQ1-SBT-505-21P YAMAHA(ヤマハ)

    YAMAHA DT-1ガクソウ QQ1-SBT-505-21P

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
  • USBケーブルType-C (DT-01/DT-E1共通補修部品) DAYTONA(デイトナ)

    USBケーブルType-C (DT-01/DT-E1共通補修部品)

    DAYTONA(デイトナ)
    1,398税込1,538
    1本
    6日以内出荷
    インカムDT-01/DT-E1用の補修品、USBケーブルTypeC(USB-C to USB-A)。
  • グリップラバー DT-1タイプ ブラック 201-492 KIJIMA(キジマ)

    グリップラバー DT-1タイプ ブラック 201-492

    KIJIMA(キジマ)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:201-492。タイプ:DT-1。色[カラー]:ブラック。全長:125(117)
    全長(mm)125(117)ブラックタイプDT-1
  • DT-01/DT-E1 補修部品 ケーブル型マイク固定用面ファスナー DAYTONA(デイトナ)

    DT-01/DT-E1 補修部品 ケーブル型マイク固定用面ファスナー

    DAYTONA(デイトナ)
    299税込329
    1セット
    6日以内出荷
    DT-01/DT-E1補修部品
  • DT-01 補修部品 ベースプレート固定用面ファスナー DAYTONA(デイトナ)

    DT-01 補修部品 ベースプレート固定用面ファスナー

    DAYTONA(デイトナ)
    1,598税込1,758
    1セット
    6日以内出荷
    DT-01補修部品
  • DT-01 補修部品 ベースプレート固定用両面粘着シート DAYTONA(デイトナ)

    DT-01 補修部品 ベースプレート固定用両面粘着シート

    DAYTONA(デイトナ)
    1,198税込1,318
    1セット
    6日以内出荷
    DT-01補修部品
  • Schneider Electric ヒューズキャリア XB5DT1S シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric ヒューズキャリア XB5DT1S

    シュナイダーエレクトリック
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:Fuse Carrier併用可能製品:XB5 Seriesシリーズ:Harmony XB5ヒューズキャリア. 5 x 20 mmヒューズ用ヒューズキャリア - 6.3 A - 250 V. 取り付け径22 mm プラスチックベゼル 動作温度-40 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非接触型体温計DT-104 アイリスオーヤマ

    非接触型体温計DT-104

    アイリスオーヤマ(22件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    わずか1秒の短時間測定で、触れずにすばやく測れるスティックタイプの体温計です。 大きくて見やすく、暗闇でも光る液晶ディスプレイ搭載です。体温測定モード時にはバックモニターの色が、緑(平熱時)・黄緑(微熱時)・赤(発熱時)の3色でお知らせします。 体温測定と物体表面温度測定の選べる2つのモードで、体温だけでなく、赤ちゃんのミルクや食事などの温度測定にも便利です。 自動電源オフ機能搭載で、30秒間操作を行わない場合自動で消えます。 32回分の測定結果を記録することができます。電池は別売りとなります。
    用途体温測定・物体表面温度計測測定範囲(℃)体温測定モード:32.0~43.0・物体表面温度測定モード:0.0~99.0表示3桁+℃表示(0.1℃毎)電池単4アルカリ電池(1.5V)×2本(電池別売り)使用環境温度(℃)15~40測定距離3~5cm温度測定精度:±0.2℃ 35.5~42.0℃、±0.3℃ 32.0~35.4℃、±0.3℃ 42.1~42.9℃電池寿命約2000回測定可能モード体温測定モード・物体表面温度測定モードアズワン品番65-2320-16保管環境`-20℃~55℃、湿度≦93%RH(結露なし)、気圧70~106KPa使用環境湿度(%)85RH以下医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AGBZX00029000測定部位バックライト[体温測定モード時] 緑:32.0~37.4℃(平熱時)・黄緑:37.5~37.9℃(微熱時)・赤:38.0~42.9℃(発熱時)一般的名称皮膚赤外線体温計医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器ディスプレイサイズ(目安)幅31×縦42mm
  • マジックインキ極太 寺西化学

    マジックインキ極太

    寺西化学(20件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷
    ポスター・ポップ用に最適な極太タイプ どんなものにもよく書ける 「インキ補充式、ペン先交換式」になっていますので、別売の補充インキ・替ペン先により繰り返し使えます。
    適合替え芯極太用/MSIN-GDタイプシングル線幅(mm)10×18インク染料、油性インク商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
  • ディスポトレー アズワン

    ディスポトレー

    アズワン(2件のレビュー)
    6,740税込7,414
    1箱(500枚)
    当日出荷
    耐薬品性に優れています(ポリプロピレンと同等)。オートクレーブ不可。
    材質PP(ポリプロピレン)フィラー入
  • デスクトレー ナカバヤシ

    デスクトレー

    ナカバヤシ(2件のレビュー)
    368税込405
    1個
    当日出荷
    A4サイズの用紙がピッタリ収まるスタンダードタイプ。 積み重ねできるのでかさばりません。
    材質ポリプロピレン
  • 静電気除去テープ TRUSCO

    静電気除去テープ

    TRUSCO(26件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1巻
    当日出荷
    対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。
    用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。厚さ(mm)0.5材質/仕上(基材)超極細繊維不織布・はく離紙ブラック長さ(m)5表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)
  • 取替TKレバー 表示錠 GIKEN(川口技研)

    取替TKレバー 表示錠

    GIKEN(川口技研)(38件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
    用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。仕様Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く)材質/仕上ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ機能表示錠、トイレ用(サムターン)、(非常解錠機構付)適合扉厚(mm)26~42バックセット(mm)60
  • 差替式草刈用ナイロンコード 大地の達人

    差替式草刈用ナイロンコード

    大地の達人(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(100本)
    当日出荷
    日本の素材・技術で生産した高品質ナイロンコード。切れ味・耐久性が良い。抜け止めキャップ付。市販されているほとんどの差替式カッターヘッドに取付できます。
    用途差替え式ナイロンコードカッターに使用してください。
  • テクノタッチデーター印(器具のみ・A型) サンビー

    テクノタッチデーター印(器具のみ・A型)

    サンビー(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    高級ステンレスを使用した本体は激しい使用にも耐え、汚れもきれいに拭き取れます。日付印面高低調整円板を使って、日付と文字の高さを統一できます。
    付属品日付カセット(TR-KS5)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
  • 点検口用ケースハンドル錠 中西産業

    点検口用ケースハンドル錠

    中西産業(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    付属品ベロ(1梱) 、 M5×8ばね座金付きなべ小ねじ(1本) 、 M4×6なべ小ねじ(2本)仕様コイン錠付き材質ケース:ステンレス 、 ハンドル:亜鉛ダイカスト仕上ケース:ヘアライン 、 ハンドル:サチライトクロム取手ケース取手
  • 電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ

    三菱電機(7件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    種別標準形種類電磁接触器形式直流操作形動作方式非可逆式
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • DDT Series スラスト玉軸受 NMB(ミネベア)

    DDT Series スラスト玉軸受

    NMB(ミネベア)(27件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼材質(保持器)真鍮JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
  • チェーンデタッチャー KANA(片山チエン)

    チェーンデタッチャー

    KANA(片山チエン)(4件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    ローラーチェーンのプレートとピンを外してチェーンの切断を容易にするチェーンカッターです。
    種類チェーン用加工器具
  • タイミングベルト T10形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト T10形(ポリウレタン)

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
    種類タイミングベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)45歯ピッチ(mm)10ベルト形T10
関連キーワード
...
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
"dt-1" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷