仕様種類 = メスハウジングシリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = メス極数 = 4
長さ(mm)127
幅(mm)75
高さ(mm)20
質量(g)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
アクセサリタイプコネクタハウジング
併用可能製品自動車用コネクタ
シリーズDT
オス・メスメス
シリーズ番号DT04
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ = 自動車用コネクタ。オス/メス = メス。定格電流 = 13A。シリーズ = DT。結線方法 = 圧着。ハウジング材質 = サーモプラスチック。コンタクト材質 = 銅合金℃。IP67. DTレセプタクル. 特長と利点. IP68 ワイヤ対ワイヤ接続システム 動作温度範囲: -55 → +125. このシリーズの内容:. 在庫番号 ; 425-765は 425-765は 、オス端子用2ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 425-531は 425-531は 、オス端子用3ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 425-632は 425-632は オス端子用4ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 425-705は 425-705は オス端子用6ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 425-709は 425-709は オス端子用8ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 425-418は 425-418は 、オス端子用12ウェイ・レセプタクルコネクタ・ハウジングです。 在庫番号 ; 915-6534は 915-6534は 、オス端子用2ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 915-6531は 915-6531は 、オス端子用4ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 915-6540は 915-6540は オス端子用6ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 915-6543は 915-6543は オス端子用8ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥269
税込¥296
5日以内出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
1個
¥839
税込¥923
6日以内出荷
TE Connectivity Deutsch DT、オス端子用ハウジングは、4 ポジションの電線対電線コネクタシステム内蔵です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12、サイズは 16 の Deutsch コンタクトを使用し、それぞれに 13 A の連続性がありますコネクタ及びハウジングタイプ - オス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
TE Connectivity Deutsch DT、オス端子用ハウジングは、4 ポジション、4.45 mm ピッチ(電線対電線コネクタシステム内蔵)の製品です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12、サイズ 16 の Deutsch コンタクトを使用していますコネクタ及び
仕様●タイプ:ハウジング●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5542
アズワン品番65-7505-60
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
。TE Connectivity Deutsch DT、オス端子用ハウジングは、4 ポジション、4.45 mm ピッチ(電線対電線コネクタシステム内蔵)の製品です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12、サイズ 16 の Deutsch コンタクトを使用していますコネクタ及びハウジングタイプ - オス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
仕様●タイプ:ハウジング●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5541
アズワン品番65-7505-36
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
併用可能製品 = 自動車用コネクタ。シリーズ = DT。極数 = 4。DTプラグウェッジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥159
税込¥175
3日以内出荷
国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
容量16GB
メモリーインターフェイスUDIMM
規格DDR4 SDRAM
メモリーモジュール規格PC4-19200
ピン数(ピン)288
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
容量16GB
メモリーインターフェイスUDIMM
規格DDR4 SDRAM
メモリーモジュール規格PC4-23400
ピン数(ピン)288
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
容量32GB
メモリーインターフェイスUDIMM
規格DDR4 SDRAM
メモリーモジュール規格PC4-25600
ピン数(ピン)288
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥61,980
税込¥68,178
5日以内出荷
国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
容量32GB
メモリーインターフェイスUDIMM
規格DDR4 SDRAM
メモリーモジュール規格PC4-21300
ピン数(ピン)288
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥61,980
税込¥68,178
5日以内出荷
国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
容量16GB
メモリーインターフェイスUDIMM
規格DDR4 SDRAM
メモリーモジュール規格PC4-25600
ピン数(ピン)288
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
9日以内出荷
国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
容量16GB
メモリーインターフェイスUDIMM
規格DDR4 SDRAM
メモリーモジュール規格PC4-21300
ピン数(ピン)288
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
9日以内出荷
国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
容量16GB
メモリーインターフェイスUDIMM
規格DDR4 SDRAM
メモリーモジュール規格PC4-17000
ピン数(ピン)288
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
9日以内出荷
国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
容量32GB
メモリーインターフェイスUDIMM
規格DDR4 SDRAM
メモリーモジュール規格PC4-17000
ピン数(ピン)288
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥61,980
税込¥68,178
9日以内出荷
国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
容量32GB
メモリーインターフェイスUDIMM
規格DDR4 SDRAM
メモリーモジュール規格PC4-19200
ピン数(ピン)288
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥61,980
税込¥68,178
9日以内出荷
安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定!
ミニバイクを中心としたラインナップ!
高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。
ノンアスベスト材使用
国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
容量32GB
メモリーインターフェイスUDIMM
規格DDR4 SDRAM
メモリーモジュール規格PC4-23400
ピン数(ピン)288
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥61,980
税込¥68,178
12日以内出荷
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
メモリー容量64GB(32GB×2)
保証期間5年
ピン数(ピン)288
RoHS指令(10物質対応)対応
性能ランクRANK:2(Dual Rank)
メモリーインターフェイスUDIMM
動作電圧(V)1.2
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格DDR4 SDRAM
メモリー容量32GB
保証期間5年
ピン数(ピン)288
RoHS指令(10物質対応)対応
性能ランクRANK:2(Dual Rank)
メモリーインターフェイスUDIMM
動作電圧(V)1.2
DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●結線方法:スクリュー●高さ:17.02mm●幅:57.18mm●深さ:17.15mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1513
アズワン品番65-7718-78
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:24.71mm●幅:45.93mm●深さ:21.13mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1531
アズワン品番65-7724-17
1袋(5個)
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
仕様●極数:3●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●結線方法:スクリュー●高さ:24.71mm●幅:56.67mm●ハウジング材質:PA GF●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1548
アズワン品番65-7718-96
1袋(5個)
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
規格クロ/ムジ
関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.77MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(0.78MB) 展開図7(1.13MB) 展開図8(0.87MB)
図解NoLPB228EU 本体部品_No.4、MB228P-JA 本体部品_No.4、JC263DX 本体部品_No.12、AC266STD 本体部品 コシアテ_No.4、JCN26DT 本体部品_No.12、JC233DX 本体部品_No.12、JC234DX 本体部品_No.12、AC266S 本体部品 コシアテ_No.4、BC20S-LP 本体部品 コシアテ_No.4、KC26RDVX1 本体部品_No.4、JC264DX 本体部品_No.12、AC236S 本体部品 コシアテ_No.4
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
関連キーワード