1個
¥529
税込¥582
5日以内出荷
アクセサリタイプコネクタハウジング
併用可能製品自動車用コネクタ
シリーズDT
オス・メスオス
シリーズ番号DT06
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity Deutsch DT (メス端子用ハウジング)は、4 ポジション、4.45 mm ピッチ(電線対電線コネクタシステム内蔵)の製品です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12 本、サイズは 16 Deutsch cona ですコネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5553
アズワン品番65-7507-01
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
TE Connectivity Deutsch DT (メス端子用ハウジング)は、4 ポジション、4.45 mm ピッチ(電線対電線コネクタシステム内蔵)の製品です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12 本、サイズは 16 Deutsch cona ですコネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5554
アズワン品番65-7506-74
1個
¥369
税込¥406
7日以内出荷
仕様タイプ = プラグハウジング オス/メス = オス 行数 = 2 定格電流 = 13A シリーズ = DT 色 = グレー IP保護等級 = IP68 高さ = 19.74mm 幅 = 20.83mm 深さ = 43.21mm 動作温度 Min = -55℃
長さ(mm)165
幅(mm)115
高さ(mm)20
質量(g)48
1袋(5個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
用途玄関・勝手口、事務所、会議室など
付属品鍵:3本
種類レバーハンドル
勝手左右、内外共通
動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。
シリンダー6本ピンシリンダー
バックセット64
関連資料寸法図 寸法図
適合厚さ(mm)33~43
用途テラス出口など
種類レバーハンドル
動作内側からサムターンで施解錠。 外側から施解錠不可能。 内外のレバーでラッチを作動。
バックセット64
関連資料寸法図
適合厚さ(mm)33~43
用途連絡扉、機械室、倉庫など
仕様(室内側)シリンダー/(室外側)シリンダー
種類レバーハンドル
動作内外からキーで施解錠。内外のレバーでラッチを作動。
シリンダー6本ピンシリンダー
バックセット64
関連資料寸法図
適合厚さ(mm)33~43
用途間仕切など
種類レバーハンドル
動作施錠機能はありません。 内外のレバーでラッチを作動
バックセット64
関連資料寸法図
適合厚さ(mm)33~43
用途機械室、設備室、点検口、倉庫など
種類レバーハンドル
動作外側からキーで施解錠。 内側からは施解錠不可能。 内外のレバーでラッチを作動。
シリンダー6本ピンシリンダー
バックセット64
関連資料寸法図
適合厚さ(mm)33~43
用途主要出入口、住宅玄関など
タイプ片開き用25L受座
ハンドルNU11S
取付扉厚(mm)33~43
バックセット(mm)64
電池式のローリングテンキーシステム。配線工事が不要なので、既設のドアにも簡単に対応できます。
その他【使用電気錠】BZS(瞬時通電施解錠型(レバーハンドル錠型))
寸法(mm)【チリ】6以下
タイプ片開き用25L受座
定格電圧(V)DC6
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【テンキー操作器】119.5×93×34
定格電流(A)0.9
シリンダー6本ピン[P]
取付扉厚(mm)33~43
バックセット(mm)64
1組
¥78,980
税込¥86,878
4日以内出荷
用途トイレ、寝室・子供部屋等
種類レバーハンドル
動作内側からサムターンで施解錠。 外側からコインなどで解錠出来ます。 内外のレバーでラッチを作動。
シリンダー6本ピンシリンダー
バックセット64
関連資料寸法図
適合厚さ(mm)33~43
コンパクト設計により、持ち運び可能。作業現場を選びません。プリンタ内蔵ですぐに出力。現場でも確認しやすい大きなカラー画面で、直感的に操作可能。ワークに合わせて駆動部を付け替えることが可能。簡易測定から、高精度なうねり測定まで自由自在。現在お持ちの駆動部(ハンディサーフE-35A/B、E-40A、E-45A、S130Aの駆動部)もFLEXにリプレース可能。
質量(g)FLEX部:90
測定範囲(mm)(駆動軸)X 方向 12.5
電源内蔵充電式電池(ACアダプタにより充電)
方式【センシング】差動トランス差動インダクタンス(変位形)
動作方式標準タイプ
分解能(μm)(Z方向)0.01/±20~0.08/±160
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)FLEX部:132×58×214
測定範囲(μm)(Z方向)±160
消費電力(VA)約30(フル充電で約600回測定可能)
充電時間(時間)3
USBデジタルゲージ用計測ソフトウエア。
視認性のよい測定値と選べる表示。数値表示、横型バーグラフ表示、縦型バーグラフ表示、アナログメータ表示。
測定モード:現在値、最大値、最小値、P-P値から選択。
リアルタイムチャート表示
ラッチやピークホールド、プリセットが可能。
測定データをCSV形式で出力:キートリガまたは設定時間間隔にて測定時間、測定値、判定結果を保存。
主な機能:測定値表示切替・表示レンジ変更(±0.05μm~±250mm)・ゲージの名称設定・mm/μm表示切替・プリセット、ラッチ、ピークホールド・現在値、最大値、最小値、P-P値の表示・現在値の合否判定(赤、黄、緑の3色判定)・現在値のチャート表示・CSVデータ出力(取得時間、測定値、合否判定結果)
DS800Sシリーズ、DSシリーズ、DTシリーズの測定値の表示や保存が可能です。
仕様●測長ユニット:DS800Sシリーズ・DSシリーズ・DTシリーズ(MT30経由)●最大接続本数(本):16●OS:Windows10●CPU:IntelCorei3以上を推奨●Memory(bit):32(2GB以上を推奨)/64(4GB以上を推奨)●Storage(MB):200以上●Display:1280×800以上を推奨●通信インターフェイス:USB2.0以上●実行環境:.NETFramework4.6以上
アズワン品番68-0713-74
1個
¥77,980
税込¥85,778
6日以内出荷
関連キーワード