空気圧回路中に発生したドレンを確実に自動排出するドレン排出器です。スナップ機構の採用により耐久性がアップしました。用途に合わせて接続は上配管・横配管のどちらも選択可能です。マテリアルハイブリット化(ボディ:アルミダイキャスト、カバー:樹脂)により強度を兼ね備え、コンパクトかつ軽量にしました。手動コックを標準装備し、任意に手動操作で排出作業が可能です。残圧排出機能としても利用可能です。
用途圧縮空気中のドレン排出用に
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0.1~1
使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)
コック手動コック付
ボウルノーマルオープン形オートドレン
ドレン排出口竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~Φ6を直接接続可能)
耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
空気圧回路中に発生したドレンを確実に自動排出するドレン排出器です。スナップ機構の採用により耐久性がアップしました。用途に合わせて接続は上配管・横配管のどちらも選択可能です。マテリアルハイブリット化(ボディ:アルミダイキャスト、カバー:樹脂)により強度を兼ね備え、コンパクトかつ軽量にしました。
用途圧縮空気中のドレン排出用に
仕様ペットコック添付(パイププラグなし)
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0.1~1
使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)
コック手動コック無
ボウルノーマルオープン形オートドレン
耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
空気圧回路中に発生したドレンを確実に自動排出するドレン排出器です。スナップ機構の採用により耐久性がアップしました。用途に合わせて接続は上配管・横配管のどちらも選択可能です。マテリアルハイブリット化(ボディ:アルミダイキャスト、カバー:樹脂)により強度を兼ね備え、コンパクトかつ軽量にしました。手動コックを標準装備し、任意に手動操作で排出作業が可能です。残圧排出機能としても利用可能です。
用途圧縮空気中のドレン排出用に
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0.15~1
使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)
コック手動コック付
ボウルノーマルクローズ形オートドレン
ドレン排出口竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~Φ6を直接接続可能)
耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
空気圧回路中に発生したドレンを確実に自動排出するドレン排出器です。スナップ機構の採用により耐久性がアップしました。用途に合わせて接続は上配管・横配管のどちらも選択可能です。マテリアルハイブリット化(ボディ:アルミダイキャスト、カバー:樹脂)により強度を兼ね備え、コンパクトかつ軽量にしました。
用途圧縮空気中のドレン排出用に
仕様ペットコック添付(パイププラグなし)
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0.15~1
使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)
コック手動コック無
ボウルノーマルクローズ形オートドレン
耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ドレントラップ N.O.
モノタロウ
¥4,498
税込¥4,948
軽量・コンパクトの自動ドレン排出器。
適合エアコンプレッサー/0.75~75kW
タイプノーマルオープン白色タイプ
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0.1~1
使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)
ドレン排出口竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~6を直接接続可能)
新型ワゴンR S-えねちゃーじ仕様(型式:HM44S、エンジン型式RA06A)に使用されているドライブベルトの脱着専用工具です。
従来のボルト調整式から仕様変更となったため、この特殊工具がないとドライブベルトの交換作業が困難となっています。
狭いスペースのエンジンルームに対応した専用設計です。
付属品スズキスペーシア、ハスラー専用のオプションスペーサー(SDT-4000N-3)
1セット
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
握りやすい直径34mmのパイプ径で、「手すり専用」のパイプです。機能的なダブルディンプル仕様で、ご利用者様がしっかりと握りやすい形状になっています。必要な長さにカットしてご使用ください。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。
仕様屋外用
材質高耐食性めっき鋼管(プラスチック被覆)
形状スキップディンプル
握り径(Φmm)34
バリア(フィンガーガード)をスライドするだけで、ピン先の長さと測定カテゴリを簡単切り替え。
ピン先露出長:3.3 mm±0.2 mm 又は 18.0 mm±0.3 mm
測定カテゴリ:CAT III 1000 V, IV 600 V 又は CAT II 1000 V
幅広い使用温度範囲-25℃ ~ 65℃
L9207-10 テストリードの代替品として使用可能
用途DT425xシリーズ、DT428xシリーズ、CM3286シリーズ、CM4141(-50)、CM4142、CM437xシリーズ
アズワン品番65-0279-18
ケーブル長(cm)95
RoHS指令(10物質対応)対応
カテゴリー【測定カテゴリⅢ、Ⅳ状態(先端ピン露出長さ3.5mm)】1000V(測定カテゴリⅢ)、600V(測定カテゴリⅣ)、【測定カテゴリⅡ状態(先端ピン露出長さ18.5mm)】1000V(測定カテゴリⅡ)
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【SEAGATE/シーゲイト】。★外付けデスクトップ。ST305004EXA101-RK。ST310005EXA101-RK。ST315005EXA101-RK。ST320005EXA101-RK。STAY1000102。STAY3000100。STAY3000102。STBV2000100。STBV3000100。STBV5000100。STCB3000400。STCB4000401。STDT2000300。STDT3000100。STDT3000300。STDT4000100。STDT4000300。STDT5000300。STDT6000100。STDT6000200。STDT6000300。STDT8000100。STDT8000300。STDU4000100。STEB2000314。STEB4000306。STEB4000309。STEB6000304。STEB8000300。STEL10000400。STEL12000400。STEL14000400。STEL4000300。STEL6000300。STEL8000300。STFM3000300。STFM4000300。・Mac用Backup。STDS1000300。STDS2000300。STDS4000300。STEM4000400。STEM8000400。Maxtor D3 Station。Seagateデスクトップ・ドライブ。・Expansion。ST305004EXD101-RK。ST310005EXM101-RK。ST315005EXM101-RK。ST320005EXM101-RK。STAY1000302。STAY2000302。STAY3000200。STAY3000302。STBV2000300。STBV3000300。STBV4000300。STEA1000307。STEA1000400。STEA1000409。STEA2000304。STEA2000400。STEA2000431。STEA3000400。STEA4000400。STEA5000402。STEA5000406。STEB10000400。STEB12000400。STEB14000400。STEB16000400。STEB2000100。STEB2000200。STEB2000300。STEB3000100。STEB3000200。STEB3000300。STEB4000200。STEB4000300。STEB4000304。STEB5000300。STEB6000301。STEB6000403。STEB8000200。STEB8000301。STEB8000402。STKP2000300。STKP4000402。STKP6000402。STKP8000402。STJD1000400。STJD500400。STKM1000300。STKM2000300。・One Touch SSDおよびHDD。STJE1000400。STJE1000402。STJE500400。STJE500402。STJE500404。STJE500405。STJE500406。STJE500407。STKB1000400。STKB1000401。STKB1000403。STKB2000400。STKB2000401。STKB2000403。STKC4000400。STKC4000401。STKC4000403。STKC5000400。STKC5000401。STKC5000403。HDD。STKY1000400。STKY1000401。STKY1000402。STKY1000403。STKY1000404。STKY2000400。STKY2000401。STKY2000402。STKY2000403。STKY2000404。STKY2000411。STKZ4000400。STKZ4000401。STKZ4000402。STKZ4000403。STKZ4000404。STKZ5000400。STKZ5000401。STKZ5000402。STKZ5000403。STKZ5000404。・Fast SSD。STCM1000400。STCM2000400。STCM250400。STCM500401。・One Touch Hub。STLC20000400。STLC18000402。STLC16000400。STLC14000400。STLC12000400。STLC10000400。STLC8000400。STLC6000400。STLC4000400。★据え置きHDD。SGD-EX020UBK。SGD-EX030UBK。SGD-EX040UBK。SGD-NZ040UBK。SGD-NZ030UWH。SGD-NZ030UBK。SGD-NZ020UBK。SGD-NZ010UBK。SGD-NY040UBK。SGD-NY030UWH。SGD-NY030UBK。SGD-NY020UWH。SGD-NY020UBK。SGD-NY010UBK。SGD-NX040UBK。SGD-NX030UBK。SGD-NX030UWH。SGD-NX020UBK。SGD-NX020UWH。SGD-MY060UBK。SGD-MY040UWH。SGD-MY040UBK。SGD-MY030UWH。SGD-MY030UBK。SGD-MY020UWH。SGD-MY020UBK。SGD-MX060UBK。SGD-MX040UWH。SGD-MX040UBK。SGD-MX030UWH。SGD-MX030UBK。SGD-MX020UWH。SGD-MX020UBK。SGD-MX010UBK。SGD-FNX030UBK。★外付けメディア。STCK1000100。STCK1000300。STCV2000100。STCV2000300。STCV500100。STCV500300。Photo Drive。STJS2000400。など。すべての対応機種は記載できておりません。
色ブラック
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オス
プラグ金メッキ
伝送速度(Gbps)最大5
USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)
変換タイプオス-オス
1本
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。SanDisk/サンディス。・SSD。SDSSDE30-2T00-J25。SDSSDE30-2T00-J26。SDSSDE30-2T00-J27。SDSSDE30-480G-J25。SDSSDE30-480G-J26。SDSSDE60-250G-J25。SDSSDE60-500G-J25。SDSSDE60-1T00-J25。SDSSDE60-2T00-J25。SDSSDEX2-480G-J25。SDSSDEX2-960G-J25。SDSSDEX2-1T92-J25。SDSSDE80-500G-J25。SDSSDE80-1T00-J25。SDSSDE80-2T00-J25。SDSSDT40-4T00-NA25。SDSSDT40-8T00-NA25。PRO-BLADE TRANSPORT。SDPM2NB-0000-GBAND。SDPM2NB-001T-GBAND。SDPM2NB-002T-GBAND。SDPM2NB-004T-GBAND。SDSSDE61-500G-J25。SDSSDE61-500G-J25。SDSSDE61-1T00-G25B。SDSSDE61-1T00-G25M。SDSSDE61-1T00-J25。SDSSDE61-2T00-G25B。SDSSDE61-2T00-G25M。SDSSDE61-2T00-J25。SDSSDE61-4T00-G25B。SDSSDE61-4T00-G25M。SDSSDE61-4T00-J25。SDSSDE61-4T00-J25。すべての対応機種は記載できておりません。
色ブラック
長さ(m)1
コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)
インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)
転送速度(Gbps)最大10
変換タイプオス-オス
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
トランジスタ出力 ‐ FET及びMOSFET、Infineon. InfineonのPDV13シリーズは、アナログ信号の汎用スイッチングに使用されている電気機械式リレーを置き換える、常時開の単極ソリッドステートリレーです。 このシリーズは、InfineonのHEXFETパワーMOSFETを出力スイッチとして利用し、斬新な構造の太陽光発電集積回路で駆動されます。. バウンスのない動作 1010オフ抵抗 1,000 V/μsec dv/dt 入力感度: 5 mA 4,000 Vrms I/O絶縁 ソリッドステートの安定性
仕様ピン数 = 6パッケージタイプ = DIP
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥74,980
税込¥82,478
7日以内出荷
トランジスタ出力 ‐ FET及びMOSFET、Infineon. InfineonのPDV13シリーズは、アナログ信号の汎用スイッチングに使用されている電気機械式リレーを置き換える、常時開の単極ソリッドステートリレーです。 このシリーズは、InfineonのHEXFETパワーMOSFETを出力スイッチとして利用し、斬新な構造の太陽光発電集積回路で駆動されます。. バウンスのない動作 1010オフ抵抗 1,000 V/μsec dv/dt 入力感度: 5 mA 4,000 Vrms I/O絶縁 ソリッドステートの安定性
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = MOSFETチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = AC, DC標準上昇時間 = 3ms最大入力電流 = 25 mA絶縁電圧 = 4000 Vrms標準降下時間 = 0.5msシリーズ = PVT
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
仕様モデル:DiskAshur DT2●容量:4 TB●寸法:112 x 43.5 x 185.5mm●重量:1.2kg●長さ:112mm●幅:43.5mm●高さ:185.5mm●iStorage diskAshur DT2 HDD. diskAshur DT2には使いやすいデザインのキーパッドが用意されており、自分だけの7~15桁のPINを使用してドライブに安全にアクセスできます。セットアップや動作にソフトウェアが要らず、プラットフォーム / デバイスに依存せずにあらゆるオペレーティングシステムで機能します。MS Windows、Mac OS、Linux、Android、Chrome、Thin Clients、Zero Clientsの全バージョンや組み込みシステムでの使用に最適です。. USB 3.1暗号化デスクトップハードドライブ XTS-AES 256ビットハードウェア暗号化 - ソフトウェア不要 OSやプラットフォームに非依存 EDGEテクノロジー採用. diskAshur DT2は、自動化された攻撃への対応としてデッドロック凍結状態に入り、あらゆる攻撃を無力化します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥88,980
税込¥97,878
7日以内出荷
こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
1個
¥20,980
税込¥23,078
17日以内出荷
関連キーワード