1,716件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた化学安定性・熱安定性、およびスラッジやワニス状物質の生成に対する優れた防止力 優れた水分離性、優れた耐摩耗性 錆および腐食に対する長期にわたる防止性能 優れた消泡性と放気性 広範囲にわたる用途
用途工業用・船舶用蒸気タービンや水力タービン、および特定のガスタービンにおける循環系等システム(ポンプ、バルブ、その他の付属機器) すべり軸受・転がり軸受・および低負荷のギヤでの連続稼動 飛沫潤滑や油浴潤滑およびリング潤滑システムにより潤滑油が供給されるタービン 一般的な油圧ポンプ 吐出し温度150℃以下での、空気および不活性ガスを使うコンプレッサーまたは真空ポンプ 適合範囲タービン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 銅板腐食(100℃×3H)1B 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エクソンモービルモービルDTE
オイル寿命が延長されスラッジの発生を抑制し システムを清浄化する耐摩耗性油圧作動油です。
用途高耐荷重性と耐摩耗性を必要とする油圧システム スラッジや増積物が主成される過酷な油圧システム 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
13,980 税込15,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タンガロイチップ DTE
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

1箱ほか
18,980 税込20,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

寸法(mm)112×67.8×38 質量(g)300 シリーズDTE60 定格電力(W)60 湿度(%RH)5~95(無結露) 精度(%)±1(Typical)、Max±2 冷却方式Natural convection 絶縁抵抗(MΩ)Min1000 取付け方法シャーシマウント 安全規格CB、UL、CE、UKCA 過電圧保護1.2 保管温度範囲(℃)-50~125 電力密度Max3.4W/in3 RoHS指令(10物質対応)対応 入力フィルターPi type 過負荷保護1.5 動作温度範囲(℃)-40~+95 パッケージ密閉型 スイッチング周波数(kHz)210 ロードレギュレーション±0.5%、Max1% 絶縁電圧(V)MinDC2500 ラインレギュレーション±0.2%、Max1.5% 静電容量(pF)Max3000 出力数1 応答時間(ms)50
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法(mm)96×54×23.3 質量(g)107 シリーズDTE20 定格電力(W)20 湿度(%RH)5~95(無結露) 精度(%)±1(Typical)、Max±2 冷却方式Natural convection 絶縁抵抗(MΩ)Min1000 取付け方法シャーシマウント 安全規格CB、UL、CE、UKCA 過電圧保護1.2 保管温度範囲(℃)-50~125 電力密度Max2.7W/in3 RoHS指令(10物質対応)対応 入力フィルターPi type 過負荷保護1.5 動作温度範囲(℃)-40~+95 パッケージ密閉型 スイッチング周波数(kHz)285 ロードレギュレーション0.01 絶縁電圧(V)MinDC2500 ラインレギュレーション±0.5% 静電容量(pF)Max2200 出力数1 応答時間(ms)50
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:DINレールクリップ●併用可能製品:DTE20 DINレール●XP Power - DTE20シリーズDINレールクリップキット. XP Power DINレールクリップキットは、DTE20シリーズに不可欠なアクセサリです。 このクリップは、難燃性黒色ナイロン製で、金具、ねじ、及びドリルテンプレートが付属しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
5日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプDINレールクリップ 併用可能製品DTE40-60 DINレール
1個
819 税込901
5日以内出荷

カプラーオンで、簡単取付のアクセルチューニング! 。 最新の"Multi Protocol Technology"を採用し、世界初、最先端プロトコル"SENT(シングル エッジ ニブル トランスミッション)"にも対応可能! 。 最新の"Microcontroller DSP"の搭載で、電子制御シグナルの高精度・高速処理を実現! 。 "3つの基本プログラム モード"と各モード別に"7段階の微調整機能"+純正モードを装備し、計22種類のレスポンス設定が可能! 。 "PerfecTune(パーフェクチューン)"学習機能搭載で、車輌別にパーフェクトなチューニングを実現! 。 過飾を排した新型"コントロール ユニット(LEDバックライト付き)"を採用し、視認性・操作性・デザイン性を大幅にアップ! 。 イージー アクセス機能搭載で、設定はメモリーします! 。 「ECOモード」追加で低燃費走行にも対応! 。 「イモビライザー機能」搭載で、セキュリティ機能アップ! 。 リモコンは最大4台まで登録可能 。Bluetooth搭載でアプリからもコントロールが可能です セット内容 ・コントロール ユニット(ケーブル ハーネス付 1pタイプ) x 1セット ・リモコン x 1個 ・コントロール ユニット ホルダー x 1個 ・ホルダー固定用テープ(おまけ) x 2枚 ・取扱説明書 x 63部 適合詳細はお問い合わせください
用途Newイモビライザー機能搭載、登録されたリモコン、スマートフォンでのみ、解除可能です。 「イモビライザー機能」ON状態ではアクセル操作が不能になるので、車両盗難防止になります。
1セット
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

外径・端面溝入れ・旋削加工用高精度2コーナインサートです。
用途外径・端面溝入れ・旋削加工用。 適合被削材種ステンレス鋼、難削材、高硬度材 材種AH8005
1箱(10個)
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
翌日出荷


1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷

RS232Cシリアルケーブル:クロス接続のDB9ケーブル(オス-メス)。最大3mの距離で2台のDTEデバイスを接続し、ケーブル長の制限を解消。柔軟なシリアルデバイス設定が可能に。高品質構造:28 AWGの高品質錫メッキ銅線およびアルミマイラーシールドを施し、シールド付きメタルシェルコネクターによりEMI干渉を防止。ストレインリリーフ付きPVC成型コネクターとPVC被覆材は、曲げや過酷な使用による損傷を防止。ネジロック式NULLモデムケーブル:つまみねじを搭載し、不慮の脱落によるデータ損失を防止するクロスタイプのケーブル。仕様:ケーブル長:3m/コネクター:DB9オス-DB9メス/色:ブラック/ワイヤーゲージ:28AWG/ケーブル外径:4.8mm/アルミマイラーシールドおよび金属シェルコネクター/モールドPVCストレインリリーフおよび被覆材。注意:これはクロスタイプ(Nullモデム)のケーブルであり、ストレートスルーケーブルではありません。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●コネクタA:DB9 (D-Sub、9ピン)●コネクタB:DB9 (D-Sub、9ピン)●導体数:7●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:PVC●シールドタイプ:アルミ箔とドレイン線●対応プロトコル:ヌルモデム●色:ブラック●コネクタタイプ:ストレート●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●ケーブル長:3m●注意:本製品は、クロスタイプのシリアルケーブルで、ストレートタイプではありません。●動作温度:20℃~80℃●保存温度:20℃~80℃●湿度:15%~65% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

XP Power - DTE60シリーズのDC-DCコンバータ。XP Power製のDTE60シリーズでは、信頼性の高い、完全に密封された60 WのDC-DCコンバータを揃えています。 このシリーズには、シャーシ取り付け又はDINレール取り付けのタイプが用意されています。各製品は、入力範囲が4:1と広く、動作温度が-40~+85℃となっています。60 W 完全密封でシャーシ取り付け又は
仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:2.5kV dc●定格電力:60W●出力電流:5A●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:91%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:67.8mm アズワン品番65-7219-21
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

RJ-45中継アダプタ。(カテゴリ3)
オス形状- メス形状RJ-45×2 規格カテゴリ3 コネクタ形状RJ-45メス - RJ-45メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16.5×37×22.5 結線方式ストレート結線 アズワン品番64-0850-89 適合伝送帯域カテゴリ3(10BASE-T)適合 変換タイプメス - メス コネクタ1RJ-45 コネクタ2RJ-45
1個
399 税込439
当日出荷

質量(g)50 ケーブルフラットケーブル アズワン品番64-8864-09 導体サイズ(AWG[mm2])28 使用コネクタ(ボード側)16ピンポストヘッドコネクタ(F(雌)タイプ)PS-16SEN-D4P1-1C(JAE)相当品 使用コネクタ(ブラケット側)15ピンD-SUBコネクタ(F(雌)タイプ)17JE-13150-02(D1)A(DDK)相当品 ロックナット UNC#4-40(インチネジ)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

アイネックスPC電源スイッチ
パソコン本体から離れて、手元でパソコンの電源/リセット操作ができます。 分岐ケーブルを採用しているので、パソコン本体側の電源/リセットスイッチも使用できます。 本体の電源/リセットスイッチが故障した場合の代わりとしても役に立ちます。 マザーボードから電源LEDを延長でき、電源オン時に青色リング部分が青く光ります。 USB2.0ポート2個をマザーボードから前面に延長します。 USB機器の使用に便利です。 底面の両面テープで机に固定できます。 ドライバ不要。OS標準のドライバで動作します。
付属品内部接続用ケーブル付きブラケット スイッチ電源: プッシュスイッチ (ノンロックタイプ)、リセット: プッシュスイッチ (ノンロックタイプ) 適合規格USB 2.0/1. コネクタ形状電源スイッチ: 2ピンコネクタ メス、2ピンコネクタ オス、リセットスイッチ: 2ピンコネクタ メス、2ピンコネクタ オス、電源LED: バラ2ピンコネクタ メス、USB 2.0: 2×5ピンコネクタ メス 対応High-Speed (480Mbps/理論値) LED色ブルー ケーブルミニD-Sub15ピンコネクタを使用した専用ケーブル ケーブル長(cm)本体ケーブル:約120(本体に直付け)、内部接続用ケーブル付きブラケット:約30 供給電流(mA)(最大/各ポート)500
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

宛名用や物流コード印刷・表示に最適なラベルシールです。さまざまなプリンタで印刷できるスタンダードなタイプでしっかり貼り付けることができます。
用途宛名用や物流コード印刷・表示に最適なスタンダードなラベルシールです。 。適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 。しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。 。手書きも可能で、手軽に宛名ラベルを作成することができます。 。ノーカットのラベルで好きな形に切ったり、ダンボールなど大きな面に貼り付けたりする際に便利なサイズです。 。主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 。無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント3.0」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。 。「らくちんプリント3.0」を使って、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●お探しNo.:T133●ラベル枚数:50シート(50片)●一面サイズ:ノーカット(210mm×297mm) ホワイト サイズA4 用紙上質紙 マット プリンタ兼用タイプ 紙質上質紙/マット 紙厚(mm)0.2 坪量(g/m2)178 面付1面(ノーカット) 適合プリンタインクジェット、レーザー、コピー機 用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297
1個
709 税込780
当日出荷

パソコン本体から離れて、手元でパソコンの電源操作ができます。 スイッチはメカニカルキーボードと同様の構造で、心地よい打鍵感を味わえます。 分岐コネクタが付属しているので、パソコン本体側の電源スイッチ/LEDも使えます。 マザーボードから電源LEDを延長でき、電源オン時に内部のブルーLEDが光ります。 底面にマグネットを内蔵しているので、任意のマグネット対応面に設置できます。マグネット非対応面には、付属の両面テープ付き金属板を貼って設置できます。
付属品内部接続用分岐コネクタ、両面テープ付き金属板 寸法(mm)本体: 約W19×D19×H24 (ケーブルを除く)、両面テープ付き金属板: 直径約25 ブラック スイッチプッシュスイッチ (モーメンタリ動作) ケーブル長(m)約2 (本体に直付け) LEDブルー コネクタ(ピッチ)2.54mm
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

オス形状- メス形状RJ-45×2 コネクタ形状RJ-45メス - RJ-45メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.5×30×16.5 結線方式ストレート結線 アズワン品番64-0850-88 適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 変換タイプメス - メス コネクタ1RJ-45 コネクタ2RJ-45
1個
799 税込879
当日出荷

さまざまなプリンタで印刷できるスタンダードなタイプでしっかり貼り付けることができます。
用途適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。 手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。 落ち着いた質感のマット紙を採用しています。 主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ホワイト サイズA4 用紙上質紙 マット プリンタ兼用タイプ 紙質上質紙 紙厚(mm)0.16 坪量(g/m2)150 ラベル厚(mm)0.09
1個
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

サンワサプライRJ-45中継アダプタ
10ギガビットイーサネットに対応した、RJ-45コネクタ用の中継アダプタ(カプラー)です。 STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用可能です。
質量(g)18 コネクタ形状STP(RJ-45シールドタイプ)メス - STP(RJ-45シールドタイプ)メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×36×12 結線方式ストレート結線 アズワン品番64-0906-70 適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 メス形状STP(RJ-45シールドタイプ)×2 変換タイプメス - メス コネクタ1RJ-45シールド コネクタ2RJ-45シールド
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

宛名用や物流コード印刷・表示に最適なラベルシールです。さまざまなプリンタで印刷できるスタンダードなタイプでしっかり貼り付けることができます。
用途宛名用や物流コード印刷・表示に最適なスタンダードなラベルシールです。 。適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 。しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。 。手書きも可能で、手軽に宛名ラベルを作成することができます。 。角2封筒など大きめの封筒や物流に適したサイズです。 。主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 。無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント3.0」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。 。「らくちんプリント3.0」を使って、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●お探しNo.:T137●ラベル枚数:50シート(400片)●一面サイズ:105mm×74.25mm ホワイト サイズA4 用紙上質紙 マット プリンタ兼用タイプ 紙質上質紙/マット 紙厚(mm)0.2 坪量(g/m2)178 面付8面 適合プリンタインクジェット、レーザー、コピー機 用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297
1個
709 税込780
当日出荷

宛名用や物流コード印刷・表示に最適なラベルシールです。さまざまなプリンタで印刷できるスタンダードなタイプでしっかり貼り付けることができます。
用途宛名用や物流コード印刷・表示に最適なスタンダードなラベルシールです。 。適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 。しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。 。手書きも可能で、手軽に宛名ラベルを作成することができます。 。掲示物やダンボールなど大きな面に貼り付ける際に便利なサイズです。 。主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 。無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント3.0」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。 。「らくちんプリント3.0」を使って、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●お探しNo.:T134●ラベル枚数:50シート(100片)●一面サイズ:210mm×148.5mm ホワイト サイズA4 用紙上質紙 マット プリンタ兼用タイプ 紙質上質紙/マット 紙厚(mm)0.2 坪量(g/m2)178 面付2面 適合プリンタインクジェット、レーザー、コピー機 用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297
1個
709 税込780
当日出荷

宛名用や物流コード印刷・表示に最適なラベルシールです。さまざまなプリンタで印刷できるスタンダードなタイプでしっかり貼り付けることができます。
用途宛名用や物流コード印刷・表示に最適なスタンダードなラベルシールです。 。適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 。しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。 。手書きも可能で、手軽に宛名ラベルを作成することができます。 。バーコード印刷やサンプル表示などに適したサイズです。 。主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 。※製品には上下があり、パッケージに記載されている寸法図と同じ向きに封入されています。プリンタにセットする際は上辺から給紙してください。 。無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント3.0」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。 。「らくちんプリント3.0」を使って、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●お探しNo.:T147●ラベル枚数:50シート(3250片)●一面サイズ:38.1mm×21.2mm ホワイト サイズA4 用紙上質紙 マット プリンタ兼用タイプ 紙質上質紙/マット 紙厚(mm)0.2 坪量(g/m2)178 面付65面 適合プリンタインクジェット、レーザー、コピー機 用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297
1個
709 税込780
当日出荷

宛名用や物流コード印刷・表示に最適なラベルシールです。さまざまなプリンタで印刷できるスタンダードなタイプでしっかり貼り付けることができます。
用途宛名用や物流コード印刷・表示に最適なスタンダードなラベルシールです。 。適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 。しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。 。手書きも可能で、手軽に宛名ラベルを作成することができます。 。日本郵便株式会社が提供しているクリックポストの送り状サイズに対応したサイズです。 。※クリックポストは日本郵便株式会社の登録商標です。 。主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 。無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント3.0」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。 。「らくちんプリント3.0」を使って、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●お探しNo.:T135●ラベル枚数:50シート(200片)●一面サイズ:105mm×148.5mm ホワイト サイズA4 用紙上質紙 マット プリンタ兼用タイプ 紙質上質紙/マット 紙厚(mm)0.2 坪量(g/m2)178 面付4面 適合プリンタインクジェット、レーザー、コピー機 用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297
1個
709 税込780
当日出荷

DTEF40 エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様40A セキスイ CADデータあり
形状ストレート 使用流体水、油、薬品 材質(本体)PVC 接続フランジ式 ハンドル形状丸形 トラスコ品番850-6052 呼び径(B)1-1/2 最高使用圧力(MPa)1.0(常温) 呼び径(A)40 バルブ種類ダイヤフラムバルブ
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷

DTEF25 エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様25A セキスイ CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

DTEF15 エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様15A セキスイ CADデータあり
形状ストレート 使用流体水、油、薬品 材質(本体)PVC 接続フランジ式 ハンドル形状丸形 トラスコ品番850-6048 呼び径(B)1/2 最高使用圧力(MPa)1.0(常温) 呼び径(A)15 バルブ種類ダイヤフラムバルブ
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

カテゴリ6UTPケーブルを中継する際に使用する中継アダプタです。
オス形状- メス形状RJ-45×2 仕様カテゴリ6対応 ホワイト コネクタ形状RJ-45メス - RJ-45メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×41×18 結線方式ストレート結線 アズワン品番64-0889-14 適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T) 変換タイプメス - メス コネクタ1RJ-45 コネクタ2RJ-45
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

DTEF80 エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様80A セキスイ CADデータあり
形状ストレート 使用流体水、油、薬品 材質(本体)PVC 接続フランジ式 ハンドル形状丸形 トラスコ品番850-6055 呼び径(B)3 最高使用圧力(MPa)1.0(常温) 呼び径(A)80 アズワン品番64-5052-97 バルブ種類ダイヤフラムバルブ
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷