JIS B 1125:2003
用途せっこうボード+木材
種類十字穴付トランペット
太さ(mm)4.2
国土交通省告示1541号対応品です。木造住宅の耐震補強にてせっこうボード接合に適したねじです。準耐火建築物等に適したねじです。色分けにより施工後に長さの判別ができます。クロムフリー高耐食金属表面処理のプロイズを採用し、環境に配慮した製品です。
用途せっこうボードと下地との緊結に使用します。
表面処理プロイズ処理
JIS規格JIS B 1125適合品
インクリボン不要で印刷可能な感熱式のリストバンド400枚です。1巻で100人分のリストバンド作成が可能。プリンター本体にロールセットのみで印刷可能、インクリボン交換が無くなりランニングコストが経済的。
入数400枚(100枚×2巻×2箱)
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(-) 内部パイロット
背圧防止弁(K) 内蔵
国土交通省告示第1541号対応ねじ。DTSN(ドリリングタッピンねじ)と呼ばれるJISねじ。
用途石膏ボードと木質下地の締結。
長さ(mm)32
呼び径(mm)4.2
連結方式プラシート連結
適合JIS規格B1125
着色グリーン
1ケース(100本×40巻)
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
仕様RFスイッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
関連キーワード